パソコン/周辺機器 :「ファミコン」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3台のゲーム機を簡単切替。1つのHDMIポートに3台のHDMI機器を接続できるHDMI切替器。
コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス 対応解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200) 保証期間6カ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15 適合機器(映像出力)HDMI出力端子を搭載したゲーム機(PlayStation(R)4、PlayStation(R)3、Xbox One、Xbox 360、Wii U(TM))・AV機器・パソコン等、(映像表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応) ビットDeep Color(36bit:12bit/各色) 音声(対応フォーマット)DTS Digital、Dolby Digital 付属品HDMIケーブル(1m)×1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qualcommチップ搭載のポータブルモバイルゲームコントローラー。360度精密に調節できるスティック、デュアルハプティック振動モーターで迫力のあるプレイ。Bluetooth、有線でPC、スマートフォン、テレビと自由自在に互換、マッピング可能。1時間充電で最大8時間の連続プレイが可能。いつどこでもゲームが楽しめる!軽くて持ち運び楽々。精密なアクセルが必要なゲームで能力を発揮する256段階のアナログトリガー。左右の持ち手にデュアルハプティックバイブレータが内蔵されており、躍動感あふれるダイナミックなゲームを体験。手軽なペアリングで、1度ペアリングすればOK。直感的な操作を可能にするジャイロ機能対応。60フレーム/秒(16.6ms)の速度。Android、iPhone、Windows、iOS、X-Cloud Stadia、Geforseに対応。
用途スマホでのゲームに。スマートフォン用/スマホ用/アンドロイド/アイフォン/パソコン/ギャラクシー/Chromebook/ブルートゥース/ワイヤレス/有線/ゲームパット/ゲームパッド/ゲームコントローラ/スマホゲーム/ゲーミングパッド/リアル/コントロール/プレゼント/ギフト/クリスマス/誕生日/男の子/女の子/男性/女性/シルバー/シンプル/おしゃれ/軽い/人気 セット内容本体、ポーチ、USB Type-Cケーブル、説明書 材質PVC、ABS、SILICON バッテリー500mAh(充電式) 対応寸法(mm)(スマートフォン)最大長さ165、厚さ9まで 伝送距離(m)7~10
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCとNintendo Switch接続に対応したワイヤレスゲームコントローラーです。 有線1000Hz、無線1000Hzに更なるアップグレードの他、スティックの換装も可能です。 左右のアナログスティックはドリフト現象を軽減するFLYDIGI自社開発の「ホールエフェクトセンサー」にアップグレードしました。 本モデルよりスティックの換装が可能になりました。 ジョイティックデジタルコンバーターを従来モデルの8bitから10bitにアップグレードしました。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少なく、応答性が高いアナログスティックを搭載しています。 アナログスティック内のPOMリングが、アナログステッィクの磨耗を大幅に軽減します。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 エンボス加工による滑りにくいグリップを装備しています。 コントローラー背面部にはM1とM2、2つの背面ボタンを搭載しました。 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による「8方向ハイブリッドDパッド」を採用しました。 LT/RTトリガーは、ホールエフェクトリニアトリガー(フカフカ)を採用し、0.1mmの押し込み操作に反応でき、正確かつスムーズな操作感を実現します。 振動機能のアップグレードにより、さらに没入感のあるゲーム体験を実現しました。 ABXYボタン/ トリガー / 背面ボタンは、100万回の耐久テストに合格しています。 低消費電力チップ搭載によりバッテリー寿命が向上し、使用時間は最大16時間まで対応します。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応し、振動の強度・キー設定:スティック感度:ジャイロ・トリガーのストローク・マクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際はHOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
仕様ポーリングレート(有線):1000Hz、ポーリングレート(無線):1000Hz 質量(g)214 ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル) 接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(Switch)有線(ドッグ経由)Bluetooth5.0 機能加速度センサー、6軸ジャイロセンサー、振動機能 バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー 充電時間2時間 標準持続時間(h)バッテリー:約16 バッテリー容量(mAh)800 サイズ(mm)W155×D105×H65
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります