パソコン/周辺機器 :「ブックマーク」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーキュリー・ソフトウェアNisus Writer Pro 3J for Mac
パワーユーザー向けMac OS X用ワードプロセッサーです。一番大きな魅力は、インテルの最適化されたプログラミングコードにより、始動とスクロール、タイピングが格段に速くなったことです。また、多くの脚注・後注がある研究レポートのような書類や、何百ページにも及ぶとても長い書類を扱うことができます。そして、これらの長い書類を作成中、より簡単に作業ができるように、文章作成に必要な全てのツール、索引、目次作成、ブックマーク、クロス参照及び行番号機能を付け加えました。略語辞書機能も加わったので、よく使う表現を登録して略語を入力するだけで、登録した表現に置き換えることもできます。又、テキストのページに画像を挿入し、画像とテキストの配置の指定もできます(画像にテキストの回り込みが可能)。そして、ネイティブのOS X Cocoaインタフェースでありながら、簡単に使用できる Nisus の良さを損なうことなく、これらの新機能が付け加えられています。
対応OSMac
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

マーキュリー・ソフトウェアNisus Writer Pro 3J for Mac アカデミックパック
パワーユーザー向けMac OS X用ワードプロセッサーです。一番大きな魅力は、インテルの最適化されたプログラミングコードにより、始動とスクロール、タイピングが格段に速くなったことです。また、多くの脚注・後注がある研究レポートのような書類や、何百ページにも及ぶとても長い書類を扱うことができます。そして、これらの長い書類を作成中、より簡単に作業ができるように、文章作成に必要な全てのツール、索引、目次作成、ブックマーク、クロス参照及び行番号機能を付け加えました。略語辞書機能も加わったので、よく使う表現を登録して略語を入力するだけで、登録した表現に置き換えることもできます。又、テキストのページに画像を挿入し、画像とテキストの配置の指定もできます(画像にテキストの回り込みが可能)。そして、ネイティブのOS X Cocoaインタフェースでありながら、簡単に使用できる Nisus の良さを損なうことなく、これらの新機能が付け加えられています。アカデミックパック。
対応OSMac
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

BOOXは、ハイライト、注釈、ブックマーク、進行状況、フォーマット、分割ビュー、手書きメモの作成、調整可能なホワイト/ウォームライトなど高レベルの機能を搭載して、読書体験のパーソナライズ化でよく知られています。 Kaleido(TM) Plus On-Cellを搭載し、前モデルのNova3Colorと比較して、色のコントラストと彩度が改善されました。より鮮明な4096色のカラー表示を楽しむことができる、E-ink電子ペーパーになります。 『Nova Air C』は、epub、Mobi(Kindle電子書籍の形式)からpdfおよびPowerPointスライドまで、ほとんどの電子書籍およびファイル形式での読み取りとメモの作成をサポートしています。また高度なソフトウェアと主要なプロセッサおよび十分なストレージを組み合わせて、ほとんどのサードパーティの読書アプリと互換性を持たせています。 スタイラスペンはワコム製の4096段階筆圧感知を搭載し、細かな描写が要求されるスケッチやイラスト描写にも活用いただけます。電磁誘導方式で電池不使用、マグネットで本体側面に取り付け可能です。 16色のカラーや5つまで登録できるブラシ機能、さらに、レイヤー、文字検索機能からカスタムテンプレートまで、様々なノート作成ツールを使用し、どこでも革新的なアイデアをカラフルに視覚化することができます。 245gと軽量なため、携帯にも便利です。いつでもどこでも手軽にカラーディスプレイを楽しむことができます。 暖色と寒色の2種のフロントライトを搭載しており、周囲の環境や時間帯によって使い分けできます。例えば、夜のリラックスタイムには、暖色のライトを。暖色のライトは、お休み前の読書に最適です。反対に、曇りの日や薄暗い環境では寒色のライトを使用して、より作業に集中を促すことができます。 Onyxアカウントに登録することで、クラウドシステムにより5GBの無料ストレージでカラフルなノートをクラウドにアップロードし、パソコンやモバイルからどこでも閲覧することができます。 搭載されたデュアルスピーカーまたはBluetooth接続により、いつでもオーディオ再生できます。
仕様【APPストア】BOOX Store、【ドキュメント】PDF(reflowable)、PPT、EPUB、TXT、DJVU、HTML、RTF、FB2、DOC、MOBI、CHM など、【アップデート】ダウンロードまたはローカル セット内容BOOX Nova Air C本体 ×1、磁石付きBOOX Pen Plusスタイラスペン ×1、USB-Cケーブル ×1、クイックガイド ×1、保証書 ×1 容量RAM:3GB(LPDDR4X)、ROM:32GB(eMMC) 質量(g)235 接続WiFi (802.11b/g/n/ac) 2.4GHz + 5GHz + Bluetooth5.0 入力BOOX Pen Plus (4096段階筆圧感知ワコム製スタイラスペン) + 静電容量式タッチ バッテリー2000mAh Polymer Li-on 解像度468×624(カラー100dpi)/1404×1872(白黒300dpi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19.4×13.65×0.63 使用CPUAdvanced octa-core processor フォーマット形式画像:PNG、JPG、TIFF、BMP、オーディオファイルフォーマット:WAV、MP3 外部メモリーUSB-C SD、最大容量: Max 256GB 画面サイズ7.8インチ OSAndroid 11.0 マイク/スピーカーあり/デュアルステレオスピーカー 言語表示Android11に搭載される全ての言語 光色フロントライト:暖色及び寒色 各種認証CE、ROHS、FCC、TELEC(219-229026)、CCC、KCC、UKCA、NCC、WEEE 外部接続USB Type-C(support OTG) イヤフォンジャックUSB-C earphone jack 待ち受け時間(時間)最大4週間 ボタン仕様電源 パネル種類EinkオンセルKaleido Plusスクリーン(4096色)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります