パソコン/周辺機器 :「ブレーカー CP」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適なマイクロSDHCメモリーカード。
スマートフォンやタブレットの写真、ムービーなどを保存するのに最適です。
読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class4」に対応し、読み書き時の最低保証速度は4MB/sを実現しています。
CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。
SD変換アダプタが付属しています。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0
インターフェイスmicroSD
メモリ規格microSDHC
SDスピードクラスClass4
Android13にMediaTek Helio G99 8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音質にこだわったDolby ATOMSに対応した4スピーカー搭載aiwaタブレット
仕様●CPU詳細:Mediatek Helio G99 OctaCore●メインメモリ:6GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度、ジャイロ
付属品ACアダプター / USBケーブル / イヤフォン、交換用イヤーピース / スタートガイド(保証書添付)
有効画素数インカメラ:500万画素、アウトカメラ:1300万画素
ディスプレイ10.3
解像度2000×1200ドット
防塵防水性能防水なし / 防塵なし
スピーカー1W ×4 (Dolby Atmos対応)
OSAndroid13
Webカメラアウトカメラあり / インカメラあり
Bluetoothあり 5.2
内蔵マイクあり
容量(GB)128
無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n
USBType-C(2.0) ×1
オフィスソフトなし
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
PE4104AJ2は、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる高温対応電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。-10~60℃の温度環境下での操作が可能なため、温度差の大きい環境での使用に適しています。IEC電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R)。アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能。各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能。eco DC対応 - エネルギー&DCIM管理ソフトウェア対応。Multi Ping機能 - 同一ネットワークセグメント上で最大64台のIP端末を同時に死活監視可能。Restful API機能 - ATEN RCMMSやサードパーティの管理ソフトからアウトレット単位での電源制御が可能
その他計測無し
付属品標準ラックマウントキット×1、電源ケーブル×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.18
タイプ【アウトレット】NEMA5-15R×4【インレット】NEMA5-15P
切替方式【アウトレット】有
温度(℃)【動作】-10~60【保管】-20~60
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
消費電力AC110V:3.1W:20BTU、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×128.1×44
準拠規格EMC認証: 依頼による、安全性検証: PSE
ブレーカ無
入力周波数(Hz)50~60
入力電源1800VA(最大)
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電流(A)15(最大)
電源ケーブル1.8m
グリーンマーク認定
最大出力電流(A)【アウトレット】15(最大)【バンク】15(最大) / 12【合計】15(最大) / 12
1台
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
10/100/1000BASE-T×28ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。24ポート給電。最大給電電力185W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力62W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
・「GEX PRO」850W電源ユニット。・奥行140mmのコンパクト設計。・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載。・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率。・Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価。・高品質日本メーカー製コンデンサ+台湾製コンデンサ搭載採用。・溝付きブレード設計のHDBファンを搭載し高い静音性。・フルモジュラーケーブル設計。・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)
寸法(mm)140×150×86
質量(kg)2.18
品名GEX PRO 850
最大出力(W)合計:850
入力電圧(V)AC100-240
保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3
入力電流(A)12-6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
・「GEX PRO」750W電源ユニット。・奥行140mmのコンパクト設計。・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載。・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率。・Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価。・高品質日本メーカー製コンデンサ+台湾製コンデンサ搭載採用。・溝付きブレード設計のHDBファンを搭載し高い静音性。・フルモジュラーケーブル設計。・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)
寸法(mm)140×150×86
質量(kg)2.12
品名GEX PRO 750
最大出力(W)合計:750
入力電圧(V)AC100-240
保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3
入力電流(A)10-5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。