パソコン/周辺機器 :「プロジェクター本体」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品リモコン、RGBケーブル 等
寸法(mm)381×212×118
質量(kg)2.3
電源(V)AC100~240、50/60Hz(電源コード付属)
コントラスト比22000:1
解像度XGA(1024×768)
主な用途文教向け
入力端子HDMI×1、RGB×1、RCA×1
設置方式置き型・天吊り(天吊り用金具別売)
画面サイズ50~150型(参考)
明るさ(Lm)3500
投影方式DLP
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
世界初!ブルーレイ×地デジ一体型のプロジェクターです。最大120インチの大画面、高画質フルハイビジョン画質でブルーレイの視聴はもちろん、テレビ放送もお楽しみください。
セット内容本体、電源アダプター、電源コード、リモコン、リモコン用単4電池(動作確認用)、miniB-CASカード、ワンセグ用簡易ロッドアンテナ、スチールプレート、取扱説明書
質量(g)2100
消費電力(W)120
電源DC19V6.3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×175×212
騒音値(dB)43
光源LED
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
輝度(ANSI lm)300
主な用途スクール用・ビジネス用・家庭用
入力端子USB2.0、HDMI、TVアンテナ、miniB-CASカードスロット、電源
設置方式置き型
光源寿命30000時間
スピーカー5W×2
受信周波数UHF13~62ch
出力端子3.5mmオーディオ
補正機能自動/マニュアル(4コーナー台形補正)
アスペクト比16:9/4:3
投影方式LCD
1台
¥54,364
税込¥59,800
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。