パソコン/周辺機器 :「ペースト」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能熱伝導率:摂氏-30&deg~180&degでの使用に適しており、25&deg以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション。古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換 幅(mm)20 シルバー 質量(g)4 長さ(cm)67 動作温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 高い熱伝導率のサーマルペースト SST-TF01
エコ商品
・ 非常に高い熱伝導率。・ 分離、浸透、漏れの発生なし。・ 各種ハードウェアコンポーネント (CPU, GPU,チップ…等)に塗布可能
付属品スクレーパー 寸法(mm)119×20 グレー 容量(g)2 型番SST-TF01 比重> 3.25 (g/cm3)(25℃) 耐久温度(℃)-50~340 熱伝導率(W/mk)> 6.5 動作温度(℃)-30 ~ 280 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用 熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時) 長さ(mm)67 幅(mm)20 高さ(mm)20 保証期間2年間 保存温度範囲(℃)-30~180 動作温度範囲(℃)-30~180 使用湿度(%RH)50~80 組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物 熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時) 比重1.7 (25℃の時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

KB-USB-LINK4 ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) サンワサプライ 動画あり
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。 Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。 Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。 リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
ケーブル長(m)約1.5 ブラック 質量(g)約60 規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換) 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista(64bit、32bit)・XP(USB2.0モード対応、USB3.0モード非対応)、Mac OS X 10.6~10.11 ※Windows RTには対応していません。 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ 消費電流(mA)約160(最大) アズワン品番64-0877-13 伝送速度(Mbps)480(USB2.0) 特性データ伝送/パワーデリバリー対応 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 伝送速度(Gbps)5(USB3.0) USBタイプUSB3.0 変換タイプオス - オス
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

低価格で評価の高いハイエンドなグリスです。 ユーザーのニーズを満たす9.5W/mkの高効率熱伝達能力を備えています。 ペーストが硬くなく塗布しやすくなっています。 長寿命で耐久性に優れています。 非導電性であり金属粒子がなく、導電性がありません。
仕様●含有量:1.5g●熱伝導率:9.5W/m・k●熱抵抗値:<0.0068 ℃・cm2/W グレー 使用温度範囲-50~240℃ 比重2.7g/cm3 導電性非導電性
1個
990 税込1,089
5日以内出荷

KB-USB-LINK5 ドラッグ&ドロップ対応Type-Cリンクケーブル サンワサプライ 動画あり
USB3.1 Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1対応のリンクケーブルです。 USB3.1Type-C Gen1とUSB3.1A Gen1(USB3.0)で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能です。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切り替え動作が可能です。
ケーブル長(m)約1.5 ブラック 質量(g)約50 対応OSWindows_10、8.1、8、7(64bit、32bit)、macOS_10.12~10.13_、MacOS_X_10.6~10.11 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple_Macシリーズ 消費電流(mA)約160(最大) インターフェースUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) アズワン品番64-0903-95 伝送速度(Mbps)480(USB2.0認識時) 特性データ伝送 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 伝送速度(Gbps)5(USB3.1認識時) USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 変換タイプオス - オス
1本
6,998 税込7,698
欠品中

サンワダイレクトリンクケーブル
USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
仕様ケーブル長:約1.5m ブラック ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ オス ×2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1) 消費電流約160mA(最大) 取扱説明書あり コネクタサイズLEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

Arcticブランドの超高性能サーマルペースト「MX-6」 20年以上の実績を持つArcticの新作グリス「MX-6」はベストセラー製品「MX-4」をベースに最適化 MX-6は金属などを未使用なカーボンフィラーベースであり、塗布後にすぐに最大限の性能を発揮 金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません 優れた不乾性および非ブリード性により、長期にわたって安定した性能を発揮、ポンプアウトによる漏れを防止
グレー 使用温度範囲(℃)連続:-50~150 体積抵抗率(Ωcm)1.8 X 10^12 粘度45000poise 保証期間初期不良のみ 密度(g/cm3)2.6 絶縁破壊電圧(kV/mm)7.5
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービス片手キーボード
予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードが登場しました。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。
付属品USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書 対応OSWindows 10/11 接続方式有線 機能コピー/ペースト マクロキー インターフェースUSB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可) キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19
1個
2,900 税込3,190
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスエスエーサービス片手キーボード
予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードです。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。
付属品USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書 寸法(mm)約50×50×30 質量(g)約45 対応OSMacOS X以降/iPadOS17以降/iOS17以降 機能コピー/ペースト マクロキー キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可) キースイッチ:メカニカルキー
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Macや最新のノートPCでも使えるType-C(タイプC・USBC)変換アダプタ付き。 2台のパソコンを接続して、簡単にデータのコピーや移動ができるUSB2.0対応リンクケーブル。 2台のパソコンのデータをケーブル1本で、簡単に移行することができるUSB2.0対応リンクケーブルです。 マウスでファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。 同梱ソフト「Go!Bridge」を使用すると、接続したパソコンのファイルやフォルダを一覧で確認でき、Windows(R)の「エクスプローラー」感覚でドラッグ&ドロップ操作ができます。 Type-C(タイプC・USBC)変換アダプタが付属し、Type-C(タイプC・USBC)ポートを搭載したパソコンやタブレットとのデータ移行にも使用可能です。 1台のマウス・キーボードで2台のパソコンを操作可能です。 データの移動だけでなく、2台のパソコン間でテキストのコピー&ペーストも可能です。 ドライバーのインストール操作が不要で、ケーブルを接続するだけで使用可能です。 WindowsパソコンとMacに対応しています。
ケーブル長(m)1.5(コネクターを除く) コネクタ形状USB A(オス)-USB A(オス)、USB A(オス)-USB Type-C(TM)(オス) ブラック 付属品取り扱い説明書1部 電源バスパワー 対応OSWindows(R)11、Windows(R)10、Windows(R)8.1、Windows(R)7 ※Windows(R)10は最新バージョン(21H2)にアップデートしてください、macOS 10.15/10.14/10.13/10.12、OS X 10.11 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 変換タイプオス-オス
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク 適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) セット内容本体、マニュアル(保証書含む) 寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず 質量(g)約21※ケーブル含む 適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格 適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応 保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定) 接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン) 外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。 電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。 データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パソコン初心者から上級者の方まで、簡単操作・多彩な機能でパソコンのデータをバックアップ/復元できるバックアップソフトです。 パソコン使用時の不測のトラブルの備えとしておすすめです。「Ver.5」では、初心者の方でも迷わないようにWelcomeバックアップ画面を搭載。 他にも簡単バックアップのサイクルスケジュール機能やUSBデバイス接続時に自動バックアップを行う機能などを追加。 また既存機能の仕様の見直しによる安定化、使いやすさの向上などを行い、前作よりも、更に使いやすくなりました。 プロフェッショナル版はVer.5すべての機能が搭載されており、コピー&ペースト方式のフォルダー間のバックアップ/ミラーリングが出来る「HD革命/Copie」を収録しております。 5台用は1枚のシリアル番号で5台まで使用できます。 個人/法人のお客様がご購入出来ます。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

パソコン初心者から上級者の方まで、簡単操作・多彩な機能でパソコンのデータをバックアップ/復元できるバックアップソフトです。 パソコン使用時の不測のトラブルの備えとしておすすめです。 「Ver.5」では、初心者の方でも迷わないようにWelcomeバックアップ画面を搭載。 他にも簡単バックアップのサイクルスケジュール機能やUSBデバイス接続時に自動バックアップを行う機能などを追加。また既存機能の仕様の見直しによる安定化、使いやすさの向上などを行い、前作よりも、更に使いやすくなりました。 プロフェッショナル版はVer.5すべての機能が搭載されており、コピー&ペースト方式のフォルダー間のバックアップ/ミラーリングが出来る「HD革命/Copie」を収録しております。 個人/法人のお客様がご購入出来ます。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

Thermal Grizzly高性能グリス
エコ商品
オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター ライトグレー 耐熱温度(℃)-200~350 熱伝導率(W/mk)12.5 粘度(Pa・s)120~170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン初心者から上級者の方まで、簡単操作・多彩な機能でパソコンのデータをバックアップ/復元できるバックアップソフトです。 パソコン使用時の不測のトラブルの備えとしておすすめです。 「Ver.5」では、初心者の方でも迷わないようにWelcomeバックアップ画面を搭載。他にも簡単バックアップのサイクルスケジュール機能やUSBデバイス接続時に自動バックアップを行う機能などを追加。 また既存機能の仕様の見直しによる安定化、使いやすさの向上などを行い、前作よりも、更に使いやすくなりました。 プロフェッショナル版はVer.5すべての機能が搭載されており、コピー&ペースト方式のフォルダー間のバックアップ/ミラーリングが出来る「HD革命/Copie」を収録しております。3台用はシリアル番号カードが3枚同梱しております。 個人/法人のお客様がご購入出来ます。
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

臨床医学用語、繁用医学略語を収録した日英独対照辞典の電子版。臨床医学用語を中心に見出し語約1万2千語、繁用医学略語約1千語を収録。また本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できるほか、複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OSWindowsMe/2000 Professional/Xp、MacOSX 10.3/X 10.4 ※MacOS X Leopard対応 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上、256MB以上 ディスク15MB以上の空き容量、25MB以上の空き容量
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

親和産業SATAケーブル
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。
ブラック 規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチなし) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な英和辞典を補強する電子英和辞典。別売りの「リーダーズ英和辞典」とあわせて使用することで、約45万語の英和環境を実現する。また本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できるほか、複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OSWindowsMe/2000 Professional/Xp、MacOSX 10.3/X 10.4 ※MacOS X Leopard対応 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上、256MB以上 ディスク45MB以上の空き容量、75MB以上の空き容量
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

Lian Li社の水冷キット「Galahad AIO」シリーズの後継モデルです。 ポンプは通常のものより大きいため、アップグレードされたコンポーネントを収容して CPU を効率的に冷却できます。 ポンプキャップには3つの交換可能なデザインがあり、それぞれがユニークな外観と異なる照明効果で個別に制御できる2つのカラー リングを備えています。 厚さ32mmのラジエーターは、19FPIのダブルウェーブラジエーター フィン設計を採用しており、高性能ファンで熱を放散する表面積が増えます。 ダブルスタックのラジエーターフィンは表面積が拡大され、より優れた放熱性を実現します。 高性能LCPファンは、ファンのフレーム内に隠すことができる1本の短いケーブルでデイジーチェーン接続できます。 この120mmファンは厚さ 28mm で、高いRPMの安定性と静かな動作を実現する銅シールドベアリングを備えています。 さまざまな使用ニーズに合わせて、付属のファン速度コントローラーを使用して2つのファン速度モードを設定できます。 革新的な45度チューブコネクタにより、チューブは360度の自由に回転できるため、さまざまな方法で取り付けることができます。 ほとんどの主流のCPUソケットとの互換性を維持しながら、ユーザーに手間のかからない取り付けを提供するために、再設計された取り付けバックプレートを導入しました。 バックプレートは固定支柱を備えた一体型設計で、取り付けが簡単です。 サーマルペースト制御フィルムとスプレッダーも付属しており、適切な量のサーマルペーストを塗布して効果的な熱放散を実現します。 シームレスなソフトウェア「L-Connect 3」を使用するとポンプとファンの照明効果とリアルタイムのモーター速度を正確に制御し、プレビューできます。 コントローラーはポンプに内蔵されており、ファンをポンプに接続してソフトウェア経由で制御できます。
付属品ポンプキャップ:Dazzle Mode/Sink Hole/Duo-Infinity 寸法(mm)【ポンプ】74×74×79 タイプ360mm 回転数(min-1[r.p.m])HIGH:3000、LOW:2300、ポンプ:4200 圧力【静圧(mmH2O)】HIGH:6.99、LOW:4.08 機能ラジエーターフィン:Dual wave サイズ(mm)ファン:120×120×28、ラジエーター:396×130×32 最大風量(CFM)LOW:81.54
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親和産業SATAケーブル
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 出っ張りが少ないL型コネクタを採用しているため、コネクタ周りが狭い場所に最適です。
ブラック 適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin 下L型 メス(両端ラッチなし) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトリンクケーブル
サンワダイレクトオリジナル商品 USB3.2Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.2対応のリンクケーブルです。※1 USB3.2Type-C Gen1とUSB3.2A Gen1で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。 マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。 キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 タブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2 リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。 外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。※3 ※1:接続する2台のパソコンともUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ※2:WindowsOS搭載機に限ります。 (iPadには対応しません) ※3:セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作が出来ないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-C コネクタ オス×1 質量(g)約50 インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 通信速度USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)認識時/5Gbps、USB2.0認識時/480Mbps※通信速度は理論値、実効速度は遅くなります 消費電流(mA)最大約160 保証期間ご購入日より6か月
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

科学・技術の諸分野の内容を、図版や表も含めて収録した専門辞典。物理、化学を中心に宇宙科学、生命科学などの諸分野にわたる約4万語を収録。英和コンピュータ用語辞典付き。また本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できるほか、複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OSWindowsMe/2000 Professional/Xp、MacOSX 10.3/X 10.4 ※MacOS X Leopard対応 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上、256MB以上 ディスク30MB以上の空き容量、60MB以上の空き容量
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

Thermal Grizzly高性能グリス
エコ商品
大人気の高性能グリスに大容量モデル。頻繁に塗り直しを行うオーバークロッカーにおすすめです。 オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター×2 ライトグレー 容量(mL)10(37g) 耐熱温度(℃)-200~350 熱伝導率(W/mk)12.5 粘度(Pa・s)120~170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

本製品は永続ライセンスとなります。再起動せずに Mac で Windows アプリケーションが使える、簡単且つ最速、定番の仮想化ソリューションの最新版です。WindowsアプリケーションでMacのジェスチャーを使用してコピー&ペーストやドラッグ&ドロップで使用可能。Microsoft Office に最適化されており、大量のリソースを必要とする Windows アプリケーションも高速に動作し、TouchBarをカスタマイズして使用し、Windowsのアプリを操作することも可能。WindowsとMacの間でGoogleドライブ、Dropbox、OneDriveなどのクラウドサービスをシームレスに活用。最新の macOS Sonoma 14 (正式リリース後)、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12.4 以降や 最新のWindows11以外にも古いWindows環境やMacOS、Linux OSやChrome、AndroidなどのゲストOS環境も提供します。 Mシリーズ搭載 Mac では、Windows11 などの ARM 対応 OS が必要です。Intel 対応 OS は、Apple Mシリーズ 搭載 Mac での仮想化利用ができません。
仕様●プラットフォーム:Mac●情報取得日:20240911●動作メモリ:4 GB 以上のメモリ、16 GB を推奨●ライセンス対象市場:一般●納品形態:パッケージ●ライセンス種別:限定なし●製品区分:新規●動作CPU:Intel製 、またはMシリーズのプロセッサーを搭載した Mac。 *Apple Mシリーズ搭載 Macでは、Windows 11 等の ARM 対応 OS が必要。Intel 対応 OS は、Apple Mシリーズ 搭載 Mac での仮想化利用ができません。●その他動作条件:仮想マシン用の追加のディスク空き容量(使用するオペレーティングシステムとインストールするアプリケーションによります。例えば、Windows 11 の場合は 16GB 以上のディスク空き容量が必要です)●動作HDD容量:ブートボリューム(Macintosh HD)に 600 MB のハードディスク空き容量(Parallels Desktop アプリケーションのインストール用として)●言語:日本語 対応OSmacOS Sequoia 15 (正式リリース後)、macOS Sonoma 14.5以降、macOS Ventura13.0以降、macOS Monterey 12.4 以降
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

新編英和活用大辞典を収録した電子辞典。自然な英文の書き方がわかる用例約38万例を収録。メールやレポートなど、オフィスでの英文作成に便利で、ワンランク上の英語をめざす学習者、和製英語から脱却したい方向け。また本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できるほか、複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OSWindowsMe/2000 Professional/Xp、MacOSX 10.3/X 10.4 ※MacOS X Leopard対応 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上、256MB以上 ディスク150MB以上の空き容量、150MB以上の空き容量
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

旺文社出版の「ロイヤル英文法」を収録した電子辞典。現代英文法のすべてを実例に即して明示し、「専門書の詳しさ」「学習参考書のわかりやすさ」「辞書の引きやすさ」の3要素がマッチした英文法書。また本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できるほか、複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OSWindowsMe/2000 Professional/Xp、MacOSX 10.3/X 10.4 ※MacOS X Leopard対応 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上、256MB以上 ディスク80MB以上の空き容量、90MB以上の空き容量
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

医学・医療・薬学・薬品関係分野の専門用語を英和・和英あわせて約48万語を収録した対訳辞典。学術論文、各種文献の読解・作成に適している。本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できる。複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能(※「LV電子辞典ツールバー」のIE、一太郎へのアドインは、Windows版のみ対応)。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 ※Windows Vista/7/8は64bitにも対応。Win 8はデスクトップUIに対応、MacOS X 10.5.x以降 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

パソコン初心者から上級者の方まで、簡単操作・多彩な機能でパソコンのデータをバックアップ/復元できるバックアップソフトです。 パソコン使用時の不測のトラブルの備えとしておすすめです。 「Ver.5」では、初心者の方でも迷わないようにWelcomeバックアップ画面を搭載。他にも簡単バックアップのサイクルスケジュール機能やUSBデバイス接続時に自動バックアップを行う機能などを追加。 また既存機能の仕様の見直しによる安定化、使いやすさの向上などを行い、前作よりも、更に使いやすくなりました。 プロフェッショナル版はVer.5すべての機能が搭載されており、コピー&ペースト方式のフォルダー間のバックアップ/ミラーリングが出来る「HD革命/Copie」を収録しております。 ご購入は教育機関および教育を目的とする機関にお勤めの方・児童・生徒・学生ならびに教職員の方が対象になります。
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

パソコン初心者から上級者の方まで、簡単操作・多彩な機能でパソコンのデータをバックアップ/復元できるバックアップソフトです。 パソコン使用時の不測のトラブルの備えとしておすすめです。 「Ver.5」では、初心者の方でも迷わないようにWelcomeバックアップ画面を搭載。他にも簡単バックアップのサイクルスケジュール機能やUSBデバイス接続時に自動バックアップを行う機能などを追加。 また既存機能の仕様の見直しによる安定化、使いやすさの向上などを行い、前作よりも、更に使いやすくなりました。 プロフェッショナル版はVer.5すべての機能が搭載されており、コピー&ペースト方式のフォルダー間のバックアップ/ミラーリングが出来る「HD革命/Copie」を収録しております。 アーク情報システム製品をお持ちの方(全製品対象)、他社バックアップソフト、ハードディスクコピーソフトをお持ちの方がご購入出来ます。
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ロゴヴィスタNEW 斎藤和英大辞典
斎藤和英大辞典をリニューアルして電子辞典化したCD-ROM。日本の風俗や文化、日本的な考え方を対訳する方に適している。本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できる。複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能(※「LV電子辞典ツールバー」のIE、一太郎へのアドインは、Windows版のみ対応)。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 ※Windows Vista/7/8は64bitにも対応。Win 8はデスクトップUIに対応、MacOS X 10.5.x以降 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

地名・歴史・文化関連などの難読語、固有名を網羅した電子辞典。「燕子花(かきつばた)」や「著甲魚(ちょうざめ)」など、読み方の難しい漢字を網羅。パソコンでの調べものや文書作成に最適。本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できる。複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能(※「LV電子辞典ツールバー」のIE、一太郎へのアドインは、Windows版のみ対応)。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 ※Windows Vista/7/8は64bitにも対応。Win 8はデスクトップUIに対応、MacOS X 10.5.x以降 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

基礎科学から医学、化学などの専門用語を収録した英和・和英辞典。医学・生物学、化学、地球科学、航空・宇宙など幅広い分野を網羅。技術文書の翻訳、研究、実務など様々な用途に適している。本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できる。複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能(※「LV電子辞典ツールバー」のIE、一太郎へのアドインは、Windows版のみ対応)。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 ※Windows Vista/7/8は64bitにも対応。Win 8はデスクトップUIに対応、MacOS X 10.5.x以降 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

Thermal Grizzly高性能グリス
エコ商品
話題のハイエンドグリスをリーズナブルに試してみたいユーザーにおすすめな小容量お試しモデルです。 オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 グリスを塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、メーカーロゴ入り特製へら、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) ライトグレー 容量(g)約1 耐熱温度(℃)-200~350 熱伝導率(W/mk)12.5 粘度(Pa・s)120~170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パソコン初心者から上級者の方まで、簡単操作・多彩な機能でパソコンのデータをバックアップ/復元できるバックアップソフトです。 パソコン使用時の不測のトラブルの備えとしておすすめです。 「Ver.5」では、初心者の方でも迷わないようにWelcomeバックアップ画面を搭載。他にも簡単バックアップのサイクルスケジュール機能やUSBデバイス接続時に自動バックアップを行う機能などを追加。 また既存機能の仕様の見直しによる安定化、使いやすさの向上などを行い、前作よりも、更に使いやすくなりました。 プロフェッショナル版はVer.5すべての機能が搭載されており、コピー&ペースト方式のフォルダー間のバックアップ/ミラーリングが出来る「HD革命/Copie」を収録しております。 アーク情報システム製品をお持ちの方(全製品対象)、他社バックアップソフト、ハードディスクコピーソフトをお持ちの方がご購入出来ます。 3台用はシリアル番号カードが3枚同梱しております。
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

イタリアで日常的に使う成句や慣用句、連語などの熟語約1.6万語を網羅した熟語辞典。イタリア語以外にも、日本語からの検索も可能。生きたイタリア語の学習や、文書作成に適している。また本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できるほか、複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能(※「LV電子辞典ツールバー」のIE、一太郎へのアドインは、Windows版のみ対応)。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 ※Windows Vista/7/8は64bitにも対応。Win 8はデスクトップUIに対応、MacOS X 10.5.x以降 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷

「新和英大辞典 第5版」を収録した電子辞典。「新和英大辞典」の四半世紀ぶりの全面改訂版。旧版に比べ本文記述量は1.6倍になり、日本語の中核語彙に対する詳細な用例はもとより各分野の専門用語・時事用語・固有名などを積極的に収録。見出し語・複合語23万+用例25万語を用意。また本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できるほか、複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OSWindowsMe/2000 Professional/Xp、MacOSX 10.3/X 10.4 ※MacOS X Leopard対応 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上、256MB以上 ディスク200MB以上の空き容量、200MB以上の空き容量
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

書籍の学習用英和辞典の電子辞典版。2000万語のコーパスを利用して編集した、ジーニアス辞典群の頂点に立つ大辞典。コンピュータ用語、インターネット用語をはじめ、新語・新語儀・新複合語・新略語を1万以上収録。さらに成句・俗語も充実。レキシカル・フレーズや視覚方言、婉曲表現・PC語(非差別表現)を豊富に用意。また本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できるほか、複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OSWindowsMe/2000 Professional/Xp、MacOSX 10.3/X 10.4 ※MacOS X Leopard対応 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上、256MB以上 ディスク300MB以上の空き容量、350MB以上の空き容量
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

JIS第一水準・第二水準・第三水準・第四水準・補助漢字を完全収録。意味・語法中に記載されている常用外の訓読み(意味読み)を収載しています。また、JIS字形の表示や字形解説、漢文用例に読みや解説の情報を入れるなど、漢字情報満載の漢字総合辞典です。さらに漢字源ならではの検索方法として、『パーツ検索』『部首検索』『総画数検索』『読み検索』を利用できます。豊富な検索方法から目的に合った方法を選択することで、大幅な時間短縮につながります。LogoVista電子辞典シリーズでは、どの辞典タイトルでも共通の「LogoVista辞典ブラウザ」(辞典を検索・閲覧するためのビューワー)がインストールされます。面倒な入力は不要、他のアプリケーションからコピー&ペーストで簡単に検索したり、ExcelやWord、一太郎、IEにツールバーを組み込み一発検索も可能です(※一太郎とIEへのアドインはWindowsのみ)。また、しおりやメモ、単語帳機能を使って、自分用の辞典にカスタマイズできます。辞典ブラウザソフトは、オンラインアップデート機能により常に最新の環境で利用できます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(64bit、32bit対応) ※Windows8.1/8の場合はデスクトップUIに対応、MacOS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

『現代用語の基礎知識』カタカナ・外来語・略語の総集編です。カタカナ・外来語・略語をまとめて収録しているので、検索がしやすく素早く調べられます。収録の外来語は、『現代用語の基礎知識』のために蓄積されてきた資料を基にして、さらに独自に収集した外来語を収録しています。時事的な外来語については、従来の外来語辞典にはあまり見られないようなやや長めの時事解説を加えて、百科事典に近い情報を簡便に示しています。LogoVista電子辞典シリーズでは、どの辞典タイトルでも共通の「LogoVista辞典ブラウザ」(辞典を検索・閲覧するためのビューワー)がインストールされます。面倒な入力は不要、他のアプリケーションからコピー&ペーストで簡単に検索したり、ExcelやWord、一太郎、IEにツールバーを組み込み一発検索も可能です(※一太郎とIEへのアドインはWindowsのみ)。また、しおりやメモ、単語帳機能を使って、自分用の辞典にカスタマイズできます。辞典ブラウザソフトは、オンラインアップデート機能により常に最新の環境で利用できます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(64bit、32bit対応) ※Windows8.1/8の場合はデスクトップUIに対応、MacOS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります