パソコン/周辺機器 :「ポスターケース」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
プレミアムHIDISC 抗菌メディア CD-R/DVD-R/BD-R SIAA(抗菌製品技術協議会)認証を取得し、安心して使用できる抗菌加工光学メディアです。
本製品はJIS Z2801抗菌製品-抗菌活性及び効果に関する試験をクリアしており、黄色ブドウ球菌や大腸菌に効果があります。
細菌による悪影響は、その細菌が一定量を超えて大量に増殖した場合に起きるのがほとんどです。
抗菌メディア製品は、細菌の増殖を抑えることができるので、製品表面を衛生的に保つことができます。
色ホワイト
タイプ音楽/データ
速度32倍速
印刷ワイドエリア(23-118mm)
記憶容量(MB)700
入数40枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススピンドルケース
容量(MB)700
1個(40枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
プレミアムHIDISC 抗菌メディア CD-R/DVD-R/BD-R SIAA(抗菌製品技術協議会)認証を取得し、安心して使用できる抗菌加工光学メディアです。
本製品はJIS Z2801抗菌製品-抗菌活性及び効果に関する試験をクリアしており、黄色ブドウ球菌や大腸菌に効果があります。
細菌による悪影響は、その細菌が一定量を超えて大量に増殖した場合に起きるのがほとんどです。
抗菌メディア製品は、細菌の増殖を抑えることができるので、製品表面を衛生的に保つことができます。
色ホワイト
タイプ録画/データ用
速度16倍速
印刷ワイドエリア(23-118mm)
入数40枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススピンドルケース
容量(GB)4.7
1個(40枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
プレミアムHIDISC 抗菌メディア CD-R/DVD-R/BD-R SIAA(抗菌製品技術協議会)認証を取得し、安心して使用できる抗菌加工光学メディアです。
本製品はJIS Z2801抗菌製品-抗菌活性及び効果に関する試験をクリアしており、黄色ブドウ球菌や大腸菌に効果があります。
細菌による悪影響は、その細菌が一定量を超えて大量に増殖した場合に起きるのがほとんどです。
抗菌メディア製品は、細菌の増殖を抑えることができるので、製品表面を衛生的に保つことができます。
色ホワイト
タイプ録画/データ用
速度6倍速
印刷ワイドエリア(23-118mm)
入数40枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススピンドルケース
容量(GB)25
1個(40枚)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
外部および内部のUSB 3.2 Gen 1デバイスに接続でき、UASPに対応。Windows 8ネイティブサポートによる高速で手間のかからないセットアップ。下位互換性により、既存のUSB 2.0および1.xデバイスを接続し、コストを節約。最大5Gbpsのスループットに対応、大容量ファイルを高速転送。高出力USBデバイス用に、各ポートあたり最大900mAを供給するオプションのSATA電源コネクター。PCIe x1インターフェース(PCI Express 2.0仕様準拠)。標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属
用途独自のコンピュータを構成したり、ケースをアップグレードする際に重要なハードウェアコンポーネントとして取り付け 。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x IDC (USB 3.0、マザーボードヘッダー、20ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:2x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2//2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●対応規格:USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0●動作温度:5℃~50℃●保存温度:-25℃~70℃●湿度:20~80% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:92mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:53g●システム要件:PCI Express x1以上のスロット(x4、x8、x16)、SATA電源コネクタ (オプション)●注意:このカードの最大スループットは、バスインターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットは5Gbpsとなります。●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
RS Pro USB A-36 ピンセントロニクス 1 m RS Pro では、素晴らしい 36 ピン Centronics USB ケーブルを導入しています。RS Pro では、この 36 ピンケーブルを使用してプリンタをコンピュータに接続する際に高品質の接続を行い、すばやく簡単優れた信頼性を実現するこのケーブルは、 Durable and Flexable ケースを備えていて、ストレインリリーフ付きでコネクタの周りの分割を防止します。黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。シンプルさを念頭に置いて設計された USB コネクタをコンピュータに直接接続し、 36 ピンセントロニクスコネクタをセントロニクスプリンタに接続し、信頼性と迅速な接続を実現します。これらのケーブルは、 Windows XP 、 Vista 、 Windows 7 ( 32 ビット及び 64 ビット)での使用に適しています。 特長と利点 ケーブルは柔軟で Durable です 36 ピンセントロニクスコネクタ 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています セントロニクスプリンタ用です USB A-36 ピン接続 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 Windows XP 、 Vista 、 Windows 7 ( 32 ビット及び 64 ビット)に対応 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 セントロニクスケーブルは、セントロニクスプリンタをコンピュータに接続するように設計されています。これらのケーブルは、 Windows XP 、 Vista 、及び Windows 7 ( 32 / 64 ビット)で動作するように設計されているため、オフィスや家庭の環境で一般的に使用され、簡単かつ迅速に印刷できます。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = セントロニクスUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 1.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
録画用DVD-R、1回録画用です。50枚入りスピンドルケースでたっぷりご使用いただけます。シルバーレーベルで油性ペンで手書きタイトルが入れられます。インクジェットプリンタによるレーベル印刷はできません。
仕様(プリンタブル)ノンプリンタブル(シルバーレーベル)、(ケース)スピンドル
色(レーベル)シルバー
タイプ(記録回数)1回のみ
速度(最大記録)16倍
入数50
RoHS指令(10物質対応)対応
CPRM対応対応
1パック
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。