パソコン/周辺機器 :「ポテンションメーター」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。トリガーストップ機構を搭載しています。ABXYボタンにはマイクロスイッチが採用されています。Dパッドにタクタイルスイッチを採用しました。スリーピングモードのSwitchを起動することが可能です。
仕様●ジャイロ:6軸ジャイロ●バイブレーション:対応●ボタンレイアウト:Xboxレイアウト●ボタン種類:マイクロスイッチ●ポーリングレート:1000Hz●マクロ機能:対応●対応デバイス:Windows PC、Switch、iOS/Androidデバイス●接続方法(有線):USB Type-C●接続方法(無線):Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)●背面ボタン:左1個、右1個●連射機能:TURBO 内蔵電池リチウムイオン電池(860mAh)
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。トリガーストップ機構を搭載しています。ABXYボタンにはマイクロスイッチが採用されています。Dパッドにタクタイルスイッチを採用しました。スリーピングモードのSwitchを起動することが可能です。専用の充電スタンドが付属しています。
仕様●ジャイロ:6軸ジャイロ●バイブレーション:対応●ボタンレイアウト:Xboxレイアウト●ボタン種類:マイクロスイッチ●ポーリングレート:1000Hz●マクロ機能:対応●対応デバイス:Windows PC、Switch、iOS/Androidデバイス●接続方法(有線):USB Type-C●接続方法(無線):Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)●背面ボタン:左1個、右1個●連射機能:TURBO 内蔵電池リチウムイオン電池(860mAh)
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。 トグルトリガーモードの切り替えが可能です。 ABXYボタンをXbox配置・Switch配置に変更できます。 スイッチのHD振動/NFCに対応します。 9個のカスタマイズ対応ボタンを搭載しており、それぞれ自分のスタイルに合わせて設定できます。 Switchユーザーに最適なNFC対応・6軸ジャイロ・簡単スリープ解除機能を搭載しています。 1200mAh電池を内蔵しており、高いパフォーマンスを維持できる安定した電力を供給します。
仕様●サポートプロトコル(PC):有線 Xinput、2.4Hz Xinput、Bluetooth Directinput●ジャイロ:あり(スイッチ/iPhone対応) 適合機種(2.4Ghz)Windows PC、Switch、(Bluetooth)Switch、SwitchLite、iOS/Androidデバイス、Windows PC、(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type-C アダプター必須)、Windows PC、iOS/Androidデバイス(別途OTGアダプター必須) 寸法(mm)155×104×61 対応OSWindows 10以降、Android 8以降、iOS 13以降 モーター2個(HDランブルモーター) 接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル) 軸数6軸 ボタン数背面ボタン:左1個、右1個、ロックスイッチ アプリケーションGameSir APP (スマホ)、GameSir Connect (Windows)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。 トグルトリガーモードの切り替えが可能です。 ABXYボタンをXbox配置・Switch配置に変更できます。 スイッチのHD振動/NFCに対応します。 9個のカスタマイズ対応ボタンを搭載しており、それぞれ自分のスタイルに合わせて設定できます。 Switchユーザーに最適なNFC対応・6軸ジャイロ・簡単スリープ解除機能を搭載しています。 1200mAh電池を内蔵しており、高いパフォーマンスを維持できる安定した電力を供給します。 透明アクリル製の専用充電スタンドが付属しています。
仕様●サポートプロトコル(PC):有線 Xinput、2.4Hz Xinput、Bluetooth Directinput●ジャイロ:あり(スイッチ/iPhone対応) 適合機種(2.4Ghz)Windows PC、Switch、(Bluetooth)Switch、SwitchLite、iOS/Androidデバイス、Windows PC、(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type-C アダプター必須)、Windows PC、iOS/Androidデバイス(別途OTGアダプター必須) 寸法(mm)155×104×61 対応OSWindows 10以降、Android 8以降、iOS 13以降 モーター2個(HDランブルモーター) 接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル) 軸数6軸 ボタン数背面ボタン:左1個、右1個、ロックスイッチ アプリケーションGameSir APP (スマホ)、GameSir Connect (Windows)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります