パソコン/周辺機器 :「マイゾック」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。
レーザーグリーン
到達距離(m)最大約200
寸法(mm)Φ13.2×W152
質量(g)74
使用場所屋内、屋外
マイゾックスコード220693
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
普及タイプのレーザーポインター
用途マイゾックスコード
付属品単4乾電池2本
材質プラスチック
寸法(mm)92×26×14.5
電源単4アルカリ乾電池2本
電池寿命(連続時間)約30時間
到達距離(m)約100~150
ビーム径5m先:約8~10mm
素子可視光赤色半導体レーザー
レーザー光色赤
レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
マイゾックスコード213912
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途現場での指示棒として
レーザー赤色半導体
到達距離(m)約100~150
材質アルミニウム
寸法(mm)123×Φ12
質量(g)44(電池を含む)
電源アルカリ乾電池単4×2本
波長(nm)650~655
ビーム径5m先で8~10mm
電池寿命連続使用で約30時間
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
素子可視光赤色半導体レーザー
マイゾックスコード217793
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
IP65
滑りにくいラバーグリップ
日本製で安心の品質
用途現場での指示棒として
レーザー赤色半導体
到達距離(m)約50~70
材質アルミニウム
寸法(mm)138×Φ15
質量(g)65(電池を含む)
電源アルカリ乾電池単4×2本
波長(nm)650~660
ビーム径5m先で5~10mm
電池寿命連続使用で約30時間
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
素子可視光赤色半導体レーザー
使用場所屋内・屋外
アズワン品番1-4829-17
マイゾックスコード220167
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
図面作成の手間を軽減し、相続調査をサポート
図面上に配置された人物点関係線等は、オフィスソフトを操作する感覚で自由に移動が可能。
用紙サイズや枚数、縮尺を設定できるので、大きな家系でも用紙に収まるよう綺麗にレイアウト可能。
用途相続関係説明図作製ソフト
対応OSWindows 11/10/8.1
動作環境CPU:OSが快適に動作する性能、メモリ:OSが快適に動作する容量、ハードディスク:インストールに40MB程度 1図面につき1MB以上必要、ディスプレイ解像度:1024×768ドット以上
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
レーザーの照射形状(○●―)を切り替えることで、見る人に伝わりやすい説明が可能。
単3電池2本使用で約10時間の連続使用。
レーザー到達距離:約200m(夜間使用時、ドット形状)。
用途現場での作業指示、会議やプレゼンに
レーザーグリーン
付属品単3乾電池×2本
寸法(mm)130×32×18
質量(g)約95(電池含む)
マイゾックスコード220694
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
用途傾斜測定
寸法(mm)36×72.7×94(本体)
質量(g)228(電池含む)
電源単4×2本
指示方式二軸ジンバル機構
制動方式磁気制動
指示精度3mで±1mm
補正機能範囲2°以内
光出力(mW)1以下クラス2
照射範囲25mm±0.5
マイゾックスコード221029
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
図面作成の手間を軽減し、相続調査をサポート
図面上に配置された人物点関係線等は、オフィスソフトを操作する感覚で自由に移動が可能。
用紙サイズや枚数、縮尺を設定できるので、大きな家系でも用紙に収まるよう綺麗にレイアウト可能。
用途相続関係説明図作製ソフト
対応OSWindows 11/10/8.1
動作環境CPU:OSが快適に動作する性能、メモリ:OSが快適に動作する容量、ハードディスク:インストールに40MB程度 1図面につき1MB以上必要、ディスプレイ解像度:1024×768ドット以上
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。