パソコン/周辺機器 :「ミニDIN9」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アバー・インフォメーションVC520 Pro ミニDIN9-RS232アダプター
ミニDIN9-RS232変換アダプタ。CAM520 Pro/VC520Pro向けミニDIN9-RS232変換アダプタです。VISCA対応カメラコントローラーのRS232端子と接続時に使用します。別途市販のRS232ケーブルを購入頂く必要がございます。
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

DOS/Vパソコンのキーボードコネクタを変換するケーブルです。 ミニDIN6pinのキーボードをDIN5pinコネクタに変換可能です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DIN5pinオス-ミニDIN6pinメス アズワン品番64-0848-98 ケーブル径(Φmm)4.5
1個
799 税込879
欠品中

NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様メスコネクタのみ金メッキピン コネクタ形状ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)5.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。 使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。 Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)約19.4 消費電力(W)約0.07(最大) 対応OSWindows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。 インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠 コネクタUSBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス ケーブル長(cm)約14(コネクタを含まず) キーボード/マウスPS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様メスコネクタのみ金メッキピン コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス ケーブル径(Φmm)5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB-PS/2変換アダプタ
エコ商品
USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。
コネクタUSB(メス)-PS/2(オス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

RS-232Cケーブル
仕様●製品全長:10m●コネクタ形状:機器側ミニDIN6Pプラグ⇔PC側D-SUB9Pレセプタクル アズワン品番67-4804-06
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷

サンワサプライプリンタケーブル
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)2 コネクタ形状ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0849-28 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
欠品中

サンワサプライマウス延長ケーブル
各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2マウス(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
適合機種【パソコン】各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、※ミニDIN6pinマウスポートを持つ機種。【マウス】ミニDIN6pinタイプのPS/2マウス ライトグレー・グリーン(コネクタ) コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2対応
仕様●製品全長:0.2m●コネクタ形状:機器側D-SUB9Pプラグ⇔表示器側ミニDIN6Pプラグ アズワン品番67-7173-01
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷


ATENKVM延長器
エコ商品
デスキュー機能を搭載した、オーディオ対応PS/2 KVMエクステンダーです。 デスキュー機能により、延長時に生じるRGB信号の色相ずれやタイミングエラー等 信号の遅延や不整合を自動的に補正する事ができ、延長先でもクリアな画質を得ることができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。 最大延長(m)300 付属品2L-5302P(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1 質量(kg)0.5 消費電力(W)(DC5.3V)2.7、4.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25 機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応 インターフェース【L】(KVM)SPHDメスイエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール))ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8302-58 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷

ATENKVM延長器
エコ商品
自動信号補正機能を搭載した、オーディオ対応PS/2 KVMエクステンダーです。 延長先でも高い画質を維持させることができます。 モートユニットにバーコードリーダー等のシリアルデバイスを接続すれば PCから離れた場所からでもシリアルデバイスを使うことができるようになります。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。 最大延長(m)150 付属品2L-5302P(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1 質量(kg)0.5 消費電力(W)(DC5.3V)2.87、4.85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25 機能自動ゲイン調節、デュアルコンソール対応、自動信号補正機能、設定保存機能、オーディオ対応、プッシュボタンによる操作モード切替、V8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応、USBタッチパネル非対応 インターフェース【L】(KVM)PS/2、SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×1、(RS-232)DB-9ピンメス×2、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(100m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8301-75 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

未使用のコネクタを破損やほこりから防ぐ!! D-Sub用、VGA、PS/2用のコネクタ4種類に対応。
セット内容大: D-Sub25ピンメス用 1個 (プリンタポート)、中: D-Sub9ピンオス用 1個 (シリアルポート)、小: ミニD-Sub15ピンメス用 1個 (VGA)、丸: ミニDIN6ピンメス用 2個 (PS/2) 材質PP ブラック
1個
259 税込285
当日出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)ワイドHDMI端子搭載液晶モニター
・ワイドHDMI端子搭載液晶モニター・HDMI端子搭載
接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA 保存温度(℃)-20~60 最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下) 走査周波数(水平)31.5~87.6 走査周波数(垂直)56~75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×1(モノラル) 動作温度(℃)0~50
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター・4線式抵抗膜タッチパネル・HDMI端子搭載・高輝度かつ広視野角パネル採用・HDMI/VGA/ビデオ入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声モノラル)・角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)・VESA規格75×75mm対応
解像度800×480 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応 セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル/(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/タッチパネルドライバーCD-ROM/タッチペン/取扱説明書 質量(g)約500(本体のみ) 規格WVGA (Wide-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)188.8×127.5×41.3(突起物・スタンド含まず) 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル、専用SKSケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 視野角140°/120°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56~75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×1(モノラル) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比5:3 モニターサイズ7型ワイド VESA対応対応 輝度(cd/m2)450 角度調節
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

アバー・インフォメーションVC520Pro3
VC520 Pro3は、最大36倍の高性能ズーム、自動画角調整機能、プリセット機能などを搭載したWebカメラです。HDMI出力を含む、3系統の接続端子を搭載しており、さまざまなシーンで活用頂けます。Web会議では「スマートギャラリー」機能を活用することで、参加者の顔や上半身を個別表示でき、より円滑なコミュニケーションが可能となります。
セット内容VC520 Pro3カメラ本体、VC520 Pro3マイク・スピーカー、赤外線リモコン、電源アダプタ、電源コード (1.8 m)、USB2.0 タイプB to タイプA ケーブル (5 m)、マイク・スピーカーケーブル (10m)、3.5 mm auxケーブル (0.9 m)、QRコードカード、壁取付用マウント1/4インチ三脚ネジ 寸法(mm)カメラ本体:150×153×182、マイク・スピーカー:220×181.5×49.5、リモコン:200×50×21 質量(kg)カメラ本体:1.83、マイク・スピーカー:0.85、リモコン:0.09 消費電力(W)12 電源AC100V~240V、50/60Hz 対応OSWindows(R) 7/10/11、Mac OS X 10.4以降、Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114以降 消費電流(A)5 動作温度0 ~ 40℃ ズーム最大36倍ズーム(光学12倍ズーム) 視野角(D/H/V)80.5°/72.8°/44.1° 焦点距離(mm)3.9(ワイド)~46.8(テレ) 接続端子12V/5A 電源差込口、RS232入出力接続用ミニDIN9 (VISCAコントロールパネルとカメラのデイジーチェーン)、USB 3.1 Type-B 端子、LAN端子 (RJ45)、HDMI出力端子 スピーカー6W、0.5mで90dB SPLに調整可能 動作湿度(%)20 ~ 80 保存湿度(%)20 ~ 80 F値1.6(ワイド)~2.8(テレ) 保管温度(℃)-20 ~ 60 ネットワークタイプRTSP、RTMP 関連資料(2.37MB) 映像圧縮方式H.264 焦点距離最短1m フレームレート(16:9) 1920×1080、1280×720 at 60、30、15fps; 1600×900、960×540、848×480、800×448、640×360、424×240、320×180 at 30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360、320×240 at 30,15fps USBタイプUSB3.1タイプB、USB2.0との下位互換性、UVC (USB video class) 1.1、UAC (USB audio class) 1.0 ビデオフォーマットYUV、YUY2、MJPEG
1台
239,800 税込263,780
32日以内出荷

KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行します。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行。Cat 5e/6ケーブルでKVMスイッチと接続。PS/2およびUSBインターフェースのキーボード/マウスを搭載したコンピューターをサポートし、これらの拡張デバイスとモニターからローカルコンソール経由でシステムを制御。ローカルとリモートの両方でカスタムRS-232Cタッチパネルの使用が可能。コンソールの操作権限は操作権限選択ボタンで制御可能。OSDタグ通知機能の有効時には、ローカルまたはリモートユーザーへのアクセス拒否を通知。高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載。USB過電流保護・防止機能対応。ESD保護およびサージ保護機能搭載。解像度 - 最大1920×1200対応(Redused Blanking)※。VGA、SVGA、SXGA、UXGA、WUXGA、およびマルチスキャン対応モニターをサポート、ローカルモニターはDDC、DDC2、およびDDC2Bに準拠。セットアップが簡単 - ソフトウェア不要 - 必要な作業は、ケーブルをデバイスに接続するだけ
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB 付属品電源アダプター×1、KVMケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、コンソールケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.49 消費電力DC5V:1.57W:30BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】203×86.4×25 材質(ケース)メタル 解像度最大1920×1200 @ 60 Hz LEDローカル 1(Green) / リモート 1(Green) コネクタコンソールポート: SPHD オス×1(Yellow)、KVMポート: SPHD メス×1(Yellow)、電源: DC電源ジャック×1(Black)、制御: 6ピン ミニDIN メス×1(Purple)、RJ-11 メス×1 + USB Type-A メス×1(Black)、RS-232C: DB-9ピン オス×1(Black)、DB-9ピン メス×1(Black)、リンク: RJ-45 メス×1(Black) ボタン数操作モード選択×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります