パソコン/周辺機器 :「モニターアーム 4画面」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
4台のモニターを取り付けることができるスタンドです。薄型ベースでの自立式なので、モニターアームが取り付けられない作業面にも設置できます。取り付け用クランプはありません。グロメットマウントは別売 (60-350-200)、直径10~76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。複数のモニターを支えるベース部分は安定性に優れ、しっかりとしたつくりです。モニターの高さは調節できます。調節する時は、モニターを手で支えて調節してください。ピボットには4°の傾斜がついており、モニターを内向き、外向き、上向き、下向きに取り付け可能。モニターの視認性を高め、快適に作業ができます。保証期間は安心の5年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成
セット内容ベース、28インチ (71cm) ポール、ボウ2本、スライディングブラケット4個、ケーブルマネージメント、取り付け金具
色ブラック
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)56.2
本体質量(kg)約7.8
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター4
適合モニターサイズ24インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)縦横回転 : 360
1個
¥81,980
税込¥90,178
9日以内出荷
ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 ホワイト 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応
エコ商品
長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-216 ホワイト)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成
セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色ホワイト
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約8.6
荷重範囲(kg)1モニター 3.2から10まで/総重量20まで
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100x100、75x75
適合モニターサイズ40インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°
昇降範囲(mm)約330
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
4台のモニターを設置可能な4モニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10×4
サイズ(inch)(最大対応)24
液晶モニター4面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
寸法(mm)114×516×1000
質量(kg)約3.7
タイプデスク取付
取付方式C型クランプ
耐荷重(kg)8
保証期間3年間
取付可能寸法(mm)【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上
液晶モニター1
対応インチサイズ17~32
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
可動範囲(°)チルト 上35/ 下35、パン 左90/ 右90、回転 左180/ 右180
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
セット内容ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書
質量(kg)約3.6
タイプスタンド
耐荷重(kg)~7.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×482
適合サイズ32インチまで
保証期間1年間
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置条件奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。
対応VESA規格(FPMPMI)75mm/100mm
可動範囲(°)チルト:上20/下20、パン:左45/右45、回転:左180/右180
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
画面を上下左右、前後に自在に動く、メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。画面の前後移動ができる4軸タイプ。軽い力で画面を自在に動かせるメカニカルスプリング式。アームの左右の可動範囲を90°と180°から選択可能。縦位置での使用も可能です。安心の3年間保証
質量(kg)約3.2
タイプデスク取付
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)3~9(3kg未満のディスプレイは使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×568×648
適合サイズ17~32インチ
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平/垂直
可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90
1台
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
視線の移動がスムーズな横並び2画面。画面の前後移動ができる4軸タイプ。マルチモニターに最適な水平可動方式。デスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
画面の前後移動ができる4軸タイプ。デスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,068
税込¥3,375
8日以内出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」
サイズ31.5型
ピッチ約0.363mm
電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A
表面処理グレア
本体質量(kg)約4.8
入力信号デジタル、アナログ
最大消費電力(W)45
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル
入力端子HDMI×1/VGA×1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBNO
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)約3.5
ピッチ(mm)画素:約0.3114
消費電力(W)最大35通常20省エネ11、スタンバイ時0.5
使用温度(℃)条件:5 ~ 45
表面処理非光沢
出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A
機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380
コントラスト比1000:1
表示色1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80%
解像度1920×1080
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
入力端子HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60Hz
VESAマウント(mm)100×100 (M4×6
色(本体)ブラック
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声スピーカー 2W×2
アスペクト比16:9
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度(%)使用条件:20 ~ 85
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)280
応答時間(ms)14
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書
寸法(mm)W132×D556×H555
質量(kg)約3.7
耐荷重(kg)2~20※2未満のモニターは使用できません。
天板寸法(mm)取付可能:【クランプの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上【グロメットの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上、さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。
保証期間3年間
対応インチサイズ17~49まで
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm
可動範囲(°)チルト:上50 / 下20、パン:左90/右90、回転:左180/右180
600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~。・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。・リフレッシュレート600Hz。・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。・プリセットされた3種のFPSモード搭載。・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく。・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。・OSDメニューがより簡単に操作可能。・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。・VESA Standard Adaptive-Sync対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
仕様●HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●グレア/ノングレア:ノングレア●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●パネル駆動方式/バックライト:TN / LEDバックライト●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル x 1(約1.8m)HDMI 2.1ケーブル x 1(約1.8m)DP 1.4ケーブル x 1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●最大解像度(英略称/ピクセル数):Full HD(1920×1080)●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm
消費電力(W)65未満
表示サイズ(mm)535.68×298.08
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
走査周波数(水平)30 - 840KHz
走査周波数(垂直)24 - 600Hz
入力端子HDMI 2.1×3DisplayPort 1.4×1
視野角(左右:上下)170°/160°
スピーカーなし
画面サイズ24.1インチ
出力端子なし
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
対応VESA規格あり(100 x 100mm)
輝度(cd/m2)320orANSI
USBMini USB(S.Switch用) x1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。昇降式多機能スタンドを搭載。最大115mmの範囲で高さ調節が可能です。また、右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R45°/L45°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高横500-615/縦740-760mm×横718mm×奥行229mm●高さ調整:あり「115mm」●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms
サイズ31.5型
ピッチ約0.363mm
電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A
表面処理グレア
本体質量(kg)約6.2
入力信号デジタル、アナログ
最大消費電力(W)45
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル
入力端子HDMI×1/VGA×1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBNO
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観。可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能。ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド。安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ。簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。
仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミ
セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ
性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180°
質量(kg)3.6
色ブラック
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)7
高さ(cm)57
液晶モニター1
適合モニターサイズ32インチ
縦(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)20
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート400Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様ヘッドフォンジャック(出力)あり/オーディオジャック(入力 or 出力)なし/ピボット非対応
その他【スウィーベル】左右:45°/45°【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI
付属品電源ケーブル×1(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル×1(約1.8m)、DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)
タイプノングレア
ピッチ(mm)【画像】0.279
消費電力(W)65未満
表示サイズ(mm)535.68×298.08
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色
解像度Full HD(1920×1080)(英略称/ピクセル数)
視野角(左右/上下)170°/160°
入力端子HDMI 2.0×3DisplayPort 1.4×1
水平(ティルト)角度上下:-5°/35°
スピーカーなし
画面サイズ24.1インチ
画素数【画素密度】91 ppi
高さ調節155mm
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)0.5未満
パネル駆動方式TN / LEDバックライト
VESA対応あり(100×100mm)
輝度(cd/m2)320
USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
軽い力で自在に動くガススプリング式モニター用アーム、画面の前後移動ができる4軸タイプ、耐荷重 2~6.5kg、17~27インチの画面サイズに対応
力いらずで楽に高さを調整、細かく角度調節できる4つの関節、ガイドでケーブルの絡みを防止、ハンドル固定で転倒に強い、デスク上のスペースを有効活用、VESA規格対応、3種類のネジを付属、安心の3年間保証対象製品
簡単、自在に調節できる!ガススプリング式モニター用アーム
細かい文字や数字を操作するから、画面を近づけて見たい、でも、動画の鑑賞などは画面を離してゆったり見たい…
そんなユーザーには画面の前後移動が可能な4軸タイプがオススメです。
画面を前後移動することで、その都度作業に適した位置に画面を動かし、快適な環境を作ることができます。
表計算ソフトや、2D、3Dグラフィックソフトのヘビーユーザーやパソコン操作はいつも快適な環境にしたいと言うこだわり派のユーザーに最適です。
ご家庭での使用の他に、お客様と画面を共有したい対面販売の店舗などにも使用できます。
セット内容ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(3mm)、六角棒レンチ&プラスドライバー(5mm) 、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
質量(kg)約2.1
色ホワイト
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)2~6.5 ※2kg未満の液晶ディスプレイは使用できません。
天板寸法(mm)取付可能天板:厚さ10mm~80mm、奥行100mm以上、幅95mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×478×570
保証期間3年間
液晶モニター1
対応インチサイズ17~27まで
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)チルト:上90/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。
最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。
ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
幅(mm)491
質量(kg)3.9
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)0-50
規格2K/FHD(Full-HD)
出力イヤホン出力:YES
表面処理非光沢
外形寸法(縦×奥行D)(mm)300×220
レンジAC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横415-545、縦510-600
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75%
解像度1920×1080
応答速度5ms(OD)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
高さ調節可
使用環境湿度(%)10 - 90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)250
入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
31.5インチのIPS系パネルを採用し、4K解像度、HDRに対応した高解像度4K液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、高視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。
上部および左右のべセルが約2mmの3辺フレームレスデザインを採用。美しいデザインだけでなく大迫力の映像を楽しむことが出来ます。
映像入力端子はHDMI端子を3つ、さらにDisplayPortを搭載、様々な入力機器からの映像入力が可能です。
さらにPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。
100x100のVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー
質量(kg)6.7
サイズ31.5
使用温度範囲(℃)0-50
規格4K/UHD
電源ACパワーレンジ:100-240V 24V 2.5A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度5ms(OD)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
入力ポートDP×1/HDMI×3
角度調節可
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)5.9
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力YES
表面処理非光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)2.4
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)5~40
規格2K/FHD(Full-HD)
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:×
使用湿度範囲20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB95%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度14ms(Typ)
スピーカー2W×2
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)250
入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つと、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を2つ搭載します。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESAスペーサー
質量(kg)約6.9
サイズ34インチ(曲率 R3800)
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(W)最大:≦42、通常:≦22、省エネ:≦17、スタンバイ:≦0.5
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード:○
角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スタンド無し】365×818×80、【スタンド付】(横画面)435-565×818×234、スタンド前面幅 : 522
コントラスト比1000:1
画素ピッチ約0.232mm
表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 85%
解像度3440×1440
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD時:5ms(GtoG)
VESAマウント(mm)100×100mm(M4×8mm)
スピーカー3W×2
色(本体)ブラック
高さ調節130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS系
フリッカーフリー○
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
角度調節あり
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書
質量(kg)約5.9
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
対応HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A
使用湿度範囲10~90%
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%
解像度2560×1440
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×2
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 アルミニウム 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応
エコ商品
長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(97-940-026 アルミ色)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成
セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色アルミ色
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約8.6
荷重範囲(kg)1モニター 3.2から10まで/総重量20まで
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100x100、75x75
適合モニターサイズ40インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°
昇降範囲(mm)約330
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
付属品HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書
質量(kg)4.8
出力(イヤホン)YES
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83%
解像度2560×1080
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ29インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
32インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.1 x2 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x2 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、リモコン(電池未同梱)、保証書
質量(kg)約8.9
サイズ32
ピッチ(mm)画素:約0.184
消費電力(W)最大55、通常47、スタンバイ1
使用温度(℃)条件:0~ 50
表面処理非光沢
出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz To DC 24V/2.7A
機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.3/HDR10/PIP/PBP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:432×725×51、スタンド付:505×725×207、スタンド幅:455
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 81%
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
ライト種類【電源ライト】オン:グリーン スリープ:赤 オフ:消灯
入力端子DP×2 : DP 1.4 (3840×2160) @60Hz, DP 1.4 (3840×2160) @60Hz/HDMI×2 HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz, HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz
VESAマウント(mm)100×100 (M4×14
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)
湿度(%)使用条件:10~ 90
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
応答時間(ms)Typ:12
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
27インチのIPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。sRGB 100%およびDCI-P3 98%の高い色再現により映像制作にも最適なモニターです。解像度は4K(3840 x 2160)に対応。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。最大輝度400cd/m2、2000:1の高コントラスト比、10.7億色の表示色でHDR400相当の性能を持ちます。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー
質量(kg)4.4
サイズ27型
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
対応HDR285、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)437×615×213
コントラスト比2000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 98%
解像度3840×2160
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子HDMIx2 /DPx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS BLACK
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
VESA規格対応:VESAパターン75x75、100x100に準拠。フラットスクリーン、曲面型、ウルトラワイド型など幅広いタイプのディスプレイに対応。耐荷重14kg。ディスプレイ回転対応:横位置から縦位置への切り替えが可能。縦長使用時は、最大幅45.2cm(17.8インチ)のウルトラワイドディスプレイに対応。位置や角度の調整が可能なモニターアーム。見やすい角度に調整可能:上下振り+90/-15度。支柱を中心に360°回転
用途商業環境で、デスク、テーブル、カウンターなどにディスプレイを取り付けてスペースを有効活用。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザインやコーディングの際に、ディスプレイを横向きから縦向きに回転。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転
仕様●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●壁面取付:非対応●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、20mmから100mmまで。グロメットクランプの場合、20mmから50mmまで。グロメットマウントの穴サイズは、直径10mmから60mmまで対応●耐荷重:14kg●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:対応●チルト:+90°/-15°●スイベル / ピボット:支柱の周囲360度●ディスプレイ回転:360°●製品長さ:130mm●製品高さ:545mm●製品幅:140mm●製品質量:1975g●色:シルバー●材質:スチール、プラスチック●注意:このマウントは、最大質量14kgまでの34インチまでのフラットスクリーン、湾曲型、ウルトラワイドディスプレイなどモニターに対応しています。ウルトラワイドディスプレイを縦位置で使用する場合、ディスプレイの最大幅は50.8cmまで対応します。●パッケージ内容:1 - サポート数ポスト、1 - モニタマウント、1 - 大型ケーブルブッシング BOX4MODULE、1 - 小型C型クランプ、1 - つまみネジ、1 - プレッシャープレート、4 - つまみネジ、4 - M6×12mm プラスネジ、4 - M5×14mm 六角ネジ、1 - M4×15mm プラスネジ、1 - オス丸型ワッシャー、1 - メス丸ワッシャー、1 - ケーブルクリップ、1 - EVAクッション、1 - M3 2.5mm六角レンチ、1 - 取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成
セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ・グロメット (付属)
耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時)
本体質量(kg)約8.6
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75x75
液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能)
適合モニターサイズ40インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB 99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書
質量(kg)4.9
サイズ27
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
対応HDR278、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 355×615×51、(スタンド付)462×615×185
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%
解像度2560×1440
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)パネル
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A
付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジx2、VESAマウント延長スペーサーx4
質量(kg)4.1
サイズ27型
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理非光沢
対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD時:3ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカーNO
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】YES(DP/HDMI)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
質量(kg)約4.4
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×614×200
表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×2/HDMI×2
視野角(左右:上下)V:178/H:178
スピーカー2W×2
コントラスト1000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(AHVA)
使用湿度範囲(%RH)10~90
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB 100%、DCI-P3 94%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。インターフェイスはHDMI 2.0端子(4K:60Hz)x1、HDMI 1.4端子(4K:30Hz)x2とDisplayPort 1.2端子(4K:60Hz)x1を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A●HDR294:NO●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°V:178°
付属品マニュアル、保証書/HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、スタンド用ネジ、VESAスペーサー
質量(kg)6.7
サイズ31.5
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 94%
解像度3840×2160
応答速度OD: 2ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx3
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20 ~ 85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、450cd/m2の高輝度を実現。sRGB100%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x2(144Hz対応) を搭載しPCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。PS5とのWQHD(2560x1440) 120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。同梱のVESA用スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書
質量(kg)4.3
サイズ27
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
対応HDR284(DP/HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 365×615×59、(スタンド付)469×615×210
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 91%
解像度2560×1440
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DP×1/HDMI×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)パネル
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)450
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
31.5インチのフルHD(1920x1080)VAパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、。AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。MPRT 1msの高速応答速度、240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。*MPRTはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高画質VAパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、350cd/m2の高輝度を実現。4000:1の高コントラスト比とsRGB98%の広色域に対応し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x1(240Hz対応)を搭載、2W x2のスピーカーを内蔵します。フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター
質量(kg)5.1
サイズ31.5
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
対応HDR247、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 420×715×41、(スタンド付)512×715×192
コントラスト比4000:1
表示色1677万色 sRGB 98%/DCI-P3 76%
解像度1920×1080
応答速度OD時: 3ms(GtoG)/MPRT: 1ms
入力端子DPx1/HDMIx2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の湾曲液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。R1500の湾曲パネルは包み込むような映像を表現し、より高い没入感を実現します。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域、3000:1の高コントラスト比に対応した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現をすることが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.5A
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書
質量(kg)約4.7
サイズ31.5(湾曲率R1500)
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(mm)(スタンド無し) 高419×幅711×奥行77/(スタンド付) 高510×幅711×奥行190 スタンド幅435
消費電力(W)最大:53、通常:43、省エネ:23、スタンバイ:1
表面処理非光沢
機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/PBP2画面/PIP/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン
使用湿度範囲10~90%
コントラスト比3000:1
画素ピッチ約0.182mm
表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
応答速度OD:12ms(GtoG)
入力端子DP×1 : DP 1.4 3840×2160 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz, HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100(M4×17
電源表示灯オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
色(本体)ブラック
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
デスクマウント型モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換スチール製モニタースタンド。最大32インチ(16:9)または49インチ (32:9)ウルトラワイド型モニターに対応。多関節フルモーション、高さ調節機能あり。Cクランプ/グロメット設置。多関節フルモーション:上下振り+90/-85度、左右振り+90/-90、スクリーン回転360度(画面の縦長・横長設定)、支柱を中心にの360度の旋回(付属の工具で調整)の機能搭載。ワンタッチ調整:支柱とアームのデザインによりでデスク面から最大610mmまで高さの調整が可能(高さ調整幅340mm)。また、スプリングアシストにより最大590mmまで手前に引き出すことが可能で、快適で作業効率の良い作業環境を提供。簡単設置:厚さ85mmまでのデスクに対応。デスクCクランプ(デスク厚さ85mm以下)またはグロメット穴(デスク厚さ70mm以下)のいずれかで固定可能。関節のテンション調整ツール付属、クイックリリースクリップ付き着脱可能VESAプレートを使用。デスク環境をすっきりと整理:フルモーションPCモニターアームにケーブル配線溝が付いた設計。支柱のケーブルクリップで配線を隠し、ワークスペースをすっきりと整理
用途調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウント。デスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
仕様●壁面取付:非対応●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、85mmまで。グロメット穴は、直径70mmまで対応●耐荷重:8kg●最大ディスプレイサイズ:32インチ (アスペクト比16:9の場合)、49インチ (アスペクト比32:9の場合)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:対応●最大アーム長さ:590mm●チルト:-85° / +90°●パン:+90°~-90°●スイベル / ピボット:支柱周りで360°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし●製品幅:290mm●製品長さ:485mm●製品高さ:140mm●製品質量:3350g●パッケージ内容:1 - 支柱部分、1 - アーム部分、1 - VESAマウント、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×30mm ネジ、4 - スペーサー、1 - ケーブル結束クリップ、1 - 3mm 六角レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、3 - M5×6mm ネジ、1 - ケーブル管理機構アタッチメント、1 - グロメット プレート、1 - 取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を搭載、さらに最大65の給電に対応した USB-C (60Hz) を装備します。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。USB-C給電対応モデルはKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル(B to A)、 電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)約6.9
サイズ34インチ(曲率 R3800)
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(W)最大:≦45、通常:≦28、省エネ:≦20、スタンバイ:≦0.5、Type-C給電使用時最大:120
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード:○
角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スタンド無し】365×818×80、【スタンド付】(横画面)435-565×818×234、スタンド前面幅 : 522
コントラスト比1000:1
画素ピッチ約0.232mm
表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 85%
解像度3440×1440
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD時:5ms(GtoG)
VESAマウント(mm)100×100mm(M4×8mm)
スピーカー3W×2
色(本体)ブラック
高さ調節130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS系
フリッカーフリー○
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
角度調節あり
1台
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
24.5インチのVAパネルを搭載、260Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920 x 1080)解像度のゲーミングモニターです。260Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速液晶応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。350cd/m2の高輝度に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。さらに、付属の電源アダプターとケーブル類全てにホワイトカラーを採用。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はHDMI 2.0 (240Hz) x2、 DisplayPort 1.2 (260Hz) x2を搭載。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A
付属品DPケーブル、、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)2.8
サイズ24.5
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)558×142×397
対応HDR318、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
コントラスト比5000:1
表示色1677万色 sRGB92% / DCI-P3 74%
解像度1920×1080
応答速度OD:6ms(GtoG)/MPRT:1ms
入力端子HDMI×2/DP×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー3W×2
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C(最大65W給電)x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10あり●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書
質量(kg)約4.4
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横380-505/縦555-630×幅横542/縦321×奥行191
コントラスト比1300:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2Wx2
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)10-90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
ブルーライトカット軽減モードあり
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)約8
サイズ31.5型
使用温度範囲(℃)5~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%
解像度3840×2160
応答速度OD:7ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカーNO
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A
測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度範囲(%)使用:20 ~ 85
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。