カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(215)
        • PC周辺機器(54)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(51)
        • 記録メディア・メモリー(655)
        • 外付けドライブ・ストレージ(222)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(11)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(50)
        • PCパーツ(335)
        • PCソフト(53)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(123)

パソコン/周辺機器 :「モリ」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
  • usb メモリー
  • usbメモリ
  • メモリ ddr5
1,769件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き RAMASU(ラマス)ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付きRAMASU(ラマス)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
【ミニLCDプロジェクター RA-B1のおすすめポイント】HDMI入力で投影(スマホ/PC/ゲーム機/ストリーミングデバイス等に対応)USBメモリーで直接投影(動画/音楽/静止画ファイル対応)明るさ150ANSIルーメン)30~150インチ大画面投影フォーカス手動調整(微調整がしやすい手動タイプ)スピーカー搭載リモコン付き三脚取り付け穴付き(三脚は別売りとなります)
用途プロジェクター 小型 本体 家庭用 150インチ 軽量 コンパクト ポータブル スピーカー内蔵 大画面 ホームシアターセット内容プロジェクター本体 レンズカバー 電源コード 100V 50/60Hz(ケーブル長:140cm) リモコン(単4形乾電池×2本 ※別売) 取扱説明書/保証書質量(kg)1消費電力(W)40電源AC100V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×144×165光源LED(投影方式:LCD)解像度1280×720(HD)光源寿命20000時間以上投影サイズ(対角)30~150インチスピーカー3W×1インターフェイスUSB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm)明るさ(Lm)【ANSI(国内検査済)】150対応解像度1920×1080(フルHD)投影距離(m)0.9~4
ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き RAMASU(ラマス)ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付きRAMASU(ラマス)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
【ミニLCDプロジェクター RA-PB600のおすすめポイント】角度調整で天井投影もカンタン!三脚なしでも天井に向けて投影ができるので、寝ながら鑑賞も可能HDMI入力で投影 スマホ/PC/ゲーム機/ストリーミングデバイス等に対応USBメモリーで直接投影動画/音楽/静止画ファイル対応USB接続 ミラーリングiPhone/iPad(USBケーブル使用 ※別売)電動フォーカスリモコンで簡単操作台座補正機能搭載リモコン付き
用途プロジェクター 小型 本体 家庭用 150インチ 軽量 コンパクト ポータブル スピーカー内蔵 大画面 ホームシアターセット内容プロジェクター本体 電源アダプタ 100V 50/60Hz(ケーブル長:110cm) リモコン(単4形乾電池×2本 ※別売) 取扱説明書/保証書質量(g)630消費電力(W)36電源AC100V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×115×160光源LED(投影方式:LCD)解像度1280×720(HD)光源寿命20000時間以上投影サイズ(対角)30~150インチスピーカー3W×1インターフェイスUSB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm)明るさ(Lm)【ANSI(国内検査済)】130対応解像度1920×1080(フルHD)投影距離(m)0.86~4.2
ロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレット ロジテックロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレットロジテック
419,800税込461,780
1個
31日以内出荷
用途従来モデルからCPU、メモリ、ストレージ、カメラ解像度、LCD輝度のスペックアップを実現 耐衝撃落下1.5m試験に合格した堅牢設計(MIL-STD-810H試験相当) 防塵・防滴IP65設計で悪条件下でも利用が可 マイナス20℃~50℃対応で寒冷地や炎天下でも利用が可能 手袋や雨天時でも操作可能なタッチパネル搭載で建設・物流現場でも利用が可能 ホットスワップバッテリー内蔵で端末起動中にバッテリー交換可能 用途に合わせて有線LANコネクタなど機能拡張が可能な専用拡張コネクタ搭載 フロントカメラ500万画素、リアカメラ1290万画素の高解像度カメラを搭載 前面の物理ファンクションボタンに機能を割り当て操作性向上を実現 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024搭載で長期サポートかつOS機能アップデートによる業務遅延を抑止
やよいの見積納品請求書 通常版 POSAカード版 弥生やよいの見積納品請求書 通常版 POSAカード版弥生
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
MagSafe対応 PDポート付きType-C接続カードリーダ BUFFALO(バッファロー)MagSafe対応 PDポート付きType-C接続カードリーダBUFFALO(バッファロー)
4,498税込4,948
1台
8日以内出荷
持ち運びに便利なMagSafe対応のType-C接続カードリーダ。給電ポート付きでスマホを充電しながらデータ転送が可能。横置き出来るスタンド機能付きで、動画視聴時にも卓上スタンドとして利用可能。
付属品取扱説明書/保証書質量(g)55規格VCCI Class B適合品外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×17×65(突起部を除く)機能メディア間コピー(スロット個別認識)インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C保証期間1年間動作温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと)対応メディアSD/SDHC/SDXC・microSD/microSDHC/microSDXC (※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません)電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコン・スマートフォン推奨の電源アダプターの出力より5W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポートへ接続します。PD最大入力:100W(USB PD 3.0)PD最大出力:95W(USB PD 3.0)ケーブル長(cm)13通信速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)USB 2.0:最大480Mbps(規格値)USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作電圧(V)5.0(バスパワー)
32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
32インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくい広視野角上下左右178°を実現します。インターフェイスはHDMI 1.4 (60Hz/ARC対応)、HDMI 1.4 (60Hz)とVGA (60Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子を搭載。USBポートを搭載していますので、簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●HDR400相当:NO●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×719×200 スタンド670コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度Typ:10ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)10~67色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率NOアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、VGA、イヤホン、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子モニターサイズ32型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
AGI USB3.2メモリー プリンストンAGI USB3.2メモリープリンストン
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
安心の3年保証付き軽量コンパクト、Type-CとType-Aに対応するデュアルインターフェイス搭載のSSDフラッシュメモリー。アダプター不要でWindows・Mac・Androidや、ゲーム機など多様なデバイスに直接接続できます。USB3.2Gen2に対応し、最大550MB/sの読み取り、500MB/sの書込み速度を実現。大容量データの転送もスムーズに行えます。
寸法(mm)長さ43×幅15×厚さ5質量(g)26コネクタ形状Type-AインターフェースUSB3.2Gen1
AGI デュアルコネクタ搭載ポータブルSSD プリンストンAGI デュアルコネクタ搭載ポータブルSSDプリンストン
27,698税込30,468
1個
6日以内出荷
安心の3年保証付き軽量コンパクト、Type-CとType-Aに対応するデュアルインターフェイス搭載のSSDフラッシュメモリー。アダプター不要でWindows・Mac・Androidや、ゲーム機など多様なデバイスに直接接続できます。USB3.2Gen2に対応し、最大550MB/sの読み取り、500MB/sの書込み速度を実現。大容量データの転送もスムーズに行えます。
寸法(mm)長さ74×幅17×厚さ8質量(g)15コネクタ形状Type-C および Type-AインターフェースUSB3.2Gen2
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット NEC省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセットNEC
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
NEC製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーNEC保証期間90日間光学ドライブ不問
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット レノボ・ジャパン(Lenovo)省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセットレノボ・ジャパン(Lenovo)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
Lenovo製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーLenovo保証期間90日間光学ドライブ不問
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット Dell省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセットDell
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
DELL製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーDELL保証期間90日間光学ドライブ不問
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット HP(日本ヒューレット・パッカード)省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセットHP(日本ヒューレット・パッカード)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
hp製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーhp保証期間90日間光学ドライブ不問
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット 富士通省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット富士通
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
富士通製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカー富士通保証期間90日間光学ドライブ不問
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き 富士通ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き富士通
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
富士通製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカー富士通保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き Dellノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きDell
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
DELL製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーDELL保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き HP(日本ヒューレット・パッカード)ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
hp製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーhp保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き NECノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きNEC
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
NEC製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーNEC保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き レノボ・ジャパン(Lenovo)ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きレノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
Lenovo製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーLenovo保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き Dynabookノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きDynabook
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
dynabook製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーdynabook保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き Panasonic(パナソニック)ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
Panasonic製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーPanasonic保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き Dynabookノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きDynabook
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
dynabook製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーdynabook保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き NECノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きNEC
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
NEC製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーNEC保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き 富士通ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き富士通
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
富士通製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカー富士通保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き HP(日本ヒューレット・パッカード)ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
hp製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーhp保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き Dellノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きDell
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
DELL製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーDELL保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き レノボ・ジャパン(Lenovo)ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きレノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
Lenovo製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーLenovo保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
フラッシュメモリ型LED GBフラッシュメモリ型LEDGB
589税込648
1個
3日以内出荷
EXCERIA microSDHCメモリカード(32GB) キオクシア(KIOXIA)EXCERIA microSDHCメモリカード(32GB)キオクシア(KIOXIA)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EXCERIA microSDXCメモリカード(64GB) キオクシア(KIOXIA)EXCERIA microSDXCメモリカード(64GB)キオクシア(KIOXIA)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EXCERIA SDHCメモリカード(64GB) キオクシア(KIOXIA)EXCERIA SDHCメモリカード(64GB)キオクシア(KIOXIA)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EXCERIA SDHCメモリカード(128GB) キオクシア(KIOXIA)EXCERIA SDHCメモリカード(128GB)キオクシア(KIOXIA)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EXCERIA SDHCメモリカード(32GB) キオクシア(KIOXIA)EXCERIA SDHCメモリカード(32GB)キオクシア(KIOXIA)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0フラッシュメモリ 64GB LazosUSB3.0フラッシュメモリ 64GBLazos
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
USB3.0フラッシュメモリ 32GB LazosUSB3.0フラッシュメモリ 32GBLazos
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
USB3.0フラッシュメモリ 128GB LazosUSB3.0フラッシュメモリ 128GBLazos
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
USB3.2 Gen1 USBフラッシュメモリ 64GB キオクシア(KIOXIA)USB3.2 Gen1 USBフラッシュメモリ 64GBキオクシア(KIOXIA)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
USB3.2 Gen1 USBフラッシュメモリ 32GB キオクシア(KIOXIA)USB3.2 Gen1 USBフラッシュメモリ 32GBキオクシア(KIOXIA)
899税込989
1個
3日以内出荷
USB3.2 Gen1 USBフラッシュメモリ 128GB キオクシア(KIOXIA)USB3.2 Gen1 USBフラッシュメモリ 128GBキオクシア(KIOXIA)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
USBメモリ 64GB SanDisk(サンディスク)USBメモリ 64GBSanDisk(サンディスク)
2,498税込2,748
1個
51日以内出荷
USBメモリ 512GB SanDisk(サンディスク)USBメモリ 512GBSanDisk(サンディスク)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器