パソコン/周辺機器 :「ライト Web会議」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
VK430は、会議室の予約管理が行える10.1インチ タッチスクリーンパネルです。ユーザーはパネルを数回タップするだけで、会議室を簡単に予約することができます。また、関連ソフトウェアであるATEN RBS コンフィギュレーターと併用することで、システム内のすべての会議室のスケジューリングと割り当ての統合管理が容易に実現できます。会議室の利用状況を点灯色で示す本体内蔵LEDライトバーやカレンダーサーバーとのリアルタイム同期機能などを活用することによって、会議室利用の効率化が期待できます。10.1インチ 静電容量式タッチパネル。主要なカレンダーサーバーとの連携に対応 - Microsoft 365、Google Workspace、Microsoft Exchange 2010/2013/2016/2019対応。会議室予約用タッチパネル統合管理ソフトウェア「RBSコンフィギュレーター」をプリインストール
仕様パネル:アスペクト比0.6736111111、パネル:コントラスト比33.33402778、パネル:サイズ10.1インチ、パネル:タッチスクリーン静電容量方式、パネル:バックライトLED、パネル:画面タイプTFT-LCD、パネル:色深度8ビット
質量(kg)0.68( 1.5 lb )
湿度(%RH)10~80% RH、結露なきこと
消費電力DC12V:17.8W:60.70BTU/h、POE:20W:68.24BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:263×177.8×24.5
材質(ケース)プラスチック
インターフェースイーサネットRJ-45 メス×1、10/100/1000 BaseT
メモリーSDRAM2GB、フラッシュ16GB
解像度パネル:1280×800
視野角パネル:± 85(水平)、±85(垂直)
動作温度(℃)0~40
プロセッサークアッドコア
保管温度(℃)-10~55
電源仕様Power over Ethernet(PoE)802.3(PoE+の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)パネル:500
グリーンマーク認定
USBUSB Type-A×1
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ロジクール Tap IPは、ロジクール会議室ソリューション用のネットワーク接続されたタッチコントローラです。Tap IPを導入することで、会議の開始や参加がワンタップで簡単にできます。すっきりとしたケーブル管理が可能で、マウントオプションが豊富なTap IPは、簡単に設置でき、稼働状態を維持できます。Tap IPは、指紋が付きにくい10.1インチの大型タッチディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。14°の角度で見やすく、会議室内に目立つことなく設置可能です。1本のケーブルのみで電源供給とデータ通信の両方に対応。デバイスの背面または底面から出すことができるため、会議室内のあらゆる場所にすっきりと設置できます。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。
その他LEDバックライト付きLCDパネル、静電容量式、10点マルチタッチ、指紋付着防止:疎油性コーティング
セット内容Tap IPタッチコントローラ、VESA取り付け用ネジ×4、マイクロファイバー製クロス、取扱説明書、保証規定
質量(kg)1
電源Power over Ethenet(PoE)、IEEE 802.3afタイプ1、クラス3デバイス、イーサネット:10/100mbps、Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0
角度(°)【ディスプレイ】14
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.1×246.2×171.3
ディスプレイIPS(In-Plane Switching)
解像度1280×800
保証期間2年間
視野角85°(上下左右)
互換性Microsoft Teams (Android版)、Zoom Rooms (Windows版/Android版)
スクリーン10.1インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
24モードの多彩なRGBライティング搭載
4つの指向特性を持つクールデザインストリーミングマイク
スタジオグレードの高音質レコーディング
96kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現!
最大 10%音質アップ、VERTIGAINテクノロジー
VERTIGAINテクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で産卵することはありません。
4つの専用録音パターンを搭載
4つの指向特性の設定により、究極の柔軟性を提供します。マイク本体のタッチパネルを操作し、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つの録音モードを切替可能。ボーカル、楽器、ポッドキャスト、インタビュー、電話会議、ストリーミングなど、様々なシーンに合わせた最適なレコーディングが可能です。
USB接続(プラグアンドプレイ)
ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。
ダイナミックなエフェクトが楽しめるRGBライティング
お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。また、マイク本体のLEDインジケーターが音声入力に合わせて反応します。
付属品Thronmax MDrill Ghost Microphone 96Khzマイクロフォンスタンドユーザーガイド / 保証書USB A-C編組ケーブル(2m)USB C-Cケーブル(1.5m)Thronmaxステッカートラベルケースブームアームアダプター
質量(g)(製品)695
出力(ヘッドフォン)ゼロレイテンシ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)
消費電力5V 250mA(USB)
接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)
対応Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5
機能録音モード切替 / マイクゲイン / クイックタップミュート / ボリュームコントロール / LEDインジケーター/RGBライト(24モード) / ヘッドフォンアンプ搭載
周波数特性20Hz-20kHz
カプセル長(mm)(スタジオ品質コンデンサーカプセル)3×16
指向性単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート96kHz
1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。
非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。
統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし
セット内容MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定
取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用)
質量(g)【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255
ケーブル長(m)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99
対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降
接続方式USB 2.0 または 3.0
ズーム5倍デジタル
解像度4k
保証期間2年間
視野角対角視野(FOV):120度
材質(レンズ)ガラス
スピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性
フォーカスオートフォーカス
セキュリティKensington セキュリティスロット
アズワン品番64-8162-75
デジタルズーム5×
リモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離1m~3m
フレームレート最大30fps
アプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
細部まで映像でしっかりと届けられる、4K Ultra HD の高画質。きれいな映像を届ける事であなたの印象を向上させます。
映像/4K Ultra HD / 1,300 万画素イメージセンサー / 10倍デジタルズーム / オートフォーカス / 81°広視野角 / 自動光補正 / 顔認証 / 60 fps / 専用アプリで細かい設定可能。
音質/背景雑音を低減する 2 個の全方向式マイクにより高品質なマイク音声を実現。
セキュリティ・管理/Windows Hello をサポートし、システムにセキュアなログインを提供します。Webex ライセンスを併用すると機材や利用状況を専用サイトで手間なく一括管理可能。
セット内容本製品、USB C to C ケーブル、USB C to A ケーブル
色ブラック
質量(g)153
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×91×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
Web会議などでも使用できるステレオスピーカーを内蔵しています。1920×1080 Full HD対応です。
用途映像出力用。
表面処理非光沢
角度調整範囲上:20度、下:5度
解像度1920×1080
入力端子【映像】HDMI、VGA
スピーカー2W+2W
色(本体)ブラック
入出力【音声】ライン入力:3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W+2W
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット○
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)250
34.1型・3440×1440の横長大画面・高解像度で圧倒的な情報量を一覧表示。Webカメラとマイクを搭載し、快適なWeb会議環境を構築できます。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続を実現します。
仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B,【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大94 W給電)●スウィーベル:90°●チルト:上35° / 下5°●昇降:195 mm●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m)●画素密度:109 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):799.8×334.8
付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、コネクタカバー、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約12.1、モニター部:約9.2
サイズ34.1型 (86.7 cm)
表面処理アンチグレア
対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:819.5×385×103.1、横表示:819.5×414.5~609.5×242~250
最大消費電力(W)222
コントラスト比標準1000:1
画素ピッチ0.233×0.233mm(横×縦)
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度推奨:3440×1440 (アスペクト比21:9)
保証期間お買い上げの日から5年間
視野角(水平/垂直,標準値)178°/178°
応答速度標準値:5ms(中間階調域)
入力端子【映像信号 】USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3 / 1.3), DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3), HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、【音声】USB Type-C, DisplayPort, HDMI×2
スピーカー4.0W+4.0W
表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM
動作湿度(%)20~80
出力端子ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
Webカメラ500万画素, マイク内蔵, Windows Hello対応
取付穴ピッチ(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
動作温度範囲(℃)5~35
走査周波数デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31~89.5kHz/29.5~61Hz【DisplayPort】31~89.5kHz/29.5~61Hz【HDMI】31~89.5kHz/29.5~61Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300(標準値)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。