パソコン/周辺機器 :「リニアモータ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
仕様●Alexa(日本語対応):無●PPI:322●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:400+●オフライン:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:HD AMOLED●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:液状シリコン●バンド長さ:145mm ~ 210mm●ベルト最短:145●ベルト最長(mm):210●ボタン:4つ●ボディ素材:ステンレススチール製ベゼル・ポリマー製ミドルフレーム●マイク:有●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電ベース●最長バッテリー日数:21●防水グレード:10ATM●音声アシスタント:無●音楽ストレージ25:有
質量(g)69、約68.3(バンド含む)/約49(バンド除く)
センサー【健康】バイオトラッカー(TM)PPG【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧高度計、周囲光センサー、温度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi2.4GHz【測位システム】デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC)※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーター
バンド幅(mm)22
機能【スポーツモード】170+【スマート認識19】8つのスポーツ【スマート認識対応の筋力トレーニング】有【高度なランニングサポート】仮想ペーサー/自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【トレーニングテンプレート】有【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】有【Zeppコーチ(TM)】有【ナビゲーション】有【オフラインマップ】有【運動データのアナウンス21】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/皮膚温度【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー
充電時間約3時間
解像度480×480
スピーカー無
バッテリー容量(mAh)700 (標準値)
サイズ(mm)約48.5×48.5×13.75(心拍ベース除く)/約48.5×48.5×15.85(心拍ベース含む)
搭載OSZepp OS 4
タッチスクリーンゴリラガラス
マルチプラットフォームの有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラー
Nintendo Switch対応の6軸ジャイロ搭載。アップルアーケードにも対応。自分好みの設定をボタン一つで呼び出し可能。半透明の本体とLEDがゲーム感を演出。USB Type-C充電。Windows PCでは有線接続にも対応。
非対称振動モーター搭載で、リアルタイムに振動が伝わり臨場感あふれる操作性を実現。リニアトリガーボタンで繊細なスピード調整が可能。滑り止め効果のあるゴム製ジョイスティック採用。600mAhリチウムポリマー電池搭載で長時間ゲームを楽しめる。
仕様バイブレーション機能あり
セット内容本体、取扱説明書、無線レシーバー、Type-Cケーブル、スマホホルダー
対応OSiOS13以降、Android8.0以降、Windows 7以降
接続方式無線(Bluetooth 2.4G)、有線(USB)
保証期間1年
USBケーブル長(cm)100
バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池:600
デバイス無線(iOS、Android、Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite、Windows PC)、有線(Windows PC)
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
進化したマルチプラットフォームの有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラーです。 USB接続、Bluetooth、2.4Gと、3種類の接続方式に対応します。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 大容量1000mAhリチウムポリマー電池搭載で、長時間ゲームを楽しめます。 滑りにくく持ちやすいラバーコートグリップを採用しました。 4個のカスタマイズ可能なメカニカルスイッチを搭載しており、マッピング・マクロ・連射設定ができます。 非対称振動モーター搭載で、リアルタイムに振動が伝わり臨場感あふれる操作性を実現します。 超敏速なホールエフェクトトリガー/リニアトリガーモードは、どんなゲームも最適にします。
仕様Xinput/Direct:Xinput、6軸ジャイロ(Switch/Windows PC)、ポーリングレート:1000Hz(有線/USBドングル接続時)
質量(g)約241
対応OSWindows 10以降, Android 9以降, iOS 13以降
モーター非対称バイブレーションモーター
接続方法(有線)USB Type-C to Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、ワイヤレス 2.4GHz
対応トリガーストップ:対応
サイズ(mm)155×110×70
デバイス(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type Cアダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
世界品質で世界とつながろう、iFLYTEK Smart Translator。高い音声翻訳精度。世界トップレベルの音声翻訳精度の音声翻訳エンジンを搭載。多彩な利用シーン。国際コンテストCHiMEで4連続1位受賞の高性能ノイズ除去技術により雑音の多い環境下でも正確に音声を認識でき、オフライン翻訳により場所を選ばず使用できます。優れたUX。長年、音声翻訳機を開発してきたiFLYTEKだからこそできる、実際の利用シーンに寄り添った使いやすさを実現。タッチフリー翻訳・物理ボタン翻訳・画面タッチ翻訳の3つの音声翻訳方法を搭載。ユーザビリティを追求した充実機能。【タッチフリー翻訳】。画面に触れることなく口元に近づけるだけで翻訳を開始し、画面を相手に傾けるだけで翻訳結果の再生と表示が行われます。【カメラ翻訳(全50言語に対応)】。カメラで撮影した文字を翻訳可能。撮影した画像をそのまま全て翻訳する「全画面翻訳」と選択した部分だけ翻訳を行うことができる「なぞり翻訳」の2つのモードを搭載。【オフライン翻訳】。事前に言語パックをダウンロードすることで、ネットワーク環境がない場所でも、オフライン翻訳。機能で音声翻訳が可能。また、カメラ翻訳は日英相互翻訳が可能。日本語⇔英語、日本語⇔中国語 他一部言語対応。【対面翻訳】。画面を2分割してお互いの言語を表示し、2人で会話を楽しむことも可能。全18言語の相互翻訳に対応。<利用シーン>。豊富な言語数と使いやすさで海外旅行客と会話できる、インバウンド対応。音声翻訳の他にカメラ翻訳で看板やメニューを読むことができて、旅行やビジネスで便利
付属品USB Type-Cケーブル×1、使用ガイドおよび保証書
寸法(mm)約56.5×140.6×10.4
色ブラック
本体質量(g)約129.5
センサージャイロスコープ、加速度センサー、赤外線距離センサー、リニアモーター
充電時間1.5時間で100%充電
電池5V/2A、Type-C リチウムイオン電池
カード【SIM】Nano SIMカード(ホットスワップ対応)+e-SIM(内蔵)
電池寿命(連続時間)待機時:最大275、翻訳時:約5
スピーカーカスタムスピーカー
バッテリー容量(mAh)2000
プロセッサー8core CPU
画素数500万画素
スクリーン5.05インチ(22:9)
外部接続3G(WCDMA)、4G(FDD-LTE、TD-LTE)、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/AC softAP)、Bluetooth 5.0
内蔵マイクU型4マイクアレイ
ストレージ2GB+16GB
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3
セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド
幅(mm)71.2
厚さ(mm)8.08
色ブラック
高さ(mm)152.3
質量(g)191
センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター
バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ
メモリー12GB+512GB RAM:LPDDR5×8533Mbps
輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits
ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ
解像度2670×1200 460ppi
防塵防水性能IP68
使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.53GHz
充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート
動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR10+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応
OSXiaomi HyperOS 2
プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite Mobile Platform
セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除
調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証
カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ
色深度680億色
ストレージUFS 4.0
冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム
NFC対応
リフレッシュレート(Hz)1~120
オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3
セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド
幅(mm)71.2
厚さ(mm)8.08
色ブラック
高さ(mm)152.3
質量(g)191
センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター
バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ
メモリー12GB+256GB RAM:LPDDR5×8533Mbps
輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits
ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ
解像度2670×1200 460ppi
防塵防水性能IP68
使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.56GHz
充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート
動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR13+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応
OSXiaomi HyperOS 2
プロセッサーSnapdragon(R) 11 Elite Mobile Platform
セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除
調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証
カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ
色深度680億色
ストレージUFS 4.0
冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム
NFC対応
リフレッシュレート(Hz)1~120
オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
専用充電台がセットになった有線/無線両対応のモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサー仕様のジョイスティックとトリガーを搭載し、ドリフトなく耐久性をアップしました。 有線接続時には1000Hzのポーリングレートに対応し、FPSゲームで真価を発揮します。 交換可能な3種類のジョイスティックが付属します。 マイナスデットゾーン調整とスティック多重曲線調整で最適なアルゴリズムを提供します。 1000mAhの大容量リチウムポリマー電池を内蔵しています。 ローターモーターは高速回転時に強く、高電圧ドライブにより低速回転時の振動が繊細に伝わります。 Hブリッジ回路ドライブチップによりモータ-の順転向・逆転向を迅速に制御し、サクサクとした動きを体感できます。 超敏速なホールエフェクト磁気誘導式トリガー/リニアトリガーモードは、レースゲームを最適にします。 クイックトリガーモードはFPSゲームに最適です。 Bluetooth/2.4G/有線の3つの接続方式に対応しており、より適切な環境でプレイできます。
仕様●Xinput/Direct:切り替え可能●ジャイロ:6軸ジャイロ●ターボ/マクロ設定:対応●ホール効果センサー仕様:ジョイスティック/トリガー●ポーリングレート(有線接続):1000Hz●背面追加ボタン:4個
対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上
モーターバイブレーションモーター
接続方法(無線)Bluetooth 5.0 & 2.4Gアダプター、(有線)USB Type-C to Type-A
適合機器(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ、(有線)Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type-Cアダプターが必要)、Windows10/11搭載パソコン
仕様●Alexa(日本語対応):有●PPI:323●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:200+●オフライン音声アシスタント:有(日本語非対応)●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:AMOLED●バンド仕様:リキッドシリコン:クラシックピンバックル/ナイロン:ベルクロ●バンド素材:リキッドシリコン/ナイロン●バンド長さ:リキッドシリコン:140mm-215mm、ナイロン:150mm-210mm●ベルト最短:140●ベルト最長(mm):210●ボタン:2(クラウン含む)●ボディ素材:アルミニウム合金製ミドルフレーム、繊維強化ポリマー製ボトムシェル●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電●対応デバイス:Android 7.0 以上、iOS 14.0 以上●最長バッテリー日数:14●表面温度測定:有●防水グレード:5ATM19
セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器、取扱説明書
質量(g)52、ナイロン:約45、リキッドシリコン:約52、(バンドの重さを含む)/約35(バンド除く)
センサー【健康】バイオトラッカー(TM)5.0 PPG(血中酸素、8PD+2LED)、生体電気インピーダンスセンサー(BIA)【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧センサー、環境光センサー、温度センサー【接続】無線LAN 2.4GHz、Bluetooth 5.0【測位システム】円偏波GPSアンテナ/デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC) ※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーター
バンド幅(mm)22
機能【スポーツモード】150+【スマート認識】8つのスポーツ/25の筋力トレーニング動作【テンプレートの作成】インターバルトレーニング(時計経由)22【高度なランニングサポート】Zepp Coach(TM)、トラックランモード 23、スマートな軌道修正、仮想ペーサー24、アチーブメント予測【運動データのアナウンス】有(英語/中国語)【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【フィットネスアプリとの同期】adidas Running、Strava、Komoot、Relive、Google Fit、Apple Health【健康分析】レディネススコア【体組成測定】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】3種類(リフレッシュ、集中、リラックス)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー
充電時間約2時間
解像度480×480
バッテリー容量(mAh)475 (標準値)
サイズ(mm)46×46×10.6(心拍ベース除く)
搭載OSZepp OS 4
タッチスクリーン強化ガラス+アンチグレアガラスベゼル+指紋防止コーティング
デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3
セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド
幅(mm)71.2
厚さ(mm)8.08
色グリーン
高さ(mm)152.3
質量(g)191
センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター
バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ
メモリー12GB+256GB RAM:LPDDR5×8533Mbps
輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits
ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ
解像度2670×1200 460ppi
防塵防水性能IP68
使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.58GHz
充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート
動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR15+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応
OSXiaomi HyperOS 2
プロセッサーSnapdragon(R) 13 Elite Mobile Platform
セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除
調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証
カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ
色深度680億色
ストレージUFS 4.0
冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム
NFC対応
リフレッシュレート(Hz)1~120
オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3
セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド
幅(mm)71.2
厚さ(mm)8.08
色ホワイト
高さ(mm)152.3
質量(g)191
センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター
バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ
メモリー12GB+256GB RAM:LPDDR5×8533Mbps
輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits
ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ
解像度2670×1200 460ppi
防塵防水性能IP68
使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.57GHz
充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート
動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR14+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応
OSXiaomi HyperOS 2
プロセッサーSnapdragon(R) 12 Elite Mobile Platform
セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除
調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証
カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ
色深度680億色
ストレージUFS 4.0
冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム
NFC対応
リフレッシュレート(Hz)1~120
オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3
セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド
幅(mm)71.2
厚さ(mm)8.08
色グリーン
高さ(mm)152.3
質量(g)191
センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター
バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ
メモリー12GB+512GB RAM:LPDDR5×8533Mbps
輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits
ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ
解像度2670×1200 460ppi
防塵防水性能IP68
使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.55GHz
充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート
動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR12+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応
OSXiaomi HyperOS 2
プロセッサーSnapdragon(R) 10 Elite Mobile Platform
セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除
調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証
カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ
色深度680億色
ストレージUFS 4.0
冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム
NFC対応
リフレッシュレート(Hz)1~120
オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3
セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド
幅(mm)71.2
厚さ(mm)8.08
色ホワイト
高さ(mm)152.3
質量(g)191
センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター
バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ
メモリー12GB+512GB RAM:LPDDR5×8533Mbps
輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits
ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ
解像度2670×1200 460ppi
防塵防水性能IP68
使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.54GHz
充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート
動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR11+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応
OSXiaomi HyperOS 2
プロセッサーSnapdragon(R) 9 Elite Mobile Platform
セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除
調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証
カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ
色深度680億色
ストレージUFS 4.0
冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム
NFC対応
リフレッシュレート(Hz)1~120
オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。