パソコン/周辺機器 :「レーザーポインター クラス3」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、
スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。
レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。
視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを
見つける事ができます。
グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。
※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。
ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。
クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)
材質真鍮、ポリカーボネイト
寸法(mm)約Φ13.2×152(クリップ含まず)
色ダークグレー
質量(g)約49.6(電池含まず)
電源単四アルカリ乾電池×2本
使用環境温度(℃)約20~35
レーザー出力最大:1mW未満
レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)緑色/532
使用場所屋内
レーザー発光部:可視光線半導体レーザー
取扱説明書あり
レーザー光色グリーン
レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5
照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。
衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。
出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。
照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。
RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。
質量(g)約80(電池含む)
タイプペンタイプ
使用温度(℃)15~35
直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155
電池寿命(時間)約4
使用電池単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)200
レーザー出力最大1mW
ビーム径3m先でΦ4~6mm
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内・屋外
レーザー光色緑色
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)58(電池含む)
タイプペンタイプ
保護構造IP65
波長(nm)650
電池アルカリ単4電池(2個)
到達距離(m)50以内
ビーム径3m先で長径約5mm
電池寿命連続使用約12時間
出力(mW)1未満(クラスⅡ)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)14×138
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)100~150
種別スイッチ/ボタン式
材質(本体)アルミニウム
電源アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)110×Φ13
本体質量(g)44(電池2本含む)
使用温度(℃)25±5
連続使用時間約20~25時間
波長(nm)650~655
電池寿命(連続時間)約20~25
レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所屋内・屋外
アズワン品番64-9372-80
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質真鍮 他
タイプペンタイプ
電源単四乾電池 ×2本
連続使用時間3時間
電池単四乾電池
到達距離(m)最大200
使用環境温度(℃)約15~35
レーザー出力最大1mW
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)緑色/532
使用場所屋内
レーザー半導体励起固体レーザー
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
連続照射時間(分)約3時間
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。
業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。
※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて。
電池交換をLEDでお知らせします。電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。
緑色の光線が約200m先まで照射できます。
※夜間時、使用環境により異なります。
照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色グリーン
タイプペンタイプ
セット内容本体、単四アルカリ乾電池×2(テスト用)、取扱説明書、保証書
材質真鍮
寸法(mm)直径13×146
質量(g)約37(電池含まず)
電源単四アルカリ乾電池×2(テスト用)
使用環境温度(℃)0℃~40℃
レーザー出力最大1mW
レーザー波長(nm)515(緑色光)±10
アズワン品番64-0905-56
クラスクラス2
連続照射時間(分)約4800
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合PSC消費生活用製品安全法適合品
材質(本体)アルミニウム
タイプ防塵・防滴
電源単4アルカリ電池×2本
温度(℃)25 ±5
本体質量(g)65(電池含む)
波長(nm)650~660
到達距離(m)約50~70
レーザー出力1mW未満
電池寿命連続使用で約30時間使用
レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー
レーザー光色レッド
ビーム径(Φmm)5m先で6~10
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。
入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。
国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。
使用レーザー可視光青色半導体レーザー
材質(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS
質量(g)約63(電池含む)
使用温度(℃)10~40
直径×長さL(Φmm×mm)13×147
電池寿命(時間)約4(連続使用)
使用電池単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)約100(夜間使用時)
レーザー出力最大1mW(クラス2)
ビーム径3m先でΦ5mm
レーザー波長(nm)450(青色光)
使用場所屋内
アズワン品番2-9366-03
レーザー青色光
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)650~660
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
レーザー赤色光
遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。
最大出力1MW(クラス2)で200M先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー光色グリーン
タイプペンタイプ
仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー
軸径(Φmm)Φ13
質量(g)約58(電池含む)
最大出力1mW(クラス2)
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)
本体長さ(mm)166.2
使用場所屋内
ビーム距離(m)約200m(夜間使用時)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。
消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー可視光緑色半導体レーザー
材質アルミニウム、大先・尾栓/真鍮
寸法(mm)118.5×Φ14.5
質量(g)58(電池を含む)
タイプペンタイプ
電源単五アルカリ乾電池×2本
使用温度(℃)15~35
連続使用時間約2時間
電池寿命(時間)約2~2.5(連続使用時)
到達距離(m)約150~200
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2)
ビーム径7~8mm(5m先)
レーザー波長(nm)532
取扱説明書(0.3MB)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型
仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
付属品単4乾電池×2
トラスコ品番336-0351
質量(g)45(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単四形乾電池×2本
本体寸法(mm)Φ13×124
連続使用時間30時間
到達距離(m)50以内
ビーム径3m先で約5mm
出力(mW)1mW未満<クラス2>
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一般的な波長650nmの赤色光タイプに比べて約8倍見えやすく視認性の高い上位モデルです。
ボディには高級感ただようメタリック塗装を施しています。
消費生活用製品安全法適合品
材質真鍮
質量(g)約82(電池含む)
タイプペンタイプ
種類緑色光(ドット)
外形寸法(mm)W155×Φ14(突起部除く)
波長(nm)532(緑色光)
使用電池単4形乾電池2本
電池寿命(連続時間)約3(アルカリ電池使用時)
到達距離(m)(夜間)100
ビーム径ドット照射/約10mm(10m照射位置にて計測)
出力(mW)1(クラス2)
レーザー緑色光
小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。
ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。
誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。
パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単5形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体:PC、クリップ:ステンレス
軸径(Φmm)18
質量(g)約40(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単5形乾電池2本
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約8時間
最大出力1mW(クラス2)
到達距離(m)50
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間
本体長さ(mm)80.5
使用場所屋内
ビーム距離(m)約50m(夜間使用時)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。
レーザーグリーン
到達距離(m)最大約200
寸法(mm)Φ13.2×W152
質量(g)74
使用場所屋内、屋外
マイゾックスコード220693
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に
レーザー緑色
材質ブラス
質量(g)58
タイプペンタイプ
使用温度範囲(℃)15~35
電源単四電池×2本(付属)
連続使用時間最大3時間
寸法(Φ×mm)11×150
波長(nm)532
電池寿命(時間)約3
使用電池単四電池×2本(付属)
到達距離(m)約300
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
赤色よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時など、使用環境により異なります)。照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質真鍮、鉄、ポリカーボネート
直径(Φmm)約6.5(レーザー)
電源単四乾電池 ×2本
LED色通電表示LED:黄色
使用環境温度(℃)約20~35
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)532
レーザー可視光半導体レーザー
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)最大1
レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります
照射時間(時間)連続約3※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。