パソコン/周辺機器 :「万能キー」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
クリーム&グレー&オレンジの68キーがW329.7×D101.7×H36mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい65%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 お好みに合わせて変更できるカスタム用キートップが全キー付属しています。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様入力位置:約2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応
付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ、交換用キートップ
色クリーム&グレー&オレンジ
キー数68キー
キー方式GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ(赤軸)
キーストローク(mm)約4.0
キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード
スイッチ特性リニア
キーピッチ(mm)19
耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値)
荷重(g)キー荷重:約40
キーロックWindowsキー:対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
最大15.6インチまでのタブレットに幅広く対応できる万能型!
セキュリティーボルトと鍵付仕様で盗難防止。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品鍵、アジャスター、キャスター、アルミ支柱用配線モール
ストローク(mm)130
質量(kg)7.5
色メタリックダークグレー
積載荷重(kg)~4
傾斜角度(°)0~90
対応インチサイズ~15.6インチ
対応寸法(mm)長辺:230~396、短辺:167~337、奥行:8~19
関連資料寸法図
回転角度(°)360
取扱説明書(48.6MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
本体高さ26.8mmで104キーが幅436×奥行124mmサイズに配列されているロープロファイルゲーミングキーボードです。 大人気のフルサイズキーボードでテンキーを使用して数字をすばやく入力できます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載により、アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができます。 素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックを兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は、レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、押したときだけ発色させたりすることができます。 LEDは単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー8個とキー取り外し工具が標準で同梱しており、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様アンチゴースト:対応
その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
付属品キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ
色ブラック
スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)
本体質量(g)約960
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約436×124×26.8
インターフェースUSB A
キー数104個
保証期間6ヵ月間
荷重キー:約40g
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)約3.0
キーボード英語レイアウトフルサイズキーボード、入力位置:約1.2mm
スイッチ特性リニア
ケーブル長(cm)約180
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Aポート×1
バックライトLED色:RGB
発光パターンバックライト:18パターン
キーロックWindows:対応
1個
¥8,979
税込¥9,877
5日以内出荷
専用のマクロキーやメディアコントロールキーやボリュームスクロールキーと61キーが配列されている本体高さ23mmのロープロファイルゲーミングキーボードです。 アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができ、素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載となり通常より早いキー反応が期待できる仕様です。 最上段に専用のマクロキーが5つ、メディアコントロールキーが5つとボリュームスクロールキーが搭載されています。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。 レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様入力位置:約1.2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応
付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ
色ブラック
キー数通常キー×61、メディアコントロールキー×4、マクロキー×4、マクロ設定キー、ボリュームスクロール
キー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ(赤軸)
キーストローク(mm)約3.0
キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード
スイッチ特性リニア
キーピッチ(mm)19
耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値)
荷重(g)キー荷重:約40
キーロックWindowsキー:対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
特別限定カラーモデルです。
61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。
シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。
クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。
押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。
ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。
複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、
ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、
集中したゲームプレイを提供します。
LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、
押したときだけ発色させたりすることができます。
単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)
接続方式有線
入力約2mm
対応アンチゴースト対応
キー数×61
キー配列英語61キー
荷重キー:約40g
キー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸
キーストローク(mm)約4.0
キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード
スイッチ特性リニア
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)
RoHS指令(10物質対応)対応
キーロックWindows対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。