パソコン/周辺機器 :「乾湿温度計」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最軽量モバイルディスプレイ約325g。14.5型ワイド。非光沢高品質アンチグレア液晶。WUXGA 1920×1200ピクセル。USB Type-C 映像出力。PDパススルー 映像出力と給電を両立。堅牢ボディ 立体成型カーボン。上下2画面対応 専用カバースタンド
色域:sRGB00% 質量(g)本体:約325、カバースタンド:約440 消費電力(W)動作時:約4、スリープ時:約0.5 出力搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort) 最大出力(W)Pass-through:60 ケーブル長(m)USB Type-C:約1 方式USB Power Delivery(USB Type-C(R)給電) 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約312×211.1×3.9~12.4、カバースタンド:約334×222×13~18(本体未収納時~本体収納時) 入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 解像度WUXGA(1920×1200) 動作環境【条件】動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) 視野角上下178°、左右178° スピーカーなし 色(本体)アンバーブラック 画面サイズ14.0型ワイド アスペクト比16:10 パネル駆動方式VA
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

質量(kg)約1.038~1.156 アーバンブロンズ・ブライトシルバー・ファインホワイト・ファインレッド・ファインブラック 規格IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 出力HDMI出力×1、ヘッドホン出力:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz) 外形寸法約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm(突起部含まず) 表面処理アンチグレア マイクロホン内蔵ステレオマイク 機能AIノイズキャンセリング機能搭載(以下の内蔵オーディオ機器および音声入出力でサポート:内蔵ステレオマイク、内蔵ステレオスピーカー、ステレオミニ端子) メモリー出荷時/最大:16GB (On Board) / 16GB(増設不可)、デュアルチャンネル転送対応 AC電源アダプタ(V)付属(VJ8PD65W2) 最大解像度USB Type-C(R)(DisplayPortTM ):5120×2880/60Hz、HDMI:4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz 表示色1677万色 解像度Full HD 1920×1080 動作環境動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) スピーカー内蔵ステレオスピーカー 画面サイズ14.0型ワイド(16:9) OSWindows 11 Pro 64ビット ポインティングデバイス高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き) インターフェイスインテル(R) High Definition Audio準拠(オーディオ機能) ネットワークタイプ1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1(LAN) 開閉角度(°)約180(ディスプレイ) BluetoothBluetooth(R) 5.1準拠 メモリーモジュール規格LPDDR4X 無線LAN暗号方式:WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応 オーディオ音響効果:Dolby Atmos(R) セキュリティ機能セキュリティーチップ(TPM):搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット:搭載、カメラプライバシーシャッター:搭載、Absolute Persistence(R) technology:対応 USB搭載×2(以下の機能をサポート:ThunderboltTM 4、USB Power Delivery、USB4(R)、USB 3.1、DisplayPortTM 1.4)、USB 5Gbps (USB 3.0) port 給電機能付き×1、USB 5Gbps (USB 3.0) port×1
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

内蔵NPUがAI顔認識機能を強化します。自宅でプライベートクラウド&ホームマルチメディアセンターを構築しましょう。
付属品LANケーブル× 1、電源ケーブル × 1、3.5インチドライブ用ネジ × 8、2.5インチドライブ用ネジ × 6、ACアダプター× 1、クイックインストレーションガイド 質量(kg)(正味) : 1.11 、(総) : 1.95 消費電力(W)HDDスリープ時:3.43、通常動作時:10.81 対応ホットスワップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×90×155 メモリー標準 2 GB、拡張不可 動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 使用CPUARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor、アーキテクチャー : 64ビットARM 冷却器1 × 80 mm、12VDC LAN設定1 × 1GbE (RJ-45) USBタイプ1 × USB 3.2 Gen.12 × USB 2.0 ドライブベイ2×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s、3Gb/s
1個
81,590 税込89,749
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TS-264は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。 TS-264は、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。 TS-264は2つのM.2 PCIe Gen.3スロットを装備しており、SSDキャッシュまたはSSDストレージプールによるパフォーマンス向上、またはEdge TPUによるAI画像認識を実現します。 TS-264は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。 TS-264は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。 2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-264との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。 TS-264は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。 TS-264は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-264をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-264を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。 TS-264には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-264は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。 TS-264は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。 TS-264上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。 TS-264には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。 TS-264は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
仕様ホットスワップ対応 付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体:1.55、梱包:2.68(ドライブ非搭載時) 消費電力(W)HDDスリープ時:8.198 、通常動作時:12.448 インターフェース【LAN】2×2.5GbE (RJ-45)、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】2×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD メモリー8GB 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×105×226 動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃ 保証期間3年間 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz ファン【冷却ファン】1×70mm(12VDC)
1個
78,980 税込86,878
11日以内出荷

TS-464は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen.3およびPCIe Gen.3スロット装備の TS-464 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。 TS-464は、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。 TS-464は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。 TS-464は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。 2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-464との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。 TS-464は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。 TS-464は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-464をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-464を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。 Intel OpenVINO AI演算リソースにより、TS-464 はその他のアプリケーションやサービスに影響することなく、AI画像認識パフォーマンスを高速化します。QNAP AI Coreは主にQuMagieアプリケーションで動作します。 TS-464には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-464は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。 TS-464は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。 TS-464上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。 TS-464には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。 TS-464は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
仕様ホットスワップ対応 付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体:2.26、梱包:3.6(ドライブ非搭載時) 消費電力(W)HDDスリープ時:21.618 、通常動作時:40.536 インターフェース【LAN】2×2.5GbE、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD メモリー8GB 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226 動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃ 保証期間3年間 使用CPUIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz ファン【冷却ファン】1×120mm(12VDC)
1個
97,980 税込107,778
11日以内出荷

2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 コンパクトでスリムな TS-433 は、すっきりした無駄のないデザインで、ご家庭やオフィスに完全に溶け込みます。この設計はハードドライブも考慮されており、ドライバーなしでインストール可能です。 TS-433は小型ながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。 ARM Cortex-A55 クアッドコア 2 GHzプロセッサー搭載、4 GB RAM内蔵、一つのGigabit LANポート、一つの2.5 Gigabit LANポート装備で、SATA 6Gb/s ハードドライブ対応のTS-433は、各種ホームおよびビジネス用NASアプリケーションの実行に対応する、高信頼性の読み書き性能を提供します。TS-433は、フルNASボリュームおよび共有フォルダに対応する、AES-NI 256ハードウェアアクセラレーションによる暗号性能を備え、重要なデータを安全に保護しつつ、システム性能を向上させます。 NPU (ニューラルネットワーク処理装置)プロセッサー内蔵のTS-433は、QNAP AI Core (画像認識用のAI搭載エンジン) パフォーマンスを強化し、高速の顔・物体認識に対応します。 TS-433には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また高度なセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-433には様々な機能がありますが、その中心となるのは、ファイルやデータを保護する完全なバックアップソリューションです。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップすることで、データ損失を過去のものにすることができます。 TS-433は、映画、動画、写真、ファイルをいつでもどこでも安全に手元に置くことができる、あなただけのプライベート・パーソナル・クラウドです。 TS-433はARM NEONテクノロジー対応で、ビデオ処理を高速化し、より優れたエンターテイメント体験が実現します。TS-433からのメディアファイルのストリーミングを、DLNAデバイス、またRoku、Apple TV (Qmedia経由)、Google Chromecast、Amazon Fire TVといった一般的なメディアストリーミングデバイスを利用したテレビ上でも行うことができます。 TS-433の共有フォルダーをコンピューターのネットワークドライブとしてマッピング、NASファイルへのアクセスが容易かつ直感的に操作できます。TS-433は、時間を節約しながら、より効率的で生産性の高い作業を行うことができます。 TS-433は、高度なプライバシーとセキュリティの設定を提供しますが、設定と使用は簡単です。IPブロックやHTTPS接続の他にも、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適なレベルで保護するのに役立つアプリがあります。
仕様ホットスワップ対応 付属品LANケーブル、電源ケーブル、ACアダプター×1、3.5インチドライブ用ネジ×16、2.5インチドライブ用ネジ×12、ドライブトレイキー×2、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体:2.07、梱包:3.5(ドライブ非搭載時) 消費電力(W)HDDスリープ時:8.45 、通常動作時:22.54 インターフェース【LAN】1×2.5GbE、1×1 GbE (RJ-45)、【USB】1×USB 3.2 Gen.1、2×USB 2.0、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD メモリー4GB 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×160×219 動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃ 保証期間2年間 使用CPUARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz ファン【冷却ファン】1×120mm(12VDC)
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

中小企業のIT環境向けの10GbE SFP+と2.5GbEポートおよび冗長性電源を備えたクアッドコア1.7GHzラックマウントNASです。
付属品LANケーブル (RJ-45) × 1、電源ケーブル × 2、3.5インチドライブ用ネジ × 16、2.5インチドライブ用ネジ × 12、ラックマウントレールキット (RAIL-B02)、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体 : 8.12 (HDD非搭載時)、梱包 : 11.12 (ドライブ非搭載時) 消費電力(W)通常動作時:53.343 対応ホットスワップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×439×499 メモリー1 × DDR4 Long-DIMM、標準 2GB (1 × 2GB)、最大 16GB (1 × 16GB) 動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL-324 クアッドコア 1.7 GHz、アーキテクチャー : ARM Cortex-A57 64ビット 冷却器2 × 40 mm 12 VDC LAN設定2 × 10GbE SFP+、2 × 2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 USBタイプ4 × USB 3.2 Gen.1 (Type-A) ドライブベイ4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
1個
194,900 税込214,390
10日以内出荷

中小企業のIT環境向けの10GbE SFP+と2.5GbEポートおよび冗長性電源を備えたクアッドコア1.7GHzラックマウントNASです。
付属品LANケーブル (RJ-45) × 1、電源ケーブル × 2、3.5インチドライブ用ネジ × 16、2.5インチドライブ用ネジ × 12、ラックマウントレールキット (RAIL-B02)、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体 : 8.12 (HDD非搭載時)、梱包 : 11.12 (ドライブ非搭載時) 消費電力(W)通常動作時:53.343 対応ホットスワップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×439×499 メモリー1 × DDR4 Long-DIMM、標準 2GB (1 × 2GB)、最大 16GB (1 × 16GB) 動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL-324 クアッドコア 1.7 GHz、アーキテクチャー : ARM Cortex-A57 64ビット 冷却器2 × 40 mm 12 VDC LAN設定2 × 10GbE SFP+、2 × 2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 USBタイプ4 × USB 3.2 Gen.1 (Type-A) ドライブベイ4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
1個
341,000 税込375,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中小企業のIT環境向けの10GbE SFP+と2.5GbEポートおよび冗長性電源を備えたクアッドコア1.7GHzラックマウントNASです。
付属品LANケーブル (RJ-45) × 1、電源ケーブル × 2、3.5インチドライブ用ネジ × 16、2.5インチドライブ用ネジ × 12、ラックマウントレールキット (RAIL-B02)、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体 : 8.12 (HDD非搭載時)、梱包 : 11.12 (ドライブ非搭載時) 消費電力(W)通常動作時:53.343 対応ホットスワップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×439×499 メモリー1 × DDR4 Long-DIMM、標準 2GB (1 × 2GB)、最大 16GB (1 × 16GB) 動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL-324 クアッドコア 1.7 GHz、アーキテクチャー : ARM Cortex-A57 64ビット 冷却器2 × 40 mm 12 VDC LAN設定2 × 10GbE SFP+、2 × 2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 USBタイプ4 × USB 3.2 Gen.1 (Type-A) ドライブベイ4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
1個
294,000 税込323,400
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TS-253Eは、2.5GbE接続性能、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用のM.2スロットを装備しており、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどの応用に対応する高性能を実現します。TS-253EはIntel Celeron J6412 プロセッサー搭載で、より長い期間の動作およびサポートが利用可能です。長期間の可用性により、TS-253E は、長期プロジェクト用にNASモデルのマッチングを必要とするMSP、SI、その他IT関連ビジネスにとって、理想の選択肢となります。TS-253Eは、オフィス、店舗、その他の職場に設置された多数のカメラの集中的な録画・管理と監視サーバーを対象とした、ワンストップ監視ソリューションです。TS-253Eは、ハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディングに対応します。HDMI出力は最大4K (3840 x 2160p) @30Hzに対応し、画像と同じ解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集、工業設計およびプロフェッショナルフォトグラフィー、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-253Eは各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。TS-253Eは、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。TS-253E上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。TS-253Eには、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。TS-253Eは、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。TS-253Eは、お持ちのNASのポテンシャルを引き出す各種アプリを備えたApp Centerを提供します。
ブラック ベイ数2
1個
161,000 税込177,100
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TS-253Eは、2.5GbE接続性能、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用のM.2スロットを装備しており、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどの応用に対応する高性能を実現します。TS-253EはIntel Celeron J6412 プロセッサー搭載で、より長い期間の動作およびサポートが利用可能です。長期間の可用性により、TS-253E は、長期プロジェクト用にNASモデルのマッチングを必要とするMSP、SI、その他IT関連ビジネスにとって、理想の選択肢となります。TS-253Eは、オフィス、店舗、その他の職場に設置された多数のカメラの集中的な録画・管理と監視サーバーを対象とした、ワンストップ監視ソリューションです。TS-253Eは、ハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディングに対応します。HDMI出力は最大4K (3840 x 2160p) @30Hzに対応し、画像と同じ解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集、工業設計およびプロフェッショナルフォトグラフィー、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-253Eは各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。TS-253Eは、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。TS-253E上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。TS-253Eには、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。TS-253Eは、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。TS-253Eは、お持ちのNASのポテンシャルを引き出す各種アプリを備えたApp Centerを提供します。
仕様ホットスワップ:対応 付属品LANケーブル (RJ-45)×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、M.2 SSD用ネジ×2、3.5インチドライブ用ネジ×8、2.5インチドライブ用ネジ×6、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー 寸法(mm)(冷却ファン)1×70(12V DC) ブラック 消費電力(W)HDDスリープ時:10.56、通常動作時:18.09 本体質量(kg)2.68 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×225×169 インターフェース(USB)2xUSB 2.0、2xUSB3.2Gen.2Type-A、(HDD)2x3.5"/2.5"SATA6Gb/s HDD/SSD、(LAN)2x2.5GbE(2.5G/1G/100M/10M) 動作環境0~40℃/5~95%(結露なきこと)、湿球温度:27℃ 使用CPUIntel Celeron J6412 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.6 GHz 容量(GB)8 ベイ数2
1個
171,000 税込188,100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中小企業のIT環境向けのデュアル10GbE SFP+とデュアル2.5GbEポートを備えた クアッドコア1.7GHzラックマウントNASです。
付属品LANケーブル (RJ-45) × 1、電源ケーブル × 1、3.5インチドライブ用ネジ × 16、2.5インチドライブ用ネジ × 12、ラックマウントレールキット (RAIL-B02)、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体 : 6.53 (HDD非搭載時)、梱包 : 9.53 (ドライブ非搭載時) 消費電力(W)通常動作時:39.558 対応ホットスワップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×439×499 メモリー1 × DDR4 Long-DIMM、標準 2GB (1 × 2GB)、最大 16GB (1 × 16GB) 動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL-324 クアッドコア 1.7 GHz、アーキテクチャー : ARM Cortex-A57 64ビット 冷却器2 × 40 mm 12 VDC LAN設定2 × 10GbE SFP+、2 × 2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 USBタイプ4 × USB 3.2 Gen.1 (Type-A) ドライブベイ4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
1個
237,000 税込260,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中小企業のIT環境向けの10GbE SFP+と2.5GbEポートおよび冗長性電源を備えたクアッドコア1.7GHzラックマウントNASです。
付属品LANケーブル (RJ-45) × 1、電源ケーブル × 2、3.5インチドライブ用ネジ × 16、2.5インチドライブ用ネジ × 12、ラックマウントレールキット (RAIL-B02)、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体 : 8.12 (HDD非搭載時)、梱包 : 11.12 (ドライブ非搭載時) 消費電力(W)通常動作時:53.343 対応ホットスワップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×439×499 メモリー1 × DDR4 Long-DIMM、標準 2GB (1 × 2GB)、最大 16GB (1 × 16GB) 動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL-324 クアッドコア 1.7 GHz、アーキテクチャー : ARM Cortex-A57 64ビット 冷却器2 × 40 mm 12 VDC LAN設定2 × 10GbE SFP+、2 × 2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 USBタイプ4 × USB 3.2 Gen.1 (Type-A) ドライブベイ4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
1個
294,000 税込323,400
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中小企業のIT環境向けのデュアル10GbE SFP+とデュアル2.5GbEポートを備えた クアッドコア1.7GHzラックマウントNASです。
付属品LANケーブル (RJ-45) × 1、電源ケーブル × 1、3.5インチドライブ用ネジ × 16、2.5インチドライブ用ネジ × 12、ラックマウントレールキット (RAIL-B02)、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体 : 6.53 (HDD非搭載時)、梱包 : 9.53 (ドライブ非搭載時) 消費電力(W)通常動作時:39.558 対応ホットスワップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×439×499 メモリー1 × DDR4 Long-DIMM、標準 2GB (1 × 2GB)、最大 16GB (1 × 16GB) 動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL-324 クアッドコア 1.7 GHz、アーキテクチャー : ARM Cortex-A57 64ビット 冷却器2 × 40 mm 12 VDC LAN設定2 × 10GbE SFP+、2 × 2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 USBタイプ4 × USB 3.2 Gen.1 (Type-A) ドライブベイ4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
1個
142,900 税込157,190
10日以内出荷

中小企業のIT環境向けのデュアル10GbE SFP+とデュアル2.5GbEポートを備えた クアッドコア1.7GHzラックマウントNASです。
付属品LANケーブル (RJ-45) × 1、電源ケーブル × 1、3.5インチドライブ用ネジ × 16、2.5インチドライブ用ネジ × 12、ラックマウントレールキット (RAIL-B02)、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体 : 6.53 (HDD非搭載時)、梱包 : 9.53 (ドライブ非搭載時) 消費電力(W)通常動作時:39.558 対応ホットスワップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×439×499 メモリー1 × DDR4 Long-DIMM、標準 2GB (1 × 2GB)、最大 16GB (1 × 16GB) 動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL-324 クアッドコア 1.7 GHz、アーキテクチャー : ARM Cortex-A57 64ビット 冷却器2 × 40 mm 12 VDC LAN設定2 × 10GbE SFP+、2 × 2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 USBタイプ4 × USB 3.2 Gen.1 (Type-A) ドライブベイ4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
1個
284,000 税込312,400
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショートデプスラックマウントモデルのNAS。デュアル2.5GbE NASクアッドコアAMD Ryzenプロセッサーを搭載しており、仮想アプリケーション向けの10/25GbEやM.2 SSDキャッシュPCIe拡張に対応。コンパクトな2Uラックマウント TS-873AeU-RPは、AMD Ryzen V1000シリーズ V1500B クアッドコア/8スレッド 2.2 GHzプロセッサーとデュアル2.5GbE接続性能を一つのシャーシに収めました。従来製品と比べ、TS-873AeU-RPは2つのM.2 PCIe Gen.3 x 1ポートを備えており、NVMe SSDキャッシュまたはEdge TPUベースのAI画像認識機能が追加できます。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-873AeU-RPは、仮想マシンやマルチユーザーによる集中アクセスといった、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対応できる卓越した選択肢となります。 。2Uラックマウント TS-873AeU-RP は、わずか11.7インチ (297.4 mm) というショートデプス設計で、小型ラック、壁マウントAVラックキャビネット、ネットワークラックキャビネットに対応する優れた選択肢となっています。ショートデプス設計によって省かれたスペースを、配線や換気に利用できます。TS-873AeU-RPは省スペースで柔軟な設置が可能で、オフィスやAVルーム、セキュリティ監視録画といった複数の場所やアプリケーションに最適です。 。AES-NI暗号化アクセラレーションと最大64GB DDR4 RAM(ECC RAM対応)を備え、4コア/8スレッドAMD Ryzen V1500B 2.2GHzプロセッサーを搭載したラックマウントTS-873AeU-RPは、パワフルながら省電力のパフォーマンスを提供し、VDI、R&D、プライベートクラウドやサーバー仮想化などのリソースを多く消費するビジネスアプリケーションをドライブします。
仕様ホットスワップ:対応 付属品NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ×32、2.5インチドライブ用ネジ×24、クイックインストレーションガイド 消費電力(W)HDDスリープ時:32.19、通常動作時:58.14 本体質量(kg)8.15 インターフェース【LAN】2×2.5GbE(2.5G/1G/100M)、【USB】2×USB 3.2 Gen.2 Type-A2×USB 3.2 Gen.2 Type-C、【HDD】8×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD メモリー2×SO-DIMM DDR4 標準 4GB (1×4 GB)、最大 64 GB (2×32 GB) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×482×297 動作環境0-40℃、5-95%(結露なきこと)、湿球温度 27℃ 保証期間5年間 使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4コア 8スレッドプロセッサー 最大 2.2 GHzアーキテクチャー:64ビットx86 ファン3×60mm(12VDC)
1個
774,000 税込851,400
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。
仕様ホットスワップ:対応 付属品LANケーブル(RJ-45)×1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ×12、3.5インチドライブ用ネジ×12、M.2SSD用ヒートシンク×2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー×2 消費電力(W)HDDスリープ時:19.576、通常動作時:29.792 本体質量(kg)5.03 インターフェース【LAN】2×2.5GbE(2.5G/1G/100M)、【USB】3×USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1×USB 3.2 Gen.1 (Type-C)、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s、3Gb/s HDD/SSD メモリー2×SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1×8 GB)、最大 64 GB (2×32 GB) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×199×281 動作環境0-40℃、5-95%(結露なきこと)、湿球温度 27℃ 保証期間5年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ファンシステム:2×120mm、CPU:1×60mm
1個
352,000 税込387,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 120 mmCPU:1 x 60 mm 付属品LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 12、3.5インチドライブ用ネジ x 12、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)本体重量:5.03 、梱包重量:6.04 消費電力(W)HDDスリープ時:19.576 、通常動作時:29.792 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×199× 281 インターフェースHDDインターフェース:4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間5年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数4
1個
297,000 税込326,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 120 mmCPU:1 x 60 mm 付属品LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 12、3.5インチドライブ用ネジ x 12、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)本体重量:5.03 、梱包重量:6.04 消費電力(W)HDDスリープ時:19.576 、通常動作時:29.792 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×199× 281 インターフェースHDDインターフェース:4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間5年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数4
1個
250,000 税込275,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 120 mmCPU:1 x 60 mm 付属品LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 12、3.5インチドライブ用ネジ x 12、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)本体重量:5.03 、梱包重量:6.04 消費電力(W)HDDスリープ時:19.576 、通常動作時:29.792 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×199× 281 インターフェースHDDインターフェース:4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間3年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数4
1個
250,000 税込275,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-673Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-673AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-673Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM(ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-673Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-673A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 92 mmCPU:1 x 60 mm 付属品NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 18、3.5インチドライブ用ネジ x 18、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)本体重量:5.78 、梱包重量:7.35 消費電力(W)HDDスリープ時:21.891 、通常動作時:45.898 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×264× 281 インターフェースHDDインターフェース:6 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間5年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数6
1個
387,000 税込425,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-673Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-673AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-673Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM(ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-673Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-673A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 92 mmCPU:1 x 60 mm 付属品NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 18、3.5インチドライブ用ネジ x 18、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)5.78 消費電力(W)HDDスリープ時:21.891 、通常動作時:45.898 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×264× 281 インターフェースHDDインターフェース:6 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間3年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数6
1個
316,000 税込347,600
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-673Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-673AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-673Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM(ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-673Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-673A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 92 mmCPU:1 x 60 mm 付属品NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 18、3.5インチドライブ用ネジ x 18、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)本体重量:5.78 、梱包重量:7.35 消費電力(W)HDDスリープ時:21.891 、通常動作時:45.898 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×264× 281 インターフェースHDDインターフェース:6 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間3年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数6
1個
316,000 税込347,600
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54 消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット1×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
209,900 税込230,890
15日以内出荷

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 8.12 総重量:10.1 消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット2×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
289,800 税込318,780
15日以内出荷

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54 消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット1×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
311,000 税込342,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54 消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント 保証期間5年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット1×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
357,000 税込392,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 8.12 総重量:10.1 消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット2×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
399,000 税込438,900
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味):8.12、総重量:10.1 消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント 保証期間5年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット2×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
445,000 税込489,500
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 8.12 総重量:10.1 消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット2×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
399,000 税込438,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54 消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット1×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
311,000 税込342,100
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります