パソコン/周辺機器 :「乾電池充電器」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアージェイ単3乾電池充電器1A 電池なし
エコ商品
コンセント不要、乾電池からいつでも充電できる、USBポート搭載乾電池式充電器です
用途お手持ちのUSBケーブルを利用してAndroidやiPhoneなどのスマートフォンに充電ができます。 本体質量(g)約34(電池除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×19×78 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害対策に備えて安心の防災用乾電池式携帯充電器です。 いざという時に役立つUSB端子タイプです。 乾電池の交換で繰り返し使用可能です。 長期保存用の単3乾電池8本付きです。(5年保存用)※USB端子は付属しておりません。
用途乾電池式携帯充電器 ブラック 質量(g)129 出力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×20 対応機種iPhoneシリーズ・USB充電に対応しているスマートフォン 電池単3乾電池 ポートUSB type-A×1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カシムラ電池式充電器USB1P 1A
エコ商品
USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。 通電確認用LED付です。 iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途スマートフォン/携帯電話の充電に 質量(g)40 出力DC5V 使用温度(℃)0~35 使用電池単3アルカリ乾電池×3 保証期間6ヶ月 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
1台
989 税込1,088
当日出荷

BJ-ECUSB1A WH 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池TYPE-Cケーブル付き) エアージェイ 動画あり
乾電池でスマホ充電 USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォンの充電に便利なケーブル一体型乾電池式緊急充電器です。 アルカリ乾電池4本があらかじめセットされた商品だから、ご購入後すぐにご使用いただけます。また電池を交換することで何度でもしよう可能。便利です。 70cmのケーブル一体型で、充電器をポケットやカバンに入れて充電しながらの通話もOK。スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。
質量(g)約48.5(電池除く) コネクタ形状USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75 使用電池単3アルカリ乾電池×4本 ケーブル長(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.78MB) 充電出力電源(V)5/1A
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷

スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78 定格出力電圧DC5V / 800mAh
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スマホを充電できる乾電池式モバイルバッテリー。乾電池6本で高出力5V/1.5A対応。単3形アルカリ乾電池6本でスマートフォンを60%まで充電可能です。「台風」「大雪」「地震」などの災害時の備えに。夜間・停電時に使えるLEDライト付き。USB Type-CケーブルとmicroUSBケーブル付属
仕様スマートフォンを1時間30分で60%まで充電可能 ※新品の電池で電池残量が0%からの充電時。※使用する電池や対応する機器の設定、動作状況などにより充電量は異なります。※付属の乾電池で容量約3000mAhのスマートフォンを充電した場合。 付属品専用USB Type-Cケーブル(30cm)、専用microUSBケーブル(30cm)、単3形アルカリ乾電池×6本、取扱説明書/保証書 ホワイト 本体質量(g)約65(乾電池を含まず) コネクタ形状本体:USB Type-Aポート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120 最大出力5V/1.5A 使用電池単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電池 6本 保証期間6ヶ月間 保護機能過電流保護、短絡保護 動作湿度(%)10~60(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


BJ-EUSB WH 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付) エアージェイ 動画あり
乾電池でスマホ充電!お手持ちのUSBケーブルを使用して充電できる乾電池式充電器。 アルカリ単3充電池付だからご購入直ぐにご利用いただけます。乾電池式だから乾電池の交換で繰り返し使えて便利です。 スマートフォン、携帯電話、USB扇風機などを充電できます。 スマホを連続最長500分、バッテリーの約60%まで充電が可能です(iPhone6sにて調査)
質量(g)35.5(電池除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75 使用電池単3アルカリ乾電池×3(付属) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.72MB) 充電出力電源(V)5/800mA
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

BJ-EMUSB1A WH 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付) エアージェイ 動画あり
for iPhone&iPad ライトニングケーブルとアルカリ乾電池が付属した乾電池式緊急充電器です。ケーブルと電池が付属しているから、ご購入すぐにご使用いただけます。乾電池を交換することで何度でも使用可能。 緊急時や災害準備品としておススメ。 スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。
質量(g)35.5(電池除く) コネクタ形状Lghting 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75 使用電池単3アルカリ乾電池×4本 ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.71MB) 充電出力電源(V)5/1A
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

市販の単3アルカリ乾電池×4本を使用してスマートホンなどに充電出来ます。 切り替え式スライドスイッチで簡単操作 LEDライト付きで非常時や災害時に便利です。
付属品充電専用USB Type-Cケーブル×1本 (長さ約30cm) 材質ABS樹脂 寸法(mm)約67×88×18 電源単3形乾電池×4本 (別売) 出力電圧(V)DC5 出力電流(mA)800
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

BJ-MUSB6AN WH 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ 動画あり
緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。※本商品に乾電池は含まれません。別途お買い求めください。
付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm) 質量(g)67(乾電池含まず) 備考乾電池別売り 出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120 対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。 関連資料カタログ(0.77MB)
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷

万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。
ホワイト 質量(g)約68(電池含まず) USBポート数1 出力5V/1A 対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー 使用電池アルカリ乾電池 単3形×4本 (別途ご用意ください。) 保証期間2年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×38×69 充電端子USB Type-A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

BJ-MUSB6A WH 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ 動画あり
緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。乾電池付属で購入後すぐ使えます。
付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm) 質量(g)67(乾電池含まず) 備考乾電池付き 出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120 対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。 関連資料カタログ(0.77MB)
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

エアージェイケーブル付き乾電池式緊急充電器
エコ商品
type-CとmicroUSBコネクタを搭載したケーブル付きの電池式緊急充電器です。iPhoneをはじめ様々なスマートフォンへの充電が可能(。iPhoneへの充電の際は別途Lightningケーブルが必要)。単3乾電池6本で1.5A高出力で充電可能。メーカー1Aタイプに比べ2倍の急速スピード充電ができます。停電などの緊急時に便利なLEDライト搭載。
質量(g)約67(乾電池除く) 出力電圧type-C/microUSB 5V1.5A(最大)、USB-A 5V1.5A(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120 使用電池単3乾電池×6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.36MB)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
付属品ライトニングUSBケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78 定格出力電圧DC5V / 800mAh
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

本製品は単3乾電池4本を使用するUSBタイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、買ってすぐお使いいただけます。 ※ケーブルは付属しておりません。
使用電池単3×4本 出力電圧(V)DC5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×64×19 質量(g)129
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単三形アルカリ乾電池を6本使用した乾電池式充電器。緊急時など付属電池ですぐに使用可能。 電池残量が少なくなったら、単三形の新品電池やアルカリ/ニッケル水素電池と交換できる。
用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器として 定格出力USB:5.0V/1.35A 使用電池単三アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 付属品単三アルカリ乾電池6本、USB-A⇒microUSB&USB Type-Cコネクタケーブル 質量(g)50 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×18.5×107.5 対応コネクタmicroUSB/USB Type-C アズワン品番64-3286-17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Lightning端子でiphone、ipodの充電に対応。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。アップル社認証モデル。
用途iPhone、iPadなどアップル製品の充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/iphone/ipod/Apple/アイフォン/アイポッド/モバイルバッテリー/アップル/MFI/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/繰り返し使える/ライトニング/Lightning セット内容本体、Lightningケーブル(約1m)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書) 材質ABS 質量(g)145 出力DC5.0V 1A インターフェース(出力)USB-Aポート×1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×1.9×7.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

単3形電池が利用できるUSB電池パックで、アルカリ電池やニッケル水素充電池をご利用いただけます。 単3形電池なら世界中のどこででも入手できるので外出先でも安心してご利用いただけます。
寸法(mm)約87×67×17 質量(g)約40(本体のみ) 出力USB 5V/1.0A(max.) 電源単3形電池×4本 使用電池単3×4本 電池アルカリ電池またはニッケル水素充電池対応
1個
909 税込1,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Type-Cコネクタ端子とmicroUSBコネクタ端子対応のスマートフォンの充電に。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。放電防止スイッチ付き。
用途アンドロイドなどの充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/モバイルバッテリー/アンドロイド/android/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/放電防止スイッチ/繰り返し使える セット内容本体、microUSBケーブル(約1m、充電専用)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書) 材質ABS 質量(g)124 出力DC5.0V 1A インターフェース(出力)USB-Aポート×1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.1×1.9×7.9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属) Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm) 1A出力
使用電池単3形アルカリ乾電池4本 材質【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVC ホワイト 本体質量(g)43(本体のみ) アズワン品番64-5102-73 ケーブル長(cm)約90 定格入力DC3V×2 定格出力(A)DC5V/最大1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.5×88.5×20
1セット(43g)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

単3形乾電池4本を使用するUSB端子タイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、外出先でも買ってすぐにお使いになれます。 microUSBタイプの約1mの充電専用ケーブル付属です。 繰返し使える二次電池も使用可能。 microUSBコネクタをもつ充電ケーブル付きです。
付属品乾電池式単3×4本USBタイプ、充電専用ケーブル1m付 ブラック 質量(g)129 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×63×19 出力電圧(V)DC5.0 使用電池単3×4本
1個
1,098 税込1,208
欠品中

乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 付属のType-C変換アダプタはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC ケーブル長(m)約0.9 USBポート数1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20 給電端子USB-A
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 「充電・データ転送」対応のLightning-USB-Aケーブル付属 付属のLightningケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・Lightningコネクタケース・ケーブル)PVC ホワイト 質量(g)約43 出力DC5V/最大1A ケーブル長(m)約1.0 入力DC6V USBポート数1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20 給電端子USB-A
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

万が一の際でも乾電池があればスマートフォンなどを充電できる。単3形アルカリ乾電池(またはニッケル水素電池)4本でスマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。単3形アルカリ乾電池が4本付属しており、ご購入後すぐに使用可能です。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを1つずつ搭載しています。
用途単3形アルカリ乾電池(またはニッケル水素電池)4本でスマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。 。災害発生時・被災時などでも単3形乾電池があれば使用することができるため、防災グッズとして活躍します。 。製品に付属のケーブル、もしくはお持ちのスマートフォンに対応したUSBケーブルを接続して充電できます。 。本製品でスマートフォンを約50%充電が可能です。 。※AQUOS sense3を0%の状態から充電した際のメーカー実測値です。 。※付属電池は動作確認用電池のため、充電できる容量が少ない場合があります。 。バッテリーのON/OFFスイッチと、給電状態を確認できるLEDランプを搭載しています。 。※接続する端末により消灯しない場合があります。 。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載しています。 。※2ポート同時充電はできません。 。USB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 USB Type-Cポートで充電する際には、別途USB Type-C - USB Type-Cケーブルをご用意ください。 。単3形ニッケル水素電池でも使用可能です。 。※乾電池との混在使用はできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様電池定格容量:単3形電池×4本 付属品単3形アルカリ乾電池×4本、USB-A - USB Type-Cケーブル 質量(g)約54(電池含まず、付属ケーブル含む) 外形寸法(mm)幅約36×奥行約36×高さ約87 コネクタ形状(電源出力側)USB Type-C(TM)ポート/USB-Aポート 対応機種USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など 電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流500mA
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A 材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC ホワイト 質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45 ケーブル長(cm)約90 定格入力DC3.0×2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます 800/1200/1600dpiの3段階切替 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ホワイト サイズL 質量(g)本体:約78、レシーバー:約2 電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー 対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 接続方式ワイヤレス 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能800/1200/1600dpi 切替式 周波数無線:2.4GHz 連続使用時間(時間)約24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6 保存温度範囲(℃)10~55 コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ 動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 連続待機時間約2か月 取扱説明書(2.07MB) 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式BlueLED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。 モバイルバッテリー機能付き。 充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き 。 もしもの時の明かりの確保。 1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。 トラスコ品番190-0056 質量(g)85 ポート数1 充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能 バッテリー容量(mAh)min.1900 アズワン品番64-8429-97 充電個数最大4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

手の小さな方やお子様にも最適なコンパクトサイズで、持ち運びにも便利です クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) BlueLEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます 左/右ボタン、ホイールボタンの3つの操作ボタン
セット内容マウス本体、充電用巻取式ケーブル、レシーバー(受信機)、保証書付取扱説明書 質量(g)マウス:約30、レシーバー:約2 電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー 対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 接続方式無線 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能1200dpi 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約48×70×28、レシーバー:約14×6×19 使用時間約2週間(1日8時間パソコンを操作中25%をマウスに割り当てると想定した場合)※ライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません 動作温湿度範囲5~40℃/~85%RH(ただし結露無い場合) 保存温湿度範囲-10~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合) コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ ボタン数3 連続動作時間約24時間 連続待機時間約3か月 ホイール数1 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式青色LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります