パソコン/周辺機器 :「交換用HDD」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUFFALO(バッファロー)TeraStation向け 交換用HDD
搭載HDDも安心。安心の3年保証 NASに設計した専用HDD。「長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 簡単メンテナンス。カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェイスSerial ATA Ⅲ 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く) ディスク3.5型 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
サイズ3.5インチ インターフェイスSATA
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
インターフェースSerialATA 3.0 Specification準拠 付属品取扱説明書 質量(g)約740 対応機種HD‐QHU3/R5シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147 ディスク3.5型 動作環境対応製品に準ずる 動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。万一のドライブ故障時に役立つ交換用HDD。「HD-WLU3/R1シリーズ」「HD-QLU3/R5シリーズ」用の交換用ハードディスク。簡単メンテナンス。お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 ・ネジなど外すことなくすばやく取り換えいただけます。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠。「グリーン購入法」対応
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA Ⅲ 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 対応機種テラステーションTS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長時間稼動に適した高信頼HDD「WD Red」を採用。カートリッジ方式ですばやくHDD交換。安心の3年間保証
容量(TB)6
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷

・外付けハードディスク「HD-WLU3/R1シリーズ」用の交換用ハードディスク・万一、ドライブ故障時にも、お客様自身で交換が可能・特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
インターフェースSerialATA 3.0 Specification準拠 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約740 対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147 ディスク3.5型 動作環境対応製品に準ずる 動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期安定稼働を実現するニアラインHDD カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 対応機種テラステーションTS5400RHシリーズTS5400DHシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 動作環境温度:0~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue
エコ商品
仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2 長さ(mm)147(最大)/5.787インチ 幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ) 質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンド サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチ タイプAdvanced Format (AF)あり 消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3 電力(W)R/W 平均:4.0 商品番号WD10EARZ 記録方式CMR インターフェースSATA 6Gb/秒 回転速度(min-1[r.p.m])5400 キャッシュメモリ(MB)64 音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21A コネクタSATA 互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。 転送速度(MB/sec)up to 150 データ転送速度(最大)6Gb/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 容量(TB)フォーマット:1 フォームファクタ3.5インチ
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA Ⅲ 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 対応機種テラステーションTS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる 省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分 0.0180 アズワン品番64-3797-90 容量(GB)500
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple
エコ商品
WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。 このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。 幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。 独自のWD AllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
仕様【レコーディングテクノロジー】CMR、【Advanced Format (AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー】<1/10^14 長さ(mm)最大147(5.787インチ) 幅(mm)最大101.6(4インチ) 質量(kg)0.45±3%(0.99ポンド) サイズ3.5インチ 高さ(mm)最大26.1(1.028インチ) 型番WD11PURZ インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 平均消費電力(W)R/W:3.8、アイドル時:3.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1TB フォームファクタ3.5インチ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Blue WD10EZEX
サイズ3.5インチ 容量1TB キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 インターフェイスSATA
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイス サイズ3.5インチ インターフェイスSATA
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA II 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 対応機種テラステーションTS5800DNシリーズTS5600DNシリーズTS5400DWRシリーズTS5400DNシリーズTS5400RNシリーズTS5200DNシリーズTS3400DNシリーズTS3400DN/R5シリーズTS3400RNシリーズTS3200DNシリーズTS5200DSシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)LinkStation for SOHO 交換用HDD
購入から3年間安心して使える 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
付属品ユニット番号シール、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 サイズ3.5インチ 質量(g)約700 対応機種リンクステーションLS520DNBシリーズ、LS220DNBシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間3年 インターフェイスSATA
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。TeraStation TS6000、TS5010シリーズ 交換用HDD。お客様ご自身で故障時のドライブ交換が可能。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
インターフェースSerial ATA Ⅲ 容量(TB)12
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

安心の3年保証。NAS専用HDDを採用
インターフェースSerial ATA Ⅲ 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約905 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
13日以内出荷

お客様ご自身で故障時のドライブ交換が可能。幅広い製品の交換用HDDとして対応。リンクステーションシリーズ共通の交換用内蔵HDDとして対応。※HDD交換可能な機種に限ります。「グリーン購入法」対応。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠。
アズワン品番65-3407-33
1台
74,980 税込82,478
13日以内出荷

。TeraStation TS5020シリーズ 交換用HDD。お客様ご自身で故障時のドライブ交換が可能。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷

。TeraStation TS5020シリーズ 交換用HDD。お客様ご自身で故障時のドライブ交換が可能。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

HDLH-OPAシリーズはランディスク(LinuxOSモデル)交換用HDDです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。対応する指定容量の交換用HDDをお買い求めください。(詳細はアイ・オー・データWEBサイト「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください)※交換用HDDにはRAIDシステムは入っていません。
仕様PCとの接続形態:接続無し 使用温度範囲本体の環境条件に準じる 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×164×27 使用湿度範囲本体の環境条件に準じる 対応商品出荷時に搭載されているハードディスクと同容量のハードディスクカートリッジをご利用ください。詳細はアイ・オー・データWEBサイトより「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください。 動作環境対応商品での使用のみ保証
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD 24TB
エコ商品
ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDDです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDDです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。※対応する指定容量の交換用HDDをお買い求めください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×164×27 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続接続なし
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

信頼性の高いNAS専用の交換用HDD。簡単操作で交換可能。お客様ご自身で故障時のドライブ交換が可能。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
アズワン品番65-3409-64
1台
77,980 税込85,778
13日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDL-Zシリーズ専用交換用HDDカートリッジ 8TB
情報は発表当初のものです。HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換HDDカートリッジをお買い求めください。オプション品のカートリッジには、RAIDシステムは入っていません。Windows Storage Server 2016、Windows Server IoT 2019 for StorageおよびWindows 10 IoT Enterpriseを搭載したHDL-Zシリーズ専用の交換用HDDカートリッジ。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。
アズワン品番65-3408-06
1台
92,980 税込102,278
6日以内出荷

本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うHDDを安心してお使いいただけます。 NASシステム用に設計されたNAS専用HDDを採用。さらに、出荷前に選別・エージングテストを実施し、将来のトラブル発生を低減した高信頼HDDのみを使用しています。 高い信頼性と安定した動作は長時間稼働に適しており、これにより故障のリスクが低減し寿命が改善。ハードディスクも含めた3年保証が実現しました。 生産過程でHDDを選別し、専用検査や長時間稼動させて安定動作を確認するエージングテストなどを実施済み、将来のトラブル発生を低減させた高い信頼性を実現しています。
インターフェイスSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱ 質量(g)約740 対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147(本体のみ・突起部除く) ディスク3.5型 省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.0031 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) アズワン品番64-3797-61 容量(TB)3
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

長期安定稼働を実現するニアラインHDD採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA データメモリ容量6TB 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約800 対応機種テラステーション 7120r EnterpriseTS-2RZHシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.3×26.5×105.9 ディスク3.5型 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0019 アズワン品番64-3798-01
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1台
41,980 税込46,178
13日以内出荷

ドライブステーションプロHD-WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5シリーズのドライブ故障時には、本製品と交換することでデータを保護しながらRAIDモードの復旧が可能です。本製品の使用により、お客様自身で内蔵ドライブの交換・復旧をスムーズに行えます。 本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うビジネス用外付けHDDに、安心してお使いいただけます。 常時稼働を想定したNASシステム用に設計されたハードディスクを搭載しているので高い信頼性と安定した動作が可能です。これにより故障のリスクが低減し寿命が改善したことにより、ハードディスクの3年保証が実現しました。 消費電力と動作温度の抑制、振動や騒音の抑制、安定した動作と運用コストの抑制
インターフェイスSerialATA 3.0 Specification準拠 質量(g)約740 対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147(本体のみ・突起部除く) ディスク3.5型 省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.00041 動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給) アズワン品番64-3797-42 容量(TB)12
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

安心の3年保証 信頼性の高いハードディスクを採用
インターフェースSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱ 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約740 対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147 ディスク3.5型 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長時間稼動に適した高信頼HDD「WD Red」を採用。カートリッジ方式ですばやくHDD交換。安心の3年間保証
仕様その他環境及び安全規格:空欄、電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 容量(TB)2
1台
33,480 税込36,828
8日以内出荷

長時間稼動に適した高信頼HDD「WD Red」を採用。カートリッジ方式ですばやくHDD交換。安心の3年間保証
仕様その他環境及び安全規格:空欄、電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 容量(TB)4
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) 動画あり
テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 ブラック 質量(g)約900 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W)18 電源供給セルフパワー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
付属品取扱説明書、保証書 サイズ3.5インチ 質量(g)約740 対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147 動作環境対応製品に準ずる 動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給) インターフェイスSATA
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の3年長期保証、高信頼HDD採用。お客さん自身でドライブ交換が可能
アズワン品番65-3415-90
1台
279,800 税込307,780
13日以内出荷

3年保証のSynology NAS専用ハードディスクです。従来型磁気記録方式 (CMR) の技術を100%使用し、寿命が尽きるまで安定した書き込み性能を維持します。Synology OS(DSM)を通じて自動でファームウェアアップデートを実行できるため、ディスクを取り外すことなくドライブに最新のパッチを適応することができます。マルチユーザーのワークロード下においても24時間365日スムーズな稼働を実現します。
容量(TB)2
1台
18,480 税込20,328
翌日出荷

Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合により、クラス随一の性能を発揮します。50万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年間限定保証により、HAT5300シリーズはSynologyシステムに絶大な信頼性を提供します。
容量(TB)8
1台
60,980 税込67,078
翌日出荷

Synology(シノロジー)HAT5310 3.5インチSATA 20TB
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合により、クラス随一の性能を発揮します。50万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年間限定保証により、HAT5300シリーズはSynologyシステムに絶大な信頼性を提供します。
容量(TB)20
1台
141,800 税込155,980
翌日出荷

1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証3年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 5400rpm 正規輸入品〇IronWolfドライブは一般家庭、SOHO、および中小規模企業向けの1から8ベイのNASエンクロージャに最適化され、AgileArrayテクノロジーにより最大限の信頼性とシステムの敏速性を実現〇従来型磁気記録方式 (CMR) を採用 〇データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com〇AgileArrayによりNASエンクロージャに最適化、RVセンサーにより振動を最小限に〇高剛性・拡張性・耐久性〇常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計
仕様●対応するドライブ・ベイの数:1~8ベイ●記録技術:CMR●ドライブ設計(空気またはヘリウム):空気●作業負荷率制限(WRL):180●回転振動 (RV) センサー:○●デュアルプレーン・バランス :○●エラー・リカバリ・コントロール:○●キャッシュ(MB):256●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●通電時間:8760●ロード/アンロード・サイクル :600000 ●平均起動時電流(12V、A):2●スタンバイ・モード、標準(W):0.25 ●ノイズ、アイドル時(標準、アイドル1状態で測定)(dBA):25●ノイズ、シーク時(標準)(dBA):26 高さ(mm)26.11 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 標準質量(g)630 耐衝撃性動作時/非動作時 2ms(最大):80G/300G 平均消費電力(W)アイドル時:4、動作時:5.3 回転速度5400RPM インターフェイスSATA 6Gb/秒 データ転送速度最大連続:202MB/秒 容量(TB)8 MTBF平均故障間隔1000000時間
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング