パソコン/周辺機器 :「仕切り台」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライスタンド
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール 材質樹脂 接続台数10台
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 適合モニターサイズ最大32インチ 液晶モニター2台 長さ(mm)562 幅(mm)860 高さ(mm)145 質量(kg)6.1 保証期間5年間 セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

デュアル24インチモニターマウント:VESA規格75x75/100x100mmに対応した置き型デュアルモニタースタンドは、1画面あたり最大24インチ(8kg)のディスプレイ2台に対応し、スタイリッシュなシルバー仕上げ。高さ調節可能なクロスバーデザイン:2台のディスプレイを64cmの水平クロスバーに沿って固定し、40cmの支柱に沿って左右と高さ調節可能。優れた可動域:人間工学に基づいたボールジョイントデザインにより、理想的な視野角でモニターを配置。+/-15度の上下振り、360度のスクリーン回転(横向き/縦向き)に対応。微調整可能なマイクロアジャスターで2画面がきっちり揃う。優れた安定性・滑り防止: アルミニウム製置き型モニターマウントは、ロープロファイルベース(278mm × 450mm)を採用することで安定性と柔軟な設置を実現。整理された作業スペース:ダブルモニター用ユニバーサルVESAマウント(コンピュータ/PC用)は、シルバーのアームと支柱にケーブル管理用クリップが付いておりケーブルをすっきり整理
用途作業エリアにモニタ2台を追加し、作業効率をアップ。単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用。オフィスやパーティションの壁面に映えるシルバー仕上げの薄型ベース
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

27インチまでのモニタ2台を単一のベースに設置しスペースを有効活用(モニタ1台あたり耐荷重8kg)。ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅58.4cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)。高さ調整、+/-30°のチルト/スイベル、360°回転で快適に作業。デスククランプとグロメット穴の取り付けオプション。壁面やパーティションパネル沿ってモニタを設置できる薄型設計
用途1個のベースにモニタ2台を設置し、デスクスペースを広く活用。壁やパーティションパネルの前にデュアルモニタを設置し、オフィスのスペースを有効に活用。デスククランプまたはグロメットマウントで設置し、昇降デスクにも対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。 SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。 SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。 高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。 組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。 風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。 PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。
付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル 対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機) 質量(kg)約2.4(本体のみ) ブラック 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)30(約0.04kwh/時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず) インターフェースUSB3.0/eSATA 使用湿度範囲20~80%(結露無き事) HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSD OSWindows10/Windows8.1/Windows8 入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0A RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
用途急速充電対応のUSB10ポート充電器。合計最大出力は96W!10台同時に充電可能。Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応。最適な出力で充電できるスマートIC機能。14枚の仕切り板で自由に位置調整。万が一に備えた放熱・保護回路設計 その他【設置対応機器】最大10台 ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。 セット内容製品本体、仕切板× 14枚、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書 材質プラスチック 質量(g)約1010 最大出力(W)(理論値)96 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)328× 118×26 対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器 定格出力最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。 USBポート数USB Type-A×10 定格入力AC100(50/60Hz)
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

2台の中型ディスプレイを効率的に安全運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-MDX2は、27インチから32インチのLCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶために設計されたパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイを分けてしっかりと固定。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なパッド入りハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、複数台のディスプレイ運搬の効率と安全性を高めます。イベントや会議など、中型ディスプレイを複数台使用するシーンに最適です。・27インチ~32インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能。・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護。・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能。・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護。・機材に優しいトリコット生地の内装。・アクセサリー収納用外部ポケット付き。・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・製品名:LCD Tote Series (Medium Padded Dual LCD Transport Bag)。・型番:G-LCD-TOTE-MDX2。・メーカー:Gator Cases。・用途:27~32インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)。・対応インチサイズ:27~32インチ (2台)。・内寸:772 x 470 x 178 mm (30.4 x 18.5 x 7.0 インチ) ※仕切り使用時。・外寸:815 x 480 x 254 mm (32.1 x 18.9 x 10.0 インチ)。・重量:3.3 kg (7.2 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545967
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

2台の小型ディスプレイをまとめて安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-SMX2は、19インチから24インチのLCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶためのパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。丈夫なナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイをしっかりと区別して収納できます。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、効率的な運搬が可能です。イベントや展示会など、複数の小型ディスプレイを運ぶ際に活躍します。・19インチ~24インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能。・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護。・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能。・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護。・機材に優しいトリコット生地の内装。・アクセサリー収納用外部ポケット付き。・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・製品名:LCD Tote Series (Small Padded Dual LCD Transport Bag)。・型番:G-LCD-TOTE-SMX2。・メーカー:Gator Cases。・用途:19~24インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)。・対応インチサイズ:19~24インチ (2台)。・内寸:597 x 395 x 152 mm (23.5 x 15.55 x 6.0 インチ) ※仕切り使用時。・外寸:635 x 419 x 229 mm (25.0 x 16.5 x 9.0 インチ)。・重量:2.8 kg (6.1 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545950
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

大型ディスプレイ2台を安全・スムーズに運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-LGX2は、40インチから45インチの大型LCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶためのパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイを分けてしっかりと固定。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なパッド入りハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、複数台の大型ディスプレイ運搬の効率と安全性を両立します。イベントや展示会など、大型ディスプレイを複数台設置する現場に最適なプロ仕様のバッグです。・40インチ~45インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能。・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護。・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能。・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護。・機材に優しいトリコット生地の内装。・アクセサリー収納用外部ポケット付き。・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・製品名:LCD Tote Series (Large Padded Dual LCD Transport Bag)。・型番:G-LCD-TOTE-LGX2。・メーカー:Gator Cases。・用途:40~45インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)。・対応インチサイズ:40~45インチ (2台)。・内寸:1003 x 597 x 203 mm (39.5 x 23.5 x 8.0 インチ) ※仕切り使用時。・外寸:1029 x 635 x 305 mm (40.5 x 25.0 x 12.0 インチ)。・重量:4.8 kg (10.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545974
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

スクリーンサイズ15.6インチ以下の端末の保管と充電ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅28mmで40台、幅48mmで30台まで収納できます。過酷な使用状況にも耐えるタフなスチール構造です。プレミアムキャスターで移動も簡単。ドアには3点ロックがついています。必要に応じて南京錠をつけることができます。保証期間はカートは本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間です。
用途教育現場、製造現場、工場 セット内容カート本体、仕切り40枚、小型機器用仕切りストッパー9個、各国別基準電源コード(3m)、各国別基準10電源ストリップ4個、20ユニット ブリック保管トレイ2枚、5インチ2連式キャスター (ロック付き) 4個、外部補助コンセント、Ethernetスイッチ用マウント ブラケット2個、EthernetスイッチおよびWAP設置用内部補助コンセント2個、電源切り替えスイッチ、キー2本 グレー/ホワイト 耐荷重(kg)3.4 本体質量(kg)約82.3 保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 適合モニターサイズ15.6インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359,800 税込395,780
9日以内出荷

スクリーンサイズ13.3インチ以下の端末の保管と充電ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅27.2mmで45台、幅40mmで24台まで収納できます。焼成粉末塗装仕上げの14および16ゲージ鋼製。10cm大口径の静音キャスターとグリップ付きのハンドルで移動も簡単。ドアには南京錠ブラケットと2点ロック。アクセサリでペグボードをカスタマイズし、ワークステーションとしても使用できます。保証期間はカートは本体限定生涯、電気部品3年間、ケーブル1年間です。
用途教育現場、製造現場、工場 セット内容カート本体、ハンドル、南京錠用ブラケットおよび2点ロック式の施錠可能なドアラッチ、コードラップ、3.8m の電源コード、調整可能な機器用間仕切り、コード通し用スロット、ケーブル溝、高さ調整可能な棚、10cm キャスター (方向ロック2個、完全ロック2個)、外部電源レセプタクル、施錠可能なIT部、内部電源レセプタクル付 グレー/ホワイト 耐荷重(kg)1.8 本体質量(kg)約84.3 保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 適合モニターサイズ13.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
9日以内出荷

スクリーンサイズ15.6インチ以下の端末の保管と充電、管理ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。CAT6イーサネットケーブルとマウントブラケットが事前に取り付けられている端末を更新します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅28mmで40台、幅48mmで30台まで収納できます。過酷な使用状況にも耐えるタフなスチール構造です。プレミアムキャスターで移動も簡単。ドアには3点ロックがついています。必要に応じて南京錠をつけることができます。保証期間はカートは本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間です。
用途教育現場、製造現場、工場 セット内容カート本体、仕切り40枚、小型機器用仕切りストッパー9個、各国別基準電源コード(3m)、各国別基準10電源ストリップ4個、20ユニットブリック保管トレイ2枚、5インチ2連式キャスター (ロック付き) 4個、外部補助コンセント、Ethernetスイッチ用マウント ブラケット2個、EthernetスイッチおよびWAP設置用内部補助コンセント2個、電源切り替えスイッチ、キー2本、CAT6 Ethernetケーブル40本、Ethernetケーブル保管用トレイ3枚、CAT6 Ethernetケーブル (5.9m) 1本、ケーブル結束用マジックテープ グレー/ホワイト 耐荷重(kg)3.4 本体質量(kg)約85 保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 適合モニターサイズ15.6インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
9日以内出荷

スクリーンサイズ14インチ以下の端末の保管と充電ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅を28mmに設定し、追加収納スペース用シェルフを取り付けた12台構成はタブレットやChromebook、Ultrabookに最適。スロット幅を48mmに設定した8台構成はフルサイズのノートPCなど大きめの機器に最適。過酷な使用状況にも耐えるタフなスチール構造です。ドアには3点ロックがついています。必要に応じて南京錠をつけることができます。保証期間はカートは本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間です。
用途教育現場、製造現場、工場 セット内容キャビネット本体、小型機器用仕切りストッパー2個、各国別基準電源コード(1.8m)、各国別基準12電源ストリップ、電源切り替えスイッチ、セキュリティ ネジおよび接続用ハードウェア、キー2本 シルバー 耐荷重(kg)2.3 本体質量(kg)約23.6 保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 適合モニターサイズ14インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります