パソコン/周辺機器 :「位置gps」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大切な人の行動をスマホでみまもり 「今、どこにいるかな」「ちゃんと着いたかな」 お子さまやご高齢者への日々の心配を「どこかなGPS」は解決します。 小さくてシンプルな端末をランドセルやカバンに入れておくだけで手元のスマホでいつでも居場所を確認できます。
仕様充電頻度:初期設定状態で最大1.5ヶ月 付属品製品本体、USBケーブル(Type-C~Type-A)、クイックスタートガイド、お願いとご注意兼保証書※別途充電器をご用意ください ホワイト 質量(g)60 寸法約52×52×20.2 方式L1/L5デュアルバンド測位:GPS/みちびき ※1/BeiDou/Galileo、L1バンド測位:GLONASS、Wi-Fi/携帯基地局 通信方式LTE Cat.M1(900MHz/2.1GHz) 電池充電式リチウムイオンバッテリー 1810mAh 防塵・防滴IPX7/IP6X 充電時間(分)約300 適用領域ソフトバンクの4G LTEエリア 充電端子USB Type-C(定格入力5V/0.5A)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC 仕様システムファンなし 付属品標準バッテリー、リカバリーディスク 質量(g)720 消費電力(W)約35W(最大) 電源入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していません 動作方式電源ランプ、バッテリーランプ、フロントカメラランプ センサー加速度センサー、照度センサー マイクロホン内蔵×1 インターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 バッテリーリチウムイオン(※着脱可能) メモリー容量8GB 解像度1920×1200(WUXGA) バッテリー電圧(V)7.6 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(充電時) 使用CPUIntel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定しています、世代:Elkhart Lake 充電時間(時間)約3時電源オフ時)、約3(電源オン時) スピーカー1W×2 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質) バッテリー容量(mAh)4100 画面サイズ8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 使用環境湿度(%)20~90(結露無きこと) 位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード) 防水性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時) BluetoothBluetooth 5.1(Class1) カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア) ストレージ128GB M.2 SATA SSD 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) 輝度(cd/m2)400 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)236.0×142.0×16.0 駆動時間(時間)約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時、EITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づく バッテリー容量(Wh)31.16
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル 。耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載で12時間連続稼働。JEITA2.0 。有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタをタブレット本体に拡張可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
用途ZEROSHOCK TABLET Pro(ゼロショックタブレットプロ) 10.1インチ堅牢タブレットPC ハイスペックモデル (NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル) 仕様システムファン有り、位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) 付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク 種別CPU世代:Kaby Lake-U 質量(kg)1.24 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19、3.42A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約38(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270.0x190.0x厚19.8 センサー加速度センサー、照度センサー マイクロホン内蔵×1 ランプ動作:電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) メモリー容量8GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(ACアダプタ接続時) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時) スピーカー1W×1 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 使用環境湿度(%)20~90(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)、※モード切替有り(通常モード/高感度モード) BluetoothBluetooth 5.0(Class1) 無線規格無線WANNTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア) ※オートフォーカス搭載(リアのみ) IP等級IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時) ストレージ128GB M.2 SATA SSD 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。 。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4270mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。生体認証として顔認証/指紋認証採用 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能
仕様SIM:Dual SIM (nano SIM+eSIM)、生体認証:顔/指紋(Class3) 付属品ACアダプタ ブラック 質量(g)約248 対応NFC/FeliCa(R)(おサイフケータイ(R)対応)、イヤホンジャック、グローブタッチ(R)/ウェットタッチ(R)、通話後録音 通信方式5G(SA対応※) / 4G / 3G / 2G (※SA対応のSIMが必要になります。) ディスプレイ約5.8インチ HD+ TFT液晶 防塵防水性能防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X) 使用CPUMediaTek Dimensity 700 2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア) バッテリー容量(mAh)4270(着脱式) OSAndroid(TM) 13 (OSアップデート 2回予定) 耐久性(試験)耐衝撃(MIL-STD-810H 21項目)+京セラ独自試験 BluetoothVer.5.3 カメラ仕様メイン:約1600万画素CMOS(ワイド撮影切替可能)、サブ:約800万画素CMOS Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(2.4/5GHz)/ac、IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応) 容量(GB)(内蔵)RAM:4/ROM:64、(外部)microSDXCTM(最大1TB) ボタン仕様(ダイレクトボタン)2か所 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×163×14.9 システム対応(位置測位)GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

仕様●Alexa(日本語対応):無●PPI:322●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:400+●オフライン:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:HD AMOLED●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:液状シリコン●バンド長さ:145mm ~ 210mm●ベルト最短:145●ベルト最長(mm):210●ボタン:4つ●ボディ素材:ステンレススチール製ベゼル・ポリマー製ミドルフレーム●マイク:有●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電ベース●最長バッテリー日数:21●防水グレード:10ATM●音声アシスタント:無●音楽ストレージ25:有 質量(g)69、約68.3(バンド含む)/約49(バンド除く) センサー【健康】バイオトラッカー(TM)PPG【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧高度計、周囲光センサー、温度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi2.4GHz【測位システム】デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC)※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーター バンド幅(mm)22 機能【スポーツモード】170+【スマート認識19】8つのスポーツ【スマート認識対応の筋力トレーニング】有【高度なランニングサポート】仮想ペーサー/自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【トレーニングテンプレート】有【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】有【Zeppコーチ(TM)】有【ナビゲーション】有【オフラインマップ】有【運動データのアナウンス21】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/皮膚温度【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー 充電時間約3時間 解像度480×480 スピーカー バッテリー容量(mAh)700 (標準値) サイズ(mm)約48.5×48.5×13.75(心拍ベース除く)/約48.5×48.5×15.85(心拍ベース含む) 搭載OSZepp OS 4 タッチスクリーンゴリラガラス
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2 容量(GB)4 OSAndroid(TM) 10.0※GMS認証(GooglePlayストア対応) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード) 使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア) ストレージ64GB eMMC インターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ) スピーカー1W×1(モノラル) VESAマウント(mm)75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用) 最大消費電力(W)約12 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)9000 バッテリー電圧(V)3.8 駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0) 充電時間(時間)約6(電源オフ時)、約4.5(電源オン時) 耐環境性IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時) 使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時) 寸法(幅W×高さH)(mm)268.0×183.6 厚さ(mm)13.3 質量(g)795 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質) 付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ 仕様【システムファン】-、【無線WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約・SIMはお客様にてご用意、【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS・GLONASS・QZSS(みちびき)、【マイク】内蔵×1、【動作ランプ】充電ランプ、フロントカメラランプ
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

10.1インチワイドIPS液晶搭載の耐衝撃タブレットです。 電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。 。CPUには第7世代(Kaby Lake)のintel(R) Core(TM) i5-7300Uを搭載。メインメモリも標準で8GB搭載なので、処理を必要とするアプリケーションも動作させることが可能です。 。耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。 自由落下試験(動作時)MIL-STD-810G:各面・辺・角の計26方向に対し、150cm落下。 耐振動試験(非動作時)MIL-STD-810G:前後・左右・上下に、各1時間かけて振動を与え続ける。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。IP65の防塵・防滴設計で、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。マイナス10℃から50℃までと耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。モード切替有り(通常モード/高感度モード) 。輝度800cd/m2で強い日差しの中でも視認性が高いので、屋外の建設現場や点検業務などでも安心して使えます。 。バッテリーにはバッテリー残量LEDを搭載しているので、タブレットが電源オフもしくはバッテリー単体でもバッテリー残量を確認することが可能です。 。バッテリーを2個搭載しているので、タブレットの電源をオフすることなく予備バッテリーと交換することが可能です。(交換は片方ずつ) 。最長約12時間の連続稼働。が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。JEITA2.0 。タブレット本体のバッテリーを取り外して、ACアダプタによる常時給電をサポート。バッテリー劣化が気になる設定環境でも安心してご利用いただけます。 。タブレットの拡張コネクタ部をオプションの有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタへ変更することが可能です。装置と有線ケーブルで接続して利用するなどの用途に最適です。 。タッチペンホルダーをタブレット右側背面にレイアウト。タッチペンによる画面タッチ、タッチペンの収納などの利便性を改善しました。タッチペンは付属しません 。BitLockerを利用したセキュリティに対応。企業ポリシーに合わせてBitLocerでの運用が可能です。 。Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載。Windows(R) 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。
用途過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズ ハイスペックモデル 仕様システムファン有り、位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) 付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク 種別CPU世代:Kaby Lake-U 質量(kg)1.23 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19、3.42A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約38(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270.0x190.0x厚19.8 センサー加速度センサー、照度センサー マイクロホン内蔵×1 ランプ動作:電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) メモリー容量8GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(ACアダプタ接続時) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時) スピーカー1W×1 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 使用環境湿度(%)20~90(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)、※モード切替有り(通常モード/高感度モード) BluetoothBluetooth 5.0(Class1) カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア) ※オートフォーカス搭載(リアのみ) IP等級IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時) ストレージ128GB M.2 SATA SSD 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3 セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド 幅(mm)71.2 厚さ(mm)8.08 ブラック 高さ(mm)152.3 質量(g)191 センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ メモリー12GB+512GB RAM:LPDDR5×8533Mbps 輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ 解像度2670×1200 460ppi 防塵防水性能IP68 使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.53GHz 充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート 動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR10+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応 OSXiaomi HyperOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite Mobile Platform セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除 調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証 カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ 色深度680億色 ストレージUFS 4.0 冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1~120 オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)約91×68×24 質量(g)約105 通信方式LTE Category 4(日本国内向) 対応B1/B3/B8/B18/B19/B2 プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQT アンテナ内蔵(外部アンテナ接続可) センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp) 表示LED(3色)/OLED(128×36dot) 操作ボタン 電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48 保護等級IP4X 動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60) USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UV Bluetooth5.1(Long Range対応) 仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 容量(GB)8 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) ストレージ128GB M.2 SATA SSD インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1、拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) BluetoothBluetooth 5.0(Class1) センサー加速度センサー、照度センサー 画素数200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ) マイクロフォン部内蔵×1 スピーカー1W×1 VESAマウント(mm)75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 ランプ電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ使用) 出力電圧(V)DC19 出力電流(A)3.42 最大消費電力(W)約38 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)4050×2 バッテリー電圧(V)7.6 バッテリー稼動時間約12時間(JEITA2.0) 充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時) 動作環境IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時) 使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270×190×19.8 質量(kg)1.23 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書 仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】○
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷

報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル(NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル) ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 容量(GB)8 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) ストレージ128GB M.2 SATA SSD インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1、拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) BluetoothBluetooth 5.0(Class1) センサー加速度センサー、照度センサー 画素数200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ) マイクロフォン部内蔵×1 スピーカー1W×1 VESAマウント(mm)75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 ランプ電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ使用) 出力電圧(V)DC19 出力電流(A)3.42 最大消費電力(W)約38 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)4050×2 バッテリー電圧(V)7.6 バッテリー稼動時間約12時間(JEITA2.0) 充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時) 動作環境IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時) 使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270×190×19.8 質量(kg)1.24 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書 仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【無線WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】○
1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷

デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3 セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド 幅(mm)71.2 厚さ(mm)8.08 ホワイト 高さ(mm)152.3 質量(g)191 センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ メモリー12GB+512GB RAM:LPDDR5×8533Mbps 輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ 解像度2670×1200 460ppi 防塵防水性能IP68 使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.54GHz 充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート 動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR11+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応 OSXiaomi HyperOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 9 Elite Mobile Platform セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除 調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証 カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ 色深度680億色 ストレージUFS 4.0 冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1~120 オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3 セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド 幅(mm)71.2 厚さ(mm)8.08 グリーン 高さ(mm)152.3 質量(g)191 センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ メモリー12GB+256GB RAM:LPDDR5×8533Mbps 輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ 解像度2670×1200 460ppi 防塵防水性能IP68 使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.58GHz 充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート 動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR15+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応 OSXiaomi HyperOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 13 Elite Mobile Platform セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除 調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証 カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ 色深度680億色 ストレージUFS 4.0 冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1~120 オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3 セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド 幅(mm)71.2 厚さ(mm)8.08 ホワイト 高さ(mm)152.3 質量(g)191 センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ メモリー12GB+256GB RAM:LPDDR5×8533Mbps 輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ 解像度2670×1200 460ppi 防塵防水性能IP68 使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.57GHz 充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート 動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR14+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応 OSXiaomi HyperOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 12 Elite Mobile Platform セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除 調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証 カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ 色深度680億色 ストレージUFS 4.0 冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1~120 オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3 セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド 幅(mm)71.2 厚さ(mm)8.08 グリーン 高さ(mm)152.3 質量(g)191 センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ メモリー12GB+512GB RAM:LPDDR5×8533Mbps 輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ 解像度2670×1200 460ppi 防塵防水性能IP68 使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.55GHz 充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート 動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR12+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応 OSXiaomi HyperOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 10 Elite Mobile Platform セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除 調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証 カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ 色深度680億色 ストレージUFS 4.0 冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1~120 オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3 セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド 幅(mm)71.2 厚さ(mm)8.08 ブラック 高さ(mm)152.3 質量(g)191 センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ メモリー12GB+256GB RAM:LPDDR5×8533Mbps 輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ 解像度2670×1200 460ppi 防塵防水性能IP68 使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.56GHz 充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート 動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR13+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応 OSXiaomi HyperOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 11 Elite Mobile Platform セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除 調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証 カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ 色深度680億色 ストレージUFS 4.0 冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1~120 オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

AMAZFITBalance
仕様●Alexa(日本語対応):有●PPI:323●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:200+●オフライン音声アシスタント:有(日本語非対応)●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:AMOLED●バンド仕様:リキッドシリコン:クラシックピンバックル/ナイロン:ベルクロ●バンド素材:リキッドシリコン/ナイロン●バンド長さ:リキッドシリコン:140mm-215mm、ナイロン:150mm-210mm●ベルト最短:140●ベルト最長(mm):210●ボタン:2(クラウン含む)●ボディ素材:アルミニウム合金製ミドルフレーム、繊維強化ポリマー製ボトムシェル●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電●対応デバイス:Android 7.0 以上、iOS 14.0 以上●最長バッテリー日数:14●表面温度測定:有●防水グレード:5ATM19 セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器、取扱説明書 質量(g)52、ナイロン:約45、リキッドシリコン:約52、(バンドの重さを含む)/約35(バンド除く) センサー【健康】バイオトラッカー(TM)5.0 PPG(血中酸素、8PD+2LED)、生体電気インピーダンスセンサー(BIA)【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧センサー、環境光センサー、温度センサー【接続】無線LAN 2.4GHz、Bluetooth 5.0【測位システム】円偏波GPSアンテナ/デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC) ※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーター バンド幅(mm)22 機能【スポーツモード】150+【スマート認識】8つのスポーツ/25の筋力トレーニング動作【テンプレートの作成】インターバルトレーニング(時計経由)22【高度なランニングサポート】Zepp Coach(TM)、トラックランモード 23、スマートな軌道修正、仮想ペーサー24、アチーブメント予測【運動データのアナウンス】有(英語/中国語)【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【フィットネスアプリとの同期】adidas Running、Strava、Komoot、Relive、Google Fit、Apple Health【健康分析】レディネススコア【体組成測定】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】3種類(リフレッシュ、集中、リラックス)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー 充電時間約2時間 解像度480×480 バッテリー容量(mAh)475 (標準値) サイズ(mm)46×46×10.6(心拍ベース除く) 搭載OSZepp OS 4 タッチスクリーン強化ガラス+アンチグレアガラスベゼル+指紋防止コーティング
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング