パソコン/周辺機器 :「作業用」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
エコマーク認定認定
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
モニターサイズ27型
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
エコマーク認定認定
解像度2560×1440
色(本体)ブラック
モニターサイズ27型
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.6/スタンド含まず3.5
色黒
規格2K/FHD(Full-HD)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
画面サイズ23.8型
出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
高さ調節可
アスペクト比16:9
商品タイプITモニター
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
角度調節可
1個
¥50,980
税込¥56,078
9日以内出荷
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1
色白
規格2K/FHD(Full-HD)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
画面サイズ21.5型
出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
高さ調節可
アスペクト比16:9
商品タイプITモニター
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
角度調節可
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1
色黒
規格2K/FHD(Full-HD)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
画面サイズ21.5型
出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
高さ調節可
アスペクト比16:9
商品タイプITモニター
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
角度調節可
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.6/スタンド含まず3.5
色白
規格2K/FHD(Full-HD)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
画面サイズ23.8型
出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
高さ調節可
アスペクト比16:9
商品タイプITモニター
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
角度調節可
1個
¥50,980
税込¥56,078
9日以内出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約4.3
消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源300W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101
コントラスト比15000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
設置方式ポータブル
スピーカー16W
出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ
アズワン品番64-8163-22
明るさ(Lm)5000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 037
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
解像度WUXGA
質量(kg)約4.7
消費電力(W)ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31
電源AC100~120V/200~240V±10%50/60Hz
エコマーク認定認定
端子形状USB端子タイプA
倍率1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×110
光源出力/種別:300WUHE
コントラスト比15000:1
液晶パネル(対角:型)0.76
ズーム手動
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
焦点距離(mm)23~38.4
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60
入力端子映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA
設置方式ポータブル
対応信号アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480i
スピーカー16W
フォーカス手動
動作温度(℃)5~35
F値1.5~2.0
明るさ(Lm)5500
対応解像度RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル
投影方式3LCD
入出力端子[映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号19 145 036
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。