パソコン/周辺機器 :「傾斜金具」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AURORA(オーロラジャパン)プロジェクター用吊ハンガー
エコ商品
各社プロジェクターに対応! 前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付 ショートタイプ(傾斜タイプ)。
付属品プロジェクター取付用ボルトセット 高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:195 質量(g)2.5kg 最大積載量(kg)~12まで 機能左右回転調整可能 傾斜角度(°)前後0~45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

AURORA(オーロラジャパン)プロジェクター用吊ハンガー
エコ商品
各社プロジェクターに対応! 前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付 ショートタイプ
付属品プロジェクター取付用ボルトセット 高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:130 質量(g)2.0kg 最大積載量(kg)~12まで 機能前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷

AURORA(オーロラジャパン)プロジェクター用吊ハンガー
エコ商品
各社プロジェクターに最適な万能ハンガー! 取付高さ位置調整、前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付タイプ。
付属品プロジェクター取付用ボルトセット 質量(kg)3 高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:407.9~557.9 最大積載量(kg)~12まで 機能前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) パイプ幅(mm)150フリー調整
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

AURORA(オーロラジャパン)プロジェクターハンガー
天井施工がしやすいアタッチメント金具付き、天井直付けタイプ。 フレキシブルアーム取付方式で各社プロジェクターに柔軟に対応!プロジェクター設置後にダイヤル操作で傾斜微調整可能。
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の壁掛け金具よりもさらに壁とディスプレイの設置幅が狭くなったIWSシリーズです。チルト機能付きで最大12°までの傾斜設置が可能です。バネ機構によるディスプレイ取付方式採用によりディスプレイの取付・取り外しが楽々簡単です。横に並べて設置することでマルチディスプレイ設置が可能です。
付属品ディスプレイ取付ネジ1式 材質スチール ブラック焼付塗装 タイプ傾斜型
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面埋め込み、マルチディスプレイに最適な壁面取付金具です。 前面から1プッシュで引き出し、もう1プッシュで収納できます。 上下・左右・傾斜調整機構によりディスプレイ同士をぴったりと合わせることが可能です。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 付属品ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)7.6 ブラック 取付方式W:200~700/H:200・300・400 積載荷重(kg)~40 対応インチサイズ~55インチ 関連資料寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

70インチまで対応、壁面埋め込み、マルチディスプレイに最適な壁面取付金具です。 前面から1プッシュで引き出し、もう1プッシュで収納できます。 上下・左右・傾斜調整機構によりディスプレイ同士をぴったりと合わせることが可能です。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 付属品ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)12.5 ブラック 取付方式W:200~600/H:200・300・400 積載荷重(kg)~45 対応インチサイズ~70インチ 関連資料寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

AURORA(オーロラジャパン)天吊りコンパクトハンガー
様々な機器を取付可能にする拡張性の高い金具が付属。 アイディア次第で様々なものを天吊りにできます。 スピーカーやセキュリティカメラ等 各メーカーに幅広く対応。 設置後の傾斜・首振り調整可能。
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング