パソコン/周辺機器 :「入力済」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
「REVIVE USB ADVANCE」はUSBデバイス作成を強力にサポートするモジュール。
初代REVIVE発売時より問い合わせの多かったアナログ入力に公式対応し、デジタル入力ピンと併せてこれまで以上に多機能なデバイス作成が可能です。
小型で薄い基板は組み込みもしやすく、思うままの形でデバイスを考案できます。
様々な面で性能が向上したREVIVE USB ADVANCEで、あなただけのUSBデバイスを作成してみませんか。
6軸ジョイスティック+マウス入力に割り当て可能なアナログ8ピン
マイコンにPIC32を採用、その豊富なI/O機能を活かしてREVIVEシリーズ初のアナログ入力を装備。
DirectInputのX,Y,Z軸、更に各軸の回転の計6軸に加え、マウスカーソルのX,Y移動にも対応。
各機能はアナログピンそれぞれに自由に割当でき、手持ちのデバイスに合わせたキャリブレーションも可能。
アナログジョイスティックとマウスを一つに合わせた夢のデバイスも作成できます。
デジタル入力を15ピンに増量
アナログ8ピンと合わせ、豊富なボタン数を実装できます。
ピンとGNDを接続するだけの簡単組付け!
アナログ・デジタル共に設定はREVIVE側で保持するので、
一度設定すれば他のPCに繋ぎ変えてもすぐに動作しますよ。
簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能
各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。
マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
割当可能な機能
<マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/ボタン4/ボタン5/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール
<キーボード機能>任意のキーへの割当て
<ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/Z軸/十字ボタン(上下左右)/ボタン1~ボタン15
様々な機器に内蔵できる小型基板
幅40mm×縦17mmの小型基板で様々な機器に内蔵可能。
仕様重量:約3g
付属品保証書 1部
サイズW40xD17xH6mm(突起部除く)
対応OSWindows7以降
入力点数8(アナログ)/ 15(デジタル)
保証期間1年間
生産国Made in Japan
コネクタUSBマイクロB 【電源】5V (USBより給電)
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
電源不要で使用できるHDMI切替機。4K HDR@60Hzに対応 双方向切替(2入力1出力/1入力2出力)に対応し様々な環境で使える PS5/PS4 Pro/Nintendo Switch動作確認済。
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
発売済DuraVision FDF2182WTの派生モデル。本モデル専用のスタイラスを付属し、追従性に優れた滑らかな書き心地を実現、またペン入力において使い勝手を向上させるさまざまな機能を新たに付加。FDF2182WT-ASに付属するスタイラスは、FDF2182WTやその他のタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。
仕様●液晶パネル方式:VA●本体(色):セレーングレー●標準消費電力:10W●最大消費電力:42W●電源OFF時消費電力:0.4W以下●本体サイズ(H×W×D):139.3 - 340.8 x 533.2 x 214.8 - 401.5 mm●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:1.2W以下●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●VCCI:対応(VCCI-B)
サイズ21.5型
ピッチ0.248mm×0.248mm
電源AC100~240V、50/60Hz
サイズ(inch)21.5
本体質量(kg)約5.6
コントラスト比5000:1
表示色約1677万色万色:8bit対応
解像度1920×1080
視野角178°/178°
走査周波数(水平)DisplayPort:31 - 68 kHz、HDMI:31 - 68 kHz
走査周波数(垂直)DisplayPort:59 - 61 Hz、HDMI:49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz
ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)
応答速度25ms
入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1
スピーカーあり 1.0W+1.0W
色(本体)セレーングレー
出力端子USBシリアル転送
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合
輝度(cd/m2)230
USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
発売済DuraVision FDF2182WTの派生モデル。本モデル専用のスタイラスを付属し、追従性に優れた滑らかな書き心地を実現、またペン入力において使い勝手を向上させるさまざまな機能を新たに付加。FDF2182WT-ASに付属するスタイラスは、FDF2182WTやその他のタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。
仕様●最大消費電力:42W●電源OFF時消費電力:0.4W以下●本体(色):ブラック●VCCI:対応(VCCI-B)●スリープ時消費電力:1.2W以下●標準消費電力:10W●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●液晶パネル方式:VA●本体サイズ(H×W×D):139.3 - 340.8 x 533.2 x 214.8 - 401.5 mm●J-Moss:対応
サイズ21.5型
ピッチ0.248mm×0.248mm
電源AC100~240V、50/60Hz
サイズ(inch)21.5
本体質量(kg)約5.6
コントラスト比5000:1
表示色約1677万色万色:8bit対応
解像度1920×1080
視野角178°/178°
走査周波数(水平)DisplayPort:31 - 68 kHz、HDMI:31 - 68 kHz
走査周波数(垂直)DisplayPort:59 - 61 Hz、HDMI:49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz
ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)
応答速度25ms
入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1
スピーカーあり 1.0W+1.0W
色(本体)ブラック
出力端子USBシリアル転送
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合
輝度(cd/m2)230
USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。