パソコン/周辺機器 :「写真撮影用」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
カメラレンズ用の全面保護ガラス。表面硬度は最高レベルの9Hクラスで衝撃や引っかきに強く安心です。高い透明度で、写真撮影などに影響を与えません。
付属品クリーニングクロス、ほこり除去シール
本体質量(g)2
対応機種iPhone 13 Pro/13 Pro Max(3眼カメラ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×1.5×36.3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気泡レス、指紋防止
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カメラレンズ用の全面保護ガラス。表面硬度は最高レベルの9Hクラスで衝撃や引っかきに強く安心です。高い透明度で、写真撮影などに影響を与えません。
付属品画面クリーナー、ほこり除去シール
厚さ(mm)1
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約25×28
本体質量(g)約1
サイズ(inch)5.4
対応機種iPhone 12 mini
保証期間初期不良のみ交換保証
表面硬度9H
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ガラス・反射防止・気泡レス・指紋防止
優れたパフォーマンスと耐久性を兼ね備えたトランセンドのESD410C ポータブルSSDは、最大20Gbpsの伝送速度と豊富なストレージ容量を提供します。米軍の落下試験規格を満たしており、3mの落下にも耐えることができます。また、IPX5に対応しているので、屋外での写真撮影や旅行にも適しています。
色濃紺
質量(g)65 (2.3 oz)
インターフェース接続:USB 20Gbps
保証期間5年保証
フラッシュ種類:3D NANDフラッシュ
動作温度(℃)環境:0 (32°F) ~ 60 (140°F)
サイズ(mm)79 x 42 x 14.5 (3.11" x 1.65" x 0.57")
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
読取速度(MB/s)読出し:最大 2000
書込速度(MB/s)最大 2000
動作電圧(V)5
Xperiaシリーズ他、色々な機種に対応できるマルチタイプのスマホケース。
類似他社製品では仕様できなかった機種もカメラ位置を気にすることなく使用可能です。
スマホの背面に貼ることで本体ケースからスマホの着脱が自在にでき、本体をスライドさせることでケースを外さず写真撮影が可能です。
汚れや摩擦に強いPU素材+美しいエンボスデザインです。
用途Androidスマホ用手帳型
適合サイズ4.5インチ以上、W74×H155×D10mm以内のスマートフォン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.7MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
USB3.0(5Gbps)接続マルチカードリーダー:1x SD、1x microSD、1x コンパクトフラッシュ(CF)ドライブスロットを搭載。1口のUSB-AまたはUSB-C経由で、3つのドライブスロットへ同時に読み取り/書き込み可能。マルチデバイス接続:30cm一体型ケーブルにUSB-CホストコネクターとUSB-Aアダプターを備え、各種ホスト機器との接続が可能なUSB - microSD/SDカードリーダー。コンパクトで軽量なデザインは、モバイルユーザーや外出の多い業務に理想的。ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android、iPadOSなど各種OSに対応。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、ソーシャルメディア用コンテンツの保存、編集、転送に最適。ライトプロテクト(書き込み禁止)機能対応:機械的な書き込み禁止スイッチがついているSDカードに対応。偶発的または不正なデータ削除、変更、上書きを防止するので、同じカードを複数のホストで使用する際に便利。優れた互換性:SDHC、microSDHC、SDXC、microSDXCなどの大容量拡張SDカードに対応。別売アダプターとの併用によりminiSDの使用が可能。セキュアデジタルv3.0 UHS-I対応
用途カメラのメモリーカードからパソコンへ頻繁に画像転送を必要とするフォトグラファー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送。コンパクトなカードリーダーを必要とするモバイルユーザーや外出の多い業務に理想的
コネクタ形状USB-A、USB-C
準拠規格SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDHC、CF(タイプ2)
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
保証期間2年
対応メディアSDメモリカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
CF800は耐久性と信頼性の高いコンパクトフラッシュカードです。ハイエンド一眼レフカメラに使用でき、安定した連写や高解像度の動画撮影が行えます。
MLC NANDフラッシュを使用しているCF800は耐久性と信頼性に優れています。ミドルエンドからハイエンドのビデオカメラや一眼レフカメラに最適で、スムーズな連写やコマ落ちのないフルHDや3D録画を提供します。
VPG-20に対応しており、連続データ書込みスピードが最低20MB/sであることを保証しています。最大120MB/s / 60MB/sの読出し/書込みにより、快適な映像記録を提供します。
最大256GBのストレージ容量をもつCF800は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに記録できます。
トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF800は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")
質量(g)11.4(0.4oz)
速度読出し:最大120MB/s
保証期間5年
フラッシュMLC NANDフラッシュ
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
書込速度(MB/s)最大60
挿抜回数10000
動作電圧(V)3.3~5
デジタル一眼レフ、シネマ、ミラーレスなど次世代のビデオカメラ/カメラの為に設計されたコンパクトフラッシュ。PCIe Gen 3x2インターフェースにより大容量と信頼性の高い動作を可能に。プロフェッショナルレベルのパフォーマンスを実現。最大1,800MB/sの読み取り速度と最大1,600MB/sの書き込み速度を実現、映画品質のビデオや雑誌品質の写真を撮影できます。8K Ultra HD解像度でRAWビデオや写真の撮影が可能です。
仕様●書き込みパフォーマンス(最大):1,600MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1,800MB/s
寸法(mm)38.5x 29.6 x 3.8
質量(g)7
インターフェースPCIe Gen 3x2
動作温度-10℃ ~ 70℃
保証期間3年間
保管温度(℃)-40~ 85
使用環境湿度(%)8~95
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm
付属品ネックストラップ×1
材質ABS/PVC
質量(g)35(付属品を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)123×15×203
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストラップホール付・防水・防塵
丈夫なポリカーボネートとクッション性のあるTPUを使いiPadProをしっかりガードするハイブリッドケース。
収納時に充電可能なApplePencilホルダー付き。
ケースを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。
質量(g)約240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×12×253
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
フリーアングルスタンド機能でシチュエーションに合わせた自分好みのスタイルで使用できます。
写真や動画の撮影はもちろん、ケーブル等の接続、Signature タイプカバー※を装着した状態での使用・収納も可能です。
※Surface Goのオプション
材質カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート
質量(g)約390
対応機種Surface Go 2018 モデル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×17×250
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタンド機能
高級感のあるPUレザーを使用。
中面はヌバック調素材、上質なマットブラック仕様のハードケースと、素材感にこだわった上質なつくり。
カバーを付けたまま写真や動画の撮影、ケーブル等の接続も可能です。
付属品ペンホルダー付
質量(g)約380
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×22×257
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫なポリカーボネートとクッション性のあるTPUを使いiPadProをしっかりガードするハイブリッドケース。
収納時に充電可能なApplePencilホルダー付き。
ケースを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。
質量(g)約325
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×12×322
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
保護機能はそのままに軽量に仕上げました。
フリーアングルスタンド機能でシーンに合わせた自分好みのスタイルで使用できます。
カバーを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。
付属品ペンホルダー付
材質ポリウレタン(PU)
質量(g)約220
対応機種iPad 10.2inch 2019モデル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×13×256
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタンド機能・軽量
丈夫なポリカーボネートとクッション性のあるTPUを使ったハイブリッド構造の衝撃吸収ケース。
PU製液晶カバーとの組み合わせで、iPadをしっかりガードします。
ケースを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。
Apple Pencilも挿せるペンホルダー付き。
付属品ペンホルダー付
質量(g)約245
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×13×258
RoHS指令(10物質対応)対応
保護機能を重視したSurfacePro用ハードケース付きケース。
本体をしっかり保護しつつ、装着したまま使用可能。
SurfacePro4でも使用可能です。
フリーアングルスタンド機能でシチュエーションに合わせた自分好みのスタイルで使用可能。
写真や動画の撮影はもちろん、ケーブル等の接続、TypeCover(※SurfaceProのオプション)を装着した状態での使用収納も可能です。
適合機種Surface Pro7/Surface Pro(2017)/Surface Pro6/Surface Pro4
色グレー
材質カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート
質量(g)約490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約213×17×296
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタンド機能
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに
【無料ダウンロード特典】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」
安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-II U3
適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]
規格耐X線:ISO7816-1準拠
耐熱温度(℃)-25~+85
耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7準拠
読取速度(MB/s)270
液晶カバーの内側にあるので、持ち運ぶ時も安心です。
ハニカム構造ケースが外部からの衝撃を吸収!
クッション性のあるTPU製ハニカムケースを使用。
衝撃を分散、熱もこもりにくい。内側は起毛素材で液晶画面をやさしく保護。
使いやすい2モードのスタンド機能付き。
マグネットでしっかり閉じるオートスリープ機能対応液晶カバー。
Apple Pencil専用ホルダー付きで使い勝手バツグン!
ケースを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。
材質ケース/熱可塑性ポリウレタン(TPU)、本体カバー/ポリウレタン(PU)
質量(g)約360
対応機種iPad 10.2inch 2019モデル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×15×253
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタンド機能・マグネット付・衝撃吸収
【PD充電ポート】急速充電規格「USB power Delievry」のUSB Type-Cポート
最大84Wまでの受給電を可能にするUSB電力拡張規格です。※PD充電Type-C端子は充電のみとなり、データ転送はできません。
【HDMIポート】4K高解像度HDMI(3840×2160P)解像度30Hz
モニターに接続してパソコン画面、ゲーム機、などに表示できます。解像度2K/1080P/720P/480Pと360Pとの交換性があります。
【Micro SDカードリーダー】UHS-I対応(Micro SD、Micro SDHC、Micro SDXC)、最大2TBまでサポート(論理値)
スマホ、カメラなどのデータをパソコンに保存する際にカードリーダーとして使用できます。
【SDカードリーダー】UHS-I対応(SD、SDXC、SDHC、RS-MMC)、最大2TBまでサポート(理論値)
カメラで撮影した写真や画像をパソコンに転送することができます。
【USB3.2 Gen1ポート×2 (Type-A)】最大5Gbpsのデータ転送速度
マウス、USBキーボード、外付けDVD、HDD等多くのUSB周辺機器と接続可能です。
【USB3.2 Gen1ポート×1 (Type-C)】最大5Gbpsのデータ転送速度
データ転送可能なType-Cポートです。
色シルバー
ポート数PD充電ポート、HDMIポート、Micro SDカードリーダー、SDカードリーダー、USB3.2 Gen1ポート×2 (Type-A)、USB3.2 Gen1ポート×1 (Type-C)
対応機種MacBook12・MacBook Pro 2016/2017/2018/2019・MacBook Air 2018/2019、iPad Pro2018、USB Type-CポートをもつChromebook各種、USB Type-CポートをもつWindowsパソコン各種、DisplayPort Alt Mode(オルタネートモード)に対応したスマートフォン・タブレットPC、NINTEDNO SWITCH(※Switch Lite は非対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
Delkin CFexpress Type Aカードは、高いフレームレートとビットレートで8K、6K、4Kなどのシネマ品質のビデオ映像を再現することが可能です。 Delkin CFexpress Type AカードはVideo Performance Guarantee 400 (VPG 400)に認定されており、400MB/sの最低持続書き込み速度を保証し、カードへの連続的な高速書込みが迅速かつ安全に実現されます。ハイエンドホストでの機能と性能を保証するために、広範なテストを行っています。今日の放送、映画、写真業界の広範な要求に応えるために構築されたBLACK CFexpress type Aメモリーカードは、高速で信頼性の高い写真およびビデオ撮影のための信頼できるカードです。CFexpress(TM)カードは、CFexpress(TM) Type B、CFast 2.0またはCompactFlashホストとの下位互換性がないことに留意ください。
仕様Video Performance Guarantee:VPG400
質量(g)約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×2.8
カードCFexpress type A
耐久性防水、耐衝撃、耐温度(-40 ~ +85℃)
インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼性とパフォーマンスを兼ね備えたDelkin DevicesのBLACK G4 CFexpress Type Bメモリーカードは、プロの写真家、ビデオグラファー、ハイエンドのシネマホストのために設計されています。 最新プロセスの採用、ファームウェアの最適化により更に発熱を低減し、高速動作を実現しました。 RAWおよび連続バースト撮影、高ビットレートおよびフレームレートでの8K、6K、4Kビデオに適しています。最大読み取り速度は1,800 MB/秒、最大書き込み速度は1,700 MB/秒です。すべてのCFexpress(TM)カードは、ハイエンドホストでの機能と性能を保証するために、広範なテストを行っています。今日の放送、映画、写真業界の広範な要求に応えるために構築されたBLACK CFexpress(TM)メモリーカードは、高速で信頼性の高い写真およびビデオ撮影のための信頼できるカードです。CFexpress(TM)カードは、CFast 2.0またはCFexpress(TM) Type Aホストとの下位互換性はありませんので、ご注意ください。
質量(g)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×38.5×3.8
カードCFexpress type B
動作温度(℃)0~70
インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)3.0-3.6
RDF2カードリーダーは、高速転送スピードを求めるプロの撮影技師向けに設計されています。CFast 2.0仕様に対応しており、CFast 1.1やCFast 1.0カードにも互換性があります。
マイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、CFastカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。
USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF2カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。これにより、高解像度のファイルを転送する時間を大幅に短縮できるので、映像編集チームは専門的な作業に集中し、作業効率を高めることができます。また、カード認識とデータアクセスを表示するLEDを搭載しています。
コンパクトなRDF2カードリーダーは、スタジオから撮影現場まで手軽に持ち運べます。
無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")
色ブラック
質量(g)26(0.91oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間2年
動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降
対応メモリーカードCFast 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
動作電圧(V)5
カードスロットCFast
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
本製品は金属ボディの天板を高透明度のパネル設計になっており、内部基盤がみえるシースルー構造になっている新感覚デザインのUSBマルチ機能HUBです。本商品はそれぞれのポートにデバイスを接続した時に、ポートのLEDが点灯します。見た目で現在接続しているデバイスを把握しやすく、シースルー構造を生かした特徴になります。本製品はSDカードとMicroSDカードを読み書きするカードリーダー機能を搭載しております。ノートパソコンやタブレットがどんどん薄型化でカードリーダー機能搭載するモデルがどんどん減っております。その中でカメラで撮影した動画や写真を転送する際に便利なカードリーダーを搭載することで、大量なデータを簡単にパソコンに転送することができます。ノートパソコンやタブレットでは限られているUSBポートを増やすことが可能です。汎用性が高いUSB Aポートを増設することで様々なデバイスを接続が可能になります。
質量(g)91
本体寸法(mm)132×59×16
使用温度(℃)0~50以下(結露なき事)
対応OSWindows11/10/8.1、MacOS 10.11~
接続TypeCポート
最大解像度HDMI:4K(30Hz)
ケーブル長(cm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格HDMI ver1.4/HDCP1.4 HDMI×2ポート
カードスロットSD/SDHC/SDXC、MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC
USBUSB3.0×3/USB2.0×1
LANギガビットLAN(10/100/1000)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
内部基盤が見えるシースルー構造
本製品は金属ボディの天板を高透明度のパネル設計になっており、内部基盤がみえるシースルー構造になっている新感覚デザインのUSBマルチ機能HUBです。
各ポートアクセスランプを搭載
本商品はそれぞれのポートにデバイスを接続した時に、ポートのLEDが点灯します。見た目で現在接続しているデバイスを把握しやすく、シースルー構造を生かした特徴になります。
汎用性の高いUSB Aポートを増設
ノートパソコンやタブレットでは限られているUSBポートを増やすことが可能です。汎用性が高いUSB Aポートを増設することで様々なデバイスを接続が可能になります。
便利なSD/MicroSDカードリーダー機能
本製品はSDカードとMicroSDカードを読み書きするカードリーダー機能を搭載しております。ノートパソコンやタブレットがどんどん薄型化でカードリーダー機能搭載するモデルがどんどん減っております。その中でカメラで撮影した動画や写真を転送する際に便利なカードリーダーを搭載することで、大量なデータを簡単にパソコンに転送することができます。
HDMIで映像出力が可能です。
本製品は本体にHDMIポートがあり、TypeCでノートパソコンに接続することで、ノートパソコンのデスクトップ画面を外付けモニターに出力することが可能です。より大きな画面でコンテンツを楽しんだり、広い作業領域で仕事をするなどが可能です。
PowerDeliveryに対応
PCのTypeCポートが電源入力に対応している場合、TypeC電源入力に対応(PowerDelivery最大100W)いたします。貴重なTypeCポートを最大限有効活用いただけます。
多機能ながらコンパクトボディ
本製品は多機能でありながら、132×59×18mmで93gのコンパクトボディ設定になっており、最高なモバイル性を提供いたします。
仕様PD充電ポート:TypeC最大100W(PD3.0 )※2
寸法(mm)本体:約98×52×16
質量(g)約62
規格HDMI ver1.4、HDCP 1.4
使用温度(℃)0~50以下
対応OSWindows11/10/8.1、MacOS 10.11~
接続TypeCポート
解像度(最大出力)4K(60Hz)
ケーブル長(cm)約13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
映像出力HDMI(19ピン/メス)
USB(ハブ)USB3.0対応、USB/A形状×2、TypeC×1、カードリーダー、SD/SDXC、icroSD/MicroSDXC
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
輝度:1000cd/m2/応答速度:0.9ms/最大消費電力:59W/。解像度WQHD、最大200Hzの高リフレッシュレートに対応したMini LEDバックライト採用の27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。「576ZONEでのローカルディミング」に対応し、さらにDisplay HDR1000に対応することでダイナミックな映像表現を実現。バックライトにMini LEDをエリア毎に配置し、明部をより明るく、暗部をより暗くするメリハリある表現が可能となりました。バックライトの明るさを局所的に調整する「ローカルディミング」に対応。DisplayHDR 1000認証を取得。各種色域規格「DCI-P3」のカバー率98%、「Adobe RGB」カバー率100%、「sRGB」カバー率100%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)と色再現性が高いため、各色域で撮影された動画や写真などのデータを表示する際には、よりリアルな再現表示を行うことが可能となります。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつDisplayPort接続時は、最大200Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。
仕様【HDR】VESA DisplayHDR 1000【プラグ&プレイ】VESA DDC2B【可変リフレッシュレート】DisplayPort:VESA Adaptive Sync、NVIDIA G-SYNC Compatible / HDMI:HDMI2.1 VRR【フリッカーレス】○【ブルーリダクション】○
その他ローカルディミング / 色域変換(Native、AdobeRGB、DCI-P3、sRGBモード)
付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、ACアダプター、台座ネック、台座、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、必ずお読みください
色ブラック
周波数(Hz)【垂直走査】DisplayPort : 59.9~200.0 / HDMI:59.9~200.0
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)(ACアダプタ―より電源供給)
角度(°)【スイベル角】左:45° / 右:45°【チルト】上:20° / 下:5°
使用温度(℃)【動作時】0~40【収納時】-20~60
対応OSOSには依存しない(日本語版のみ) / ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること
表面処理【パネル】非光沢
周波数(kHz)【水平走査【】】DisplayPort : 31.0~317.2 / HDMI:31.0~238.0
対応【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook【ゲーム機】[任天堂]Nintendo Switch(TM) / [SIE]PS5(R)、PS4(R)、PS4(R) Pro / [Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S / ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 / ※アイ・オー・データにて独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
最大消費電力(W)59
コントラスト比1300:1 (ローカルディミング有効時/HDR有効時:最大2700000:1)
表示範囲(mm)595.968×335.232
解像度2560×1440
保証期間3年(※パネル、バックライトを含む) / 無輝点保証(※購入後1ヵ月以内に限る)
応答速度0.9ms[GTG] / ※200Hz/オーバードライブ レベル3設定時
入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×2、 DisplayPort(HDCP 2.2)×1
組立時間約4分(大人1人) / 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
視野角(左右:上下)【上下】178【左右】178
VESAマウント(mm)100×100(※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています)
スピーカー2W+2W(ステレオ)
端子【ヘッドホン】ステレオミニジャック Φ3.5mm
高さ調整範囲(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)【ピボット】左:90° / 右:90°
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2328×0.2328
使用湿度(%RH)20~80(※結露なきこと)
パネルTFT27型ワイド(Mini LED/Quantum dot)/AHVA
最大輝度(cd/m2)【SDR表示時】450【HDR表示時(ピーク輝度)】1000
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)DisplayPort : 200 / HDMI:144
1台
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
Delkin DevicesのCFexpress(TM)メモリカードは、産業用メモリ業界で培われた高い信頼性に基づいた高性能のメモリーカードです。 最大1780MB/sの読出し速度と最大1700MB/sの書込み速度、805MB/sの最低持続書込み速度を実現。 プロの写真家やビデオ制作者の要求を満たす機能を備えたPOWER CFexpress(TM)カードは、最新世代のハイエンド撮影機材向けに特化して設計されています。 。過酷な撮影環境での使用を前提に作られたPOWER CFexpress(TM)カードは、耐衝撃性、磁石耐性、X線耐性、帯電、UV、極端な温度変化などの様々な環境要因に対して高い耐久性を備えた設計になっています。
質量(g)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×38.5×3.8
カードCFexpress type B
耐久性耐磁性、防水、耐衝撃、耐静電気、耐紫外線、耐X線
インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)3.0-3.6
第3世代のPCI ExpressインターフェースとVideo Performance Guarantee 400(VPG 400)を利用することで、BLACK CFexpress(TM) Type Aカードは最大730MB/秒(160GBは790MB/秒)の記録速度を誇り、8K、6K、4Kなどのシネマ品質のビデオを高いフレームレートとビットレートで完璧にキャプチャすることができます。また、400MB/sの書き込み速度を維持することで、迅速かつ安全にデータをカードに書き込み、意図したとおりにすべてを完璧に記録します。また、リアルタイム放送にも対応しており、RAWでの連続撮影にも対応しています。
仕様Video Performance Guarantee:VPG400
質量(g)約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×2.8
カードCFexpress type A
耐久性防水、耐衝撃、耐温度(-40 ~ +85℃)
インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。