パソコン/周辺機器 :「卓上 万力 小型」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
ノートパソコンにUSB 2.0 USB Type-Aポートを追加。携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要
用途MacBook Pro/Ultrabook/Chromebook Pixelなど、ポートの数が限られたUSB-CノートパソコンにUSB-Aポートを増設し、接続オプションを拡張。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適
ポート数4
仕様【UASPサポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0
セット内容USB-Cハブ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)185
幅(mm)80
色ブラック
高さ(mm)14.5
質量(g)0.035
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USBType-A(4ピン)、USBType-C(24ピン)
保存温度(℃)-10~70
動作温度(℃)0~45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)16
転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。4口のUSB 2.0ポート(最大で480Mbpsのスループット)。本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適。マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単。本体の片側にポートを集めたレイアウトでデバイス挿抜時のポートアクセスが簡単。プラグアンドプレイ実装、ホットスワップとホットプラグに対応
用途ハブを携帯し、外出先でもUSB機器の接続が可能。家庭やオフィス、ホットデスク環境で使用し、複数デバイスにUSBハブを提供。手の届きにくいUSBポートをよりアクセスしやすく配置。サイズの大きいUSBプラグをコンピュータに接続
ポート数4
仕様【UASPサポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0
セット内容USB2.0ハブ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)82
色ブラック&シルバー
高さ(mm)15
質量(g)0.033
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状USBType-A(4ピン)
保存温度(℃)-10~70
動作温度(℃)0~40
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)15.5
転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大転送速度5 Gbpsをサポートしており、大容量ファイルを素早く転送。上向きのポート構造で、接続が簡単で、何本ものUSBコネクタも楽に接続可能。下位互換性があり、現在お使いのUSB 2.0対応デバイスや、1.xデバイスと一緒にお使いになれ、新たにデバイスを購入する費用をかける必要なし。卓上用/壁取付用ブラケット同梱で、柔軟な取付オプション。小型で頑丈な金属製ケースにより、外出携帯用に便利。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
ポート数7
仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)110
幅(mm)44
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)133
ケーブル長(m)1.219
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0
チップセットASMedia-ASM1074
ケーブル長(cm)121.9
USBポート数7
インジケータ【LED】ハブポート接続、電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張。USB給電仕様2.0に対応し、ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタとの併用でノートパソコンに給電・充電が可能。携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ネットワークと周辺機器に同時に接続できるハブでUSB-Cポートを活用。ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタを使用してハブとノートパソコンの両方に給電。外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery、【オートニゴシエーション】あり
色ブラック
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0、USB-C(24ピン)USB給電のみ
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL813、Realtek-RTL8153
USBポート数3
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
USB接続の3.5型ミニIPSディスプレイです。 卓上で日常的にPCのリアルタイムステータスを監視する事ができます。 配信中などのデリケートなPC運用中における負担・影響の少ない情報を表示す事も可能です。 PCケース内部に組み込み可能なBTOパーツです。 USBデバイスとして認識されるため、Windowsのモニタ設定を変更する必要がありません。 マルチモニタ環境でもレイアウトを崩さずに情報表示を増やすことが可能です。 PCへの負荷も最低限なので、重たいゲームやアプリケーションを使用する際にも安心です。 3.5インチの小型IPSディスプレイで、コンパクトでデスクに馴染むデザインと省スペース設計になっています。 付属の飾りネジやベルクロテープを利用して、モニタの横やキーボード周辺、PCケース上など柔軟な設置が可能です。 ディスプレイに表示する情報は専用の常駐ソフトウェアを介して通信されます。 テーマを変更することで、表示内容やデザインを自由に変更が可能です。 独自のテーマも作成可能で、コミュニティでシェアされている様々なデザインを利用できます。 回路設計・ファームウェア・ソフトウェアがオープンソースとして公開され、カスタマイズが可能なので独自の機能を追加・拡張することもできます。
付属品USBケーブル(A to C)、ベルクロテープ、スタンド用飾りねじ
質量(g)約60
形式シリアル通信
センサー搭載:温度/湿度
ディスプレイIPS
解像度320×480(RGB565)
保証期間6か月
電源供給USBより給電
サイズ(mm)約58×88×9
ディスプレイサイズ(目安)3.5inch
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
タブレットにPD充電しながら機能を拡張することができるドッキングステーション機能付タブレットスタンドです。 最大13インチまでのUSB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどがセットでき、タブレットを卓上でパソコンのように使用することが可能です。 耐久性抜群のオールアルミ製で、高さ・角度・左右360°回転で調整することができます。 iPadOS/iOS/Android OS/Windows OSに対応しています。 USB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどと付属のType-CtoCケーブルで、本体Type-Cポート(HOST)に接続すれば設置デバイスにType-C PD充電しながら機能を拡張することができます。 省スペースの空間にタブレットと一緒に使用することで作業の幅が広がります。 環境に合わせて高さ0~170mm、天板角度0~90°、左右360°回転と微調整が可能ですので、固定した角度での使用も角度を変更した使用にも対応できます。 コンパクトに折りたたみができる構造となっており、収納しやすいサイズになりますのでタブレットと一緒にバックなどに入れて簡単に持ち運びできます。 タブレット用の小型サイズながら耐荷重3kgを実現したオールアルミ製です。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いボディとなっています。アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUBコネクタ(給電用):USB Type-C メス(PD100W 20V/5A対応)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●対応デバイスサイズ:最大13インチ●調整範囲:高さ0~170mm/天板の角度0~90度/左右360度回転
質量(g)約380
耐荷重3Kg
対応OSWindows 11/10、Android OS、iOS、iPadOS
サイズ(mm)約W120×D140×H175(突起部含まず)
素材アルミ
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。