カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(3)
        • PC周辺機器(1)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(2)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(1)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(19)
        • PCパーツ(1)

パソコン/周辺機器 :「土台」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレット iPadスタンド 折りたたみ 卓上 高さ&角度無段階調整 360度回転 ~13インチタブレット対応 エレコムタブレット iPadスタンド 折りたたみ 卓上 高さ&角度無段階調整 360度回転 ~13インチタブレット対応エレコム
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
お好みの高さや角度に加え、左右への向きも自由に変えられる折り畳み式タブレットスタンドです。動画視聴やオンライン会議、資料閲覧など幅広いシーンに合わせて活躍します。
用途スタンド部分が360度回転し、タブレットの向きを自由に変えられます。デスクでの打ち合わせ中など、周囲の人に画面を見せたいときに便利です。 作業環境や利用シーンに合わせて、お好みの高さ・角度に無段階で調整可能です。 タブレットの高さや角度を調整することで、好きな姿勢で操作や動画視聴を楽しめます。 天板と底部にシリコンゴム付きで、傷を防いで滑りにくく安定します。 ゆとりのある挟み幅で、カバーの付いたタブレットもしっかり置けます。 使わないときはコンパクトに畳んで収納できます。 ~13インチまでのタブレットに対応しています。 厚さ約3mmの鉄合金製で、丈夫さと上質な仕上がりを両立しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質鉄合金、アルミニウム、シリコン質量(kg)0.8シルバー耐荷重(kg)0.6適合サイズ~13インチまでのタブレット折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×161×51角度調節○(土台360度回転)
120mmファン DARKFLASH120mmファンDARKFLASH
999税込1,099
1個
5日以内出荷
円筒状の筐体と平面の土台で構成される特徴的なデザインを採用しています。 前面から吸気するノーマル、背面側から吸気するリバース、ブラック、ホワイトの組み合わせでお選びいただけます。 中央にアルミニウムプレートを搭載。 ファンブレードが発光し側面のクリア樹脂から発光色が透過します。 5V_ARGBで接続し、汎用的なARGBコントロールで発光をカスタマイズ可能です。 PWMファン電源と、5V_ARGB端子の連結接続に対応しています。 複数ファン搭載時の配線が簡易になります。 CPUクーラーやラジエーターなどへの取付にも好適です。 設置個所により、吸気/排気の向きでお選びいただけます。
仕様対応ライティングコントロール:AURA SYNC、Mystic Light Sync、RGB FUSION2.0、POLYCHROME RGB、他付属品取付ネジ材質樹脂、クリア樹脂質量(g)156回転数(min-1[r.p.m])800~1900±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×30保証期間ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定)端子連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)ケーブル長(cm)50対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボード
[iPhone 17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace[iPhone 17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクターiFace
1,400税込1,540
1個
3日以内出荷
メタリックの輝きをプラス!iFaceケースとぴったりサイズのiFace専用カメラレンズプロテクター。iFaceスマホケースと一緒に使っても干渉しにくいiFace専用カメラレンズプロテクター。キラリと輝いてカメラレンズ周りのワンポイントにもピッタリなメタリックカラーが登場しました。強化ガラスがレンズ正面だけでなく出っ張り部分までもきちんと覆い、キズやホコリからしっかり守ります。土台部分はクリアカラーなので、本体のカメラ部分の色味を生かすことができます。
付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー質量(g)約8寸法(cm)約縦38×横68×厚2.4mm主材質強化ガラス、アクリル
[iPhone 17 Pro専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace[iPhone 17 Pro専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクターiFace
1,400税込1,540
1個
3日以内出荷
メタリックの輝きをプラス!iFaceケースとぴったりサイズのiFace専用カメラレンズプロテクター。iFaceスマホケースと一緒に使っても干渉しにくいiFace専用カメラレンズプロテクター。キラリと輝いてカメラレンズ周りのワンポイントにもピッタリなメタリックカラーが登場しました。強化ガラスがレンズ正面だけでなく出っ張り部分までもきちんと覆い、キズやホコリからしっかり守ります。土台部分はクリアカラーなので、本体のカメラ部分の色味を生かすことができます。
付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー質量(g)約7寸法(cm)約縦38×横62×厚2.4mm主材質強化ガラス、アクリル
[iPhone 17専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace[iPhone 17専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクターiFace
1,400税込1,540
1個
3日以内出荷
メタリックの輝きをプラス!iFaceケースとぴったりサイズのiFace専用カメラレンズプロテクター。iFaceスマホケースと一緒に使っても干渉しにくいiFace専用カメラレンズプロテクター。キラリと輝いてカメラレンズ周りのワンポイントにもピッタリなメタリックカラーが登場しました。強化ガラスがレンズ正面だけでなく出っ張り部分までもきちんと覆い、キズやホコリからしっかり守ります。土台部分はクリアカラーなので、本体のカメラ部分の色味を生かすことができます。
付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー質量(g)約2寸法(cm)約縦37×横20×厚2.4mm主材質強化ガラス、アクリル
ホイール付き可動式フレキシブルスタンド(チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/伸縮/グレーホワイト) LGホイール付き可動式フレキシブルスタンド(チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/伸縮/グレーホワイト)LG
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
上下左右の振り角度も、高さも自由に調整できます。しっかりと厚みのある土台部分には、ホイールを搭載。動かしたいときは、どこへでも簡単、スムーズに。視聴時は、モニターの安定性を保ちます。さらに、電源ケーブルを内側に収納でき、すっきりとした見た目を実現します。洗練されたグレーホワイトで統一されており、家庭でも、職場でも、空間に違和感なく調和します。マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応し、4 kg-6.5 kgの荷重に対応します。※4kg-6.5kgの荷重に対応するよう設計されています。この制限を超える荷重によって発生した損傷は、保証の対象外となります。※マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応しています。※他社製品での使用によって生じた損傷は、保証の対象外となります。※装着に関してご不安な場合は、購入前にメーカーサポートセンターへお問い合わせください。※モニターは別売りです。
適合27SR50F、27SR73U、27SR75U、27U511SA、27U731SA、27U730SA、32U889SA、32U880SA、32SR50F、32SR73U、32SR75U、32SR83U、32U721SA、34SR60QC、34SR65QC、34SR63QA※推奨モデル以外は保証外です
<ARCHISS>LIFT UP SWIVEL-STAND BY ME ノート・タブレットPC用 360度回転式スタンド シルバー アーキサイト<ARCHISS>LIFT UP SWIVEL-STAND BY ME ノート・タブレットPC用 360度回転式スタンド シルバーアーキサイト
6,798税込7,478
1個
予約販売
ノートパソコンをデスクに置くと、画面をのぞき込む姿勢になり、首や肩の痛みの原因になります。「LIFT UP SWIVEL-STAND BY ME」は、ノートパソコンの画面を最大約22cm持ち上げることができ、目線が上がることで自然と背筋が伸び姿勢が良くなります。これにより、首や肩への負担が減り、快適な作業へつながります。土台部分が360°回転するため、ノートパソコンの向きを自由に変えることができます。会議や共同作業で複数人と画面を共有したい時も、パソコンを移動させる必要がなくスムーズに行えます。この回転機能はクリック式で、カチカチと音が鳴り、狙った角度に止めやすく回りすぎる心配がありません。ノートパソコンを持ち上げることで空間が生まれ、スタンドの下に資料やキーボードなどが置けるので、作業環境を自由にカスタマイズ可能です。また、外部モニターとつなげて2画面で使う際も、ノートパソコンの高さをモニターの高さに合わせやすく、視線移動が減り作業効率の向上につながります。2つの丈夫な可動軸により、お好みの角度に自由に調節できます。ノートパソコンはもちろん、タブレットを立てかけて使用する際にも最適な角度で設置可能です。※ヒンジは、安定性を保つためあえて固めに設定されています。高さを調節する際は、両手でゆっくりと、指を挟まないようご注意ください。約6cm~22cmの位置まで高さ調節が可能です。ご自身の体格や作業スタイル、使用するデスクの高さに合わせて、最適な高さに微調節できるため、より快適な環境を作り出すことができます。耐久性に優れた3mm厚の極厚アルミ素材を採用しています。これにより、高い安定性と、パソコンの熱対策にも役立つ優れた放熱性を実現しました。耐荷重6kgの頑丈なヒンジは、重いノートパソコンでもしっかりと支え、安定してご使用いただけます。
タブレットスタンド(書画カメラタイプ) エムディーエスタブレットスタンド(書画カメラタイプ)エムディーエス
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
重厚スチール土台で抜群の安定感!大型タブレットまでしっかり対応します。
タブレットスタンド(9.5~14.5インチ対応) エムディーエスタブレットスタンド(9.5~14.5インチ対応)エムディーエス
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
重厚スチール土台で抜群の安定感!大型タブレットまでしっかり対応します。
スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 メタルプレート付き スタンド付き エレコムスマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 メタルプレート付き スタンド付きエレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 ※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 卓上に置けるスタンド付きで、長時間の動画撮影や視聴にもおすすめです。 スタンドや土台部分は約90度まで角度を変えられ、高さも約228mmから340mmまで伸縮可能。視線や姿勢に合わせて快適に使用できます。 スマホクーラーとスタンドは、取り外し可能。用途に応じて、自由に使い分けられます。 約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。 電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 ※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)ブラック直径(Φmm)【ファンの回転】約35質量(g)約450(ケーブル、スタンド含む)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約6000電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧(V)5対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホクーラー:外寸約67×67×23(突起部含まず)、スタンド土台:直径約155・スタンド土台からボールジョイント最上部まで:高さ約228~約340騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式保証期間1年間冷却能力最高約-20℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
[iPhone 14/14 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace[iPhone 14/14 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクターiFace
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
iFaceスマホケースと一緒に使っても干渉しにくいiFace専用カメラレンズプロテクター、「iFace Tempered Glass Camera Lens Protector」。キラリと輝いてカメラレンズ周りのワンポイントにもピッタリなメタリックカラーが登場しました。強化ガラスがレンズ正面だけでなく出っ張り部分までもきちんと覆い、キズやホコリからしっかり守ります。土台部分はクリアカラーなので、本体のカメラ部分の色味を生かすことができます。表面硬度9Hでキズが付きにくい乗せるだけで簡単貼り付けカバーを付けたまま撮影OK万が一割れたときも安心な飛散防止加工
付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、取扱説明書厚さ(mm)約2.2質量(g)約3対応機種iPhone 14/14 Plus主材質強化ガラス、アクリル特性強化ガラス/カメラレンズプロテクター/表面硬度9H/簡単貼り付け/カバーを付けたまま撮影OK/飛散防止加工寸法(縦×横)(cm)約3.0×3.0
[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクターiFace
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
iFaceスマホケースと一緒に使っても干渉しにくいiFace専用カメラレンズプロテクター、「iFace Tempered Glass Camera Lens Protector」。キラリと輝いてカメラレンズ周りのワンポイントにもピッタリなメタリックカラーが登場しました。強化ガラスがレンズ正面だけでなく出っ張り部分までもきちんと覆い、キズやホコリからしっかり守ります。土台部分はクリアカラーなので、本体のカメラ部分の色味を生かすことができます。表面硬度9Hでキズが付きにくい乗せるだけで簡単貼り付けカバーを付けたまま撮影OK万が一割れたときも安心な飛散防止加工
付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、取扱説明書厚さ(mm)約2.2質量(g)約3対応機種iPhone 15/15 Plus主材質強化ガラス、アクリル特性強化ガラス/カメラレンズプロテクター/表面硬度9H/簡単貼り付け/カバーを付けたまま撮影OK/飛散防止加工寸法(縦×横)(cm)約3.1×3.1
防滴スマホケース キヨラカ防滴スマホケースキヨラカ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
スマホを水やほこりから守る IP67の防滴スマホケース ケースの上から操作ができる 強力両面テープで土台を簡単設置 土台を軸に縦横自由に回転 スタンド付きで長時間の使用も手が疲れない 簡単設置 スマホを簡単出し入れ
仕様●本体寸法:210×127×33mm●本体重量:200g●材質:ABS、PE●内寸:170×90×15mm●防水:IP67●セット内容:本体、土台両面テープアズワン品番67-9276-19
ラップトップPC用スタンド ジョー・プリンス竹下ラップトップPC用スタンドジョー・プリンス竹下
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
角度や高さを自由に調整できます。 可動部のトルク調整ができます。 スタンド部と土台裏面には滑り止めが付いています。 折りたたんで持ち運びできます。
用途オフィス、店舗付属品ボックスレンチ1本材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)仕上アルマイト処理+白色適合サイズ9.7~15.6インチRoHS指令(10物質対応)対応特性角度調整・高さ調整取扱説明書(0.13MB)
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。
付属品スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本)材質アーム/アルミ土台・取付金具/鉄使用工具プラスドライバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×252×324~429取付け方法据置き組立時間約20分適合モニターサイズ最大32インチ、最大8kg支柱径(Φmm)約42設置形態1台総耐荷重(kg)8組立人数2対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。
材質アクリル幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法置き型接続台数1台
高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド ピンク MOTTERU高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド ピンクMOTTERU
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
アルミニウム製のシンプルなデザインはインテリアに調和すると同時に高級感を演出します。自由に角度調整ができるのでWEB会議やリモート会議、ZOOM会議の時にも最適なスタンドです。縦置きにした端末の充電ポートに当たる部分が開いているので、充電ケーブルを挿したままスタンドに載せたり、イヤホンを使用することができます。スマートフォンやタブレット等の端末と接触する底面および土台部分には、シリコン素材のパッドが付いており、端末とスタンド、スタンドとデスクの設置面にフィットして滑り防止になります。
材質アルミニウム/シリコン質量(g)約190本体質量(g)約160パッケージサイズ(mm)約94(W)×31(D)×173(H)mm対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×24×130保証期間1年間特性充電使用可能
スマホを大画面にする拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)スマホを大画面にする拡大鏡Kenko(ケンコートキナー)
989税込1,088
1個
6日以内出荷
折りたたみ式のスマホ用台座がついていますので、台座にルーペとスマホをセットするだけで、スマートフォンの画面を大きく見やすくしてくれます。大迫力の画面で動画を楽しんだり、お料理のレシピを拡大して見たり、書籍や漫画の文字も見やすくなり大変便利な拡大鏡です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×125×5質量(g)39.5組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×166×128倍率2倍材質レンズ(アクリル樹脂、土台(ポリプロピレン樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レンズ:123×66×1
ケーブルホルダー マグネット式 断線防止 配線整理 収納・まとめるグッズ エレコムケーブルホルダー マグネット式 断線防止 配線整理 収納・まとめるグッズエレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
材質本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石質量(g)約72
スマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転 エレコムスマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
土台が360度回転し、縦横自由な向きで動画視聴できるスタンド機能付きの落下防止スタンドリングです。
セット内容スタンドリング×1、フィルム×1材質亜鉛合金(吸着面:ポリウレタン)
マイクスタンド マイクホルダー 卓上 高さ調整 角度調整 エレコムマイクスタンド マイクホルダー 卓上 高さ調整 角度調整エレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
動画撮影をランクアップする、ずっしりとした土台で安定感がある卓上型マイクスタンドです。
材質本体:鉄、ABS、ポリアミド、PPブラック質量(g)約430寸法(直径Φ×高さH)(mm)約127(土台)/約16(伸縮アーム)×260~366(土台からホルダー最上部まで)対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)角度調節
タブレットスタンド スマホスタンド 卓上 置き型 4.7~12.9インチ スマホ タブレット エレコムタブレットスタンド スマホスタンド 卓上 置き型 4.7~12.9インチ スマホ タブレットエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テレワークやオンライン学習に最適!高さ調節可能で目線の高さに端末を設置でき、手元操作にすぐ切り替えることができるスマートフォン、タブレット用スタンドです。
付属品六角レンチ(大・小)材質スチール、ABSブラック質量(g)約1250外形寸法(mm)高さ約338~508(土台からホルダー最上部まで)、直径約180(土台)、幅約150×高さ約120(ホルダー)対応機種4.7~12.9インチ(W215mm×D8.5mm×H281mmまで)角度調節
タブレットスタンド スマホスタンド 卓上 固定 4.7~12.9インチ スマホ タブレット エレコムタブレットスタンド スマホスタンド 卓上 固定 4.7~12.9インチ スマホ タブレットエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テレワークやオンライン学習に最適!高さ調節可能で目線の高さに合わせて端末を垂直に固定できるスマートフォン、タブレット用スタンドです。
付属品六角レンチ材質スチール、ABSブラック質量(g)約1000外形寸法(mm)高さ約354~524(土台からホルダー最上部まで)、直径約180(土台)、幅約147×厚み約28×高さ約65(ホルダー)対応機種4.7~12.9インチ(W215mm×D8.5mm×H281mmまで)角度調節
高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド MOTTERU高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンドMOTTERU
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アルミニウム製のシンプルなデザインはインテリアに調和すると同時に高級感を演出します。自由に角度調整ができるのでWEB会議やリモート会議、ZOOM会議の時にも最適なスタンドです。縦置きにした端末の充電ポートに当たる部分が開いているので、充電ケーブルを挿したままスタンドに載せたり、イヤホンを使用することができます。スマートフォンやタブレット等の端末と接触する底面および土台部分には、シリコン素材のパッドが付いており、端末とスタンド、スタンドとデスクの設置面にフィットして滑り防止になります。
付属品キズ防止用シリコンパッド × 1材質アルミニウム / シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで)RoHS指令(10物質対応)対応特性充電使用可能、角度調節
汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付 LM汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付LM
449税込494
1個
当日出荷
貼り付けて使うタッチペンホルダー 粘着テープで端末に固定するタイプのペンホルダー 粘着テープはNITTO No5000NSを採用 ストラップホール付き ペンホルダー部分は伸縮ゴム仕様 貼り付け土台は芯材レスのため、端末のカーブにも対応
材質ゴム/ポリウレタン/アクリル性粘着テープ長さ(mm)ゴム:25ブラック質量(g)1.8寸法(幅W×高さH)(mm)35×40、貼り付け面:約25×40対応機種汎用機能ペンホルダー/ストラップホール/貼り付けテープ
VersaPro タイプVT 首掛け合成皮革ケース ブラック LEPLUSVersaPro タイプVT 首掛け合成皮革ケース ブラックLEPLUS
199税込219
1個
5日以内出荷
VersaPro タイプVT 新モデルに対応した合皮ケース
対応機種VersaProタイプVTブラック材質合成皮革:シボ合皮機能首掛け対応/ハンドホール/スタンド/両利き対応ペンホルダー/児童机横掛け用四角カン/土台拡大&端末固定枠の拡大/キーボード同時収納可能開閉マジックテープ開閉
〈AirStation Pro〉 WAPM/WAPSシリーズ専用 縦置スタンド BUFFALO(バッファロー)〈AirStation Pro〉 WAPM/WAPSシリーズ専用 縦置スタンドBUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
壁掛けが出来ないオフィスで効果を発揮 教室間でアクセスポイントを持ち運んで使うときにも活躍 RoHS基準値準拠
質量(g)土台プレート部:約172本体取付プレート部:約236外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)土台プレート部:200×11×100本体取付プレート部:180×21×155アズワン品番64-3801-48

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器