パソコン/周辺機器 :「報告書」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
「給料王シリーズ」に対応した令和6年度版の源泉徴収票です。源泉徴収票と給与支払報告書(各サイズ:A4ヨコ1枚 )のセット商品になります。※単体での販売は行っておりません。
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌々日出荷
交通事故現場再現CG&交通事故報告書作成ソフト。交通事故が起こると必ず作成される交通事故報告書を作成するための機能を搭載したソフト。現場の地図を下絵にマウスでなぞるように道路を描き、信号や標識、白線などの素材を配置することで事故現場の見取り図を作成、そこから立ち上げた3DCGで事故当時の状況確認・状況整理が行えます。また、ドライブレコーダーの動画から事故発生時の画像を報告書のテンプレートに取り込む機能も搭載、情報量の多い交通事故報告書が本ソフトだけで作成できます。
1個
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2
容量(GB)8
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1、拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
BluetoothBluetooth 5.0(Class1)
センサー加速度センサー、照度センサー
画素数200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)
マイクロフォン部内蔵×1
スピーカー1W×1
VESAマウント(mm)75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
ランプ電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ使用)
出力電圧(V)DC19
出力電流(A)3.42
最大消費電力(W)約38
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)4050×2
バッテリー電圧(V)7.6
バッテリー稼動時間約12時間(JEITA2.0)
充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時)
動作環境IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)
使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270×190×19.8
質量(kg)1.23
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)
付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書
仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】○
1個
¥389,800
税込¥428,780
翌日出荷
工事現場の写真や、作業進捗の写真を使ってすぐに報告書を作成!。土木工事業や住宅設備業の、工事風景や施工前と施工後の比較を提出する際に必要な工事写真台帳をかんたんに作成することができます。本ソフトを利用すれば日々溜まる現場写真をパソコンで管理でき、報告書の作成作業も効率よく行えます。
対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 ( 64・32bit )
プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
メモリー各OSが推奨する環境以上
ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
使用CPU各OSが推奨する環境以上
ハードディスク1GB以上の空き容量(インストール時)
ライセンス数1ライセンス
1本
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル(NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル) ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2
容量(GB)8
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1、拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
BluetoothBluetooth 5.0(Class1)
センサー加速度センサー、照度センサー
画素数200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)
マイクロフォン部内蔵×1
スピーカー1W×1
VESAマウント(mm)75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
ランプ電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ使用)
出力電圧(V)DC19
出力電流(A)3.42
最大消費電力(W)約38
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)4050×2
バッテリー電圧(V)7.6
バッテリー稼動時間約12時間(JEITA2.0)
充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時)
動作環境IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)
使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270×190×19.8
質量(kg)1.24
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)
付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書
仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【無線WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】○
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌日出荷
オリジナルの伝票やラベル、ギフト申込書、振込依頼書から、報告書や申請書などビジネス文書の位置決め印刷に適したソフト。オリジナルの伝票やラベル、ギフト申込書、振込依頼書から、報告書や申請書などビジネス文書の位置決め印刷に適したソフト。軽減税率対応。フォームは下地画像をスキャニングして、表や自動計算、得意先台帳、商品台帳からコード転記などナビゲータで簡単作成。手入力のほかExcel、テキスト形式ファイルの読み込み・書き出しで効率よくデータ処理。Windows10環境「Microsoft Print to PDF」機能で下地画像ごとPDF書き出しも。バーコードは全16種類に対応。台紙サンプル、サンプルフォーム多数ご用意。
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
オリジナルの伝票やラベル、ギフト申込書、振込依頼書から、報告書や申請書などビジネス文書の位置決め印刷に適したソフト。オリジナルの伝票やラベル、ギフト申込書、振込依頼書から、報告書や申請書などビジネス文書の位置決め印刷に適したソフト。軽減税率対応。フォームは下地画像をスキャニングして、表や自動計算、得意先台帳、商品台帳からコード転記などナビゲータで簡単作成。手入力のほかExcel、テキスト形式ファイルの読み込み・書き出しで効率よくデータ処理。Windows10環境「Microsoft Print to PDF」機能で下地画像ごとPDF書き出しも。バーコードは全16種類に対応。台紙サンプル、サンプルフォーム多数ご用意。
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
オリジナルの伝票やラベル、ギフト申込書、振込依頼書から、報告書や申請書などビジネス文書の位置決め印刷に適したソフト。オリジナルの伝票やラベル、ギフト申込書、振込依頼書から、報告書や申請書などビジネス文書の位置決め印刷に適したソフト。軽減税率対応。フォームは下地画像をスキャニングして、表や自動計算、得意先台帳、商品台帳からコード転記などナビゲータで簡単作成。手入力のほかExcel、テキスト形式ファイルの読み込み・書き出しで効率よくデータ処理。Windows10環境「Microsoft Print to PDF」機能で下地画像ごとPDF書き出しも。バーコードは全16種類に対応。台紙サンプル、サンプルフォーム多数ご用意。
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
オリジナルの伝票やラベル、ギフト申込書、振込依頼書から、報告書や申請書などビジネス文書の位置決め印刷に適したソフト。オリジナルの伝票やラベル、ギフト申込書、振込依頼書から、報告書や申請書などビジネス文書の位置決め印刷に適したソフト。軽減税率対応。フォームは下地画像をスキャニングして、表や自動計算、得意先台帳、商品台帳からコード転記などナビゲータで簡単作成。手入力のほかExcel、テキスト形式ファイルの読み込み・書き出しで効率よくデータ処理。Windows10環境「Microsoft Print to PDF」機能で下地画像ごとPDF書き出しも。バーコードは全16種類に対応。台紙サンプル、サンプルフォーム多数ご用意。
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
高速データ転送
36GB/分SATA理論値。
接続するデバイスの性能により異なります。
SATA、USB3.0インタフェース対応
SATA 6Gb/sに対応
さらにUSB3.0インタフェース標準装備
オプション追加で様々インタフェースに対応
SAS、M.2(NVMe,AHCI,SATA)、U.2 NVMe、ATA、SCSI、FC対応、SAS 6Gb/s対応/ M.2(NVMe,AHCI,SATA)対応/ U.2 NVMe対応/ UltraDMA対応 SCSI 320MB/s対応/ FC 4Gb/s対応
各種規格に準拠した消去機能
NSA(米国家安全保障局)推奨方式、DoD(米国防総省)準拠方式並びに米国陸・海・空軍方式に対応。消去回数(1~99)、消去データパターンを任意に設定可能。NIST(米国国立標準技術研究所) SP 800-88 Clear・Purgeに対応。
消去報告書作成機能
USBメモリへの実行ログ保存機能
本体に接続したUSBメモリに、その場で実行ログを保存することが可能。保存したログをもとに、消去報告書の作成が可能。
消去報告書の作成には、ホストプログラム(別売)が必要です。
クロスコピー対応
異なるインタフェース間でのコピーが可能。
例)SASからSATAへのコピーするなど。
簡易診断機能
シーク/ベリファイ/リード/リードコンペア/S.M.A.R.Tチェック
インターフェースSATA、USB、SAS、M.2(NVMe,SATA)、U.2 NVMe、SCSI※3、FC (SATA/USB以外は別売りオプションが必要)
主な機能ミラーコピー&コンペア機能(ベンダー相違でも使用可能) 、CLIP機能(HPA,DCO,AMA) 、クロスコピー機能 、大容量ドライブ対応(LBA 48bit対応) 最大144PB 、NSA(米国家安全保障局)推奨 、DoD(米国防総省)準拠方式(DoD5220.22-M) 、NIST(米国国立標準技術研究所)SP 800-88 Clear・
最大接続台数【HDD】消去時/2台
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
来院・入院患者の持参薬を簡単に検索でき、【鑑別報告書】【持参薬確認表】【薬品レポート】をシームレスに作成・印刷・保存できる医療機関向け業務用ソフトウェアです。見やすく分かりやすいレイアウト、印刷項目のカスタマイズやテキスト編集も可能。採用薬管理や同効薬検索、テキスト出力や定期データ更新など、豊富で多彩な機能を搭載しています。
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
シンプルでわかりやすい個人マネー管理ソフト。口座や費目を自由自在に設計することができるので、ストレスなく自分のイメージ通りにマネー管理を行うことができる。また、知りたい情報を素早くシンプルに取り出すことができる優れたユーザーインターフェースを装備。 基本機能として、インターネットバンキングやクレジットカードの電子明細の取り込み機能、Agrippa(アグリッパ)電子明細の取り込み機能、おサイフケータイや「Edy」カードでの「Edy」の取引履歴データの取り込み機能、ローン計算機能、予算管理機能、Excelデータの読み込み・書き出し機能、CSV・TXT形式の通貨レートの取り込み・書き出し機能を搭載。また、投資管理の機能として、株式、投資信託、債券、その他金融商品の運用取引入力と管理機能(外貨建ても可)や、譲渡損益合計報告書・運用取引明細報告書作成機能、相場価格データ(CSV.TXT形式)の取り込み・書き出し機能、投資の分析機能を装備。 今バージョンでは、より快適に使えるようブラッシュアップした。
対応OSWindows 8(デスクトップ画面で動作)/7/Vista/XP ※Windows 8 (64bitパソコン)はバージョンが古い場合は、アップデートが必要です。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー24MB以上
ディスク50MB以上
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
銀行、証券、保険、財務会計分野の英和用例文例辞典ソフト。経済・金融ビジネスに関する各種公式文書、報告書、アナリスト・リポート、専門紙誌を読み解く上で必要な基本語、最新語、重要語句、関連語5万語と文例1.7万件を収録。また、既存の辞典には収録されていない言い回しや表現を多数収録したほか、豊富な文例を通して、翻訳表現辞典として活用できる。さらに、検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」では、文字を入力すると候補見出し語が表示され、うろ覚えでも単語を見つけやすい「インクリメンタルサーチ」や、複数辞書の検索もワンタッチで可能な「串刺し検索」、MS Officeや一太郎、IEにアドイン可能な「LV電子辞典ツールバー」も搭載。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 ※Win 8はデスクトップUIに対応
対応機種IBM PC/AT互換機
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
~ 毎月の給与計算、締日でも余裕。~。「ささっと給与計算2」で給与明細も源泉徴収も自動計算!・Windows 11 対応(NEW)
(Windows 11 Insider Preview Beta版(22000.184)で確認)
2021年08月現在の保険料率等に対応(NEW)
途中退職者や途中入社を含め全部で100人まで登録可能
法人マイナンバー、従業員のマイナンバーを管理
給与計算、明細印刷
所得税、雇用・健康保険料は保険料率と各社員の等級表を入力するだけで自動計算され、
月毎に各社員の勤怠情報を入力して給与明細を印刷します。
交通費の支給形態選択(NEW)
月単位の支給、日単位の支給のいずれかが選択可能になりました。
仕様【対応法令 】令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金の保険料額表、令和3年4月からの雇用保険料率、令和3年分の源泉徴収税額表、令和3年分の源泉徴収票、給与支払報告書【社員情報項目】基本情報 :氏名 / フリガナ / マイナンバー / 部署 / 社員コード / 金融機関情報、社員区分 :役員 / 一般社員 / 臨時社員 / パート / アルバイト、支給形態 :月給 / 日給 / 時間給、支給方法 :振込 / 現金、就業形態 :在職 / 休職 / 退職、税額表 :甲・乙【マイナンバー管理】起動時のパスワード設定、覗き見防止機能、操作履歴の記録・出力【勤怠項目】所定労働日数 / 出勤日数 / 有休日数 / 欠勤日数 / 休日出勤日数 / 特別休暇日数 / 所定労働時間 / 実働時間 / 普通残業時間 / 深夜残業時間 / 休日普通残業 / 休日深夜残業 / 遅刻早退回数 /遅刻早退時間 / 有休残日数【支給項目】基本給 / 役職手当 / 家族手当 / 普通残業手当 / 深夜残業手当 / 休日普通残業 / 休日深夜残業 /非課税通勤費 / 課税通勤費 / 欠勤控除 / 遅刻早退控除 / 固定手当1~3/ 変動手当1~3 /課税支給合計【控除項目】雇用保険料 / 健康保険料 / 介護保険料 / 厚生年金保険 / 厚生年金基金 / 社会保険料 /社保控除後計 / 住民税(6月) / 住民税(以外) / 固定控除1~3/ 変動控除1~3【その他項目】その他1~3【勤怠データのインポート機能】社員コード/ 出勤日数 / 有休日数 / 欠勤日数 / 休日出勤日数 / 特別休暇日数 / 実働時間 /普通残業時間 / 深夜残業時間 / 休日普通残業 / 休日深夜残業 / 遅刻早退回数 / 遅刻早退時間 /有休残日数 【バックアップデータ】制限なし【印刷可能な帳票】給与 / 賞与明細(A4・B5・HISAGO専用用紙)、社員別給与台帳(A4)、月別給与 / 賞与明細(A4)、給与 / 賞与振込一覧(A4)、給与 / 賞与支払金種表(A4)、社員名簿一覧表(A4)【CSVエクスポート可能な帳票】社員別給与台帳、月別給与 / 賞与明細、 社員名簿一覧表(社員コード / 部署 / 氏名)
適合対応専用用紙 HISAGO GB1150 / HISAGO GB1172
セット内容スタートアップマニュアル(兼簡易説明書、シリアルナンバーシール貼付)、CD-ROM
プリンターヒサゴ専用紙「GB1150」「GB1172」及び、A4・B5 サイズの用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
メモリー各OSが推奨する環境以上
ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
使用CPU各OSが推奨する環境以上
互換性「ささっと給与計算」「ささっと給与計算 50人版」と互換性があります。
OSWindows 11 / 10 / 8.1 ( 64bit・32bit )
パソコン動作環境メーカーサポートを受けられるWindowsパソコン
対応ファイルインポート・エクスポート:CSV、画像保存:JPEG
登録人数最大100人まで ※休職・退職を含む
ハードディスク1GB以上の空き容量(インストール時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。