パソコン/周辺機器 :「外 付け 鍵」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業効率の向上: 3ドライブホットスワップバックプレーン。2つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。最大3台の3.5インチSATAまたはSASハードドライブ(HDD)を接続可能。優れた互換性:汎用性に優れ、SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応するハードディスク モバイルラック。エンタープライズシステムアプリケーションに理想的。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単セットアップ:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるよう各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ化 - 新しいシステムをビルドまたは設定する場合、Windows OSを素早く、複数のブランクHDDにコピーするため、マスターシステムのホットスワップベイを使用。取り外し可能なバックアップソリューションとして使用するため、サーバやワークステーションコンピュータにホットスワップベイを追加。外付けHDDを必要とせずに、ハードドライブを素早く挿入、交換する必要があるIT環境向けに 高さ(cm)8.5 ブラック 幅(cm)14.6 長さ(cm)19.4 湿度(%RH)5~85 保存温度(℃)-20 ~ 60 動作温度(℃)0 ~ 55 データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

作業効率の向上: 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0用モバイルラック。3つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。優れた互換性:3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0対応リムーバブルラック。SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単な使い方:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるように各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新規システムや構成時のイメージ作成に活用。マスターシステムのホットスワップベイを使用してWindows OSを複数の空ハードドライブにコピー。取り外し可能なバックアップソリューションとして、ホットスワップベイをサーバーやワークステーションコンピュータに追加。外付けHDDケースを使用せずにハードドライブを交換・接続するIT環境。クラウドストレージよりもセキュリティに優れたオンサイトデータバックアップに活用 高さ(cm)12.6 幅(cm)14.6 長さ(cm)19.7 湿度(%RH)5~85 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)0~55 データ転送速度(最大)6Gbps
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

取り外し可能M.2ドライブベイ:PCIe 4.0 x4拡張スロットを使用して、PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)の取り付け、取り外し、交換が可能。2230、2242、2260、2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高性能読み書き速度に対応。工具不要の取り付け:M.2 ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、ロック機能で安全に設置可能(キー2本付属)。優れたパフォーマンス:通気口付きステンレス製フレーム、ブラケット、サーマルパッド付きトレイ、アルミ製カバーで効率的に放熱。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を低減。オプションのねじでさらに強化。ロープロファイルブラケット付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxなどのすべてのオペレーティングシステムに対応。x4、x8、またはx16スロットを備えたPCI Express 4.0および3.0対応のマザーボードに対応。注意:M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:別売りの追加ドライブトレイ(製品ID:TR-M2-REMOVABLE-PCIE)は、複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供
用途動画、画像、プロジェクトファイルなどの大容量ファイルを素早く転送・バックアップできる高速外部ストレージソリューションを追加
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

テレビやレコーダーを買い換えた際、録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けHDDです。 。SeeQVaultとは、同規格に対応した機器間での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。 。将来テレビやレコーダーを買い換えても、SeeQVault対応機器で録画された番組は、次の新しい機器で再生が可能です。 。同一メーカー機種間に限ります。 。録画した番組は同一メーカーのSeeQVault対応機器間ならば、好きな場所のテレビに接続して、録画番組を再生することが可能です。 。テレビやレコーダーの機器が故障したとしても、同一メーカーの機種間なら機器を交換すれば、本製品に録画された番組は再生できます。 。4K映像は録画のみ対応です。録画映像の引き継ぎはできません。 。録画した番組のソート・検索機能につきましては、接続する機器(テレビ・レコーダー・STB(セットトップボックス)等)に依存します。 。HDDの性能・寿命を維持するには、製品の熱対策が鍵を握ります。本製品は暖かい空気は上方に昇る熱の性質を考慮し、縦置きでも横置きでも、空気の流れを下方から上方に逃がす、空気の通り道を考えたダブルデッキエアフロー構造を実現しました。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m コネクター含まず)×1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1 適合電気用品安全法:PSEマーク表示 対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))USB2.0ポートを搭載したパソコン ブラック 質量(g)約800(本体のみ) 対応OS(Windows)Windows 11/10※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 コネクタ形状USB-B×1 対応PC電源連動、アクセスLED、セキュリティスロット インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 回転数非固定 保証期間1年間 フォーマット形式(出荷時)NTFS ファン(冷却)無し 入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター) 使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ドライブ数1 ボタン仕様1Clickボタン無し
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォン、携帯電話、鍵等の不意な落下を防止するカラビナ付スパイラルコードストラップです。 日本製スパイラルコード採用で、最長伸長約80cmで装着したまま通話も可能。 ひっぱっても必ず元に戻るので安心。 カラビナフックが付いてるのでベルトループやカバン等に簡単に取り付ける事ができます。 ストラップ部はワンタッチで取り外しが可能。 カラビナ根元は360度回転し絡まりを防止します。
ブラック タイプ(ストラップ)ワンタッチ脱着 耐荷重(kg)4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.37MB) 伸長(cm)80
1個
899 税込989
当日出荷

タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。バックパネルは取り外し可能です。扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。移動に便利な取っ手付きです
1台
282,000 税込310,200
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。施錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り付けができます。付属の鍵を差し込んで取外します。
セット内容本体×1、鍵×2、取扱説明書×1 材質ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり) 形状パッケージ形状:ビニール袋 ワイヤー径(Φmm)4.5 ワイヤー長さ(m)1.8 対応機種Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。 対応タブレット専用・汎用:専用 本体形状一体型
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

軽く衝撃に強いハードケース。アルミパイプフレームと軽量アルミパネルを採用したハードケース。軽く、衝撃に強いためカメラ機材の運搬に最適です。移動式の中仕切りが付いているので、収納物にあわせてご使用いただけます。移動に便利なショルダーベルト、不意に開くことを防ぎ盗難予防にも役立つ鍵付きです。
付属品ショルダーベルト、鍵2個、移動式中仕切(溝なし)2枚 材質アルミニウム
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDDを手軽に取り付け取り外し可能 フルセット鍵付きモービルラック Mobile Rack PRO 90シリーズ アイボリー
仕様●サイズ:約149(W)×208(D)×41.6(H)mm アズワン品番65-9225-60
1個
9,298 税込10,228
13日以内出荷

サンワサプライ機器設置台
書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリンタ台としても使用可能な汎用の機器設置台です。鍵が掛かる扉付きです。中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。取り外し可能なバックパネルも鍵を掛けることができます。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターが付属します。別売りのアジャスター(品番、LPS-AD1)が取り付け可能です。
用途鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×700 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)26.8 アズワン品番64-0900-01
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ジョー・プリンス竹下PCロック(ネジタイプ) #6-32
エコ商品
デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。 専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。
用途パソコン 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は5000通りです・鍵は2本付属しています
1個
1,098 税込1,208
24日以内出荷

パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る、保管・管理に便利な統一キー
ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 幅(mm)対応スロット:7~7.26 高さ(mm)対応スロット:3~3.26 質量(g)約95 対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×17×32(ロック部のみ。ワイヤーは除く) アズワン品番64-3775-39
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ジョー・プリンス竹下防盗ネジ #6-32
エコ商品
専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。 デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。
用途パソコン、OA機器 材質黄銅(Bs) 仕上ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています
1個
289 税込318
欠品中

衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。 衝突に対する復元性に優れた発泡材EVAを使用しています。 大型ノートパソコン(15.6型ワイド)にも対応したゆとりのサイズです。 ファスナー引き手には付属の鍵の取り付けが可能です。 しっかりしたフレーム入りで自立します。 仕切板は取り外し可能です。 底鋲付きです。
特性衝撃吸収、鍵付、2WAY 仕様シングルタイプ 材質表装/EVA、ポリエステル張り(撥水加工) 質量(kg)1.45 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)460×110×340、(参考収納寸法)420×80×300 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン アズワン品番64-0884-73
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

AC-02シリーズアルミケースAC-02
アルミパイプフレームと軽量アルミパネルを採用したハードケース。軽く、衝撃に強いためカメラ機材の運搬に最適です。移動式の中仕切りが付いているので、収納物にあわせてご使用いただけます。移動に便利なショルダーベルト、不意に開くことを防ぎ盗難予防にも役立つ鍵付きです。
材質アルミニウム
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライスチールケース
iPadに対応したスタンド、アーム、壁面にとりつけることができるスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。ケース背面部にはVESA75×75を装備しており、スタンドやモニタアーム、壁面用ブラケットに取付けることができます。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品VESA対応製品取付け用ネジ+ナット、壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類) 使用工具プラスドライバー 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし 画面仕様画面数:1台 質量(kg)最大1(対応モニタ) 対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ収納保管庫
タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 重量:21.3kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂 寸法(mm)W441×D519×H553、収納部有効内寸/W35×D370×H290天板サイズ/W411×D515×T20 ホワイト 収納数10台
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

サンワサプライスチールケース
iPadに対応したスタンド付きスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。スタンドを壁面に取付けることができます。スタンドに着けたままの状態で90°回転し、縦横どちらでも使用ですることができます。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類) 使用工具プラスドライバー 取付け方法壁面/据置き 色(マンセル値)該当なし 画面仕様画面数:1台 質量(kg)最大1(対応モニタ) 対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。保管・管理に便利な統一キー
付属品鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)約95 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど 外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約32 ※ワイヤー接続部を含めると径18+7 ロックシリンダー錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。保管・管理に便利な統一キー
付属品鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)約95 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど 外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約32 ※ワイヤー接続部を含めると径18+7 ロックシリンダー錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

PCにインストールするだけで、USBフラッシュメモリーや外付けHDD等のUSB接続ストレージの利用制限を設定することができる2要素認証対応のソフトウェアです。簡単な設定画面から使用を許可するストレージの登録や読み取り専用等の設定を行うことができ、設定の変更は、パスワードの他、USB機器を鍵に設定することも可能で、複数の認証を組み合わせた多重認証によりセキュリティの強度を保持することができます。10ライセンスパック版。
対応OSWindows Vista/7/8.1/10 (32ビット、64ビット) 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク20MB以上 使用CPU1GHz以上のインテルPentium互換CPU
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷

PCにインストールするだけで、USBフラッシュメモリーや外付けHDD等のUSB接続ストレージの利用制限を設定することができる2要素認証対応のソフトウェアです。簡単な設定画面から使用を許可するストレージの登録や読み取り専用等の設定を行うことができ、設定の変更は、パスワードの他、USB機器を鍵に設定することも可能で、複数の認証を組み合わせた多重認証によりセキュリティの強度を保持することができます。5ライセンスパック版。
対応OSWindows Vista/7/8.1/10 (32ビット、64ビット) 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク20MB以上 使用CPU1GHz以上のインテルPentium互換CPU
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷

スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。 スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。 スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。 スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。 スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。 カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。 外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。 外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。 ケース表面は、引張・引裂に強い強靭素材「BEATTEX(R)(ビートテックス)」を使用しています。 BEATTEX(R)は、タイヤの厚いゴム層の中に鋳込まれる強力ナイロン糸を使用して織られた素材です。 高い撥水性を可能にする加工が施されており、雨に濡れても安心です。
材質本体/BEATTEXRナイロン、内装/ポリエステル 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納】38×17×85 ポケット【カードポケット】内側/2枚収納可能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 高性能cherry製メカニカルキースイッチ使用。
インターフェースUSB 付属品ユーティリティCD・キーキャップ(1キー×7、2キー×1、4キー×1) 質量(g)1800 使用温度範囲(℃)0~50 対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×176×47 キー数111キー(55キー+56キー) 保存温度範囲(℃)-40~60 使用環境湿度(%)20~90
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。 付属品鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)20.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×510×611 アズワン品番64-0840-13 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg)5
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。 小物ポケットやペン差し、USBメモリ入れが付いています。 ショルダーベルト付きです。 ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付きベルトを採用しています。 鍵付きでセキュリティ面も安心です。
特性耐衝撃、2WAY、鍵付 材質ABS樹脂 質量(g)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン収納部/380×60×260、外寸/410×98×290 対応機種14インチワイドまでのノートパソコン アズワン品番64-0892-14
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

アクセサリを取り付けられる3つのループが付いたフラットタイプのスマホショルダーストラップです。両手が空いて身軽になるので、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行など、さまざまなシーンで活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。ストラップ幅が25mmと太めで、ワイヤレスイヤホンや鍵などを取り付けても肩が痛くなりにくく長時間のお出かけでも使いやすいです。
用途どんなファッションや動きにも馴染み、フィットする幅広フラットタイプのスマホショルダーストラップです。 。スマホ以外も持ち歩ける3つのループ付きです。 。付属しているループは、独自設計のウェーブ型でカラビナが着脱しやすいです。 。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行など、さまざまなシーンに活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。ストラップ幅が25mmと太めで、ワイヤレスイヤホンや鍵といったアクセサリを取り付けても肩が痛くなりにくく長時間のお出かけでも使いやすいです。 。ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のブラックを採用しています。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。 。※本製品にはストラップホールシートは付属してません。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容ショルダーストラップ 材質【ショルダーストラップ】ポリエステル・合成皮革・亜鉛合金 耐荷重約10kgまで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。 寸法(幅W×長さL)(mm)【ショルダーストラップ】25×970~1500
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライタブレット収納保管庫
タブレット22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切り板を使用することで最大44台まで収納可能です。(1ケ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応) タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 前扉は左右付け替えができます。 ※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 開閉時に前扉に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通) 材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)52 ホワイト 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×650×1053.5 アズワン品番64-0846-94 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

使い方いろいろ!落下防止カラビナストラップ iFaceシリーズからスマホリングにもなるカラビナストラップが登場。 カラビナタイプなのでバッグやベルトループへの取り付け&取り外しも簡単。 スマホはもちろん、デジカメやパスケース、鍵などの落下防止にも活躍します。
材質ポリカーボネート 、亜鉛 質量(g)約7.8 全長(cm)約10.5 リング内径(Φmm)約21
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。 ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。 別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つの鍵で管理できます。 セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。 本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)5.2 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容本体×1鍵×2スペーサー×1 (ワイヤー)ブラック アズワン品番64-0865-80
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

サンワダイレクトスマートキーケース
スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。 スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。 スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。 スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。 スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。 カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。 外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。 外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。 ※カラビナフックは付属しておりません。 ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。 また、ファスナーには止水ファスナーを 採用しています。 DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。
特性高強度・高撥水・防水性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×120×25 質量(g)約710×440×1230(扉を閉めた場合)56 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約38×85×17(収納スマートキー目安) 材質DULON(デューロン)/本体生地、ポリエステル/内装生地 ポケット内側/カード2枚収納可能 保証期間初期不良のみ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライタブレット収納保管庫
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。 タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通) 材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)83.8 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5 アズワン品番64-0847-20 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB) 総耐荷重(kg)200
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

高級感のある本革を使用した、スマートキーケースです。 スマートキー2個を横並びで収納できます。 スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。 スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。 スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。 カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。 外側の360℃回転フックは、ベルト通しやバッグなどに簡単に取付けできます。
材質本革他 質量(g)約105 寸法(幅W×高さH)(mm)カード収納内寸:上/105×46、下/105×43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×125×25(カラビナフック除く) 保証期間初期不良のみ 生産国中国 ポケット内側/2枚、背面/1枚 取扱説明書なし 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:約38×85×17
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスマートキーケース
スマートキーを収納できる、スマートキーケースです。スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。スマートキー収納場所にはナスカンが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。※カラビナフックは付属しておりません。ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。また、ファスナーには止水ファスナーを 採用しています。DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。
仕様スマートキー収納数:1個 セット内容本体 材質表面:PU 寸法H(mm)収納内寸:約110 寸法D(mm)収納内寸:約15 寸法W(mm)収納内寸:約60 特性防水、防塵、撥水、耐衝撃
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ITPROTECH小型キーボード
エコ商品
自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:4キー同時押し対応 付属品USBケーブル 質量(g)約95(本体のみ、USBケーブル別) 対応OSWindows 10/11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×30×26 インターフェースUSB Type-C - USB(A) キー数マクロキー×4 キーボードマクロキーボード ケーブル長(cm)約150 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライトLED色:RGB 発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。 マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約5cm拡がります) メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。 書類収納スペースも付いたダブルタイプです。 キャリーサポーター付で出張も快適です。 使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。 また、ペットボトルも収納できます。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド ブラック 仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり 材質【表装】ポリエステル(撥水加工) 質量(g)1350 容量(L)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×170(マチ拡張時230)×305 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×45×270、【メインルーム】390×70×290、【サブポケット部/メイン収納部】400×40×270、【サブポケット部/書類収納ポケット】370×30×290、【サブポケット部/メインポケット】180×10×210、【フロント/縦型ポケット】110×30×240、【フロント/小物ポケット】220×30×240、【フロント/縦型フロントポケット】110×20×180、【フロント/横型フロントポケット】180×30×200 ダイヤル式ファスナーロック
1個
7,798 税込8,578
欠品中

サンワダイレクトスマートキーケース
スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。小銭入れ付きなので、最低限の手荷物でのおでかけにおすすめです。スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。※カラビナフックは付属しておりません。ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。また、ファスナーには止水ファスナーを 採用しています。DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。
仕様スマートキー収納数:2個 セット内容本体 材質表面:PU 特性撥水
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適 付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類) 材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール 質量(kg)11 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460 アズワン品番64-0878-24 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 径9.5mmの極小シリンダー錠で、可動性が高く薄型ノートパソコンやタブレットに最適です。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。 ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込んでボタンを押すだけでロックできます。解除はキーを差込み、回転させれば簡単に取り外しできます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー太さ(mm)4.5 セット内容本体×1、子鍵×2 材質シリンダー:亜鉛合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング 寸法(mm)シリンダー錠:35.8mm×20mm×Φ9.5mm 質量(g)約114 セキュリティ対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 ロックシリンダー錠
1個
4,198 税込4,618
欠品中

パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。セキュリティー強度の高いディスクシリンダー錠。保管・管理に便利な統一キー。フレキシブルネック&回転機能。柔らか素材のスペーサー付き。2種類のワイヤー径
付属品鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)約101 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど 外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約17(ワイヤーは除く)×約37 ※ワイヤー接続部を含めると径17+7 ロックシリンダー錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
3,298 税込3,628
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります