カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(226)
        • PC周辺機器(11)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(54)
        • 記録メディア・メモリー(6)
        • 外付けドライブ・ストレージ(47)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(20)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(40)
        • PCパーツ(7)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(6)
さらに商品を絞り込む

パソコン/周辺機器 :「安全マーク」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
WiFiルーター AX3000 Wi-Fi6 無線LAN IPv6(IPoE)対応 EasyMesh 2402+574Mbps 戸建て・ファミリー向け エレコムWiFiルーター AX3000 Wi-Fi6 無線LAN IPv6(IPoE)対応 EasyMesh 2402+574Mbps 戸建て・ファミリー向けエレコム
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
Wi-Fi 5ルーターからの買い替えで、快適な通信が実感できるWi-Fi 6対応モデル。複数台接続に強いOFDMAなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスなくスムーズな通信が可能に。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)や、独自機能「セキュリティWi-Fi」と「離れ家モード2」を搭載。IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。
用途Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台の同時通信が可能なMU-MIMO(最大2台)、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなどにより、快適なWi-Fi環境を実現します。 回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。 高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。 ※1台の親機(ルーター)に6台以下の子機(中継器)の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 イーサネットバックホール(※)に対応。せっかくMesh接続をしても、親機と子機の間に障害物(各部屋の壁など)が多く通信が不安定になってしまう場合もあります。そんな場合は、部屋のLAN端子(マルチメディアコンセント)を活用した有線接続により、壁などの障害物によるWi-Fiの不安定さを回避し、安定した通信環境を実現できます。 ※親機と子機を有線LANケーブルで接続することによりMeshを構成する方式です。 IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマートフォン、タブレット、パソコンなどが使えます。 使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供します。 ※2.4GHz帯のみ使用可能 お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 自動で最新のファームウェアにアップデートするので、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターを使えます。 ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の基本動作モードに加え、使用する5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えることが可能な「通常」「離れ家モード」(※)を搭載。使用環境に合わせて柔軟にモードを変更できます。 ※「通常」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家モード」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、全ての基本動作モードで、離れ家モードが使用可能です。 便利な「離れ家モード2」搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用可能なほか、「離れ家モード2」対応製品では全ての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も、玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。 通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。 ※壁掛けの際も縦方向で設置してください。 本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●こどもネットタイマー:こどもネットタイマー3対応●セットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。●ハードウェアNAT:対応●ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)●各種取得規格:VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE●自動ファームウェア更新:対応●周波数帯域:2.4GHz帯:2,400~2,484MHz、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250MHz、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350MHz、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730MHz●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット●対応機器(無線LAN):iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器●電源コネクター:DCジャック●搭載モード:【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【離れ家モード】通常/離れ家●付帯サービス:なし●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)●無線伝送速度[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大300Mbps●無線伝送速度[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps●無線伝送速度[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps●無線伝送方式:IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM●有線コネクター:WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応●有線規格:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠●有線設定(LAN):DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)●有線設定(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●有線伝送速度(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps●有線伝送速度(WAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbpsセット内容ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚材質プラスチックブラック質量(g)約400(本体のみ)外形寸法(mm)幅約36.0×奥行約128.0×高さ約150.0 ※突起部、スタンド部除く消費電力(W)12.7(最大)対応OS備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、(Android)Android 16/15/14/13/12/11/10、(iOS)iOS 18/17/16/15、(iPadOS)iPadOS 18/17/16/15、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、(Windows)Windows 11/10チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz設定方式WPS対応機能MU-MIMO:対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能、(注釈)※1:IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2:IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。、セパレーター:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応、無線:EasyMesh(※)、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能 ※離れ家モード有効時はご利用いただけません。動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)保証期間1年間アンテナ本数:内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)USBポートなし接続台数推奨36台アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)
HP Pro x360 Fortis G11用 液晶保護フィルム 反射防止 抗菌 エレコムHP Pro x360 Fortis G11用 液晶保護フィルム 反射防止 抗菌エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
画面を傷や汚れから守る、スムース、抗菌、反射防止タイプの画面保護フィルムです。
用途画面を傷や汚れから守る、スムース、抗菌、反射防止タイプの画面保護フィルムです。 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。 なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。 フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 摩擦を軽減した表面仕上げで、指すべりがよい快適な操作を実現します。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度3Hは実力値です。 フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)285.8×188.2対応機種HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC加工SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上適合サイズ11.6インチ可視光線透過率(%)0.91表面硬度3Hブルーライトカット率約40%フィルター厚さ(mm)約0.15(他:保護シート約0.08)
iPhone17 Pro ガラスフィルム カメラレンズフィルム付 高透明 10H 指紋防止 気泡防止 飛散防止 エレコムiPhone17 Pro ガラスフィルム カメラレンズフィルム付 高透明 10H 指紋防止 気泡防止 飛散防止エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムとカメラレンズ保護ガラスフィルムとのセットです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムとカメラレンズ保護ガラスフィルムとのセットです。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 端末のカメラレンズを傷や汚れから守るカメラレンズ保護ガラスフィルムのほか、貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 カメラレンズ保護ガラスフィルムは表面硬度10Hの強化ガラス採用、指紋防止加工を施し、ARコートにより高い透明度を実現しました。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 カメラレンズ保護ガラスフィルムは置くだけで簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。 カメラレンズ保護ガラスフィルムの貼り付け面はアクリル系粘着剤を使用しており、貼りやすく、貼り直しも可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、カメラレンズ保護ガラスフィルム×3、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール(画面保護ガラスフィルム用)×1、貼り付けツール(カメラレンズ保護ガラスフィルム用)×1材質【画面保護フィルム】ガラス・PET【接着面】シリコン / 【カメラレンズ保護フィルム】アルミ・ガラス【接着面】アクリル系粘着剤対応機種iPhone 17 Pro
iPhone17 Pro Max ガラスフィルム カメラレンズフィルム付 高透明 10H 指紋防止 気泡防止 飛散防止 エレコムiPhone17 Pro Max ガラスフィルム カメラレンズフィルム付 高透明 10H 指紋防止 気泡防止 飛散防止エレコム
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムとカメラレンズ保護ガラスフィルムとのセットです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムとカメラレンズ保護ガラスフィルムとのセットです。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 端末のカメラレンズを傷や汚れから守るカメラレンズ保護ガラスフィルムのほか、貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 カメラレンズ保護ガラスフィルムは表面硬度10Hの強化ガラス採用、指紋防止加工を施し、ARコートにより高い透明度を実現しました。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 カメラレンズ保護ガラスフィルムは置くだけで簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。 カメラレンズ保護ガラスフィルムの貼り付け面はアクリル系粘着剤を使用しており、貼りやすく、貼り直しも可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、カメラレンズ保護ガラスフィルム×3、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール(画面保護ガラスフィルム用)×1、貼り付けツール(カメラレンズ保護ガラスフィルム用)×1材質画面保護フィルム:ガラス・PET(【接着面】シリコン)、カメラレンズ保護フィルム:アルミ・ガラス(【接着面】アクリル系粘着剤)対応機種iPhone 17 Pro Max
iPhone17 ガラスフィルム カメラレンズフィルム付 高透明 10H 指紋防止 気泡防止 飛散防止 エレコムiPhone17 ガラスフィルム カメラレンズフィルム付 高透明 10H 指紋防止 気泡防止 飛散防止エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムとカメラレンズ保護ガラスフィルムとのセットです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムとカメラレンズ保護ガラスフィルムとのセットです。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 端末のカメラレンズを傷や汚れから守るカメラレンズ保護ガラスフィルムのほか、貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 カメラレンズ保護ガラスフィルムは表面硬度10Hの強化ガラス採用、指紋防止加工を施し、ARコートにより高い透明度を実現しました。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 カメラレンズ保護ガラスフィルムは置くだけで簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。 カメラレンズ保護ガラスフィルムの貼り付け面はアクリル系粘着剤を使用しており、貼りやすく、貼り直しも可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、カメラレンズ保護ガラスフィルム×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール(画面保護ガラスフィルム用)×1、貼り付けツール(カメラレンズ保護ガラスフィルム用)×1材質【画面保護フィルム】ガラス・PET【接着面】シリコン / 【カメラレンズ保護フィルム】アルミ・ガラス【接着面】アクリル系粘着剤対応機種iPhone 17
マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U1 80MB/s 防水 IPX7 エレコムマイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U1 80MB/s 防水 IPX7エレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
スマートフォンやゲーム機などのデータ保存に。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するmicroSDXCカードです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」に対応したmicroSDカードです。 読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。 スマートフォンやタブレット、ゲームなどでの使用におすすめです。 UHS-I非対応機器で使用する場合は、SDスピードクラスの「Class10」に対応します。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 著作権保護機能CPRM非対応です。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様●最低保証速度:10MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応質量(g)約0.4外形寸法(mm)幅15.0×奥行1.0×高さ11.0メモリーmicroSDXC保証期間1年間軸数microSD転送速度(MB/sec)読み込み:80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I,U1
dynabook K70 10.1インチ 用 液晶保護フィルム 反射防止 ブルーライトカット スムース 指紋防止 抗菌 エレコムdynabook K70 10.1インチ 用 液晶保護フィルム 反射防止 ブルーライトカット スムース 指紋防止 抗菌エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
画面を傷や汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルムです。
用途画面を傷や汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルムです。 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。 なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。 フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 摩擦を軽減した表面仕上げで、指すべりがよい快適な操作を実現します。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度3Hは実力値です。 フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)約240.2×約168.8対応機種dynabook K70、dynabook C70 (10.1インチ)可視光線透過率(%)91表面硬度3Hブルーライトカット率0.4フィルター厚さ(mm)約0.15(他保護シート約0.08
NEC VersaPro VS 12.3インチ(3:2)用 液晶保護フィルム アンチグレア ブルーライトカット スムース 指紋防止 エレコムNEC VersaPro VS 12.3インチ(3:2)用 液晶保護フィルム アンチグレア ブルーライトカット スムース 指紋防止エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
画面を傷や汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルムです。
用途画面を傷や汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルムです。 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。 なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。 フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 摩擦を軽減した表面仕上げで、指すべりがよい快適な操作を実現します。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度3Hは実力値です。 フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)277.4×198対応機種NEC VersaPro VS(12.3インチ(3:2))可視光線透過率(%)91表面硬度3Hブルーライトカット率0.4フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08
NEC Chromebook Y3 11.6インチ 用 液晶保護フィルム アンチグレア ブルーライトカット スムース 指紋防止 エレコムNEC Chromebook Y3 11.6インチ 用 液晶保護フィルム アンチグレア ブルーライトカット スムース 指紋防止エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
画面を傷や汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルムです。
用途画面を傷や汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルムです。 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。 なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。 フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 摩擦を軽減した表面仕上げで、指すべりがよい快適な操作を実現します。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度3Hは実力値です。 フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)281.2×182.2対応機種NEC Chromebook Y3(11.6インチ)可視光線透過率(%)91表面硬度3Hブルーライトカット率0.4フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08
WiFi 無線LANルーター Wi-Fi 6 11ax/11ac 4804+1147Mbps IPv6 (IPoE) 対応 エレコムWiFi 無線LANルーター Wi-Fi 6 11ax/11ac 4804+1147Mbps IPv6 (IPoE) 対応エレコム
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
Wi-Fi 6×高速通信が可能な6000Mbps対応で、パソコン・スマホの動画もスムーズに。家中まるごと安心の機能、F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[1年ライセンス付き]。高速通信と安心のセキュリティ機能搭載モデル。IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。
用途Wi-Fi 6×高速通信が可能な6000Mbps対応で、テレワークやオンライン学習などの複数台同時接続時にも、より安定した高速通信を実現します。 4K動画ストリーミングやオンラインゲームなど快適にご利用いただけます。 複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなど、家族みんながWi-Fiに接続しても快適なWi-Fi環境を実現します。 回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 IPv6 IPoEインターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 新たな時代のネットワークセキュリティを担保するために、F-secure社のSENSEを搭載[1年ライセンス付き](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。 ※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンス及びセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。 SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※) ※インターネット上のすべての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。 さらに、セキュリティWi-Fi(通信分断機能)を搭載しているので、端末同士のウイルス感染リスクや情報を盗み見られる危険性を軽減しながらインターネットができます。 内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定がなくテレビやスマートフォン、タブレット、パソコンなどが使えます。 使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。 「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択、接続します。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 「友だちWi-Fi」(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。(2.4GHz帯のみ使用可能) 自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 「ルーターモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器通常モード」と「中継器離れ家モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 中継器としてお使いの場合、離れ家でも使える専用モードを搭載しました。 法的に屋外利用が認められた帯域のみを利用し、ルーターと中継器の間の電波を中継することができます。 本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●こどもネットタイマー:こどもネットタイマー3対応●ハードウェアNAT:対応●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)●付帯サービス:F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[1年ライセンス付き]●搭載モード:ルーターモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード(通常/離れ家)●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)●自動ファームウェア更新:対応付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約0.5m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、各種マニュアル2枚、F-Secure SENSE ライセンスシート1枚適合IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット材質プラスチックグレー質量(g)約560(本体のみ)外形寸法(mm)幅約49.0×奥行約175.0×高さ約198.0 ※突起部除く規格各種取得:VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE、有線:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠消費電力(W)13.2(最大)電源コネクター:DCジャック対応OS(Windows)Windows 11/10、(Android)Android 15/14/13/12/11/10、(iOS)iOS 18/17/16/15、(iPadOS)iPadOS 18/17/16/15、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11(備考)※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz適合機器(無線LAN)iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器設定方式有線(WAN):自動判定、DHCP、固定IPアドレス、PPPoE(1セッション)、WPS対応機能UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応、DMZ対応、MU-MIMO:対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、その他無線:セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、セパレーター:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応、ビームフォーミング:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ有線/WAN:RJ-45型(1Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×4ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信4本×受信4本、2.4GHz:送信4本×受信4本)伝送方法無線:IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度有線(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps、有線(WAN):1000Mbps、100Mbps、無線(理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大4804Mbps 2.4GHz帯 最大1147Mbps、IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、IEEE 802.11n:最大800Mbps1(※)、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps ※接続機器が2.4GHz帯で256QAM通信対応の場合USBポートなし接続台数推奨40台アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠対応ブラウザセットアップツール:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)有線LANDHCPサーバー、固定IPアドレス
Microsoft Surface Laptop 13インチ 衝撃吸収 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 3H硬度 エレコムMicrosoft Surface Laptop 13インチ 衝撃吸収 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 3H硬度エレコム
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
衝撃を吸収するマルチペット層に加え、指紋防止、エアーレスなどの機能を持つ高透明タイプの衝撃吸収フィルムです。
用途衝撃を吸収するマルチペット層に加え、指紋防止、エアーレスなどの機能を持つ高透明タイプの衝撃吸収フィルムです。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカー試験結果より ※メーカー製品への硬球落下試験結果による。実力値であり保証値ではありません。 つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 指すべりなめらかなスムースコートを施しています。 水を弾き、指紋、皮脂汚れもつきにくいフッ素コート加工を施しております。 抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 表面硬度3Hと硬度が高く、フィルム表面の傷や汚れから守ります。 ※硬度3Hは実力値です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。仕様抗菌加工:SIAAマーク取得(JP0122130A0003N)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上適合13インチセット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)約282.5×約204対応機種Surface Laptop 13インチ可視光線透過率(%)約91表面硬度3Hフィルター厚さ(mm)約0.24(他保護シート約0.08
Microsoft Surface Laptop 13インチ 保護フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 エレコムMicrosoft Surface Laptop 13インチ 保護フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止エレコム
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
画面を傷や汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルムです。
用途画面を傷や汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルムです。 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。 なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。 フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 摩擦を軽減した表面仕上げで、指すべりがよい快適な操作を実現します。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度3Hは実力値です。 フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。仕様抗菌加工:SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上適合13インチセット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)約282.5×約204対応機種Surface Laptop 13インチ可視光線透過率(%)約91表面硬度3Hブルーライトカット率約40%フィルター厚さ(mm)約0.15(他保護シート約0.08
MacBook Air 13.6インチ 保護フィルム M4 / M3 / M2 対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコムMacBook Air 13.6インチ 保護フィルム M4 / M3 / M2 対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止エレコム
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
傷や汚れから守る、高透明タイプの抗菌・画面保護フィルムです。
用途傷や汚れから守る、高透明タイプの抗菌・画面保護フィルムです。 光線透過率約92.5%を実現した高透明加工で、画面を鮮やかに彩ります。 フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接合面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198対応機種MacBook Air 13.6インチ(M42025 / M32024 / M22022モデル対応)加工【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0003N) / 抗菌機能付き / JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)92.5表面硬度3Hフィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08
MacBook Air 13.6インチ 保護フィルム M4 / M3 / M2 対応 アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 エレコムMacBook Air 13.6インチ 保護フィルム M4 / M3 / M2 対応 アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止エレコム
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止・ブルーライトカットタイプの画面保護フィルムです。
用途傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止タイプの画面保護フィルムです。 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。 なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスーパースムースコートを施しています。 フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 摩擦を軽減した表面仕上げで、スベスベした快適な操作を実現します。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接合面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198対応機種MacBook Air 13.6インチ(M42025 / M32024 / M22022モデル対応)加工【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)91表面硬度3Hブルーライトカット率40%フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08
100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
ディスプレイの下にノートPCを置ける!広可動域なフリースタイルスタンドワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!環境に配慮しながらも使いやすい商品再生資源の活用本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切にケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4質量(kg)スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7消費電力(W)最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)フレーム3辺フレームレス角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ)表面処理非光沢(パネル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まず使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1300:1(標準値)液晶パネルTFT23.8型ワイド解像度最大表示:1920×1080保証期間3年間 ※パネル、バックライトを含む。使用環境温度(℃)動作時:0~+40/収納時:-20~+60応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック出力端子映像:HDMI×1/DisplayPort×1高さ調整範囲(mm)150インターフェイスVESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)(標準値)250パネル駆動方式AHVA最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
メッシュ WiFi ルーター 親機 WiFi7 11be/11ax 2882+688Mbps IPv6 高速通信 EasyMesh対応 エレコムメッシュ WiFi ルーター 親機 WiFi7 11be/11ax 2882+688Mbps IPv6 高速通信 EasyMesh対応エレコム
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)、家中まるごと安心のAIセキュリティ機能、F-Secure SENSE搭載。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 ※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 ※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。 高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。 ※1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 AI技術を利用したセキュリティ機能、F-secure社のSENSEを搭載[ライセンス1年](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。 ※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。製品本体の動作モードスイッチを「オート」の位置でご使用ください。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンス及びセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。 SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※) ※インターネット上のすべての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。 回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 ※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 ※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●セットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。●ハードウェアNAT:対応●ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。●ペアレンタルコントロール:対応●マルチSSID(個):対応(2.4GHz:最大3、5GHz:最大3●付帯サービス:F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[ライセンス1年]●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト●自動ファームウェア更新:対応付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚、F-Secure SENSE ライセンスシート1枚材質プラスチック(ブラック)質量(g)約765(本体のみ)備考対応OS :※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。外形寸法(mm)幅約50.0×奥行約160.0×高さ約215.0 ※突起部除く規格有線:IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠消費電力(W)13.2(最大)対応OSAndroid 15/14/13/12/11/10、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器設定方式WPS対応機能【セパレーター機能】SSIDセパレーター対応【MU-MIMO】対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。【その他】SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能(注釈)※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E),IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。【その他無線】Wi-Fi EasyMesh(TM)、MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz/5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ【有線】WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャックモード搭載:オートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モードアンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)セキュリティ【無線】WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES)伝送速度(Mbps)有線(LAN):1000、100、10伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM、[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps、[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps、[802.11be](理論値):IEEE 802.11be:5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps、[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps各種認証VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE伝送速度有線(WAN)2.5Gbps、1000Mbps、100MbpsUSBポートなし接続台数推奨 40台アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)有線LAN【LAN】DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)、【WAN】IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック Philipsモバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラックPhilips
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):15W
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●HDR方式:HDR 10●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):4ms●パネル方式:IPS●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:90度●本体サイズ(H×W×D):232 x 359 x 120 mm●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●PCリサイクル:対応●標準消費電力:9W●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ15.6型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポートピッチ0.17925 x 0.17925 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)1.03コントラスト比50000000:1輝度250cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルmicro HDMI - HDMI ケーブル 1.5M、USB Type-C-C ケーブル 1.5M、AC adaptor入力端子microHDMI1.4 x 1、USB Type-C(PD15W) x 2スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトUSBなし
ApresiaLightGS128GT-SS2 L2Webスマートスイッチ24p APRESIA SystemsApresiaLightGS128GT-SS2 L2Webスマートスイッチ24pAPRESIA Systems
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
仕様●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●本体サイズ(D):140mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●冷却ファン:なし ファンレス設計●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●ラックマウントキット:あり●本体サイズ(W):440mm●電波法備考:電波を発しないため非対象●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:8000件ポート数24本体質量(g)2300接続方式28Gbps最大消費電力(W)17.9電源供給方式電源内蔵マグネット別売通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応
ApresiaLightGS152GT-SS2 L2Webスマートスイッチ48p APRESIA SystemsApresiaLightGS152GT-SS2 L2Webスマートスイッチ48pAPRESIA Systems
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 10/100/1000BASE-T×48、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●MACアドレス登録件数:16000件●標準ポート数:48●電波法備考:電波を発しないため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●本体サイズ(H):44mm●SNMP機能:あり●冷却ファン:なし ファンレス設計●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):210mm●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●ラックマウントキット:あり●本体サイズ(W):440mm本体質量(g)3600最大消費電力(W)33.4通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応
ApresiaLightGS120GT-SS2 L2Webスマートスイッチ16p APRESIA SystemsApresiaLightGS120GT-SS2 L2Webスマートスイッチ16pAPRESIA Systems
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 10/100/1000BASE-T×16、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●MACアドレス登録件数:8000件●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●電波法備考:電波を発しないため非対象●SNMP機能:あり●標準ポート数:8●冷却ファン:なし ファンレス設計●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●本体サイズ(W):280mm●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(D):126mm本体質量(g)1100最大消費電力(W)5.9マグネットあり通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応
34型液晶/UWQHD/HDMI・DP・USB-C/BK/5Y I ・O DATA(アイ・オー・データ)34型液晶/UWQHD/HDMI・DP・USB-C/BK/5YI ・O DATA(アイ・オー・データ)
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:3ms/最大消費電力:140W/UWQHD解像度&USB Type-Cを搭載した34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。フルHD解像度に比べ、約2.4倍(3440×1440)の情報量を表示可能。21:9の横長のワイド画面は、複数ウィンドウの同時表示に最適で、ゲームや動画編集などのクリエイティブ作業が快適に。UWQHD解像度に対応した高精細な液晶ディスプレイです。UWQHDとは、フルHD(1920×1080)の約2.4倍の表示領域を実現する3440×1440ドットの解像度です。フルHDと比べると、より広く情報を表示できるので、スクロールの手間を省き、全体を広く見ることができます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。
仕様●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●J-Moss:対応●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●標準消費電力:通常使用時(オンモード):27.8W●パネル方式:ADS(IPS相当)●電気用品安全法(備考):なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):3ms●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●リフレッシュレート:120Hz●電波法備考:電波を発しない為●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)x817(W)x260(D)mm※突起部除く●その他節電関連:年間消費電力量:85.3kWh●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応 VCCI Class B●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●高さ調整:あり 120mm●本体(色):ブラックサイズ34型ピッチ0.2325(H)×0.2325(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク本体質量(g)9300表面処理ノングレア入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C最大消費電力(W)140コントラスト比1000:1輝度400cd/m2表示色10億7374万色 ※10bit入力時解像度3440×1440視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.4-183.0走査周波数(垂直)29.9-120.0ケーブル電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-CスピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB Type-1×2、USB-A×3
NEC Chromebook Y4 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工 エレコムNEC Chromebook Y4 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工エレコム
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
画面を傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止タイプの画面保護フィルムです。
用途画面を傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止タイプの画面保護フィルムです。 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。 なめらかな指滑りで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。 フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(一般財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りがよい快適な操作を実現します。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上適合11.6インチセット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)約278.8×約181.9対応機種NEC Chromebook Y4可視光線透過率(%)91表面硬度3Hブルーライトカット率約40%フィルター厚さ(mm)約0.15(他保護シート約0.08
レーザーポインター レッドレーザー サンワダイレクトレーザーポインター レッドレーザーサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)、保証書兼取扱説明書材質真鍮 他ブラック電源単四アルカリ乾電池×2本寸法(cm)約直径1.3×長さ13.7(クリップ含まず)製品質量(g)約40(電池含まず)到達距離(m)最大約100(夜間時)※環境温度によって性能が変化します。使用環境温度(℃)10~40レーザー出力最大1mWレーザー波長(nm)650(赤色)クラスJIS規格クラス2レーザー可視光半導体レーザー取扱説明書日本語取扱説明書ありレーザー光色照射時間(時間)約30
Lenovo 500e Chromebook Gen 4s 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工 エレコムLenovo 500e Chromebook Gen 4s 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
画面を傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止タイプの画面保護フィルムです。
用途画面を傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止タイプの画面保護フィルムです。 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。 なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。 フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 摩擦を軽減した表面仕上げで、指すべりがよい快適な操作を実現します。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度3Hは実力値です。 フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(mm)幅約281.2×高さ約182.1対応機種Lenovo 500e Chromebook Gen 4s可視光線透過率(%)0.91表面硬度3H対応インチサイズ11.6インチブルーライトカット率約40%フィルター厚さ(mm)約0.15(他保護シート約0.08
HP Fortis Flip G1m 11 Chromebook 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工 エレコムHP Fortis Flip G1m 11 Chromebook 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
画面を傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止タイプの画面保護フィルムです。
用途画面を傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止タイプの画面保護フィルムです。 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。 なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。 フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 摩擦を軽減した表面仕上げで、指すべりがよい快適な操作を実現します。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度3Hは実力値です。 フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(mm)幅約282.3×高さ約182.8対応機種HP Fortis Flip G1m 11 Chromebook可視光線透過率(%)0.91表面硬度3H対応インチサイズ11.6インチブルーライトカット率約40%フィルター厚さ(mm)約0.15(他保護シート約0.08
Lenovo 300w Yoga Gen 4 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工 エレコムLenovo 300w Yoga Gen 4 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
画面を傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止タイプの画面保護フィルムです。
用途画面を傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止タイプの画面保護フィルムです。 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。 なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。 フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 摩擦を軽減した表面仕上げで、指すべりがよい快適な操作を実現します。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度3Hは実力値です。 フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(mm)幅約278.6×高さ約181.8対応機種Lenovo 300w Yoga Gen 4可視光線透過率(%)0.91表面硬度3H対応インチサイズ11.6インチブルーライトカット率約40%フィルター厚さ(mm)約0.15(他保護シート約0.08
ASUS Chromebook CM30 Detachable 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工 エレコムASUS Chromebook CM30 Detachable 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
画面を傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止タイプの画面保護フィルムです。
用途画面を傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止タイプの画面保護フィルムです。 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。 なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。 フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 摩擦を軽減した表面仕上げで、指すべりがよい快適な操作を実現します。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度3Hは実力値です。 フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(mm)幅約253.2×高さ約162.4対応機種ASUS chromebook CM30 Detachable可視光線透過率(%)0.91表面硬度3H対応インチサイズ10.5インチブルーライトカット率約40%フィルター厚さ(mm)約0.15(他保護シート約0.08
16Wインチ (16:10) パソコン 覗き見防止フィルム ブルーライトカット 紫外線99.9%カット 静電気防止 抗菌 エレコム16Wインチ (16:10) パソコン 覗き見防止フィルム ブルーライトカット 紫外線99.9%カット 静電気防止 抗菌エレコム
8,298税込9,128
1個
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。 画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q) 透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。 ※硬度3Hは実力値 表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。 反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。 ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます) お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)寸法(幅W×高さH)(mm)約345×215.5機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5%対応インチサイズ16Wインチ(16:10)ブルーライトカット率約50%フィルター厚さ(mm)約0.4
EVNIA QHD180Hz ゲーミングディスプレイ 27型/ホワイト PhilipsEVNIA QHD180Hz ゲーミングディスプレイ 27型/ホワイトPhilips
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2、500/cd/m2(peak)、応答速度:0.5ms
仕様●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●パネル方式:Fast IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ホワイト●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):0.5ms●標準消費電力:29.8W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 30度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:180Hz●本体サイズ(H×W×D):519 x 614 x 261mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●モニタ形状:平面●高さ調整:あり 130mmサイズ27型備考応答速度0.5ms(MPRT)ピッチ0.2331 x 0.2331mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.68最大消費電力(W)46コントラスト比100000000:1輝度350cd/m2表示色約10億7,000万色(8bits+FRC)解像度2560×1440ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m入力端子HDMI2.0 x2, DisplayPort1.4 x 1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトUSBなし
ApresiaLightGS128GT-PoE2 Webスマートスイッチ 24p APRESIA SystemsApresiaLightGS128GT-PoE2 Webスマートスイッチ 24pAPRESIA Systems
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応レイヤー2Webスマートスイッチ 10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵 IEEE802.3at準拠(30W給電対応)
仕様●電波法備考:電波を発しないため非対象●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●本体サイズ(D):250mm●本体サイズ(H):44mm●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:あり●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●本体サイズ(W):440mm●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:あり●標準ポート数:24●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認最大消費電力(W)541通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラックPhilips
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):631 x 714 x 280 mm●本体(色):ブラック●パネル方式:VA●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:対応●標準消費電力:34.8W●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電源OFF時消費電力:0.3W以下サイズ31.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.18159 ×0.18159 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)11.47最大消費電力(W)180.1コントラスト比50000000:1表示色約10億7000万色(8bits+FRC)解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m, USB cable C-C 1.0M入力端子USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 2、DisplayPort1.4 x 1、RJ-45 x 1スピーカーあり3Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 x 4
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック Philips液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラックPhilips
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録●パネル方式:IPS●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電源OFF時消費電力:0.3W以下●応答速度(G to G):4ms●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●標準消費電力:25.3W●本体サイズ(H×W×D):524 x 613 x 205 mm●J-Moss:対応サイズ27型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.1554x0.1554 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)6.65最大消費電力(W)165.6コントラスト比50000000:1表示色約10億7000万色(8bits+FRC)解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m, USB cable C-C 1.0M入力端子USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI12.0 x 2、DisplayPort1.4 x 1、RJ-45 x 1スピーカーあり2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 x 3
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック Philips液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックPhilips
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
仕様●VCCI:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:あり 130mm●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●本体(色):ブラック●標準消費電力:31.8W●HDR方式:HDR10●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●リフレッシュレート:100Hz●本体サイズ(H×W×D):510 x 614 x 212 mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ27型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2331x0.2331mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.59最大消費電力(W)48.2コントラスト比80000000:1表示色約1677万色解像度2560×1440ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m入力端子HDMI2.0 x2, DisplayPort1.2x 1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト輝度(cd/m2)250USBなし
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ホワイト Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ホワイトPhilips
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●リフレッシュレート:100Hz●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5W以下●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ホワイト●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●標準消費電力:20.2W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ27型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.3114 x 0.3114 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)3.97最大消費電力(W)29.1コントラスト比80000000:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1スピーカーあり2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合輝度(cd/m2)300USBなし
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラックPhilips
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457×617×211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下サイズ27型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.3114×0.3114 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理アンチグレア本体質量(kg)3.97最大消費電力(W)29.1コントラスト比1500:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1スピーカーあり(2W×2)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラック Philips液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラックPhilips
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
仕様●高さ調整:あり 130mm●本体サイズ(H×W×D):472 x 540 x 197 mm●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●標準消費電力:23.4Wサイズ23.8型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2058x0.2058mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)4最大消費電力(W)36.2コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度2560×1440視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.5m、AC Adaptor入力端子HDMI2.0 x2, DisplayPort1.2 x 1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式IPS Technology輝度(cd/m2)250USBなし
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイト Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイトPhilips
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):417 x 542 x 180 mm●本体(色):ホワイト●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:16.3W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●高さ調整:なし●パネル方式:IPSサイズ23.8型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2745 x 0.2745 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.94最大消費電力(W)29コントラスト比80000000:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1スピーカーあり2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合輝度(cd/m2)300USBなし
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラックPhilips
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2745×0.2745 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.94最大消費電力(W)29コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.2×18×41.7ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイトPhilips
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●パネル方式:IPS●本体(色):ホワイト●J-Moss:対応●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:なし●標準消費電力:13.4W●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ21.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2493 x 0.241 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.4最大消費電力(W)27.4コントラスト比80000000:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1スピーカーあり2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合輝度(cd/m2)250USBなし
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラックPhilips
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:13.4W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●スリープ時消費電力:0.5W以下●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPSサイズ21.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2493 x 0.241 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.4最大消費電力(W)27.4コントラスト比80000000:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1スピーカーあり2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合輝度(cd/m2)250USBなし

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら