カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「安全軍手」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし) 京セラ法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし)京セラ
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えてNFC搭載 ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 3.5Φイヤホンジャック具備 バッテリーケアモード 変わらぬ信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 MIL-STD-810H準拠 4000mAhの大容量バッテリー グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア Android Enterprise Recommendedに対応 通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
ホワイトディスプレイ5.83型容量(GB)4/64
法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり) 京セラ法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり)京セラ
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
前機種SX2同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。加えてNFC搭載 sXGP対応 ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 3.5Φイヤホンジャック具備 バッテリーケアモード 変わらぬ信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 MIL-STD-810H準拠 4000mAhの大容量バッテリー グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア Android Enterprise Recommendedに対応 通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
ホワイトディスプレイ5.83型バッテリー容量(mAh)4000容量(GB)4/64
法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり) 京セラ法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり)京セラ
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
前機種SX2同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。加えてNFC搭載 sXGP対応 ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 3.5Φイヤホンジャック具備 バッテリーケアモード 変わらぬ信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 MIL-STD-810H準拠 4000mAhの大容量バッテリー グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア Android Enterprise Recommendedに対応 通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
ブラックディスプレイ5.83型バッテリー容量(mAh)4000容量(GB)4/64
法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし) 京セラ法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし)京セラ
41,980税込46,178
1台
予約販売
前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えてNFC搭載 ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 3.5Φイヤホンジャック具備 バッテリーケアモード 変わらぬ信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 MIL-STD-810H準拠 4000mAhの大容量バッテリー グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア Android Enterprise Recommendedに対応 通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
ブラックディスプレイ5.83型バッテリー容量(mAh)4000容量(GB)4/64
TB170 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 OS搭載、8GBメモリ、4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル unitechTB170 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 OS搭載、8GBメモリ、4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデルunitech
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。 、 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。、 また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。、 TB170-QDJ2UMNG は、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。、 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系、SoftBank系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属寸法(mm)283×192×15サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)質量(g)990通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2、【WWAN】Quectel LTEモジュール EM06-J (日本) LTE-FDD B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、Nano SIMカードリーダ、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャックバッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROMディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)防塵防水性能IP65使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサOSWindows 11 IoT EnterpriseRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラシンボルQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコードに対応容量(GB)8落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応防水IP65駆動時間(時間)最大連続駆動時間7時間(4G LTEモデル)
スマートフォン WiFiモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:なし) 京セラスマートフォン WiFiモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:なし)京セラ
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
多彩なビジネスシーンをサポートする、安心して長く使えるWi-Fi専用スマホ 防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 4270mAh の大容量バッテリー グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 生体認証として顔認証/指紋認証採用 耐薬品性の試験を実施 京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能
ディスプレイ5.8型バッテリー容量(mAh)4270容量(GB)64
スマートフォン SIMフリーモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:SIMフリー) 京セラスマートフォン SIMフリーモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:SIMフリー)京セラ(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
翌日出荷
高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。 信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 MIL-STD-810H準拠 4270mAhの大容量バッテリー グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 生体認証として顔認証/指紋認証採用 耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア Android Enterprise Recommendedに対応 通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能
仕様SIM:Dual SIM (nano SIM+eSIM)、生体認証:顔/指紋(Class3)付属品ACアダプタブラック質量(g)約248対応NFC/FeliCa(R)(おサイフケータイ(R)対応)、イヤホンジャック、グローブタッチ(R)/ウェットタッチ(R)、通話後録音通信方式5G(SA対応※) / 4G / 3G / 2G (※SA対応のSIMが必要になります。)ディスプレイ約5.8インチ HD+ TFT液晶防塵防水性能防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)使用CPUMediaTek Dimensity 700 2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア)バッテリー容量(mAh)4270(着脱式)OSAndroid(TM) 13 (OSアップデート 2回予定)耐久性(試験)耐衝撃(MIL-STD-810H 21項目)+京セラ独自試験BluetoothVer.5.3カメラ仕様メイン:約1600万画素CMOS(ワイド撮影切替可能)、サブ:約800万画素CMOSWi-FiIEEE802.11a/b/g/n(2.4/5GHz)/ac、IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応)容量(GB)(内蔵)RAM:4/ROM:64、(外部)microSDXCTM(最大1TB)ボタン仕様(ダイレクトボタン)2か所寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×163×14.9システム対応(位置測位)GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応
TB170 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 OS搭載、8GBメモリ、Wi-Fi・2次元バーコードリーダー搭載モデル unitechTB170 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 OS搭載、8GBメモリ、Wi-Fi・2次元バーコードリーダー搭載モデルunitech
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。 TB170-QD62UMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属寸法(mm)283×192×15サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)質量(g)990通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャックバッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROMディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)防塵防水性能IP65使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサOSWindows 11 IoT EnterpriseRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラシンボルQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコードに対応容量(GB)8落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応防水IP65駆動時間(時間)最大連続駆動時間9時間(WiFiモデル)
法人向けタブレット DIGNO Tab2 5G 京セラ法人向けタブレット DIGNO Tab2 5G京セラ
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cを採用。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)顔認証(class1)指紋認証(Class3)に対応。
ディスプレイ約10.1インチOSAndroid 14

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

安全軍手特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら