パソコン/周辺機器 :「小型カメラ」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)4Kインテグレーテッドカメラ
水平111°の超広角レンズを搭載した定点撮影に便利な小型4Kカメラ。小型4Kカメラ。
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はスマートフォン・携帯電話用ネックストラップです。 携帯電話・小型デジタルカメラ・携帯型オーディオ機器等に取り付け可能です。
耐荷重(kg)約3 伸長(cm)最大約45
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4Kインテグレーテッドカメラ
小型デザインとカメラの駆動の静音性は、配信の場所や状況を限定せずにフレキシブルに対応します。
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラネックスコミュニケーションズスマカメ 目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム」
エコ商品
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
セット内容USB-CAM02(本製品)、ケーブルホルダー(ゴム)、ケーブルホルダー(プラスチック)、ホルダー内寸調整用ゴムパッド(厚さ2mm/4mm)、印刷物一式(保証書等) 質量(g)約63 電源(V)5(USB給電) 規格VCCI Class B 消費電力(W)最大:1 対応OSWindows 7以降、macOS 10.4.9以降、Linux Kernel 2.6.26以降、Chrome OS レンズF:2.0、f:3.6mm 保存温度(℃)-20~60 インターフェースUSB 2.0×1 解像度フルHD 1080p (1920×1080) 保証期間1年間 撮像素子200万画素 1/2.7インチ CMOSセンサー(OMNIVISION OV2719) ホワイトバランス自動 フォーカスマニュアルフォーカス 動作湿度(%)95以下(結露なきこと) 保存湿度(%)95以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)10~∞ ケーブル長(cm)約 198.5(フレキシブル部分:30含む) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 音声本体内蔵マイク 画角110°(対角)、92°(水平)、49°(垂直) 動作温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)カメラ本体:約 1.5×1.5×2.4
1個
11,980 税込13,178
欠品中

スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
適合USB-CAM02 セット内容US2-LA130(本製品) 質量(g)約5 レンズF:2.0、f:2.8mm 寸法(Φ×mm)14×16.7 保証期間1年間 動作湿度(%)95%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)10~∞ 画角130°(対角)、105°(水平)、55°(垂直) 動作温度範囲(℃)-10~50 レンズマウントM12 / P0.5
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
適合USB-CAM02 セット内容US2-LA65(本製品) 質量(g)約5 レンズF:2.0、f:6.0mm 寸法(Φ×mm)14×16.7 保証期間1年間 動作湿度(%)95%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)10~∞ 画角65°(対角)、60°(水平)、35°(垂直) 動作温度範囲(℃)-10~50 レンズマウントM12 / P0.5
1個
1,898 税込2,088
欠品中

開口部が大きく開きカメラを出し入れしやすい巾着型のカメラポーチです。裏地はやわらかいフランネル素材を使用。小型のミラーレスカメラに最適な大きさです。
ライトグレー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×170 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×160
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

一本足でシンプルにスマホを支えるデスクトップスタンドです。 スマホでテレワーク スマホを固定して、見栄えが良くなる高さに調整が可能。 約21~31.5cmの範囲で高さを 調節することができます。 ボールジョイントにより角度も自由自在に設定できます。 デジカメも取り付け可能 スマホホルダーを取り外せば、カメラ用三脚のように使うことも出来ます。 小型デジカメをWebカメラ化する際のスタンドに最適です。 様々なアクセサリーの固定に 耐荷重は660g。 カメラやスマホ以外にも、ビデオライト等の照明やマイク等、三脚ネジ穴のある製品の固定にも対応しています。
材質ABS 直径(Φmm)約j115 高さ(mm)約210~315 適合機器スマートフォン・カメラ・三脚ネジ穴のあるアクセサリー 特性高さ調整可能、角度自由自在
1個
1,498 税込1,648
欠品中

スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適 付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類) 材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール 質量(kg)11 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460 アズワン品番64-0878-24 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

本製品はスマートフォン・携帯電話用ネックストラップです。携帯電話・小型デジタルカメラ・携帯型オーディオ機器等に取り付け可能です。本製品はジョイントパーツが付属しているのでスマートフォン・携帯電話とストラップ部分を分離することができます。本製品の先端にはYシャツのポケット等、衣類をはさむことができるクリップが付属しています。ストラップ本体のリフレクター(反射材)が車のヘッドライト等に反応します。
1個
739 税込813
6日以内出荷

チャレンジングな環境で撮影するフォトグラファーや映像クリエイター向け。小型・軽量でカメラ/ビデオカメラ取り付けアタッチメントに対応。高耐久性アルミニウム合金ケースが熱を放散。
インターフェースUSB3.2 Gen 2×2 容量(GB)512
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

チャレンジングな環境で撮影するフォトグラファーや映像クリエイター向け。小型・軽量でカメラ/ビデオカメラ取り付けアタッチメントに対応。高耐久性アルミニウム合金ケースが熱を放散。
インターフェースUSB3.2 Gen 2×2 容量(TB)2
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

チャレンジングな環境で撮影するフォトグラファーや映像クリエイター向け。小型・軽量でカメラ/ビデオカメラ取り付けアタッチメントに対応。高耐久性アルミニウム合金ケースが熱を放散。
インターフェースUSB3.2 Gen 2×2 容量(TB)1
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。
使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)約80×54×16 伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps 伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB) 周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)2.5 変換タイプオス-オス
1台
469 税込516
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクノホライゾン書画カメラ
1300万画素の超高画質。最大解像度4160×3120で細部まで高精細に表現。16倍デジタルズームで、細かな文字や伝えたい部分を大きく映せます。高画質・高フレームレート USB、HDMIで4K/30fps、フルHD/60fps出力可能。軽量・小型・省スペース・レイアウトフリー。薄さ2.2cm、質量460gの薄型・軽量の小型ボディカメラヘッドは左右90度回転可能で、縦置き、横置きも自由となり、省スペースで活用。シンプルなインターフェース。HDMI/RGBなどのケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続。カメラ底面にマグネット搭載で設置も自在に。SDカードに静止画や動画の記録可能 ※保存形式:MP4、JPEG(PC再生可、本体再生不可)。操作ボタンに加え、録画や静止画撮影も手元で操作可能に
外形寸法(mm)幅:343 奥行:82 高さ:302(セットアップ時)、幅:290 奥行:82 高さ:22(収納時) 電源(V)DC5 消費電力(W)6 出力(HDMI)3840×2160/30fps 1920×1080/60fps 1280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4サイズ撮影可能なモード有り、RGB:1920×1080/60fps 1024×768/60fps、USB2.0 UVC(映像)対応(M-JPEG) USBバスパワー対応、4160×3120、3840×2160 レンズ撮影:f=2.0mm センサー1/3.1インチ CMOS 対応同時出力(USB/HDMI/RGB):○、エルモソフトウェア:Image Mate 4 / Image Mate+C / EIT 記録方式SDカード(記録のみ、最大32GB) 速度撮影:60fps(高フレームレートモード1080P 時) 総画素数1300万画素 撮影範囲最大:374×281(高さ286)(mm) 4:3比 フォーカスワンプッシュAF 出力端子HDMI:タイプA、USB:TypeC、RGB:アナログRGB映像[mini DSUB15pin] デジタルズーム16倍 内蔵マイク○(USBのみ)
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

主にカメラバッグ、PCバッグなど重量のあるバッグ向けの汎用交換用ショルダーベルトです。カメラバッグと同様に肉厚のクッションパッド、耐久性抜群の金属フックを採用したハイスペックモデルです。小型~中型のカメラバッグやPCバッグを使用していて、肩への負担を和らげて快適に使用したい方や、使い慣れたバッグを継続して使い続けたい方には特におすすめです。
ブラック 仕様金属フック使用 質量(g)約150 ベルト幅(mm)約38 長さ(cm)約78~131
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)4Kインテグレーテッドカメラ
その場になじむ小型&ドーム型デザインで、出演者の「カメラで撮られている感覚」を最小限に。
1個
779,800 税込857,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東進電機工業PoEスプリッター
PoEにてDC12VとLANを分配。PoEにてWi-Fiカメラへの電源供給が可能。PoEにて小型モニターへの電源供給が可能。2A出力対応の為、PTZカメラにも対応。高速伝送10/100BASE-TX
仕様●LANケーブル::192mm●入力入力ポート:DC44-57V RJ45 10/100BASE-TX 質量(g)約52 寸法本体:28.5(W)×22.5(H)×80(D)mm 規格IEEE802.3 af/at 使用温湿度範囲-10~40℃ 10~90%RH 但し結露ないこと 保存温湿度範囲-20~50℃ 5~90%RH 但し結露ないこと 関連資料(0.27MB) 電源ケーブル:186mm 出力ポートDC12V 2A Φ5.5-2.1mm センタープラス
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

Molex USB タイプ A オス - マイクロ B メスは、カメラ、電話などの小型ポータブル電子機器をコンピュータや充電器に接続するのに最適です。ケーブルの長さは 1.5 m ですプラグアンドプレイ デュアルエンドコネクタ PVCケーブル
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:マイクロUSB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒●コード番号:213-4446 アズワン品番65-7380-88
1袋(100個)
63,980 税込70,378
欠品中

Molex USB タイプ A オス - タイプ B メスは、カメラ、電話などの小型ポータブル電子機器をコンピュータや充電器に接続するのに最適です。ケーブルの長さは 1.5 m ですプラグアンドプレイ デュアルエンドコネクタ PVCケーブル
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1.5m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒 アズワン品番65-7383-73
1袋(100個)
119,800 税込131,780
欠品中

1個
4,040 税込4,444
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

。携帯電話・デジカメ・音楽プレーヤーなどに最適な小型メモリーカード。SDアソシエーション新規格:SDHC 2.0準拠。高速転送・高速連写・動画撮影に対応。スピードクラス:Class4。著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格対応。環境に配慮したRoHS指令準拠。最大転送速度:9MB/s。付属の変換アダプタを使用することでSDカードとしても使用可能。安心の永久保証。付属品:SDカード変換アダプタ
1台
689 税込758
8日以内出荷

ハドルルーム向けの小型USBビデオバー。デジタル5倍ズーム、広視野角120°FOVの4Kカメラ、8マイクアレイ&スピーカーを搭載。自動フレーミングに対応。
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm■天板サイズ_W:800mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:20mm
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は2枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。キャスター、アジャスターの取付を選択することができます。キャスター取付け時の総耐荷重は50kg。
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。携帯電話・デジカメ・音楽プレーヤーなどに最適な小型メモリーカード。SDアソシエーション新規格:SDHC 2.0準拠。高速転送・高速連写・動画撮影に対応。スピードクラス:Class4。著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格対応。環境に配慮したRoHS指令準拠。付属の変換アダプタを使用することでSDカードとしても使用可能。安心の永久保証。付属品:SDカード変換アダプタ
1台
929 税込1,022
7日以内出荷

コンパクトで省スペースでも備えられる監視用10.4インチTFTモニター。監視用のモニターとして最適な4:3のアスペクト比で違和感のない映像が確認できます。4種の接続部を備えており付属のHDMIでのデジタル接続を始め、VGAケーブルを使用してDVRとVGA出力での接続やPCと接続が可能。BNCとAV入力も備えており多彩なシーンで使用できる多機能モニターです。様々な映像入力に対応HDMI/BNC/VGA/ビデオ入力信号のデジタル・アナログ両入力に対応。多彩なシーンでの活躍が見込まれる小型モニターです。
用途防犯カメラの監視モニタとして。工場や現場での調整用モニターとして(別売りバッテリーと接続)。店頭での販促モニターとして(DVDプレイヤー等と接続)。サーバールームや工場でのモニタリング用として。デジタルカメラや放送機器用の小型フィールドモニターとして。医療・教育現場での小型モニタとして サイズ(inch)10.4 解像度1024×768 アスペクト比4:3
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

長さ = 1.2m。コネクタ1 = USB A。コネクタ 2 = Micro USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 2.0。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 黒。代表規格 = CE, FCC, REACH SVHC161, RoHS 2.0, UL, UL 2725。。USB 2.0. RS PRO USB 2.0 Micro B-USB A USBケーブル、オス-オス. RS PROの信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端をオスMicro Bコネクタ、もう一方の端をタイプAオスUSBコネクタで終端しています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用して、スマートフォンやデジタルカメラなどの小型モバイルデバイスをホストPCに接続したり、Androidフォンを充電したりできます。. Micro USBコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。Microコネクタは、Mini USBの約半分の厚みで耐久性と小型化を実現したコネクタです。Microコネクタは、スマートフォンやデジタルカメラなどのスリムな小型モバイルデバイスを、デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなどのホストPCに接続する設計です。USB 2.0 Micro Bプラグコネクタは、USB 2.0 / 3.0 Micro Bポート又はレセプタクルのいずれにも互換性がありますが、USB 3.0プラグは、形状の違いにより、USB 3.0レセプタクルに対してのみ互換性があります。. USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。. 特長と利点. モバイルデバイスをホストコンピュータ又は充電器に簡単に接続可能 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このUSBケーブルは、小型のモバイルデバイスをホストPCに接続するために使用します。代表的用途には、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、GPSデバイス、フォトプリンタの接続などがあります。USB Aポートは、スマートTVや、DVDプレーヤー、ゲーム機、そしてモバイルAndroidデバイスのAC充電器にも装備されています。. USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送したり、携帯電話の充電など、必要なデバイスに電力を供給したりすることができます。このケーブルは、電力とデータを個別に転送するために4線で構成されています。Micro USBプラグをモバイルデバイスに挿入し、タイプAプラグをホストPC (又は充電器)のメスUSBポートに挿入します。接続すると、データ又は電力が自動的に送られ、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)を8ポート、10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレス、50℃、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Ping。
ポート数(10/100BASE-TX)8、(10/100/1000BASE-T)1 接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。マグネット標準添付。給電は装置あたり最大61.6W。 ファンなし マグネットあり
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)を16ポート、10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレス、45℃、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Ping。
ポート数(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)2 接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。マグネット標準添付。給電は装置あたり最大123.2W。 ファンなし マグネットあり
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。冷却時間は目安です。完全に凝固するまで冷やしてからご使用ください。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。約44×70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。28℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×1、専用保管シート×1 材質冷却パッド:PCM、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙 ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。交互に使える2個入り。 。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。 。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。 。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。 。※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。 。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。 。※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。 。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。 。W約44mm×H約70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。 。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。 。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。 。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。 。※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×2、専用保管シート×2 材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙 ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。冷却時間が従来比1.5倍の約90分になったBIGサイズです。 。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。 。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。 。約90分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。 。※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。 。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。 。※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。 。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。 。W約49mm×H約74mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。 。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。 。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。 。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。 。※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×1、専用保管シート×1 材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙 ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×約16×約74
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

27000mAhのリチウム電池搭載 ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源 持ち運べるコンパクトなポータブル電源 重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。 27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。 最大85WのAC出力 最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や 小型の家電製品などに使用できます。 USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。 スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。 入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。 5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。 4台同時充電・給電に対応 Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。 ※最大合計85Wまで 本体への充電(蓄電)もスピーディー 本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。 Type-Cポートからの充電で4時間 両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×35×122 充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 動作温度(℃)5~35 USBポート数3 ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1 蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電) 充電端子DC端子、Type-C 給電端子AC、USB A、Type-C バッテリー容量(Wh)99.9
1個
24,980 税込27,478
欠品中

USB 3.0バスパワー4ポートハブ:ノートPCのUSB Type-AホストポートにUSB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を増設。すべての接続デバイスで最大4.5W(5V/0.9A)の電力を共有。USB 1.1/2.0と下位互換。5Gbpsスピード性能:USB 3.0 SuperSpeed に対応(USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)。すべてのダウンストリームデバイスで5Gbpsを共有。USBメモリー、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に最適。コンパクト & ポータブル:デスクトップでの使用、または携帯用としても便利な軽量ハブ。頑丈なプラスチック筐体に14cmの一体型ケーブルが付いた小型設計(75mm x 40mm x 13mm)。幅広いOS互換性:メジャーなOS各種に対応(Windows/macOS/Linux/iPadOS/Chrome OS/Android)。ドライバーのインストールが要らない簡単セットアップ。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード ポート数4 仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なし セット内容4ポートUSB3.0ハブ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)75 幅(mm)40 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)13 質量(g)40 電源USB電源 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20 ~ 60 動作温度(℃)0~60 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)7 インターフェイスUSB 3.0 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。冷却時間が従来比1.5倍の約90分になったBIGサイズです。交互に使える2個入り。 。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。 。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。 。約90分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。 。※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。 。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。 。※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。 。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。 。W約49mm×H約74mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。 。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。 。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。 。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。 。※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×2、専用保管シート×2 材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙 ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×約16×約74
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

パソコンに挿したままでも気にせず持ち運べる超小型USBメモリー USB3.1 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送 コネクタ部を守るキャップ付き デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能※搭載 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応 ストラップ付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

グリーンハウス小型USB3.1 Gen1 メモリー 32GB ブラック
エコ商品
パソコンに挿したままでも気にせず持ち運べる超小型USBメモリー USB3.1 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送 コネクタ部を守るキャップ付き デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能※搭載 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応 ストラップ付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

パソコンに挿したままでも気にせず持ち運べる超小型USBメモリー USB3.1 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送 コネクタ部を守るキャップ付き デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能※搭載 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応 ストラップ付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります