パソコン/周辺機器 :「左右確認」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
2.上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。
4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
質量(kg)約8.9(スタンド含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)
電源コード(m)約3
コントラスト比5000:1
解像度最大3840×2160(4K)
視野角(水平/垂直):178°/178°
入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200
スピーカー8W+8W
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
色(本体)ブラック
出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1
バックライト直下型LEDバックライト
動作温度範囲(℃)0~35
設置条件縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)0.5
モニターサイズ50
パネル駆動方式VA
パネル種類VA
対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
スマートフォンが収納できる保管庫です。正面扉は個別鍵付です。
内部が確認できる半透明の扉を採用しています。ラベルが差し込めるネームプレート付きです。
収納部は、機器の滑り落ちやキズを防止する滑り止めマット付きです。
上下左右でドッキングさせて、収納台数を増やすことができます。
背面にはケーブルを通す穴(直径30mm)があり、機器の充電ケーブルが配線できます。
盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
付属品鍵×8本(各番号2本ずつ・100種類)、連結用ボルト、キーホルダー×4個、ネームプレート×10枚(予備を含む)、ネームカバー×4個
材質(本体)スチール、(扉)PS、(クッション材)EVA
質量(kg)3.42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×240×183
アズワン品番64-0904-44
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
モニターをメタルラックやポールに設置 メタルラックや既存のポール(丸パイプ)に固定するタイプのモニターアームです。最大で6kg、32インチまでのモニターに対応します。取り付けるポール(丸パイプ)が本製品+モニターの重量を支えられるか確認した上、取り付けてください。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターは360°(±180°)回転するので、縦方向など好きな位置にして使用できます。左右パン方向に180°(±90°)、上下チルト方向に60°(±30°)角度を付けられます。また、直径30~55mmの丸パイプに固定することができるため、多くのメタルラックに対応します。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
2.上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。
4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
質量(kg)約22.7(スタンド含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンド含む)
電源コード(m)約3
コントラスト比4000:1
解像度最大3840×2160(4K)
視野角(水平/垂直):178°/178°
入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)400 ×(H)200
スピーカー8W+8W
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
色(本体)ブラック
出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1
バックライト直下型LEDバックライト
動作温度範囲(℃)0~35
設置条件縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)0.5
モニターサイズ75
パネル駆動方式VA
パネル種類VA
対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×4
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
スマホ用のサンシェードです。
屋外での使用時に、日陰を作り液晶画面を見やすくします。
地図の確認や、ドローン操作など、様々なシーンで活用できます。
スマホの左右に挟み込むだけで、素早く取り付けできます。
折り畳みタイプで収納時もコンパクトに収納できます。
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm■天板サイズ_W:800mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:20mm
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】。大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】。IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。過酷なアウトドアでも使用可能です。※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。【重厚かつ高級感溢れるデザイン】。太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】。常時点灯ディスプレイに対応しています。シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。【ラインやメール通知をウォッチで確認】。接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。【時短+快適 直感的な使い心地 】。スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。【機能がすぐ使えるクイックアクセス】。ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。【本体設定がすぐできるコントロールセンター】。ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】。それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。【100種を超えるスポーツモード】。ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。【120種以上のウォッチフェイス】。画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。【SOS通話を発信】。ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】。手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。【ボイスアシスタントに接続】。ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。※電話帳は最大30件まで追加可能です。【7日~20日持続するバッテリー】。ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6~7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】。スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。【バンド切替が可能なピン構造】。幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。【グローバル仕様 10言語に対応】。英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。【カラーバリエーション】。ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。【使用可能時間の目安】。デイリーモード(通常使用):約6~7日。ハイパフォーマンスモード:約2~3日。時計モード:約20日
色ブラック
質量(g)45
対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上
入力5V/500mA
バンド幅(mm)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49
ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ
解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート)
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)300
Bluetooth5.2
防水IP68(2ATM)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
Haylou Watch 2 Proは、24時間の健康モニタリング(睡眠、心拍数、血中酸素濃度、リラックス度)を提供し、100以上のワークアウトモード、スマートフォン連動通知、天気予報、音楽コントロール、スマホを探す、カメラリモート、ホーム画面のカスタマイズなど多様な機能を備えたウェルネス志向のスマートウォッチです。【24時間健康モニタリング、自動で記録&一瞬で見える化】。Haylou Watch 2 Proは、睡眠、心拍、血中酸素濃度、リラックス度を24時間自動で測定します。加速度センサーと心拍数センサーを使用して、ユーザーの行動振幅と心拍数を分析します。着けたまま寝るだけで、睡眠モニタリングができます。また月経周期のデジタル管理、消費カロリーチェックを通じてダイエットをサポートするなど、女性に嬉しい管理機能が提供され、生活リズムやライフスタイルの充実に寄与します。【100種以上の運動をトラッキング カロリー・心拍・距離を測定】。高精度の加速度センサーを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。アプリと接続することで、運動中の心拍の状態など詳しく記録、地図上で走ったコースもトラッキングできます。【通知&通話機能付き】。Bluetooth 5.0技術を搭載し、運転中、ランニング中などスマホを取り出すのが難しいる環境でも、ウォッチで手軽に電話をかけたり、応答することが可能です。スマートフォンの通知がそのまま連動でき、首の振動でLine、Skype、メール等のメッセージにすぐ気つけます。会議や家事中などスマホと離れていてもメッセージをチェックするのにぴったりです。【1.85インチ大画面&高い輝度 見やすい&操作しやすい】。大型1.85インチのディスプレイは、発色が美しく、直射日光の下でもはっきりと画面が見える明るさです。4段階で明るさの調節が可能です。手首の動きによる自動点灯機能を一時的に無効化する夜間モードを搭載。睡眠を妨げません。【メタル素材&シリコンバンド まるで高級時計】。高品質の亜鉛合金を、マット・光沢の2種の処理で美しく仕上げました。付属のバンドは柔らかく丸洗いができるシリコン製です。多様な手首の太さに合わせて幅広くサイズ調節できるマルチホールデザインで、運動中から睡眠中まで長時間着用しても快適です。【100以上の文字盤 天気・歩数などホーム画面で表示】。クラシックな時計風デザインからモダンアートまで文字盤を100種類以上、取り揃えました。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。自分のアルバムにある写真を利用してカスタマイズも可能です。【充電は週に1回 10-20日ロングバッテリー】。約90分でフル充電。最大で20日間、バッテリーが持続します。使用頻度やモニタリング設定でバッテリー持続時間は変化します。【クイックアクセス機能 知りたい情報をすぐに表示】。ホーム画面より左右にスワイプすることで、LINEなどの通知確認や、音楽操作、天気予報、その他健康指標の測定が可能です。【バンドの取り替え可能 クイックレバー採用】。幅22ミリで、クイックレバー式ピン構の市販バンドと取り替えが可能です。
色ブラック
本体質量(g)47
対応OSiOS 9以上, Android 6.0以上
ディスプレイ1.85-inch TFT HD
解像度240×284
充電時間(分)約90
バッテリー容量(mAh)250
防水仕様IP68
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×10.8×260
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】。大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】。IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。過酷なアウトドアでも使用可能です。※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。【重厚かつ高級感溢れるデザイン】。太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】。常時点灯ディスプレイに対応しています。シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。【ラインやメール通知をウォッチで確認】。接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。【時短+快適 直感的な使い心地 】。スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。【機能がすぐ使えるクイックアクセス】。ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。【本体設定がすぐできるコントロールセンター】。ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】。それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。【100種を超えるスポーツモード】。ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。【120種以上のウォッチフェイス】。画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。【SOS通話を発信】。ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】。手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。【ボイスアシスタントに接続】。ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。※電話帳は最大30件まで追加可能です。【7日~20日持続するバッテリー】。ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6~7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】。スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。【バンド切替が可能なピン構造】。幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。【グローバル仕様 10言語に対応】。英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。【カラーバリエーション】。ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。【使用可能時間の目安】。デイリーモード(通常使用):約6~7日。ハイパフォーマンスモード:約2~3日。時計モード:約20日
色ブルー
質量(g)45
対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上
入力5V/500mA
バンド幅(mm)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49
ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ
解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート)
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)300
Bluetooth5.2
防水IP68(2ATM)
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっか
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H534~578mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約786g●耐荷重:約1kg ※静止時/1kg、運転時/1kg
アズワン品番65-9281-01
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
Haylou Watch 2 Proは、24時間の健康モニタリング(睡眠、心拍数、血中酸素濃度、リラックス度)を提供し、100以上のワークアウトモード、スマートフォン連動通知、天気予報、音楽コントロール、スマホを探す、カメラリモート、ホーム画面のカスタマイズなど多様な機能を備えたウェルネス志向のスマートウォッチです。【24時間健康モニタリング、自動で記録&一瞬で見える化】。Haylou Watch 2 Proは、睡眠、心拍、血中酸素濃度、リラックス度を24時間自動で測定します。加速度センサーと心拍数センサーを使用して、ユーザーの行動振幅と心拍数を分析します。着けたまま寝るだけで、睡眠モニタリングができます。また月経周期のデジタル管理、消費カロリーチェックを通じてダイエットをサポートするなど、女性に嬉しい管理機能が提供され、生活リズムやライフスタイルの充実に寄与します。【100種以上の運動をトラッキング カロリー・心拍・距離を測定】。高精度の加速度センサーを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。アプリと接続することで、運動中の心拍の状態など詳しく記録、地図上で走ったコースもトラッキングできます。【通知&通話機能付き】。Bluetooth 5.0技術を搭載し、運転中、ランニング中などスマホを取り出すのが難しいる環境でも、ウォッチで手軽に電話をかけたり、応答することが可能です。スマートフォンの通知がそのまま連動でき、首の振動でLine、Skype、メール等のメッセージにすぐ気つけます。会議や家事中などスマホと離れていてもメッセージをチェックするのにぴったりです。【1.85インチ大画面&高い輝度 見やすい&操作しやすい】。大型1.85インチのディスプレイは、発色が美しく、直射日光の下でもはっきりと画面が見える明るさです。4段階で明るさの調節が可能です。手首の動きによる自動点灯機能を一時的に無効化する夜間モードを搭載。睡眠を妨げません。【メタル素材&シリコンバンド まるで高級時計】。高品質の亜鉛合金を、マット・光沢の2種の処理で美しく仕上げました。付属のバンドは柔らかく丸洗いができるシリコン製です。多様な手首の太さに合わせて幅広くサイズ調節できるマルチホールデザインで、運動中から睡眠中まで長時間着用しても快適です。【100以上の文字盤 天気・歩数などホーム画面で表示】。クラシックな時計風デザインからモダンアートまで文字盤を100種類以上、取り揃えました。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。自分のアルバムにある写真を利用してカスタマイズも可能です。【充電は週に1回 10-20日ロングバッテリー】。約90分でフル充電。最大で20日間、バッテリーが持続します。使用頻度やモニタリング設定でバッテリー持続時間は変化します。【クイックアクセス機能 知りたい情報をすぐに表示】。ホーム画面より左右にスワイプすることで、LINEなどの通知確認や、音楽操作、天気予報、その他健康指標の測定が可能です。【バンドの取り替え可能 クイックレバー採用】。幅22ミリで、クイックレバー式ピン構の市販バンドと取り替えが可能です。
色シルバー
本体質量(g)47
対応OSiOS 9以上, Android 6.0以上
ディスプレイ1.85-inch TFT HD
解像度240×284
充電時間(分)約90
バッテリー容量(mAh)250
防水仕様IP68
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×10.8×260
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H320mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約608g●耐荷重:約1.5kg ※静止時/3kg、運転時/1.5kg
アズワン品番65-9280-99
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】。大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】。IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。過酷なアウトドアでも使用可能です。※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。【重厚かつ高級感溢れるデザイン】。太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】。常時点灯ディスプレイに対応しています。シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。【ラインやメール通知をウォッチで確認】。接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。【時短+快適 直感的な使い心地 】。スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。【機能がすぐ使えるクイックアクセス】。ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。【本体設定がすぐできるコントロールセンター】。ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】。それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。【100種を超えるスポーツモード】。ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。【120種以上のウォッチフェイス】。画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。【SOS通話を発信】。ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】。手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。【ボイスアシスタントに接続】。ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。※電話帳は最大30件まで追加可能です。【7日~20日持続するバッテリー】。ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6~7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】。スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。【バンド切替が可能なピン構造】。幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。【グローバル仕様 10言語に対応】。英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。【カラーバリエーション】。ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。【使用可能時間の目安】。デイリーモード(通常使用):約6~7日。ハイパフォーマンスモード:約2~3日。時計モード:約20日
色シルバー
質量(g)45
対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上
入力5V/500mA
バンド幅(mm)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49
ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ
解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート)
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)300
Bluetooth5.2
防水IP68(2ATM)
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】。大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】。IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。過酷なアウトドアでも使用可能です。※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。【重厚かつ高級感溢れるデザイン】。太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】。常時点灯ディスプレイに対応しています。シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。【ラインやメール通知をウォッチで確認】。接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。【時短+快適 直感的な使い心地 】。スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。【機能がすぐ使えるクイックアクセス】。ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。【本体設定がすぐできるコントロールセンター】。ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】。それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。【100種を超えるスポーツモード】。ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。【120種以上のウォッチフェイス】。画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。【SOS通話を発信】。ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】。手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。【ボイスアシスタントに接続】。ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。※電話帳は最大30件まで追加可能です。【7日~20日持続するバッテリー】。ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6~7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】。スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。【バンド切替が可能なピン構造】。幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。【グローバル仕様 10言語に対応】。英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。【カラーバリエーション】。ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。【使用可能時間の目安】。デイリーモード(通常使用):約6~7日。ハイパフォーマンスモード:約2~3日。時計モード:約20日
色ブラウン
質量(g)45
対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上
入力5V/500mA
バンド幅(mm)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49
ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ
解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート)
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)300
Bluetooth5.2
防水IP68(2ATM)
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】。大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】。IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。過酷なアウトドアでも使用可能です。※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。【重厚かつ高級感溢れるデザイン】。太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】。常時点灯ディスプレイに対応しています。シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。【ラインやメール通知をウォッチで確認】。接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。【時短+快適 直感的な使い心地 】。スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。【機能がすぐ使えるクイックアクセス】。ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。【本体設定がすぐできるコントロールセンター】。ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】。それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。【100種を超えるスポーツモード】。ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。【120種以上のウォッチフェイス】。画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。【SOS通話を発信】。ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】。手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。【ボイスアシスタントに接続】。ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。※電話帳は最大30件まで追加可能です。【7日~20日持続するバッテリー】。ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6~7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】。スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。【バンド切替が可能なピン構造】。幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。【グローバル仕様 10言語に対応】。英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。【カラーバリエーション】。ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。【使用可能時間の目安】。デイリーモード(通常使用):約6~7日。ハイパフォーマンスモード:約2~3日。時計モード:約20日
色グリーン
質量(g)45
対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上
入力5V/500mA
バンド幅(mm)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49
ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ
解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート)
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)300
Bluetooth5.2
防水IP68(2ATM)
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。