パソコン/周辺機器 :「差し込み錠」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
B4書類が収納出来るブリーフケース。本体メインルームはファスナー開閉式。差し込み錠付きの引き手を使用しておりロック可能です。本体メインルーム内にオープンポケットを装備。前胴側と背胴側に加え、中央にもポケットを装備。いずれもオープンタイプの収納口なので、スムーズな荷物の出し入れが可能です。クリアファイルなどの収納に最適です。しっかりとしたハードタイプの本体。マチ幅が広く設定してあるので、安定感のある自立が可能です。
用途通勤・通学に。
材質合成皮革
色ブラック
質量(g)約1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×16×31
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
本体を未使用のLANポートに差し込み、ロックをすることで、不正使用から守ります。
付属の特殊開錠レンチを使用し、簡単に取外すことができます。
セット内容LANポートロック本体×3個、開錠用特殊レンチ×1本
材質LANポートロック:ABS樹脂、ネジ部分:ステンレス、レンチ:鉄(メッキ処理)
対応機種ANポートを持つパソコン、LANハブなど
アズワン品番64-0904-38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
一秒でロックできるキー不要の4桁ダイヤル式セキュリティワイヤーです。
設置状態がひと目で分かる表示窓付きです。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
【ロック方法】:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込み本体を回転させ、4桁ダイヤル錠を回すだけでロックできます。
【解除方法】:ダイヤルを元に合わせ、本体を回転させれば取り外し出来ます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー太さ(mm)4.5
材質シリンダー:亜鉛合金、スチール+ソフトPVCコーティング
寸法(mm)53.3×17×24.8
質量(g)約134
セキュリティ対応スロットサイズ2.9~4mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
ロックダイヤル錠(4桁)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
本体を未使用のLANポートに差し込み、ロックすることで、不正使用から守ります。
付属の特殊開錠レンチを使用し、簡単に取り外すことができます。
適合機種LANポートを持つパソコン、LANハブなど
セット内容LANポートロック本体×3個、開錠用特殊レンチ×1本
材質LANポートロック/ABS樹脂、ネジ部分/ステンレス、レンチ/鉄(メッキ処理)
型番SLE-12SN
アズワン品番64-2296-43
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。
ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。
カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。
付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。
小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。
ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。
パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。
ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.2
仕様ワイヤーカバー、通常キー
トラスコ品番539-2969
セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1、鍵×2、パット×1
材質(ヘッド)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、(ワイヤーカバー)PUコーティング、(カギ)スチール+銅+ABSキャップ、(パッド)PU
質量(g)116
対応機種3mm~3.8mm×6.5mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ:4mm以下、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上)
ロックシリンダー錠
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。