パソコン/周辺機器 :「延長アーム」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
お使いのLXアームに取り付け、長さを23 cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンのLXデスクマウントやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、デュアルモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで荷重範囲が減少します。LXモニターアームであれば、11.3kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。保証期間は10年間です。モニターアーム本体は別売りとなります。
用途LXモニターアーム、LXウォールマウントモニターアーム用アクセサリ
セット内容23cm延長用アーム、キャップ
色アルミ色
本体質量(kg)約0.5
保証期間10年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
お使いのLXアームに取り付け、長さを23 cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンのLXデスクマウントやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、デュアルモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで荷重範囲が減少します。LXモニターアームであれば、11.3kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。保証期間は10年間です。モニターアーム本体は別売りとなります。
用途LXモニターアーム、LXウォールマウントモニターアーム用アクセサリ
セット内容23cm延長用アーム、キャップ
色マットブラック
本体質量(kg)約0.5
保証期間10年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
15インチから24インチのモニタを壁面に設置しスペースをセーブ。2台のモニタを一緒に調整し、画面を揃えて設置。アーム部分は壁から585mmまで延長可能。壁から165mmまでの張り出しが少ない設定も可能。丈夫なスチール製。180°のスイベル(旋回)に対応し、最適なビュー設定が可能。+/-15°のチルト(傾き)に対応。画面の反射を軽減し、快適なビュー角度に設定。モニタを360°回転させ、縦横どちらの方向にでも表示が可能。1台あたり5kgのモニタをサポート
用途医療機関、サービス業、金融機関など商用・ビジネス環境で顧客対応エリアにモニタ2台を設置。ロビーや応接エリアに2台のディスプレイを設置。モニタを壁面に設置しオフィスのスペースを有効活用。ディスプレイ2台を壁面に設置してスペースをセーブし、ホームオフィスでデュアルディスプレイワークステーションを構成
幅(mm)75
長さ(cm)68
角度調整範囲+/-15
高さ(cm)19.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
お使いのLXアームに取り付け、長さを23 cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンのLXデスクマウントやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、デュアルモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで荷重範囲が減少します。LXモニターアームであれば、11.3kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。保証期間は10年間です。モニターアーム本体は別売りとなります。
用途LXモニターアーム、LXウォールマウントモニターアーム用アクセサリ
セット内容23cm延長用アーム、キャップ
色ホワイト
本体質量(kg)約0.5
保証期間10年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。HDMIPowerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス
対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません
ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック
対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p
オス形状HDMI
アダプタタイプHDMI
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
付属品ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き)
色ブラック
対応サイズ/幅:164mm以内、厚み:20mm以内、質量:300g以内
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
VESAマウント用金具:VESA規格に対応するNUC、シンクライアント、ノートPC用ドッキングステーションなどをVESA対応モニター(75x75/100x100)背面に固定するマウントプレート。限られたデスクスペースを有効活用し、すっきり整理された作業環境を構築。取り付け構成:4つのクロススロットにより、Intel NUCや産業用シンクライアントを専用の取り付け金具を使用せずに取り付け可能なVESAアームブラケット。2つのパラレルスロットは、40x40のマウントパターンを持つドッキングステーションの取り付けが可能。取り付け金具:複数のネジサイズ および 長さが揃った金具セットが付属。NUC、シンクライアント、ドッキングステーションを本体に取り付けるほか、VESA規格対応モニターに直接取り付ける際に使用。安全な設置:取り付けたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションは目立たず、安全に固定されるため、盗難や不正操作のリスクを軽減。オフィスのホットデスク、教室、図書館など共用環境に理想的なVESA変換スチールブラケット。対応機種:155NA-USB4-DOCK、TB4CDOCK、HB31C2A1CGS、129N-USBC-KVM-DOCKなど、各種互換ノートPC用ドッキングステーション、USBハブ、KVM対応ドッキングステーション(別売)に対応
用途NUC、シンクライアント、ノートパソコン用ドッキングステーションをVESA対応モニターの背面に取り付け可能。搭載されたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションの盗難や 不正操作のリスクを低減
付属品M3×15mmねじ、M3×5mmねじ、M4×5mmねじ、M4×12mm ネジ、M4×20mmねじ、M5×12mm ネジ、M5×20mmねじ、ワッシャー、スペーサー、クイックスタートガイド
材質スチール
長さ(mm)120
幅(mm)305
色ブラック
高さ(mm)1.5
質量(g)100
取付場所互換性のあるVESA取付点
VESAマウント(mm)75×75、100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
耐荷重(kg)最大:約20
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)ポール部:35×700
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ壁面取り付けタイプ
付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器
材質スチール
寸法(mm)W115×D129×H115
質量(kg)0.93
耐荷重(kg)12
アズワン品番64-0848-60
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
単一ベースに32インチまでのモニタ2台を設置し省スペースを実現(ディスプレイ1台あたり8kgの耐荷重)。ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅77.7cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)。支柱周りで42.4cmの高さ調節に対応するフリースタンド型モニタアーム。縦横の画面回転、+90/-40度のチルト、+/-90度のスイベルに対応。最大アーム延長42.2cm
用途ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用。ディスプレイ2台を離して設置、または背面合わせに設置してマルチユーザー環境で使用。医療センター、商用施設など、混雑する環境に最適
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
最大27インチサイズ、重さ8kgまでのディスプレイに対応するデスクマウント式モニタアーム。180°のスイベル、+/- 45°のチルトでビュー角度の調整が可能な多関節アーム。アーム延長最大428mm。高さ調節最大450mmに対応。頑丈なスチール製。360°のフル回転に対応、横向きから縦向きへのディスプレイ切り替えが簡単。取り付けが簡単(デスクCクランプまたはグロメットマウント)、ケーブル結束機能つき
用途オフィス環境、ホームオフィスでエルゴノミクス(人間工学)に基づいた快適なワークスペースを構成。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
液晶モニター1面
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
可動域が広い2面対応多関節アーム。12インチから24インチのディスプレイ(耐荷重13.6kg)に対応。サポートポスト周囲とエルボー部で360°回転。ショルダー部分で180°度回転。+/-90° チルト(上下振り)と +/-90° パン(左右振り)が可能。アーム延長最大445mm。横方向から縦方向へのスクリーン回転(またはその逆も可能)。デスク/グロメットのコンバーチブル取り付けクランプを同梱。デスククランプでは75mm、グロメットクランプでは95mmのデスク天板に対応。本体一体型ケーブル管理
用途調節可能範囲が広いアームでデスクやテーブル脇にデュアルディスプレイをマウント。デスクやサーバーキャビネットにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整。複数ユーザーのワークステーションで、ディスプレイ間隔をあけて配置したり、背面どうしを合わせた配置も可能。ウェブ設計とコーディングのためディスプレイを縦方向に回転
色ブラック
角度調整範囲+/-90
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
モニターアームとノートパソコントレイ:ノートパソコン用トレイはVESA規格対応で通気性を確保。モニターマウントは最大32インチディスプレイの設置が可能。最大耐荷重: モニター 8kg、ノートパソコン 4.5kg。ノートパソコンをしっかりと固定:調整可能なパッド付きアームは、ノートPC(24~42cm幅)を様々な角度でトレイを固定。アームの位置は、ノートパソコンのポートを塞がないように調整可能。底面のストッパーは1.27cmと2.3cmの2種類の高さに調整が可能で、ノートパソコンの滑り止めに効果を発揮。可動域:ノートPCトレイとモニターのVESA規格対応マウントは、上下±45度、左右±90度、回転360度(縦/横)と幅広い可動域を備えています。デスクモニターマウントは、VESAマウントパターン75x75および100x100mmに対応。アーティキュレーションの範囲:両アームの高さは、443mmのポールに沿って独立して配置・固定することができ、ポールから最長399mmまで延長可能。アームにはジョイントがあり180度回転が可能。簡単な取付:デスククランプとグロメットモニターマウント(いずれも厚さ10~88mmのデスクに対応)は、手で取付可能。デスクトップ用モニターアームとノートパソコン用アームの高さを調整する工具、ケーブル管理用クリップ付属
材質スチール、プラスチック
質量(kg)6.1
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5
適合サイズ最大32インチディスプレイ、最大420mm幅のノートPC
取付場所デスク天板
保証期間5年
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター2
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
長さを43cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンの昇降式コンボアームや、昇降式コンボシステムに取り付けができます。互換性のある製品は、ホームページをご参考ください。ケーブルマネージメントでケーブル類もすっきり収納できます。保証期間は5年間です。昇降式コンボアームやシステム本体は別売りとなります。
用途StyleViewコンボ用アクセサリ
セット内容エクステンダーアーム、ピボットカバー、ウォールトラックマウントブラケット、取り付け金具
色アルミ色
本体質量(kg)約4.0
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)パン:180
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
長さを43cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンの昇降式コンボアームや、昇降式コンボシステムに取り付けができます。互換性のある製品は、ホームページをご参考ください。ケーブルマネージメントでケーブル類もすっきり収納できます。保証期間は5年間です。昇降式コンボアームやシステム本体は別売りとなります。
用途StyleViewコンボ用アクセサリ
セット内容エクステンダーアーム、ピボットカバー、ウォールトラックマウントブラケット、取り付け金具
色ホワイト
本体質量(kg)約4.1
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)パン:180
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)約8
サイズ31.5型
使用温度範囲(℃)5~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%
解像度3840×2160
応答速度OD:7ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカーNO
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A
測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度範囲(%)使用:20 ~ 85
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)8
適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)
長さ(mm)320
幅(mm)570
高さ(mm)310
質量(kg)4.65
セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド
取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85
VESAマウント(mm)75×75、100×100
アーム長さ(mm)最大延長時:570
角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360
色ブラック
高さ(cm)31
幅(cm)57
内幅(mm)320
内高(mm)242
タイプデスク取り付けタイプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
9インチから11インチまでのタブレットに対応するユニバーサルタブレットアーム(卓上取り付けタイプ)。ワークスペースでシームレスにタブレットを活用。施錠できるホルダーでタブレットを保護。クランプを使用する手軽な設置方法。耐久性に優れたスチール製
用途作業環境にタブレットを取り入れ、二次的な用途に活用。作業エリアにタブレットを設置し、タブレットを手に持たず画面を参照。キッチンにタブレットを設置しレシピを参照
仕様●対応ディスプレイ数:1●取付場所オプション:デスク固定●壁面取付:非対応●耐荷重:1kg●最大ディスプレイサイズ:11 インチ●高さ調節:あり●最大延長時のアーム長さ:540mm●チルト:180°●パン:280°●スイベル / ピボット:360°●ディスプレイ回転:360°●色:ホワイト●材質:スチール、プラスチック●製品長さ:808mm●製品幅:167mm●製品高さ:97mm●製品質量:1770g●セット内容:デスク クランプ、ケーブル結束クリップ、EVAクッション、2.5mm 六角レンチ、3mm 六角レンチ、キー、セキュリティレンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。