パソコン/周辺機器 :「指紋認証 USB」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。
Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。
Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。
立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。
解像度508dpi
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
消費電流(mA)最大30
コネクタ形状USB A
商品タイプ指紋認証
インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)
対応OSWindows:10、8.1、10 Hello
仕様●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
商品タイプ指紋認証
仕様(登録件数)10
付属品USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD)
色ブラック
質量(g)11
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×36×19
精度(%)(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下
通信方式RF方式
消費電力(mA)(最大)19
解像度508
アズワン品番64-0898-19
スワイプレート(mm/秒)250
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
企業向けのPCの使用に最適でVeriMarkデスクトップ指紋認証キーはFIDO U2F認証、FIDO2 WebAuthn対応です。
仕様●FIDO U2F認証、FIDO WebAuthn対応 多様な認証オプションで、様々なブラウザにおいて単一要素認証(パスワード不要)、二要素認証、多要素認証およびTap-and-Goでログインできます。(古いバージョンのFIDO U2F標準のサービスでは、生体認証を使用する代わりにTap-and-Goは指先をVeriMark指紋認証キーに触れるだけでセキュリティトークンとして使用できます。)指紋は10本まで登録可能です。Kensington.com/software.verimark-setupにて最新の対応のサービスをご確認ください。●Match-in-Sesor指紋認証技術で暗号化されたデータ送信 卓越した生体認証パフォーマンスと360°どこから指をかざしても認識する認証技術、業界水準を超える本人拒否率(FRR:False Rejection Rate)2%、他人受入率(FAR:False Acceptance Rate)0.001%でなりすましによるログインを防止します。●Windows Hello 認証 Windows HelloおよびWindows Hello for Businessに対応。またOffice 365、Azure、Outlookなどの多数のMicrosoftのサービスでも使用できます。●デスクトップ使用時に十分な長さのUSBケーブル(1.2m)USBケーブルは1.2mの長さがあるので、デスクトップの好きな位置におくのに十分な長さです。●製品タイプ:認証機器●FIDO U2FおよびFIDO WebAuthn対応●Windows Hello対応認証●ケーブル長:1.2m●USB端子●保証:2年間●コード番号:K0700AK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7663-96
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
2.5インチSATA SSD/HDD対応暗号化ハードドライブケース。データを外付けケースで携帯する際、機密データを不正なアクセスから守ります。データをハードドライブ上に暗号化し、最新の指紋認証テクノロジーでユーザーのアクセスを制限します。
<データセキュリティ>この外付けSSD/HDDケースは、データの暗号化により堅牢なデータ漏洩防止ソリューションを提供します。極めて強力な暗号化方式であるAES-256に基づき、ハードウエアベースの256ビット暗号化を行います。
<指紋認証アクセス>認証用の指紋は8本まで保存し、特定の個人のみデータへのアクセスが許可されるように設定することができます。また、ひとつのマスターパスワードにより、指紋プロファイルの設定、管理、変更が簡単にできるようになっています。
<手軽で柔軟に使えるポータブルストレージ>この暗号化SSD/HDDケースは、USB-AまたはUSB-C対応のノートパソコンやタブレットの外付けデータストレージとして使用することができます(2種類のケーブルが製品に付属しています)。ケース自体はデバイスのUSBポートから電源を取るため、外付け電源は不要です。頑丈なアルミニウム製の薄型ケースには、2.5インチSATAドライブ(7mm から 9.5mm)を簡単に装着できるようになっています。ケースには通気穴がついており、最適な動作温度を保ちます。コンパクトなケースは、オフィス、病院、ラボその他の現場への携帯に適し、安全なデータアクセスが可能です。
<高速パフォーマンス>ファイル転送速度はUSB 3.0の5Gbpsに対応しています。SATA 1.0/2.0/3.0をサポートし、外部SATA SSDにアクセスする際に高い性能を発揮します。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
。マイクロソフトおよびFIDOアライアンス認定の指紋認証付きUSBドングルで、FIDO2セキュリティキーに準拠し、登録された指紋情報はデバイス内で完結するため、最高ランクのセキュリティを実現します。FIDO2セキュリティキーに準拠。登録された指紋情報はデバイス内で完結するため、最高ランクのセキュリティを実現。FIDO2の暗号化されたセキュリティキーにより、個人情報は外部に漏れずフィッシング不可能な認証方法。ユーザーの指紋が唯一の鍵となり、パスワードレスでFIDO対応サービス全てのログインが可能。
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。Windows 11・Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。360度方向で、タッチするだけで、指紋認証ログインできます。Windows専用ドライバでUSB Type-C接続するだけの簡単設定です。 。立ち上げ時に指紋認証ログインセキュリティーが可能です。
仕様●対応OS Windows:45606●対応OS その他:Windows 11・Windows 10 Hello●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)●認証精度:本人拒否率/1.92%以下、他人受入率/0.002%以下
セット内容取扱説明書
電源USBバスパワー
コネクタ形状Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
インターフェースUSB HID
解像度508dpi
通信速度12Mbps
消費電流最大30mA
商品タイプ指紋認証
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
指紋認証キー Windows Hello 機能対応 FIDO U2F 準拠 2要素認証指紋認証キー。
Windows HelloとFIDOU2Fをサポートする最上級の指紋認証。(メーカ資料より)
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック
保証期間2年
商品タイプ指紋認証
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
パスワードロックボタンを搭載したUSB3.2Gen1(USB3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。
本体の数字ボタンを押す事でロック解除、その後パソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてご使用いただけます。
パスワードを入力するまでは保存されたデータにアクセスできないので、盗難や紛失時の情報漏洩対策として最適です。
パソコン上でパスワード認証を行うセキュリティUSBと異なり、動作がOSに限定されないので、幅広い機器でご利用いただけます。(すべての機器で動作を保証するものではありません)
付属品取扱説明書
質量(g)約30
電源(V)DC5(USBバスパワーにて供給)
キャップタイプキャップ式
対応OS(日本語版のみ)Windows7、8.1、10/MacOS10.10~11/ChromeOS
対応機種USBポートStandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、ChromeBook
消費電流(mA)最大390
ランプ有り
メモリー容量8GB
保証期間ハードウエア保証(1年間)
コネクタUSB Standard A
取得規格VCCI Class A
保存湿度(%)0~40℃/10~90%(結露なきこと)
アズワン品番64-3786-25
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)、USB2.0
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×84×11(キャップ含む)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
コネクタ形状USB3.0 TypeA
質量(g)約10
電源USBバスパワー接続
色ホワイト
対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
付属品取扱説明書(保証書)
色ブラック
質量(g)約11
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
端子形状USB Type-A
キャップタイプノック式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年
容量(GB)16
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
付属品取扱説明書(保証書)
色ブラック
質量(g)約11
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
端子形状USB Type-A
キャップタイプノック式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年
容量(GB)32
1台
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
Windows10 / 11 Hello、Windows Hello For Businessに対応した、外付けUSB指紋認証アダプターです。MoC方式で製品本体に指紋情報を安全に保存することで、指紋データの漏洩を防ぎ、不正ログインの防止が可能です。生体認証パスキーを用いたクラウドサービスのログインにも対応しています。業務用のPCや個人でご利用のPCでセキュリティの向上にご利用いただけます。
性能他人受入率(FAR):1/100000 (0.001% ※Microsoft標準:1/50000)、本人拒否率(FRR):1.7% (Microsoft標準:10%)
寸法(mm)約19×14×9
質量(g)約3
対応OSWindows10 / 11 (Windows Hello)/ Windows Hello for Business対応
センサータイプ指紋センサータイプ:静電容量方式、指紋データ格納方式:MoC(マッチオンチップ)方式、指紋登録可能数:最大10個、指紋読み取り速度:0.50秒(理論値)
接続端子USB2.0 / 3.0対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
色ブラック
質量(g)約10
外形寸法(mm)60.0×20.8×7.8(USBコネクタ収納時)
電源USBバスパワー接続
セキュリティパスワード、HW暗号化(AES256bit)機能
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
キャップタイプスライド式
コネクタUSB タイプA オス
USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。
仕様指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー360度認証、認証精度:他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下、登録データ場所:ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式、登録データ数:10件(10個の指紋)、対応OS Windows:11,10、対応OS その他:Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキー
セット内容取扱説明書
電源USBバスパワー
コネクタ形状USB A
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
インターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)
解像度7744Pixels
通信速度480Mbps/12Mbps
消費電流最大70mA
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
本製品はMoC方式のWindows10/11 Helloに対応した外付けのUSB指紋認証アダプターです。従来の指紋認証はマッチオンホスト(MoH)方式となり、指紋データなどはPC側に保存され、指紋照合処理はソフトウェアで行われる仕様でした。TE-FPA4-MCはマッチオンチップ方式となるため、本製品自体が指紋データの照合を行います。指紋データはセキュリティチップ内に暗号化して厳重に保存されるため、不正アクセス時に指紋データの流出を防止します。また、二要素認証(生体認証を利用)に対応したクラウドサービスのログインにも利用が可能です。本製品によってお使いのPCのなりすまし防止と不正ログイン防止が可能となり、セキュリティを向上させることができます。指紋も10個まで登録可能で、指紋認証速度は0.23秒(理論値)でFAR(他人受入率)は0.001% 以下で、FAR(本人拒否率)は1.8%以下と高い精度を有しており、日々のPCへのログインにお使いいただけます。本製品は米国からの信頼の証であるTAAに準拠しております。個人だけでなく、会社で利用のPCや複数人で利用する際のPCのセキュリティ向上にご利用いただけます。
1個
¥8,398
税込¥9,238
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
電源USBバスパワー
キャップタイプノック式
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0
質量(g)約9
電源USBバスパワー
キャップタイプキャップ式
対応機種Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×18×8.5
保証期間1年
コネクタUSBタイプAオス
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
卓上型のUSB Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。USB Type-C接続の指紋認証/Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。底面にマグネットを内蔵しているので、金属面に台座を固定できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載
色ブラック
規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
ケーブル長(m)約1.0
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、デバイス側::USB Type-C メス 上L型
台座寸法(mm)直径51/高さ24.5
データ転送速度最大:5Gbps (理論値)
USBPD (Power Delivery):対応 (20V-5A 100Wまで)
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプスライド式
インターフェイスUSB2.0
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
読込速度180MB/sの超高速データ転送を実現。アルミ素材を使用したスリムデザインで、スタイリッシュな超高速USB3.0メモリ”FALDA(ファルダ)”。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0
質量(g)約11
電源USBバスパワー
キャップタイプスライド式
対応機種Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×21×8
保証期間1年
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
指紋認証機能
仕様●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 236V vPro (40 TOPS NPU、 8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●その他ドライブ:なし●メモリタイプ:LPDDR5x、8533 MT/s オンボード●ストレージタイプ:512 GB SSD●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Lunar Lake)Core Ultra 5●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●エネルギー消費効率:12区分 16.8●WWAN:なし●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応
電源65W AC アダプター、USB Type-C
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201、2x2、802.11be
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)
オフィスソフトなし
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
指紋認証機能
仕様●メモリカードスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:512GB●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:LPDDR5x、8533 MT/s オンボード●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 236V vPro (40 TOPS NPU、 8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●ストレージタイプ:512 GB SSD●ディスプレイサイズ:13.3型●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●WWAN:なし●エネルギー消費効率:12区分 16.8●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●対応SIMサイズ:なし●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Lunar Lake)Core Ultra 5●WiMAX:なし
電源65W AC アダプター、USB Type-C
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201、2x2、802.11be
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
IRカメラ/指紋認証機能
仕様●ディスプレイサイズ:14型●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:LPDDR5x、8448 MT/s、オンボード●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット オーディオ ジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●メモリカードスロット:あり MicroSDカード リーダー×1●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、FHD+ (1920×1200) 非タッチ、300 nits●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面15.14mm/背面16.00mm/最大17.90mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Plus●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●リカバリ用データ保存場所:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10 コア、最大 3.4GHz、NPU最大 45 TOPS)●メインメモリ(標準):16GB●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●国際エネルギースター:登録●WWAN:なし●ストレージタイプ:M.2 2230、 TLC PCIe Gen 4 NVMe、 SSD●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:512GB●VCCI:対応●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●本体重量(g):ベースモデル最小構成重量 1530※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●WiMAX:なし
電源65W AC アダプター、USB Type-C
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83-key
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり IRカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2
USBUSB 4 Type-C(DisplayPort およびPower Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
IRカメラ/指紋認証機能
仕様●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、FHD+ (1920×1200) 非タッチ、300 nits●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面15.14mm/背面16.00mm/最大17.90mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●WiMAX:なし●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット オーディオ ジャック×1●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリタイプ:LPDDR5x、8448 MT/s、オンボード●ストレージタイプ:M.2 2230、 TLC PCIe Gen 4 NVMe、 SSD●ディスプレイサイズ:14型●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●メインメモリ(最大):32GB●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Plus●メモリカードスロット:あり MicroSDカード リーダー×1●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●CPU詳細:Snapdragon(R) X Plus X1P-42-100(8コア 最大 3.2GHzまで可能、シングルコアブースト最大 3.4GHz まで可能、NPU 最大 45TOPS)●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●本体重量(g):ベースモデル最小構成重量 1530※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
電源65W AC アダプター、USB Type-C
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83-key
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり IRカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2
USBUSB 4 Type-C(DisplayPort およびPower Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
IRカメラ/指紋認証機能
仕様●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面15.14mm/背面16.00mm/最大17.90mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●メモリタイプ:LPDDR5x、8448 MT/s、オンボード●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●CPU詳細:Snapdragon(R) X Plus X1P-42-100(8コア 最大 3.2GHzまで可能、シングルコアブースト最大 3.4GHz まで可能、NPU 最大 45TOPS)●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイサイズ:14型●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、FHD+ (1920×1200) 非タッチ、300 nits●J-Moss:対応●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●WiMAX:なし●ストレージタイプ:M.2 2230、 TLC PCIe Gen 4 NVMe、 SSD●本体重量(g):ベースモデル最小構成重量 1530※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●リカバリ用データ保存場所:なし●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット オーディオ ジャック×1●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Plus●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード リーダー×1●タッチパネル:非搭載
電源65W AC アダプター、USB Type-C
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83-key
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり IRカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2
USBUSB 4 Type-C(DisplayPort およびPower Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1
オフィスソフトなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
IRカメラ/指紋認証機能
仕様●WiMAX:なし●WWAN:なし●国際エネルギースター:登録●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●ストレージタイプ:M.2 2230、 TLC PCIe Gen 4 NVMe、 SSD●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、FHD+ (1920×1200) 非タッチ、300 nits●タッチパネル:非搭載●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Plus●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージ容量:512GB●本体重量(g):ベースモデル最小構成重量 1530※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●メインメモリ(最大):32GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ディスプレイサイズ:14型●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●CPU詳細:Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10 コア、最大 3.4GHz、NPU最大 45 TOPS)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:LPDDR5x、8448 MT/s、オンボード●メモリカードスロット:あり MicroSDカード リーダー×1●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット オーディオ ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面15.14mm/背面16.00mm/最大17.90mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●VCCI:対応
電源65W AC アダプター、USB Type-C
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83-key
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり IRカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2
USBUSB 4 Type-C(DisplayPort およびPower Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1
オフィスソフトなし
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
第12世代インテル Core i7 を搭載した14型 法人向けモバイルPC。薄さ約20.5mm 重量1.37Kgのスリムで軽量な筐体です。Windows Hello対応の指紋認証センサーを内蔵。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載(DisplayPort Alt Mode出力対応)。最大3画面のマルチディスプレイ環境を実現。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi 6Eと有線LAN搭載。状況に応じたネットワーク選択可能。USB Power Delivery対応
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cを採用。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)顔認証(class1)指紋認証(Class3)に対応。
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
日常業務に必要な性能を厳選し、価格を大幅に抑えた15.6型ノートPC。Intel N100と16GBメモリでWeb会議・文書作成・クラウド操作も快適。180°開閉ヒンジと指紋認証搭載で使い勝手とセキュリティも両立。導入しやすい価格帯で、教育・業務用端末・在宅支援PCとして法人提案に最適な高コスパモデルです。15.6インチの大画面フルHDディスプレイは180°まで開くフラット設計で会議中の資料共有もスムーズ。広い画面で動画視聴も捗ります。16GB+256GBで快適な作業環境を実現。指紋認証センサー対応で指先ひとつでロック解除可能。通信は次世代規格802.11axに対応。オンライン作業やストリーミングもストレスなし。3つのUSB Type-AやType-Cポート、HDMI、microSDカードスロットなど豊富なインターフェースにBluetooth5.3対応で、周辺機器との接続もストレスフリー。大容量データも高速で転送可能。
仕様●GPU:Intel(R) UHD Graphics●音声入出力:スピーカー2W 4Ω×2,内蔵マイク×2●画面解像度:1,920×1,080px●外部入出力:USBポート(USB3.2 Gen1)×3 ・ USB Type-Cポート(USB2.0)×1・HDMIポート・microSDカードスロット・3.5mmイヤフォンジャック ・ セキュリティスロット・電源ポート
センサー指紋認証センサー、ホールセンサー
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 6,000mAh/7.7V
メモリー16GB
ディスプレイ15.6インチ IPSディスプレイ
使用CPUIntel(R) N100 (4コア/4スレッド、最大3.4GHz)
BluetoothBluetooth(R) 5.3
カメラ仕様フロント:200万画素カメラレンズカバー
ストレージ256GB
無線LAN802.11 ax/ac/a/b/g/n
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
美しさと性能が、共存する。ASUS Zenbook 14/ジェイドブラック/14.0型/AMD Ryzen 7 7730U/2560 x 1600/16GB/SSD 1TB/Win 11 H/WPS Office 2 Standard Edition(3製品共通ライセンス付)/指紋認証/84キー日本語(JIS配列)。
仕様指紋認証
付属品ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書
質量(kg)約1.39
色ジェイドブラック
タイプストレージ:M.2 SSD
消費電力(W)最大約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.6×220.6×16.9~17.3
インターフェースUSB3.2 (Type-A/Gen2) ×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ×2、HDMI ×1、microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード
メモリー16GB LPDDR4X-4266 オンボードメモリのみ
ディスプレイ14.0型ワイドTFTカラー液晶
解像度2560×1600(60Hz)
使用CPUAMD Ryzen 7 7730U 8 コア / 16 スレッド・プロセッサー + Radeon グラフィックス 2.0GHz/4.5GHz
OSWindows 11 Home 64ビット
動作周波数(GHz)CPU:2
キーボード84キー日本語
Webカメラ207万画素
内蔵マイクアレイマイク
容量(GB)標準:16
ストレージ1TB (PCI Express 3.0×4接続 NVMe/M.2)
内蔵グラフィックスAMD Radeon グラフィックス (CPU内蔵)
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E)
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。
HDMIディスプレイは最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画面出力にも対応します。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。
ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、 DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBメモリなど各種USBデバイスを切り替えて共有することができます。
KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
19インチサーバーラックに取り付け可能(1Uサイズ)。取り付け用金具付属。
切替方法は前面パネルでのボタン切替、キー入力によるホットキー切替、OSD画面による切替操作が可能です。
一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。
使用するユーザーレベルで、操作出来るOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載。
WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。※カーネルのバージョン・ディストリビューションの仕様により使用できない場合があります。
3段階までのカスケード接続に対応。最大512台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。
※本製品にはパソコンとの接続ケーブルが2本付属しています。3台以上のパソコンを接続する際は別途パソコン接続用ケーブル(品番:SW-KHU18)をご購入ください。
注意
※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。
※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。
※3 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。
※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能あり、19インチマウントラック取り付けあり
セット内容本体×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、電源ケーブル×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、ラックマウントキット(ブラケット×2、ネジ×6)、グランド線(接地線)、取扱説明書(保証書付き)、ゴム足×4、ラック固定用ネジ×4、ラック固定用ナット×4、ラック固定用ワッシャー×4
切替方式本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替, OSD切替
消費電力(W)8.56
電源ACアダプタ(DC5V/4A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種
インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×8キーボード・マウス・USB2.0ハブ:USB Bコネクタメス×8スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×8【周辺機器側】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1・キーボード/USB Aコネクタメス×1・マウス/USB Aコネクタメス×1・スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2・USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
ディスプレイHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ対応
動作温湿度範囲動作時/温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)
マイク/スピーカー3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー対応(※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数PC:8台
対応解像度最大解像度:1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)まで表示可能
キーボード/マウスUSBキーボード対応(※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。)、USBマウス対応(※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。)
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウスで3台のパソコンを切り替えて使用できます。キーボードからのホットキー入力でポートを切り替えることができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された3台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。底面にマグネットを搭載しスチール面への固定が可能。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 ■対応機種(マウス):USBマウス※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ■対応OS Windows:11,Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, uBuntu, OpenSUSE■インターフェース(PC側):USB Aコネクタオス×3(マウス用と共用)■インターフェース(周辺機器側):キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:3台■切替方式:ホットキー切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):約120mA■動作温度・湿度:温度/0~40℃湿度/0~80%(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃湿度/0~80%(結露なきこと)■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:映像なし【ご注意】 ●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。4台のパソコンは[Ctrl」]キー×2回押し、または[ScrLock]×2回+[1~4]で簡単に切替できます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された4台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×4※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:4台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):340mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:パソコン接続用ケーブル/1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル/0.25m×1■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/Buletoothあり。Galaxy Tab S10 FEは10.9インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。8000mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。本体重量497g。生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
仕様●本体サイズ(H):166mm●バッテリ容量:8000mAh●インストールOS詳細:Android 15●CPU詳細:Exynos 1580●ディスプレイサイズ:10.9型●有効画素数(インカメラ):1200万画素●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●本体重量(g):497●電気通信事業法:適合●メインメモリ:8GB●ストレージタイプ:eMMC●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●タッチパネル:対応●WWAN:なし●防水/防塵:防水防塵あり IP68●ストレージ容量:128GB●電波法:適合●本体サイズ(W):254mm●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:2304x1440 (WUXGA+),TFT●メモリカードスロット:あり●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(D):6mm●SIM情報:なし●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:なし●センサ:加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー
解像度2304x1440
スピーカーあり デュアルスピーカー
ポインティングデバイスなし
Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり
Bluetoothあり Bluetooth5.3
内蔵マイクあり
無線LANあり Wi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax)
セキュリティ機能あり 顔認証/指紋認証
USBType C USB 2.0
オフィスソフトなし
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌日出荷
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/Buletoothあり。Galaxy Tab S10 FE+は13.1インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。10090mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。本体重量664g。生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
仕様●インストールOS詳細:Android 15●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●タッチパネル:対応●マルチタッチ:対応●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●本体サイズ(W):301mm●防水/防塵:防水防塵あり IP68●その他インターフェース:なし●ディスプレイサイズ:13.1型●ハードウェアキーボード:なし●SIM情報:なし●ディスプレイ詳細:2880x1800 (WQXGA+),TFT●電波法:適合●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):6mm●バッテリ容量:10090mAh●ストレージ容量:128GB●WiMAX:なし●WWAN:なし●メインメモリ:8GB●センサ:加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー●ストレージタイプ:eMMC●有効画素数(インカメラ):1200万画素●メモリカードスロット:あり●本体サイズ(H):195mm●CPU詳細:Exynos 1580●本体重量(g):664
解像度2880x1800
スピーカーあり デュアルスピーカー
ポインティングデバイスなし
Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり
Bluetoothあり Bluetooth5.3
内蔵マイクあり
無線LANあり Wi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax)
セキュリティ機能あり 顔認証/指紋認証
USBType C USB 2.0
オフィスソフトなし
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3
セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド
幅(mm)71.2
厚さ(mm)8.08
色ブラック
高さ(mm)152.3
質量(g)191
センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター
バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ
メモリー12GB+512GB RAM:LPDDR5×8533Mbps
輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits
ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ
解像度2670×1200 460ppi
防塵防水性能IP68
使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.53GHz
充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート
動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR10+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応
OSXiaomi HyperOS 2
プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite Mobile Platform
セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除
調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証
カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ
色深度680億色
ストレージUFS 4.0
冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム
NFC対応
リフレッシュレート(Hz)1~120
オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3
セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド
幅(mm)71.2
厚さ(mm)8.08
色ブラック
高さ(mm)152.3
質量(g)191
センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター
バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ
メモリー12GB+256GB RAM:LPDDR5×8533Mbps
輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits
ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ
解像度2670×1200 460ppi
防塵防水性能IP68
使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.56GHz
充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート
動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR13+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応
OSXiaomi HyperOS 2
プロセッサーSnapdragon(R) 11 Elite Mobile Platform
セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除
調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証
カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ
色深度680億色
ストレージUFS 4.0
冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム
NFC対応
リフレッシュレート(Hz)1~120
オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3
セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド
幅(mm)71.2
厚さ(mm)8.08
色ホワイト
高さ(mm)152.3
質量(g)191
センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター
バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ
メモリー12GB+512GB RAM:LPDDR5×8533Mbps
輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits
ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ
解像度2670×1200 460ppi
防塵防水性能IP68
使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.54GHz
充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート
動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR11+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応
OSXiaomi HyperOS 2
プロセッサーSnapdragon(R) 9 Elite Mobile Platform
セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除
調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証
カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ
色深度680億色
ストレージUFS 4.0
冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム
NFC対応
リフレッシュレート(Hz)1~120
オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3
セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド
幅(mm)71.2
厚さ(mm)8.08
色グリーン
高さ(mm)152.3
質量(g)191
センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター
バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ
メモリー12GB+256GB RAM:LPDDR5×8533Mbps
輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits
ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ
解像度2670×1200 460ppi
防塵防水性能IP68
使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.58GHz
充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート
動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR15+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応
OSXiaomi HyperOS 2
プロセッサーSnapdragon(R) 13 Elite Mobile Platform
セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除
調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証
カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ
色深度680億色
ストレージUFS 4.0
冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム
NFC対応
リフレッシュレート(Hz)1~120
オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3
セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド
幅(mm)71.2
厚さ(mm)8.08
色ホワイト
高さ(mm)152.3
質量(g)191
センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター
バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ
メモリー12GB+256GB RAM:LPDDR5×8533Mbps
輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits
ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ
解像度2670×1200 460ppi
防塵防水性能IP68
使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.57GHz
充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート
動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR14+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応
OSXiaomi HyperOS 2
プロセッサーSnapdragon(R) 12 Elite Mobile Platform
セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除
調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証
カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ
色深度680億色
ストレージUFS 4.0
冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム
NFC対応
リフレッシュレート(Hz)1~120
オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。