パソコン/周辺機器 :「挟んで固定」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAP-F37CLAMP デスククランプ サンワサプライ 動画あり
材質スチール 対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2 アズワン品番64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

グリーンハウスタブレットホルダー
タブレットやスマホを三脚に固定できるタブレットホルダー 静止画・動画撮影や動画配信、ビデオ会議や動画視聴にも 伸縮アームで挟んで縦でも横でもしっかり固定 幅55~265mm以内のタブレット・スマホに対応、耐荷重1kg 2箇所の三脚用ネジ穴(背面・底面) 端末をキズつけにくいラバー素材採用
材質ABS 幅(mm)タブレット取り付け部分調整:55~265 質量(g)約114 耐荷重(kg)約1 対応機種iPad Proなど幅55~265mm以内のタブレット・スマートフォン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×225~335(最大)×53 取付ねじ1/4インチネジ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テーブル用タップホルダー
エコ商品
お手持ちのタップを挟んで、机や棚に固定ができて、抜き差しが便利です。
材質ABS 質量(g)約295 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×153×63 アズワン品番65-0525-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ペルチェ素子による高い冷却能力 簡単装着クリップ式(挟んで固定) ON/OFFスライドスイッチ 青LED表示
セット内容本体、電源ケーブル 寸法(mm)60×85×27(突起部含まない) 質量(g)75 電源有線(USB A - Type-Cケーブル付属) 対応幅(mm)スマホサイズ:約70~82 バッテリー内蔵:無し 保証期間1年 チップサイズ冷却:30×30mm 装着方法クリップ式 冷却能力(W)最大:10
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

アイネックスグラスワッシャー
ネジとマザーボードの間に挟んで固定し、ショートを防ぎます。 ネジの頭や六角スペーサーが大きくてショートするおそれがある時などに使用します。 絶縁ワッシャー
外径(mm)8 内径(mm)3.5 厚さ(mm)0.5
1パック(10個)
209 税込230
4日以内出荷

本体にLED搭載しているため暗い部屋でも顔を明るく照らします。、ドライバー不要でパソコンに繋げるだけで動作します。、カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。、据え置きにしたり、付属の三脚に設置したり、ディスプレイを挟んで固定もできます。
仕様●有効画素数:500万画素●解像度(ピクセル):2592×1944、2560×1440、2048×1536●センサー:CCD/CMOS●ビデオ仕様:motion JPEG●フレームレート(FPS):30●フォーカス:自動調整●ホワイトバランス:自動調整●三脚穴:あり アズワン品番67-4920-16
1個
4,598 税込5,058
33日以内出荷

25mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。 平頭形状で、物理干渉を減らします。 ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。 付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
適合25mm厚ファン用 セット内容インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個 ねじ寸法#6-32 ねじ長さ(mm)約31 ねじ山(mm)約5.5 頭部厚(mm)2 ワッシャー外径(mm)10 ワッシャー厚さ(mm)0.8 ブラック
1個
329 税込362
4日以内出荷

15mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。 平頭形状で、物理干渉を減らします。 ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。 付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
適合15mm厚ファン用 セット内容インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個 ねじ寸法#6-32 ねじ長さ(mm)約20 ねじ山(mm)約10 頭部厚(mm)2 ワッシャー外径(mm)10 ワッシャー厚さ(mm)0.8 ブラック
1個
329 税込362
4日以内出荷

テーブルにも壁にもつけられるセキュリティ付タブレットスタンドです。 タブレットの盗難防止・管理に役立ちます。 7.9~13インチ相当のタブレットに対応します。 スタンドのアーム部分でタブレットを挟んで固定します。 本体裏面に付属のワイヤーを留めてボタンを押してロックします。同時に、タブレットの取り外しを防ぎます。 スタンドは、タブレットを装着したまま360度回転、上下の角度調節ができ、お好みの向きにかえることができます。 スタンド接地面には、滑り止め効果のあるラバーを使用。タブレットの転倒や落下を防止します。 壁用ホルダーには両面テープとネジ穴があり、付属のネジで壁面に固定できます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー太さ(mm)6 ワイヤー長さ(m)1.7 仕様マスターキーなし、厚み約8mm以内 セット内容本体×1、ワイヤー×1、鍵×2、ホルダー×1、大ネジ×2本、コンクリート用アンカープラグ×2、六角レンチ×1、取扱説明書×1 材質本体:アルミ合金(ホルダー部:TPR、ボタン部:アルミ、滑り止め:ゴム)、鍵:鉄、ワイヤー:スチール、PVCコート、ホルダー:ナイロン、六角レンチ:ステンレス、ネジ:ステンレス 質量(g)本体:715、鍵×2:12、ホルダー:74、ワイヤー:128 本体寸法(mm)81×280×75 対応7.9~13インチのタブレット(iPad Pro等) 材質(ワイヤー部)スチール、カバー:塩ビ
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

サンワサプライヒートシンク
発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンク。アルミ製のヒートシンクと専用金属ケースの両面ではさみこみ冷却するのでダブルの冷却効果があります。M.2 SSDを両面から冷やすことができるので、両面実装タイプのSSDにも対応。もちろん片面実装タイプのSSDにも対応します。アルミヒートシンクはスリットが入った放熱性に優れた形状です。ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟む事で更に放熱高価が高まります。SSDをヒートシンクとアルミケースで挟んで固定。ネジ止めや別途工具は不要です。PS5に増設用SSDを取り付ける場合のヒートシンクとしても最適です
セット内容ヒートシンク×1、ヒートシンクケース×1、熱伝導シリコンパッド大×2、熱伝導シリコンパッド小×1 材質ヒートシンク/アルミ、ケース/ステンレス 熱伝導率(W/mk)1.32(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率です)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書 材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン 質量(kg)対象物質量:200以下 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W87×D175×H112 入数(個)1 取付可能幅(mm)台車背板/100~150 ベルト長さ(cm)310
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

延長コード 電源タップ コンセント 2P 3個口 3m クリップタイプ 雷サージ ホコリシャッター付 エレコム 動画あり
クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。クリップ機構を搭載し、机などに挟んで利用することができる2ピン式の3個口タップです。タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのに便利です。
適合電気用品安全法(PSE) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約380 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)3 機能雷ガード/二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80(コード部分及びプラグ部分を除く) 固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。 保証期間1年 シャッターほこりシャッター付き 適合地域日本国内 定格容量(W)1500 プラグ形状2P・スイングプラグ 差込口形状本体:2ピン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブルクリップ(200-CA025)
クリップに磁石が内蔵されており、ケーブルを束ねて固定したり、服に挟んでケーブルガイドにもなります。
材質シリコン、ネオジム磁石 ピンク、ブルー、グレー、グリーン 内径(mm)ピンク、ブルー/12、グリーン、ホワイト/15 取扱説明書なし
1セット(4個)
2,098 税込2,308
当日出荷

補強プレートを挟んでディスプレイアームを天板に固定することで設置面が広くなり、ディスプレイアームの重みや固定による締め付ける力を分散させ歪みやたわみを軽減するディスプレイアーム補強プレートです。
質量(g)約689 ブラック 仕様●寸法:(大プレート)約幅190×奥行153.5×高さ15mm、(小プレート)約幅120×奥行70×厚み2.5mm●材質:スチール、EVA●セット内容:大プレート×1、小プレート×1、天板保護シート(大)×1、天板保護シート(小)×1 アズワン品番65-2327-93
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マグネットで簡単に着脱可能!床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
用途床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。三脚は自由に高さ調節が可能で、最大約570mmまで伸ばせます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。ホルダーなどでスマートフォンを直接挟んで固定しないため、着脱の際に傷つく心配がありません。 。コンパクトに折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 。縦に180度、横に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて撮影ができます。 。スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。 。※当製品は床置きタイプです。落下する恐れがあるため、自撮り棒のようにスマートフォンを付けたまま持ち歩かないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質三脚:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄 ブラック 質量(g)三脚本体:約272、メタルプレート:約3 内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き) 耐荷重(g)約280 特性マグネットで簡単に着脱可能床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×30×245 地上高さ(mm)最小:約240、最大:約570
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ハードディスク固定ネジなどに入れて使用することにより、振動・共振音などを防ぎます。 ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。 硬め高級シリコーンゴム
外径(mm)10 内径(mm)3 厚さ(mm)2 乳白色
1パック(8個)
329 税込362
当日出荷

LN-SMTL01BK スマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡 LEPLUS NEXT 動画あり
スマホに装着できる望遠レンズです。 遠く離れた被写体の表情までくっきりで捉えます。 ・倍率:18倍、超広角16mmレンズの18倍相当・広角24mmレンズの12倍相当 ・装着方法:2ステップで簡単装着。クリップで挟んで、ネジで固定するだけ(※詳しい装着方法はパッケージに記載しております) ・対応端末:本製品はiPhone15シリーズ、14シリーズ、13シリーズで装着確認済みです。 対応機種: ・iPhone、スマートフォン各種 ・レンズの直径17mm以内 ・スマホの端からカメラレンズの中心が42mm以内 ・スマホの厚み10mm以内 ※上記サイズを超えるものは非対応となります。 ※端末やケースの形状により装着できない場合があります。 <ケースの場合> レンズ部分に高さのあるケースまたはカメラ保護レンズや保護フィルムをご使用の場合、きちんと取り付けることができない場合があります。その際は外してから本製品をご使用ください。 ・付属品:・レンズカバー(対物・接眼) ・アイカップ ・クリーニングクロス ※スマートフォン、撮影小物は付属しません。
用途スマホに装着し、望遠レンズとしても使用可能。 また卑俗のアイカップで、単眼鏡としても使用可能です。片手で持てるので両手がふさがりません。 ■ポイント ・遠くのものを大きく映せるスマホ用望遠レンズ 離れた被写体の表情まではっきり映します ・長めのクリップで幅広い端末に対応 ・収納時の傷を防ぐレンズキャップ付属 ・ストラップホール付き 落下防止のためのストラップや好きなキーホルダーをつけられる ■こんな場面で大活躍! 現場調査 /ロケハン / スポーツ観戦 / 運動会・発表会 / バードウォッチング / 山登り・アウトドア / テーマパーク 材質ABS+PVC+ガラス ブラック 質量(g)約94.7(本体)、約165.4 (パッケージ込) レンズ形状望遠 端末仕様対応:スマートフォン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

マグネットで簡単に着脱可能!卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
用途卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。三脚は自由に高さ調節が可能で、最大約205mmまで伸ばせます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。ホルダーなどでスマートフォンを直接挟んで固定しないため、着脱の際に傷つく心配がありません。 。コンパクトに折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 。縦に180度、横に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて撮影ができます。 。スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。 。※当製品は卓上置きタイプです。落下する恐れがあるため、自撮り棒のようにスマートフォンを付けたまま持ち歩かないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質三脚:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄 ブラック 質量(g)三脚本体:約124、メタルプレート:約2 内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き) 耐荷重(g)約280 特性マグネットで簡単に着脱可能卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×44×135 地上高さ(mm)最小:約130、最大:約250
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

延長コード 電源タップ コンセント 2P 3個口 クリップタイプ 雷サージ ホコリシャッター付 エレコム 動画あり
クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。机などに挟んで利用することができるクリップ機構を搭載した2ピン式の3個口タップです。固定使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。コードの長さは2.5mです。
適合電気用品安全法(PSE) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード/二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80(コード部分及びプラグ部分を除く) 固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。 保証期間1年 シャッターほこりシャッター付き 適合地域日本国内 定格容量(W)1500 プラグ形状2P・スイングプラグ 差込口形状本体:2ピン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4 材質アルミ、スチール、プラスチック 寸法(mm)幅約556×奥行約132×高さ約555 質量(kg)約3.69 ブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 規格対応:VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~約20 対応可動方式:ガススプリング式、固定方式:クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50 軸数5軸 液晶モニター1画面取り付け可能 適合モニターサイズ17インチ~49インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ハードディスク固定ネジなどに入れて使用することにより、振動・共振音などを防ぎます。 ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。 PB-024RA・PB-027RAのゴムワッシャーと比べて柔らかく、厚みは薄く外形は大きいです。
外径(mm)10 内径(mm)3 厚さ(mm)1
1パック(8個)
229 税込252
当日出荷

本製品は、クリップ式マウンターを、運転席のメーターフードに挟み込んで設置するスマートフォンホルダーです。 メーター近くに設置することで、大きく視線を動かすことなくスマートフォンの情報を素早く確認でき、ヘッドアップ・ディスプレイのように安全性が向上します。 スマートフォンホルダーは約60~90mmまで開閉 本製品のスマートフォンホルダーは、最大約90mmまで開き液晶画面が6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着することができます。 クリップ式マウンター 本製品のクリップ式マウンターを、運転席のメーターフードやサンバイザー等に挟んでご利用いただけます。クリップ式マウンターには強力なバネと滑り止めが搭載されており、しっかりと固定することができます。 角度調節が自由自在 本製品の4つの可動部分を自在に調節して、好みのアングルでスマホを固定できます。 片手で簡単操作 クリップ式マウンターでしっかり固定されており、スマートフォンの取外しや角度の微調整を片手で簡単に行えます。
適合幅(mm)【スマホホルダー可動】最大約60~90、【スマートフォン】横幅90mm、厚さ10mm程度 質量(g)約90 対応【メーターフード】奥行80mm以上 厚さ35mm以内 寸法(mm)90×80×115~150 材質ABS、シリコンゴム
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 ミリネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。 びびり音や振動を防止します。 ワッシャーは機器と固定面の間に挟んで使用します。 汎用ミリネジとしても使えます。
ねじ寸法M3×6mm シルバー
1パック(10個)
379 税込417
4日以内出荷

3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。 HDD用インチネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。 びびり音や振動を防止します。 ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。 汎用インチネジとしても使えます。
ねじ寸法#6-32×5mm シルバー
1パック(10個)
329 税込362
4日以内出荷

伸縮自在な強力フレキシブルアームで手帳型ケースもガッチリ挟んで離さない、工具不要簡単取付の自転車/バイク用スマホホルダーです。衝撃でホルダーが開くのを防ぐ固定ロックレバーを搭載しています。360°回転可能でスマホの縦置きも横置きも自由自在、用途に併せて便利にご使用いただけます。バイクへの取付はバーハンドルタイプに限ります。
材質プラスチックPC、プラスチックPA、シリコン、ゴム、ステンレス 質量(g)約110 ハンドル径(Φmm)取付けるハンドルサイズ:20-38(クランプで調節可能)※扁平型のハンドルには取り付けられない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×170 対応機種スマホサイズ・質量:幅70-90mm、高さ132-182mm以下、厚さ20mm以下、質量250g迄(装着しているカバーやアクセサリーを含めたサイズ・質量)※端末のケースの形状によっては取付できない場合があります。 特性360°回転可/縦置き・横置き 関連資料(0.62MB)
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

安定感と軽さを両立!5段階スライド式伸長三脚 目盛り(1)にすれば1kgまでのデジカメの使用が可能 防振EVAクッションがスマホを傷つけずにしっかり挟んで落下を防止! 伸縮して横幅80mmまでのスマホに対応 5段階スライド式三脚は1cm刻みでしっかり固定! スマホだけでなくコンパクトデジカメの使用も可能。※三脚固定ネジのあるデジタルカメラに対応 脚の先端にはラバー製滑り止め付き。安定して撮影できます。 360度回転
用途スマホの落下防止と撮影時の安定感を重視した軽量スマホ用三脚です。 材質PC、ABS ブラック 質量(g)約117 脚長さ(mm)約100~150 耐荷重(g)約300~約1000(三脚縮小時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性滑り止め 再生紙使用マーク適合
1個
979 税込1,077
当日出荷

机上のあらゆる場所にクランプ固定やマグネット装着ができる6ポートハブです。 通信しながら急速充電ができる最新ポート(パワーハブ)が搭載されており、多岐に渡るUSBポートの増設が可能です。 設置する箇所の厚さに合わせてクランプ幅を11mm~43mmの間で調整することができます。 本体とクランプ固定ネジにはそれぞれ設置面を傷つけないシリコンゴムが貼られております。 スペースを有効活用しながらしっかり固定でき、抜き挿しするときに本体がグラつかず快適に使用できます。 取付は設置したい個所に挟んでつまみを回して固定するだけなので、工具不要でネジ穴をあける必要もありません。 L字クランプ固定用金具は、本体を支えながら設置したい個所を効率良く挟むことができる設計になっています。 ハブ本体の両側面にセットすることができ、机上の環境に合わせた自由な向きで設置することができます。 6ポートすべてにスイッチを装備しましたので、未使用時の待機電力をカットすることができます。 未使用時のホコリの混入を防ぐために、すべてのポートにUSBキャップが付属しています。 現在の使用状況が一目でわかるようにLEDランプを採用しました。 USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタが同梱されていますので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 アルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、高耐食性・高耐摩耗性・高硬度・電気絶縁性・表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタが付属します。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、滑り止めゴム脚シート、マグネットシート、クランプ、Type-A to Type-C変換コネクタ、USBコネクタキャップ(出荷時本体装着)、マニュアル 質量(g)約150(本体のみ) ポート数ハブ(コネクタ青):最大2.7A(1ポート最大900mA)、パワーハブ(コネクタ赤):最大7.2A(1ポート最大2.4A) 電源ACアダプタ(12V 5A) クランプ範囲(mm)11~43 対応OSWindows 10/8.1/7、macOS(10.9以降) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 41×22×170(クランプ部除く) 動作環境USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン 保証期間ご購入から12ヵ月 転送速度(Mbps)最大:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)/USB2.0 480Mbps(規格値) 電源供給方式セルフパワー インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen1) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen1)、Type-C コネクタ形状-アップストリームUSB A、Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング