パソコン/周辺機器 :「撮影用 スクリーン」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
<明瞭な映像を届ける解像度 HD 720p/30fps>
HD 720pのスムーズな映像を撮影でき、独自技術RightLightTM 2が明るさや色、彩度を自動で調整します。天井の照明によって顔に影ができる時や、少し暗い部屋にいる時も顔がクリアに映るので、ビデオ会議での容易な意思疎通に役立ちます。
<最大3メートルの広い集音範囲>
内蔵のノイズリダクションマイクは最大3メートルの範囲の声を拾うことができ、周囲の雑音を低減しながら、相手に自分の声をクリアに届けます。
<柔軟に設置できる>
USB-Aケーブルは2mの長さです。付属のユニバーサルクリップを用いて、PC画面や棚などに固定して使用することができます。
仕様ビデオキャプチャー:HD 720p、HDワイドスクリーンモード:対応
ケーブル長(m)2.0
本体寸法(mm)[クリップなし]31.91×72.91×24.19、[クリップ付き]31.91×72.91×66.64
対応OSWindows7以降 Mac OS X 10.10 以降 Chrome OS(TM) USB-Aポート
インターフェースUSB
スタンドユニバーサルクリップ
保証期間3年
視野角60°
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30フレーム/秒
内蔵マイクモノラル
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様カードフォーマット:MicroSD●容量:32 GB●シリーズ:NOOBS●Raspberry Pi NOOBS (New Out Of Box Software) microSDカード及びSDカードアダプタ Debian Jessie. 最新バージョンのNOOBSがアップグレードされ、RaspbianオペレーティングシステムのDebian Jessieによりパフォーマンスとユーザー経験が強化されました。 RSから入手可能 121-3897 121-3897 16 GB microSDカード及びSDカードアダプタ 136-0148 136-0148 32 GB microSDカード及びSDカードアダプタ Raspberry Piは、コンピュータとプログラミングを子供たちに教育するために作成されているため、設定が簡単です。 ew ut f ox oftware (NOOBS)は、Piのセットアップに役立ち、microSDフラッシュメモリカードにインストールされている状態で入手することができ、SDカードアダプタも兼ね備えています。開始するには、Piをキーボード、マウス、電源、スクリーンに接続し、NOOBSカードをmicroSDスロットに挿入します。次に、Piで使用するOSをインストールします。 Raspberry Pi 3+、16 GB NOOBS SDカード付属 16 GB NOOBSカードとRaspberry Pi 3+を購入するつもりの場合は、このバンドル( 172-0556 172-0556 )がお買い得です。. NOOBSでインストールできるオペレーティングシステム. Raspbian (推奨) Pidora OpenElec RaspBMC RISC OS Arch Linux Debian Jessieアップグレードでは何が変更されていますか? Debian JessieがすべてのPiユーザーに対応するように開発されました。このため、Microsoft Office対応LibreOffice Suite、Claws Mailクライアント、BlueJ Greenfoot(Javaプログラミング用)、及びEpiphanyブラウザのアップグレード、Scratch、Sonic Piが追加されています。 その他の変更は次のとおりです。 イジェクトアイコン データを失わずにUSBドライブをイジェクト コマンドラインではなくデスクトップGUIで起動(コマンドラインでの起動も可能) MagPi (公式Pi専門誌)へのWebリンク Astro Piなどの新しいPiアドオンのサポート Piのスクリーンショットを撮影可能 sudoを使用せずにGPIOを制御 バグの修正 一般的に使用されるキーボードの自動検出 Debian Jessieについては次のサイトを参照してください。 https //www.raspberrypi.org/blog/raspbian-jessie-is-here/
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。