パソコン/周辺機器 :「暗記」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脳の若返りトレーニングソフト。 眠った脳を呼び覚ますゲームで1日5分の若返りを、7つの力でバランス良く鍛えられる内容収録。本ソフトでは脳をリフレッシュさせる7つの刺激、洞察力・観察力・集中力・記憶力・注意力・直観力・瞬間視力を使って楽しみながら脳を若返らすことができる。 「スパーク!目ヂカラ」は画面上に次々と現れるイラストを記憶して順番どおりに答え、素早くイラストを追う瞬間視力が問われるゲーム。「ハッスルMemory」は10秒間で人の服装を暗記し当てていくゲーム。注意力と増える服装を確実に暗記する記憶力を鍛えることができる。「イメージ++」は絵の中に隠された間違いを探し出し、わずかな違いに気づく注意力と観察力を鍛える。その他「フィーリング5×5」や「フラッシュピッ!」など、いろいろなゲームで頭を若返らせる。 またデータ保存も4人分でき、今日の成績・過去の成績をそれぞれ閲覧することも可能。「測定ROOM」では脳の若返り度、リフレッシュ度が測定でき、楽しく目標を持って続けられる。
対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X ~10.5 対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G3、Intel搭載Mac メモリー256MB以上、256MB以上 ディスク30MB以上、30MB以上 使用CPU1GHz以上、PPC G3 500MHz以上、intel CPU
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階 容量32GB/約22GB以上 バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池 使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続) 充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電) 動作温度(℃)5~35 OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura) インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタ バッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間 無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO タッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン) BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
1台
特価
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータル・アンド・クリエイティブ超鍛TOEICテスト 神崎流600超えのツボ ~単語編~
TOEICテスト学習ソフト。神崎正哉氏の監修で、TOEICテストの単語の頻度を分析し、頻度の高い1140語を収録している。「必ず複数回出る最頻出390語」、「必ず1回は出る390語」、「スコアに差が出る360語」と三段階に分類し、各分類内のユニットは頻度の高い順番に並んでいるので効率の良い学習が可能。また、直感的にできる5つの学習メニュー(「単語暗記」/「リスニング」/「単語帳」/「ワードマッチ」/「フレーズマッチ」)を用意。マウスのみの直感的な簡単操作で学習できるので、反復練習が欠かせない単語学習を、簡単に行うことができる。
対応OSWindows XP/Vista/7/8/ ※Win 7/8は64bitにも対応、※Win8はアップデータ要 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング