パソコン/周辺機器 :「有線 lan アダプタ usb」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド
材質(筐体)プラスチック
質量(g)約30.5(本体のみ)
規格(有線)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠
ポート数1
対応OS【Windows】11/10、【macOS】Ventura13/Monterey12/BigSur11/Catalina10.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応
インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ(有線)RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI Class B
USBケーブル長(cm)約9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)1000/100/10※理論値
データ転送速度(最大)USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(デバイス側)USB-A×1ポート
アクセス方式CSMA/CD
定格入力5V/900mA
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
規格VCCI class B
ポート数1
仕様(有線規格)IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3x(Flow Control)、(対応ソフト)MACアドレスチェンジャー
質量(g)24
消費電力(W)1.05
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10(32bit/64bit) / Windows 8.1(32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12 / Mac OS X 10.11 / Mac OS X 10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×15(ケーブル部分を除く)
消費電流(mA)210
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年
コネクタ(有線)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
ケーブル長(cm)9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)10/100<理論値>
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB2.0/1.1、Type-A(オス)×1ポート、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps
アクセス方式CSMA/CD
入力電圧DC5V
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプUSB-LAN
ポート数3
対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10/Windows 8.1、(Mac)macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15
通信規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠
伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1
転送速度(Mbps)USB3.2(Gen1)スーパースピード/最大5Gbps、USB2.0ハイスピード/最大480、USB1.1フルスピード/最大12
USBポート【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート
供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内
定格入力バスパワー 5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×約41×約16(ケーブル部分を除く)
ケーブル長(cm)約30(USB/コネクターを除く)
質量(g)約56
材質プラスチック(筐体)
色ブラック(筐体)
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
取得規格VCCI class B
RoHS指令(10物質対応)対応
保証期間1年間
付属品セットアップガイド
対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ブラック
質量(g)約25
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ホワイト
質量(g)約25
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
電源供給方式バスパワー
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
有線LANで安定通信!USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き
高速・安定通信ができる有線LANアダプター
ギガビット対応の高速LAN搭載
USB3.2 Gen1(5Gbps)のUSBポートを3基搭載
ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ
仕様Auto-Negotiation対応
セット内容RS-UCLAN-H3本体、ユーザーズマニュアル/保証書
対象パソコンUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac
質量(g)約42(本体のみ)
対応OSWindows 10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
適合機器マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。
電源電圧(V)DC+5(USBポートより供給)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×32×19(突起部含まず)、ケーブル長(約20cm)
LED橙(LINK)点灯:リンク確立中。 緑(ACT)点灯/点滅:データ通信中
適合コネクタUSB Type-C USB3.2 Gen1(5Gbps)
伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)
インターフェイスRJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、(USBハブ)USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3
供給電流(mA)最大900(全ポート合計)(※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。)
ジャンボフレーム対応、最大9KB ※出荷時状態では無効になっています。有効にする場合は設定変更をおこなってください。 ※macOSはジャンボフレームに対応していません。
通信速度(理論値)5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
USB(USB3.0)ポートをギガビット対応LANポートに変換できるUSB3.0-LAN変換アダプタ。。
用途LAN-USB変換用に
仕様Jambo Frame:最大サイズ4KB
色ブラック
質量(g)27
規格【LAN】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【USB】USB3.0/2.0/1.1
ケーブル長(m)0.165(USB部含む)
対応OSWindows 10/8.1/7、Nitendo Switch、Mac OS X 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14
コネクタ形状【LAN】RJ-45、【USB】USB端子Aタイプ
対応機種USB3.0/2.0/1.1端子搭載のWindows 及び Mac、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×17×59
ケーブル長(mm)165(USB部含む)
アズワン品番65-2350-72
データ転送速度【LAN】1000/100/10 Mbps、【USB】最大転送速度:USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB端子Aタイプ
メス形状RJ-45
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンに最適なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なのでLANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約7cmです。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド
材質プラスチック
質量(g)約28.5(本体のみ)
規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠
ポート数1
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×約25.9×約15.5(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応
インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ【有線】RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI Class B
USBケーブル長(cm)約7cm(コネクター部分を除く)
定格入力(V/mA)5/900
伝送速度(Mbps)【有線(理論値)】1000/100/10
データ転送速度【最大】USB3.2 Gen1 スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートデバイス側:USB Type-C(TM)×1ポート
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプTypeC-LAN
対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
LANポートのないパソコンもUSB-A端子に接続することで、1Gbps(理論値)の有線LAN通信が可能になります
寸法(mm)58×22×17
色スペースグレー
質量(g)27
対応OSWindows2000/2003/XP/Vista/7/8/10/11、MacOS10.5以降、iOS10.0以降
接続端子USB-A
コネクタLANポート×1
ケーブル長(mm)150
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。USB電源。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。動作状況とリンクを示すLEDインジケーター。小型軽量設計
用途デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換
ポート数1
仕様【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)22.6
色ブラック
質量(g)22
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットASIX-AX88179
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】1(ギガビットイーサネット)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
付属品取扱説明書
規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート数1ポート(合計)
消費電力(W)1
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.9
使用温度(℃)0~40
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電力1W
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
電源電圧(V)5
消費電流(mA)200
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
保管温度(℃)-20~60
消費電流200mA
アクセス方式CSMA/CD
使用湿度(%RH)0~80
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
USB 2.0を介した10/100 Mbpsイーサネット。IEEE 802.3i および 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX) に準拠。ハーフ/フルデュプレックス対応。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。本体一体型USBケーブル搭載ドングル。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途デスクトップ/ノートPCの筐体を開かずに10/100 Mbps イーサネット ポートを増設。デスクトップ/ノートPCに搭載のイーサネット ポートが故障した場合に交換パーツとして使用
ケーブル長(mm)150
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、【バス型】USB 2.0、【USBパス・スルー】なし、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ブラック
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Google Chrome OS、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
時間【MTBF】76600時間
互換性【ネットワーク】10/100Mbps
チップセットASIX-AX88772C
転送速度(Mbps)【最大データ】200(イーサネット-フルデュプレックス)
インジケータ【LED】リンク、動作状況
USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
オス形状USBType-A(4pin)USB2.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色シルバー
質量(g)パッケージ (本体含む):約95
規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB
本体質量(g)約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25
適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く
伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。
コネクタ仕様LANポート:RJ-45
ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 10/8.1・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。
商品タイプ有線LAN アダプタ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)パッケージ (本体含む):約95
規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB
本体質量(g)約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25
適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く
伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。
コネクタ仕様LANポート:RJ-45
ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプUSB-LAN
ポート数3
対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10/Windows 8.1、(Mac)macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15
通信規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠
コネクタRJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1
転送速度(Mbps)USB3.2(Gen1)スーパースピード/最大5Gbps、USB2.0ハイスピード/最大480、USB1.1フルスピード/最大12
USBポート【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート
供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内
定格入力バスパワー 5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×約41×約16(ケーブル部分を除く)
ケーブル長(cm)約30(USB/コネクターを除く)
質量(g)約54
材質プラスチック(筐体)
色ブラック(筐体)
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
取得規格VCCI class B
RoHS指令(10物質対応)対応
保証期間1年間
付属品セットアップガイド
対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
タブレットやスマートフォンのmicroUSB端子に製品を接続、
反対側にLANケーブルを接続することで、有線LANネットワークがお使い頂けます。(※)
無線LANの速度が安定しない時、出張先のホテルにLANケーブルだけしか無い時にはコレ!
※USBホスト機能を備え、有線LANの設定項目がある機種にてお使い頂けます。
全ての機器で使用できる物ではございません。ご了承下さい。
質量(g)16
対応OSAndroid4以降(5.0.2以降推奨)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アダプタ部)15×60×21、(ケーブル部)150
速度USB2.0/10Mbps/100Mbps
変換タイプmicroUSB-LAN
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張。携帯にもデスクトップでの使用にも適したコンパクトな設計の小型軽量筐体。携帯しやすい本体一体型の USB Type-CケーブルがついたUSBバスパワーハブ。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。Windows 10、macOS Sierra (10.12)、Chrome OSを含む大部分のOSでネイティブ対応。マルチプラットフォームの互換性を提供。既存のUSB 1.x/2.0デバイスを接続できる下位互換性でアップグレードコストを削減。プラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ハブを使用してUSB-CノートパソコンをネットワークとUSB周辺機器の両方に接続。MacBook Proの接続機能をアップグレード。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。デスクトップおよびノートパソコンで使用。Ultrabook/Chromebook/MacBookなど、USB 3.0ポートが少ない端末のユーザーに最適。Wi-Fiが使用できない環境でノートパソコンに有線インターネット接続機能を追加
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり
色ホワイト
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL812、Realtek-RTL8153
電源供給方式バスパワー
USBポート数3
インターフェイスUSB 3.0
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
USB 3.0 / 2.0接続によるギガビットイーサネットポート。USB 3.0パススルー ポート内蔵。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。持ち運びに適した小型軽量設計
用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用
ケーブル長(mm)155
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ホワイト
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0
変換タイプUSB-LAN
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。Windows (XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X (10.9/10.10)、 Linux OSに対応。 但し、Mac OS X (10.5-10.8)ではドライバーが必要。折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 11/10/8.1・Mac OS・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
シンプルで使いやすい100/10M対応LANアダプター・ドライバインストール不要でMacBookAirを有線接続・MacBookAirにベストフィット、シンプル・ホワイト筐体・Windowsでのセットアップも簡単。「LUAナビゲーターCD」添付・本体側面ガイドにケーブルを固定。ケーブルが絡まない・地球に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令」に準拠
ポート数1
アズワン品番64-3796-88
変換タイプUSB-LAN
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットに対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps(理論値)]に比べ、大幅なスピードアップを実現します。
質量(g)約31※ケーブル含む
外形寸法(mm)約74(L)×24(W)×16(H)※ケーブル・突起部除く
規格対応規格:IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)/IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3i(10BASE-T)、取得承認規格:VCCI(Class B)
対応OSWindows 11(64bit) / Windows 10(32/64bit) / Windows 8.1(32/64bit) / Windows 8(32/64bit) / Windows 7(32/64bit)※ドライバインストール必須、macOS 12/11※OS標準ドライバを使用、macOS 10.15/10.14/10.13/10.12※OS標準ドライバ/Mac用ドライバ、共に使用可能
構成RJ-45ポート×1
インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-A オス×1
同梱部品USB-LAN2500R(本製品)、保証書
保証期間1年間
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)90%以下(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約10※コネクタ除く
ジャンボフレームWindows:最大 16K Bytes、macOS:最大 9K Bytes※macOS10.12~10.15にてMac用ドライバ使用時、非対応※macOS標準ドライバ使用時
伝送速度2.5Gbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、100Mbps(全二重/半二重)、10Mbps(全二重/半二重)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LANポートのないパソコンもType-C端子に接続することで、1Gbps(理論値)の有線LAN通信が可能になります
寸法(mm)58×22×17
色スペースグレー
質量(g)27
対応OSWindows2000/2003/XP/Vista/7/8/10/11、MacOS10.5以降、iOS10.0以降(接続端子がType-Cモデルであること)
接続端子USBType-C
コネクタLANポート×1
ケーブル長(mm)150
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高速安定のデータ転送、USBType-Cを搭載したパソコンやタブレット等をマルチギガビット有線LANに接続することができます。2、5Gbps対応のNASと組み合わせての高速ダウンロード、快適な動画視聴やゲーム対戦が可能になります。幅広い互換性、Windows11/10/8、1/8/7MACOSiPadOSChromeOSLinuxOSiOSに対応しています。プラグ&プレイ、ドライバー不要のプラグ&プレイでご利用いただけます。頑丈なアルミニウム製、耐久性と放熱性に優れた筐体です。折りたたみ式デザイン、コンパクトで持ち運びに便利です
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。
世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ)
インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。
5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。
小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。
準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯)
インターフェースUSB2.0
仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト)
質量(g)2
対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。
設定方式WPS(ソフト方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8
消費電力(mA)176
送信出力10mW/MHz以下
取得規格VCCI(クラスB)、TELEC
使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと)
セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)(理論値)最大433
伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式
アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント
周波数帯域(GHz)(中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
【英語パッケージ】ギガビットLANポートと3ポートのUSB3.0ハブのコンボアダプタ、小型軽量、Plug & Play対応
1台
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
ノートパソコンやタブレット等、多くのUSB-C搭載デバイスで有線接続するのに最適です。
USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。
Windows(XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X(10.9/10.10)、Linux OSに対応。
但し、Mac OS X(10.5-10.8)ではドライバーが必要。
折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
色白
質量(g)20
コネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス
サイズ(mm)71×26×16.2
商品タイプ有線LAN アダプタ
オス形状USB Type-C
メス形状10/100/1000Mbps RJ45
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2RJ45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB 3.0ホスト接続でノートパソコン/タブレットをフルギガビットの回線容量に接続。周辺機器を2つのUSB 3.0ポートに接続。ネイティブドライバ対応(Windows、Mac、Chrome OS)。IEEE 802.3i/u/ab 規格に完全準拠の10/100/1000 RJ45イーサネットポートで有線ネットワークアクセスを提供。堅牢なパフォーマンスを提供するRealtek 製RTL8153 チップセット。携帯性に優れたUSBバスパワー。Wake On LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。Auto MDIX対応。フルデュプレックスのフロー制御対応
用途RJ45ポートを持たないUltrabook、タブレットまたはスリム型ノートパソコンに最適。旧式LANポートの代用品として最適。プリンターや外付けSSD/HDDケースなどの周辺機器を内蔵2ポートUSBハブに接続。USBバスパワー対応。ノートパソコンのアクセサリとして持ち運びに便利
ポート数1
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 100BASE-T、IEEE 802.3u 1000BASE-TX、802.3X Full Duplex、【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)37
色ブラック
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
最大消費電力(W)150mA
保護装置【サージ】5KV
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps-USB3.0/2Gbps-FullDuplexGigabitEthernet
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0
変換タイプUSB-LAN
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応。iPad Pro/Nintendo Switch対応
質量(g)約65
規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1
消費電力最大12W
保証期間1年間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15
ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mA
ポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T
対応解像度最大3840×2160 (30Hz)
映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)
入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery
入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットに対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps(理論値)]に比べ、大幅なスピードアップを実現します。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最大転送速度2.5Gbps(理論値)対応でオンラインゲームや動画視聴に最適!Type-C変換アダプター付きでType-A/Cポート両対応の、超高速2.5ギガビットLANアダプター。
付属品Type-C変換アダプター / セットアップガイド
適合【ソフト】MACアドレスチェンジャー
材質プラスチック
色ブラック)
質量(g)約28 (変換アダプターを除く)
規格【有線】IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)準拠 / IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 / IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠 / IEEE802.3(10BASE-T)準拠 / IEEE802.3x(Flow Control)準拠 、【各種取得】VCCI class B
ポート数1
対応OS【Windows】Windows 10(32bit/64bit) / 8.1(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit) 、【Mac】macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×約26×約17(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大16KB(初期値無効) ※MacOSでは非対応
インターフェースUSB3.1 Gen1 /3.0 / 2.0 / 1.1
定格入力(VA)バスパワー 5/0.9
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ【有線】RJ-45 × 1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
USBケーブル長(cm)約15 (コネクタを除く)
アズワン品番64-9092-64
データ転送速度USB3.1 Gen1 スーパースピード / 5Gbps、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度【有線(理論値)】2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps
USBポート【デバイス側】USB Type-A コネクター (オス) × 1
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN、TypeC-LAN
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最大5Gbpsの転送速度に対応した3つのUSB3.0ポートを追加し、USB2.0の10倍の速さを実現しました。最大1000Mbpsの転送速度に対応するギガビットLANネットワーク接続機能を追加しました。小型&軽量プラグ&プレイ安定性と互換性を強化
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
microUSB接続の有線LANアダプタです。
仕様搭載チップ:REALTEK 8152B
適合速度:USB2.0/10Mbps/100Mbps
質量(g)16
対応OSAndroid4以降(5.0.2以降推奨)、WindowsTablet(Lenovo Miix2 8 Windows8.1にてテスト確認済)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アダプタ部)15×60×21、(ケーブル部)150
変換タイプmicroUSB-LAN
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに搭載のUSB Type-Cポート経由で、2.5GbEのネットワーク接続が可能。既存のCat5ケーブルでネットワークパフォーマンスを約2倍に向上。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
用途USB Type-Cポート経由でノートパソコンやデスクトップPCに2.5Gbpsイーサネットネットワーク接続を追加
仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応
長さ(mm)353
幅(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)18
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)5 DC
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45
ケーブル長(mm)152
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)1912948
湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続。プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加。コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加。外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適
ポート数1
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)175
幅(mm)141
色ブラック
質量(g)58
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RLT8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ、電源
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
USB Type-Cポートを介して、お使いのコンピュータにGigabit Ethernetネットワーク接続を追加 。USB-Cポート対応、最新のMacBook、Chromebook Pixelおよびその他のノートパソコンやデスクトップコンピュータで動作。Thunderbolt 3 ポート準拠。USB Type-Aポートをコンピュータに追加して、周辺機器をもう一台接続 。Chrome OS、Windows 8.1なら、ネイティブドライバに対応しているので設定が簡単 。Mac OS 10.0に対応(要ドライバインストール) 。USBポートから直接給電 。持ち運びに適した小型軽量設計 。10/100/1000 Mbps自動検知対応 。IEEE 802.3、802.3u、802.3abと互換性あり
用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。USB-CポートをRJ45搭載Gigabit LAN ポートに変身させます。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します
ケーブル長(mm)203
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり
セット内容USB-C-GbEネットワークアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)275
幅(mm)35
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)38
ポート数1
電源USB電源
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~80
保存温度(℃)-10~60
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)0~50
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
USBタイプUSB3.1Gen1-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.1Gen1)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状USB3.1USBTypeA(9pin、第2世代、10Gbps)、RJ-45ラッチ付
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
ギガビットイーサネットRJ45ポートとUSB Type-Aポート3口でUSB-C対応端末にパワフルな接続機能を追加。USB給電2.0をサポート。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタを使用する際、ノートパソコンとネットワークアダプタ両方に給電。トラベルサイズのポータブルなネットワークアダプタ&ハブ。モバイル用途に最適。USB 3.0(5Gbps)に対応。リバーシブルのUSB-Cコネクタがついた本体一体型ケーブル(Thunderbolt 3データポート互換)。OS各種(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でネイティブサポートを提供、インストールが簡単なマルチプラットフォーム互換性。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途有線ネットワーク接続とUSB周辺機器にひとつの便利なアダプタで対応。モバイルワーカーに最適。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電
ケーブル長(mm)150
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)95
幅(mm)41
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)17
質量(g)44.9
ポート数3
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。