パソコン/周辺機器 :「木製 モール」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ダークウッド調のブラックで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。
仕様ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX 寸法(mm)ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3 質量(kg)9.25 サイズ(mm)D482×W238×H503 素材スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド 対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ライトウッド調のホワイトで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。
仕様ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX 寸法(mm)ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3 質量(kg)9.25 サイズ(mm)D482×W238×H503 素材スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド 対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
程よい傾斜と、楽に握れるフォルムのワイヤレスマウスです。 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 6つの機能割り当て用ボタンに機能の割り当てをすることができます。 ※機能の割り当てはWindowsのみ対応です。 機能の割り当ては、左クリック、右クリック、進む、戻る、ダブルクリック、Alt+Tabキー、Escキー、F5キー、ウィンドウを閉じる、 デスクトップを表示、ブラウザ起動、音量を上げる、音量を下げる、電卓を起動、コピー、切り取り、貼り付け、プリントスクリーン、 全て選択、Winキーから選ぶことができます。 機能の割り当てはドライバをインストールする必要がなく、マウス側で設定することができます。 カウント切替えボタンを長押しすることにより機能割り当てモードになります。 ディスプレイに機能が表示されるので、スクロール で選択して設定できます。 ディスプレイは割り当て機能の他に、DPI表示、接続モード、接続状況、電池残量などを表示します。 用途に合わせてカーソルスピードを1200・1600・2000・2400カウントに切替えることができます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 ホイールボタン セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ中型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)(付属)約1.5 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、機能割り当てボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1200、 1600、 2000、 2400 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池充電池 ボタン数9 連続動作時間約50時間 連続待機時間約8334時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約100日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、機能割り当てボタン1、機能割り当てボタン2、機能割り当てボタン3、機能割り当てボタン4、機能割り当てボタン5、機能割り当てボタン6
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

サンワダイレクトタッチパッド
指でタッチ操作できるBluetooth接続のタッチパッドリモコンです。 スマホタブレットでも操作ができます。 マルチメディアキー搭載でいろいろな操作ができます。 電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
接続方式無線 ボタン数1 分解能400カウント/インチ 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 電源充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×123.5×8 質量(g)約35 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)最大半径約10(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 保証期間ご購入日より1年 仕様連続作動時間/約46時間 、連続待機時間/約340時間 、使用可能日数/約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。 ブラック ホイール数なし
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。 ※中棚も連動して一緒に動きます。 プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。 ※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。 中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。 天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。 未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。 天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。 ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
耐荷重(kg)15 天板高さH(mm)590~850(ガード高40) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890 材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9.3 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350 アズワン品番64-0910-52
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

サンワサプライプロジェクター台
簡単なレバー操作で、天板を上下に高さ調節できるプロジェクター台です。 天板にはプロジェクターの落下予防用ガード付きです。 中棚には、AV機器が設置できます。 下棚には、コードリールなどが収納できます。 リモコンやケーブルなどが収納できるトレー付きで、前側にも後側にも取り付け可能です。 移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを採用しています。
総耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×380×750~959 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)20 アズワン品番64-0847-17
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

サンワサプライプロジェクターカート
キャスターとハンドルが付属し、移動に便利です。 プロジェクタースクリーンスタンド機能付きです。(初期設定で対応) ※金属製ケースと一体型のプロジェクタースクリーンなどを収納する場合は、スクリーンとカートのぶつかり防止のため市販のスポンジテープなどをお使いください。 小物の収納に便利なリモコントレー付きです。 下段棚は落下防止のためトレー状になっています。
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×507×705 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×672~787×908 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)16.4 アズワン品番64-0903-47
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷

ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。 ガスシリンダー内蔵、レバー式で簡単に上下昇降できます。 天板の高さを680~1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。 高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。 底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。 リモコンなどの設置に便利な小物トレーが付属します。 移動に便利なキャスター付き。2個はストッパー付です。
材質天板、中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 形状スタンドタイプ 使用工具プラスドライバー, 手袋 キャスターあり フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)350
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります