パソコン/周辺機器 :「机 引き出し 収納」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
■ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた完全収納コンパクトタイプのクリーニングブラシです。■機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。■スライドさせて2種類の毛を使い分けることが可能です。■スライドを中央にすることで2種類の毛を本体に完全収納することができます。■コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。■本体部分には、デスク周りを明るく彩るビビッドカラーを採用しています。
材質柄:ABS、毛材:ポリエステル・ポリプロピレン・ナイロン
厚さ(mm)約17
質量(g)30
寸法(幅W×高さH)(mm)35×105~130
除電性能×
ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた完全収納コンパクトタイプのクリーニングブラシです。 。帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 。機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。 。スライドさせて2種類の毛を使い分けることが可能です。 。スライドを中央にすることで2種類の毛を本体に完全収納することができます。 。コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。
その他除電タイプ
材質柄:ABS 毛材:帯電防止繊維、ポリエステル
色ブラック
質量(g)30
寸法(全長)(mm)幅35×厚さ17×高さ最小105(最大130)
除電性能○
入数1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
4.7~14インチクラスのスマートフォンやタブレットに対応する、スタイリッシュな折りたたみ式デスクスタンド
<各部のサイズを調整可能>
アーム部分は高さ約120mmまたは175mmに設定可能。端末を使いやすい高さに調整できます。
また、ホルダー部分は上下に伸縮して設置する端末が安定するサイズに調整できます。
アームとホルダーは別々に角度調整が可能なので、使用場所を選ばずどんな条件でも見やすい向きに調整できます。
端末が接触する部分はソフトなシリコンで覆われており、キズや滑りを防いでいます。
<多機能なベース>
さらにベース部分の後部からは、転倒防止用のアウトリガーを引き出すことができます。
タブレットを使用する際には、全てを最大に広げることでぐらつきや転倒を防ぐことができます。
また、上面はトレー形状のため、小物を置くスペースとしても使えます。
<コンパクトデザイン>
折りたためば丸みを帯びたコンパクトな形状に変身。鞄等に収納しやすいデザインです。
開閉や伸縮操作の際に便利なレザーストラップがデザインのアクセントになっています。
材質ABS + PC + アルミ合金
質量(g)約315
適合サイズ4.7~14インチクラスのスマホ、タブレット(800gまで)
収納時寸法(mm)124×83×26
最大寸法(mm)175×83×245
RoHS指令(10物質対応)対応
特性角度調節、高さ調節、折り畳み可能
■ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた完全収納コンパクトタイプのクリーニングブラシです。 ■帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 ■機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。 ■スライドさせて2種類の毛を使い分けることが可能です。 ■スライドを中央にすることで2種類の毛を本体に完全収納することができます。 ■コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質柄:ABS 毛材:帯電防止繊維、ポリエステル
色ブラック
質量(g)30
タイプ除電
幅W×厚さ×高さH(mm)35×17×最小105(最大130)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし
材質アルミ、スチール
幅(mm)キーボードトレイ:449
質量(kg)8.8
色シルバー
奥行(mm)キーボードトレイの:207
幅(cm)66.8
耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5
長さ(cm)95.6
アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548
ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219)
高さ(cm)92.6
液晶モニター1画面サイズ
適合モニターサイズ最大27
最小高さ(mm)926
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
姿勢に合わせて傾斜を調節することで手や手首への負担を軽減する、トラックボールマウス用の傾斜調整フリップパッドです。
フリップを折ることで9段階(20度~60度)の調節が可能。
さらに薄型でビジネスバッグやデスクの引き出しに収納してもかさばらず、持ち運びに便利でテレワークにもおすすめです。
材質ポリウレタン、磁石
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×6×210(折りたたみ時)
質量(g)約200
適合機種親指操作タイプ トラックボールマウス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1シートで両面6枚収納。お手持ちの一般的なファイルで、A4判2穴・3穴・4穴・30穴に綴じられます。机の引き出しにも入り、省スペース。環境対応商品。
用途CDやDVDのディスク(直径12cm)の整理に抜群の収納効率でディスクを保護する専用ファイル。
収納枚数(枚)1枚あたりCD・DVD6枚
規格A4-S、2穴・3穴・4穴・30穴対応
寸法(縦×横)(mm)301×233
1袋(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1シートで両面6枚収納。お手持ちの一般的なファイルで、A4判2穴・3穴・4穴・30穴に綴じられます。
机の引き出しにも入り、省スペース。
環境対応商品
冊ケース付き
寸法(縦×横×奥行)(mm)313×259×29
色ブルー
タイプ本体
規格A4-S
穴数30
材質(表紙)ポリプロピレン1.2mm厚
収納枚数(枚)36(CD/DVD)
1冊
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
リストレストがついたエルゴノミクス対応キーボードトレイで腕にかかる負担を軽減。幅670mm、奥行き255mmのワイドなデザイン。耐荷重2kgの安定したプラットフォーム。+/-15°のチルト(傾き)角度調整で快適な位置にキーボードを配置。+/-20°の範囲で左右の振りを調整。170mmの高さ調整幅。デスク下に取り付け、デスクスペースを広く活用。デスクからの引き出しを調整し最適な位置にキーボードを配置。320mmの引き出し幅に対応。引き出しレールでデスク下に収納可能な設計。本体に配線を通せるケーブル結束機能
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用
色ブラック
幅(cm)78.2
長さ(cm)67
高さ(cm)21.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
仕様■セット内容:本体、収納ポーチ■耐荷重:3Kg■角度調節:対応10段階
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
散らかるデスク周りを整頓! 文房具やメディア類、小物パーツやネジなど、なんでも収納できます。
5インチベイに取り付ける引き出し式の小物入れです。
散らかるデスク周りを整頓! 文房具やメディア類、小物パーツやネジなど、なんでも収納できます。
空き5インチベイを有効活用できます。
開け閉めしやすい取っ手付きです。
取り付け簡単! 使い方はあなた次第!!
付属品固定用ミリネジ×4
材質プラスチック
色ブラック
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127×141×32.2 (突起部含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148.5×171×42.5 (フロントベゼルの突起部除く/突起部は約D7.9)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。
角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。
ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。
折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。
持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。
軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。
ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×280×25
本体質量(g)約212
耐荷重(kg)3
材質樹脂
付属品専用ポーチ
保証期間初期不良のみ
仕様角度調整:10段階
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びができるノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくくキズが付くのを防ぎます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×18×280●重量(g):220●耐荷重:3kg●角度調節:10段階●材質:ABS樹脂、シリコーンゴム●セット内容:本体、収納ポーチ
アズワン品番65-9280-91
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダー+引き出しです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW700×310mmあり、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
キーボードトレーの下に引き出しが付いており、キーボードトレーと一緒に動かすこともできますし、収納したまま引き出しのみを出すこともできます。
高さ(mm)181.5/196.5/211.5/226.5
幅(mm)817
奥行(mm)310
色ブラック
質量(kg)約3.9
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×265
材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
耐荷重(kg)10
保証期間購入日より6ヶ月
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ディスプレイやパソコンのお掃除に最適。指紋もホコリも掃除できる、2WAYタイプのクリーニングブラシ&クロスです。機器本体を傷つけにくい柔らかい毛と、スマホやタブレット画面を消しゴム感覚で拭き上げることができる、角度がついた45度設計のクロスが付いています。サイドボタンをスライドさせてブラシとクロスを使い分けることが可能です。サイドボタンを中央にスライドすることでブラシとクロスを本体に完全収納することができます。コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。本体部分には、デスク周りを明るく彩るパステルカラーを採用しています。ブラシ部分は洗って繰り返し使用可能です。汚れがひどい場合はぬるま湯で手洗いをしてください。
材質柄:ABS、毛材:ポリエステル・PP・ナイロン、クロス:ナイロン・ポリエステル
質量(g)19
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×約105×約17(ブラシ・クロス収納時)
調整可能キーボードスライダー:フルサイズキーボードとマウスに十分なサイズ。一体型リストレスト、傾斜をつける際にキーボード/マウスの落下を防ぐストッパー付き。フルモーション調整機能:調整パドルで高さを好きな位置に固定できるスプリング式機構(調整幅340mm)、上下+15/-13度、左右 +/-180度(トレイがデスクより下にくる場合)。デスク端から470mmまで引き出し可能。エルゴノミクス設計:快適なソフトタッチ合皮薄型リストレスト付きキーボードトレイ+滑り止め付きマウスパッド(左右どちらにでも配置可能)、 光学式マウス対応マウスパッド。簡単設置:精確な取り付けに役立つテンプレート付属。高さ調節、デスクより高い位置での操作を行う際に天板裏を保護する粘着フォームパッド付き 。すっきり作業スペース:デスク下に収納できる省スペースタイプ。粘着式ケーブルクリップ付属。デスク周りの配線を整理し、トレイの可動域でケーブルが挟まるリスクを軽減
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用
長さ(mm)670
幅(mm)710
高さ(mm)145
質量(kg)8.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)トレイ:670×255
耐荷重(kg)2
保証期間2年間
設置寸法(mm)スペース:750×147、厚さ:20
セット内容1-ガイドトラック、1-アーム本体、1-キーボードプラットフォーム、4-ケーブル結束クリップ、6-取り付けネジ、6-ネジカバー、4-キーボードプラットフォーム取り付けネジ、2-パドル取り付けネジ、2-パドル取り付けナット、1-レンチ、1-マウスパッド、1-粘着フォームパッド、1-取り付けテンプレート
色ブラック
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
キーボードを下に入れ、ボタンを押すと10分間UVライトで滅菌します。
UVライトは10分で自動的にオフになります。
製品が斜めになると、自動で検知してUVライトがオフになります。
USBポートが付いていて、充電が可能です。(DC5V/1A)
引き出しが付いていて小物を収納することが可能です。
くぼみにスマートフォンを立てかけることができます。
モダンでスマートなデザインです。
樹脂製なので非常に軽量です。
取付工事などは必要ありません。
用途デスクボードとして。
不特定多数の人間が使用するPCに。
病院、図書館、オフィスなど。
キーボードの滅菌に。
トラスコ品番206-4286
幅(mm)551
材質/仕上ABS樹脂
質量(kg)4
色ホワイト/グレー
高さ(mm)135
奥行(mm)345
アズワン品番64-8728-74
最大積載量(kg/台)30
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
折りたたんでコンパクトになることで手軽に持ち運んだり、デスクの引き出しなどへ収納ができるタブレット用スタンドです。 。フレームを開くことで角度を無段階で自由に調節するこができ、お好みの角度で使用することができます。 。滑り止めのゴムパッドがついているので、タッチ操作使用時も本体がズレにくく快適に操作できます。 。縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。 。設置機器に傷をつけにくく軽量な樹脂製のスタンドで持ち運びにも便利です。
適合機器本体エッジ部分の厚さが10mm以下のタブレット
仕様■対応機器台数:1台■角度調節:対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ディスプレイやパソコンのお掃除に最適。指紋もホコリも掃除できる、2WAYタイプのクリーニングブラシ&クロスです。帯電防止繊維入りのブラシがほこりと同時に機器表面の静電気も除去し、ほこりをつきにくくします。クロス側に除電性能はありません。角度がついた45度設計のクロスでスマホやタブレット画面を消しゴム感覚で拭き上げることができます。サイドボタンをスライドさせてブラシとクロスを使い分けることが可能です。サイドボタンを中央にスライドすることでブラシとクロスを本体に完全収納することができます。コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。ブラシ部分は洗って繰り返し使用可能です。汚れがひどい場合はぬるま湯で手洗いをしてください。
その他除電タイプ
材質柄:ABS、毛材:帯電防止繊維・ポリエステル、クロス:ナイロン・ポリエステル
色ブラック
質量(g)19
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×約105×約17(ブラシ・クロス収納時)
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。
ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。
ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。
抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。
ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
ポート数アップストリーム(パソコン側):1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側):4ポート
ケーブル長(m)付属ACアダプター:1.5(コネクタを除く)
USBケーブル(m)1.0(コネクタを除く)
仕様電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)93
電源セルフパワー/バスパワー共用
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS Mojave(10.14)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー両用
USBポート数4
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)、バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。
脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。
スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。
軽量、コンパクトで持ち運びに便利です
サイズ40型相当
タイプモバイル用
仕様アスペクト比/4:3
質量(kg)2
画面表示寸法(mm)845×610
材質(スクリーン)マット系
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×240×725
アズワン品番64-0862-23
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×79×725
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをごかくにんください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 ※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
仕様天板サイズ_D:265mm 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 個口数:1個口 天板サイズ_W:700mm
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
色ブラック
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
製品の特長
ホテルやシェアオフィス、コワーキングスペース等の利用時に最適なモバイルスタンドです。
小さくたたんで持ち運べるので、出先でスマホやタブレットを利用したテレビ電話やオンライン会議、オンライン授業等で便利にご使用いただけます。
収納時はスマホサイズのカード型。
そこからホルダーとアームを引き出せば、約4.7~11インチのスマホやタブレットに対応するスタンドへと早変わりします。
iPhoneやiPadで利用できるスタンド
目安として厚さ約1cm、約4.7~11インチサイズのスマホやタブレットにご利用いただけます。
iPhoneやiPadの設置に対応しております。
約1cmのフラットスタイル
ホルダーとアームを折り畳むと厚さ約1cmのフラットな状態になるので、 机の引き出しやカバンのポケットへかさばらず収納できます。
最適な角度&高さに調節
ホルダー部分で角度を調節し、アームで高さを調節できます。
※バランスを取るために、設置する機器の重さやサイズによってアームの高さを調節してください。
※アームは垂直にしてご利用ください。
充電しながら使える
ホルダー底部から充電ケーブルを通すことができるので、充電しながらオンライン会議を続けることができます。
選べる2カラー
ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
寸法(cm)約7.2×14×1(収納時)約7.2×14×15(展開時)
質量(g)約70
主材質プラスチック+シリコン
適合サイズ約4.7~11インチ、厚さ 約1cmまでの機器
11~16インチのノートパソコンにどこでも使用できるユニークなシンプルでエレガントなスタンド。折りたたんで持ち運びができるため、オフィス、自宅勤務時、移動中にも人間工学的なワークステーションを作るのに最適です。ユニークなデザインには人間工学に基づいた快適さが組み込まれています。スクリーンが明瞭に見やすい角度になるようにノートパソコンを持ち上げると同時にデュアルスクリーン構成も可能で、目や腰の負担がさらに低減します。姿勢を正し、快適さと生産性を向上させるため、Oripura Laptop Standには外付けのマウスとキーボードをご使用ください。遠隔勤務や柔軟な勤務形態がこれまでになく容易になります。簡単に折りたたむことができ、ノートパソコンと一緒に容易にバッグに収まります。引き出しに入れることも、壁にかけて収納することも可能。セットアップは手で簡単にできます。Oripura Laptop Standは最適な人間工学的な姿勢になるように開くことができるので、ユーザーによる調整は不要です。周辺のスペースとテクノロジー機器を最適に利用し、どこでも、あらゆる表面に対応します。持ち上げた角度と開放性のあるデザインは空気の流れをよくし、ノートパソコンの過熱を防ぎます。また内蔵のケーブル管理機能は煩雑なデスクをすっきりと整理できます。耐久性に優れ、直感的に使用でき、あらゆるワークスペースにシームレスに統合されます。側面と底面の滑り止め付きのゴム素材は、ノートパソコンを確実に保持し、デスク面を損傷から守ります。5年保証の耐性設計 製品使用の終了時には、2種類の素材は100%リサイクル可能です。
特性折り畳み
適合サイズ(inch)11~16
比較的小さな面積で設置ができ、360度あらゆる方向から接続できる12個の差込口を備えたタワー型の電源タップです。
製品上部はトレー形状になっており、一時的に取り外した充電器などの小物を収納しておくことができます。
二重構造の差込口やホコリ防止シャッターなどの安全機能、雷ガードやスイングプラグなどの便利機能を備えた使いやすい製品です。
タワー型のため、差込口が多くても小さな面積で設置でき、360度あらゆる方向から接続できるので、会議室のデスクなどでの使用に便利です。
AC差込口には未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を搭載しています。
差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。
差込口は階層ごとに45度ずらした配置になっているため、大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。
最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。
本体底面に収納された脚パーツを引き出すことで、接続したアダプターなどで重量バランスが偏っていても、安定して設置することができます。
脚パーツには滑り止めを装備し、接続されたコードなどが引っ張られた際にも本体が横滑りしにくくなっています。
底面にはダルマ穴を備えており、壁などに設置したネジに引っ掛けて利用することができます。
電源コードは下方向への取り出しの他、底面の溝を利用して横方向にも取り出せます。
電源コードを横から取り出すための溝は、搭載されたパーツでフタをすることができます。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様ほこりシャッター:○、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、吊り穴:○、変換アダプタ:×
その他小物が置けるトレー搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
色ブラック
質量(g)約681
スイッチ×
定格15A 125V 1500Wまで
適合規格◇PSE 特定電気用品
コード長さ(m)AC:約2.0
表示通電表示ランプ:×
対応極性対応:×
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×約130×約185 ※本体のみ(突起部を除く)
機能抜け止め:×、連動:×
プラグAタイプ 2ピン、スイング:○
保証期間1年間
ブレーカ×
使用地区日本国内専用
差込口キャップ:×、12個口、Aタイプ 2ピン
ノイズフィルター×
マグネット×
雷ガード○
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
OriMouse(オリマウス)は、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。携帯性を最優先した特殊設計に快適なクリックやスクロール、ポインター移動を実現しました。底部グライダーで正確なコントロールも可能です。場所を問わずに最大限の生産性を引き出す、革新的かつ新概念の携帯用マウスです。【0.5秒でフルマウス 新概念「折り紙構造」】。折り紙から着想を得た構造で、0.5秒ワンステップで平面状態からフルマウスサイズに立体化します。人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。携帯用のマウスとは思えないほどの圧倒的な快適性と高い生産性を実現するオリジナルマウスです。【PCケースに忍び込む 極薄5mm&超軽量38g】。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gでポケットやスリムなPCケースなど、どこでも収納できる圧倒的な携帯性を誇ります。 会議や商談、出張など移動が多いビジネスマンや、自宅やカフェなど普段からノートPCを使う機会が多い方の持ち運びのストレスを軽減します。【高い性能と正確性 しっかりしたクリック感】。極薄設計ながらもしっかりしたクリック感のあるテクニカルボタンを搭載しました。左と右の2つの物理ボタンとタッチセンサーによる様々なコントロールができます。※マウスの構造上、光を反射しやすい環境下では、マウスパッドなどが必要となる場合があります。【タッチスクロール&ミドルボタン】。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。ミドルボタンをタップしたまま、マウスを上下に動かすとスクロール操作も可能です。一度に多くスクロールしたい場面で便利です。※ミドルボタンはOSやブラウザによって動作が異なる場合があります。【フル充電で3ヶ月使用可能】。1度の充電で最大3ヶ月間、使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能です。使用せずに一定時間が経過すると、自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。※使用時間は、1日に2.5時間、週5日の使用を想定した目安です。使用頻度や環境・条件などにより上下します 。【レシーバーなし Bluetooth5.2接続 】。USBレシーバー不要で、Bluetoothでデバイスに接続します。1度接続すれば、つまんで立体化するだけで再接続します。【高い耐久性、 落下に強い】。伝統的な折り紙から着想を得た頑丈な三角形構造です。安定感のある立体構造を保ち、負荷をかけても崩れることはありません。軽量な本体は落下時の衝撃に強く、一般的なマウスに比べて高い耐久性を誇ります。【静音設計】。使用時の摩擦を抑え、静かで滑らかなマウス操作を実現する静音設計です。デスクとの接地面積を最小限に、コーナーの4点のみで支えることで摩擦を大幅に軽減。接地する4点にはマウスソールを搭載し、操作時の滑らかさ・快適性を一段と向上させます。また、一般的なマウスと比較しても静かなクリック音で、公共の場でも安心して使用できます。【ヴィーガンレザー/選べる表面仕上げ ・カラー】。従来のマウスとは全く異なるヴィーガンレザーを採用しました。表面仕上げとして、レザー調のスムーズ仕上げ、繊維模様のファブリック仕上げ、滑らかな光沢感のあるシャイニータイプなど、非常に上品な見た目と触感を提供します。 ユニークなアイデアと豊富なカラー展開でギフトにも最適です。【ひらいて拭き取るだけ 簡単なお手入れ 】。ヴィーガンレザーの素材は、簡単に拭き取るだけのお手入れで、長く綺麗に使用することができます。マウス自体が平面になり、拭き取りしやすいのも特徴です。
色ギャラクシーブルー
本体質量(g)38
対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降
接続方式無線
分解能(dpi)最大30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D122×H14
バッテリー3.7V 500mAh(リチウムポリマー電池使用)
充電時間2時間
ボタン数3
充電方式USB-C
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth
Bluetooth5.2
通信距離(m)屋外10(室内5)
読取方式HD赤外線センサー
1個
¥10,727
税込¥11,800
8日以内出荷
OriMouse(オリマウス)は、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。携帯性を最優先した特殊設計に快適なクリックやスクロール、ポインター移動を実現しました。底部グライダーで正確なコントロールも可能です。場所を問わずに最大限の生産性を引き出す、革新的かつ新概念の携帯用マウスです。【0.5秒でフルマウス 新概念「折り紙構造」】。折り紙から着想を得た構造で、0.5秒ワンステップで平面状態からフルマウスサイズに立体化します。人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。携帯用のマウスとは思えないほどの圧倒的な快適性と高い生産性を実現するオリジナルマウスです。【PCケースに忍び込む 極薄5mm&超軽量38g】。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gでポケットやスリムなPCケースなど、どこでも収納できる圧倒的な携帯性を誇ります。 会議や商談、出張など移動が多いビジネスマンや、自宅やカフェなど普段からノートPCを使う機会が多い方の持ち運びのストレスを軽減します。【高い性能と正確性 しっかりしたクリック感】。極薄設計ながらもしっかりしたクリック感のあるテクニカルボタンを搭載しました。左と右の2つの物理ボタンとタッチセンサーによる様々なコントロールができます。※マウスの構造上、光を反射しやすい環境下では、マウスパッドなどが必要となる場合があります。【タッチスクロール&ミドルボタン】。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。ミドルボタンをタップしたまま、マウスを上下に動かすとスクロール操作も可能です。一度に多くスクロールしたい場面で便利です。※ミドルボタンはOSやブラウザによって動作が異なる場合があります。【フル充電で3ヶ月使用可能】。1度の充電で最大3ヶ月間、使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能です。使用せずに一定時間が経過すると、自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。※使用時間は、1日に2.5時間、週5日の使用を想定した目安です。使用頻度や環境・条件などにより上下します 。【レシーバーなし Bluetooth5.2接続 】。USBレシーバー不要で、Bluetoothでデバイスに接続します。1度接続すれば、つまんで立体化するだけで再接続します。【高い耐久性、 落下に強い】。伝統的な折り紙から着想を得た頑丈な三角形構造です。安定感のある立体構造を保ち、負荷をかけても崩れることはありません。軽量な本体は落下時の衝撃に強く、一般的なマウスに比べて高い耐久性を誇ります。【静音設計】。使用時の摩擦を抑え、静かで滑らかなマウス操作を実現する静音設計です。デスクとの接地面積を最小限に、コーナーの4点のみで支えることで摩擦を大幅に軽減。接地する4点にはマウスソールを搭載し、操作時の滑らかさ・快適性を一段と向上させます。また、一般的なマウスと比較しても静かなクリック音で、公共の場でも安心して使用できます。【ヴィーガンレザー/選べる表面仕上げ ・カラー】。従来のマウスとは全く異なるヴィーガンレザーを採用しました。表面仕上げとして、レザー調のスムーズ仕上げ、繊維模様のファブリック仕上げ、滑らかな光沢感のあるシャイニータイプなど、非常に上品な見た目と触感を提供します。 ユニークなアイデアと豊富なカラー展開でギフトにも最適です。【ひらいて拭き取るだけ 簡単なお手入れ 】。ヴィーガンレザーの素材は、簡単に拭き取るだけのお手入れで、長く綺麗に使用することができます。マウス自体が平面になり、拭き取りしやすいのも特徴です。
色モカブラウン
本体質量(g)38
対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降
接続方式無線
分解能(dpi)最大30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D122×H14
バッテリー3.7V 500mAh(リチウムポリマー電池使用)
充電時間2時間
ボタン数3
充電方式USB-C
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth
Bluetooth5.2
通信距離(m)屋外10(室内5)
読取方式HD赤外線センサー
1個
¥10,727
税込¥11,800
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。