カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(1)
        • PC周辺機器(2)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(2)

パソコン/周辺機器 :「机 1人用」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 コントローラーパッド 2枚入り ショートサイズ 220×280×2mm クロス素材 エレコムNintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 コントローラーパッド 2枚入り ショートサイズ 220×280×2mm クロス素材エレコム
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
Joy-Con 2のマウス操作をスムーズに。なめらかな動きで快適な使い心地を実現する、NINTENDO SWITCH(TM)2用のコントローラーパッドです。ショートサイズの2枚組で、片手ずつ自由な位置に置けるため、自分に合ったスタイルでプレイできます。
用途コントローラーがなめらかに滑る、中目クロスを採用。スムーズな使い心地を実現します。 ショートサイズの2枚組で、片手ずつ自由な位置に置けるため、自分に合ったスタイルでプレイできます。 2人プレイ時には、それぞれ1枚ずつ使用することも可能です。 裏面はグリップ性を高める特殊パターンを施したラバーを使用。デスク上でもズレにくく、高い安定性で快適なプレイが楽しめます。 ラバーによる程よいクッション性が、絶妙なコントロールを可能とし、長時間のプレイによる負担を軽減します。 ※ご使用になるコントローラーの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他2枚入り材質表面:ポリエステル、裏面:ラバーブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×2802
5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ)5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶I ・O DATA(アイ・オー・データ)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4適合対応パソコン機種@:Windowsパソコン、Mac、Chromebook寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)ブラック消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理パネル:非光沢最大消費電力(W)120コントラスト比(標準値)1300:1液晶パネルパネルタイプ/表示方式:TFT27型ワイド/AAS解像度最大表示:2560×1440保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。視野角(左右:上下)178/178VESAマウント(mm)○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ)端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)56.4hUSBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1待機時消費電力(W)1.1最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250(標準値)USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
Bluetoothキーボード iCleverBluetoothキーボードiClever
4,998税込5,498
1台
当日出荷
【幅広い互換性】Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。【デバイス3台までマルチペアリング】Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載フルサイズ】日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーなどを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)432対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)寸法(cm)42.8×12.5×1.5連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離10m
Bluetoothキーボード iCleverBluetoothキーボードiClever
4,398税込4,838
1台
当日出荷
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)寸法(cm)36.6×12.5×1.6連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8±0.3キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離10m
モニターアーム 上下2画面 BESTEKモニターアーム 上下2画面BESTEK
5,698税込6,268
1台
当日出荷
液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。 取り付け可能天板: 厚さ:10~80mm、奥行き:100mm以上 支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。 最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した 液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。
付属品レバー×1、六角棒レンチ4mm×1、ネジ(M6×15mm)×2、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ワッシャー(Φ5)×8、ディスプレイ取り付け部×2、ポール×1、締め具×1、台座、ストッパー×2、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1、(別途プラスドライバーが必要です。)タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式奥行(mm)100以上耐荷重(kg)10本体質量(kg)1.9角度調整範囲360度回転、左右180度、上下15度天板厚さ(mm)10~80液晶モニター2台適合モニターサイズ~27アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら