パソコン/周辺機器 :「業務用レジ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm ※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認下さい。
仕様個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC
寸法(mm)Φ282×H900~1440(支柱)
使用工具手袋
対応機種iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro、7~13インチ程度のタブレット(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)
フレーム色ブラック
組立時間30分
組立人数1
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Square ハンディは、場所を選ばず迅速に決済できる、高性能なポータブルPOSレジです。24時間体制の不正利用対策により、安全に決済できます。 耐久性に優れたコンパクトなデザインと長時間持続するバッテリーにより、バーコードスキャンやテーブルでの注文受付が可能。 主要なクレジットカード、電子マネー、QRコード決済に対応し、1回の決済手数料は2.5%~3.25%。売上は最短翌営業日に指定の銀行口座へ入金されます。隠れた長期契約の義務や追加料金は一切ありません。Square POSレジは、業種ごとにカスタマイズされたシステムと、日々の業務を効率化する独自の機能を搭載。
寸法(mm)178.9×15.7(カメラ部 21.9×79.3)
質量(g)315
バッテリーSquare ハンディには、一営業日持続するリチウムイオンバッテリーが内蔵されています
対応メディアICカード(EMV)、Apple Pay、電子マネー各種、QRコード決済各種、タッチ決済(NFC)
防塵防水性能IP54レベルの 防塵・ 防滴性
画面寸法(mm)157.5 (6.2インチ)
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
飲食や小売、店舗の据え置きPOSレジとして、またバックヤード業務をこなすタブレット端末として、場合に応じて柔軟な使い方ができる11.6型の最新タブレット。Windows10IoTEnterpriseLTSC(WindowsEmbeddedOS)を標準搭載しています。
仕様office無し
メモリー容量4GB
使用CPUCeleronN6210
OSWinIoT2021
無線有(Bluetooth5.1も対応)
ストレージ256GBSSD
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
飲食や小売、店舗の据え置きPOSレジとして、またバックヤード業務をこなすタブレット端末として、場合に応じて柔軟な使い方ができる11.6型の最新タブレット。Windows10IoTEnterpriseLTSC(WindowsEmbeddedOS)を標準搭載しています。
仕様office無し
メモリー容量8GB
使用CPUPentiumN6415
画面サイズ11.6型
OSWinIoT2021
無線有(Bluetooth5.1も対応)
容量(GB)256
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。