パソコン/周辺機器 :「樹脂 手袋」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.85 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)125mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷

水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.65 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)439mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 VESAマウント(mm)75×75および100×100
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.25 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)439mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

サンワダイレクトプロジェクター台
W350×D350mmの場所を取らないプロジェクタースタンドです。 受付の電話台や消毒液台としても使いやすいサイズです。 中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。 キャスター付きのため移動が簡単です。
仕様天板サイズ_W:350mm 個口数:1個口 天板サイズ_D:350mm 材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ホワイト 使用工具手袋 キャスターあり フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム
7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂 ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)1.5 適合サイズ最大:11インチ アーム長さ(mm)367 取付け方法クランプ, 支柱 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

サンワサプライ充電キャビネット
除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg 付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。) 材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂 使用工具プラスドライバー、手袋 使用温度範囲0~45℃ フレーム色ホワイト 使用湿度範囲45~85% 収納数10台 色(天板)ホワイト 充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで) 電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

サンワサプライCPUスタンド
幅調節は150~250mmの範囲で無段階調節できます。機器に合わせて幅調整ができます。無段階調整なのでしっかりと機器をホールドすることができます。移動させるのに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。重たい本体を楽に移動させることができます。メンテナンスや清掃の際に簡単に動かすことができます。本体の傷防止のクッション材付きです。クッション材は任意の位置に取付けが可能なので、機器の突起などに干渉しません。机下への設置に最適です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品クッションパッド(EVA) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)3.87 ライトグレー 使用工具プラスドライバー、スパナ、手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×440×203 組立時間20分 総耐荷重(kg)30 アジャスターなし 組立人数1
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワサプライ収納保管庫
5台のタブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有 付属品検索キー×1個、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター、ネームプレート用カード×5枚傷防止用PPシート×5枚 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー/手袋 キャスターあり 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部) 収納数5台 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 150種類バックパネル用鍵 総耐荷重(kg)10 アジャスターあり
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 設置場所を選ばない、置き型タイプです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 取付据置き 使用工具手袋 組立時間20分 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360° 六角レンチ(mm)4・6
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム
VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200)の取付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は-5°~15°です。 モニタ接触部にはシリコンを採用しておモニターと密着するためりしっかり取付出来ます。
仕様チルト:-5°~15°、画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品モニタ取付用ボルト:(M4×12)×4、(M4×30(M5×12)×4、(M5×30)×4、(M6×12)×4、(M6×30)×4、(M8×12)×4、(M8×30)×4スペーサー×4壁取付用:タッピングボルト(5.5×50)×4、アンカー×4 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法(mm)(付属スペーサー)約10 質量(kg)(対応モニタ)最大30 梱包数1 アーム長さ(mm)64~554 形態(出荷)ノックダウン組立式 取付け方法壁面 組立時間30分 色(フレーム)シルバー 適合モニターサイズ43インチ VESA対応75×75、100×100、200×100、200×200 六角レンチ(mm)6 組立人数2
1台
9,598 税込10,558
欠品中

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。 オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 スリムな縦型なので電話置き台としても使えて便利です。 全面は開閉式扉仕様なので内部の機器メンテナンスに便利です。 スマートフォン、タブレット充電台としても使えます。 濃い木目、明るい木目、2色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg)10 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間30分 仕様●個口数:1個口
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信系機器を一箇所にスッキリとまとめ置きすることができる機器収納ボックスです。 天板部には、電話機やスマートフォンの充電器などを設置することができます。 機器収納部は、取り外ししやすくメンテナンスしやすい両開きの扉式です。 上部はフリースペースになっており、電話帳やネットワーク機器の取扱説明書などを収納できます。 上部の棚と下部の棚は、収納物に合せて、棚の高さを調整できます。 天板や背面にケーブル配線用の穴が開いています。 配線コントロールが行いやすくなっています。 下部の機器収納部の側面には、放熱目的の空気穴があります。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×830 梱包数1 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 色(天板)木目 保証期間初期不良のみ 生産国中国 組立時間40分 色(フレーム)木目 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)10 組立人数1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。バネ内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。
仕様■個口数:1個口■材質:アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ, グロメット■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最小:2kg■対応モニタ重量_最大:9kg■アーム長:540mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°mm■対応VESA:75×75, 100×100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

7~11インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂 ブラック 質量(g)870 使用工具手袋 アーム長さ(mm)328 組立時間20分 適合モニターサイズ(最大)11インチ 総耐荷重(kg)1.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

サンワサプライホルダー
盗難防止用鍵付きタブレットホルダー。VESA規格75×75、100×100に対応しているのでアームなどに取付幅広い設置が出来ます。90度刻みの360度回転機能付きでタブレットも縦横好きな向きでご使用いただけます。厚み30mmまで対応できるのでケースに入れたままの設置も可能です。
材質ABS樹脂、アルミニウム 使用工具手袋 取付方式壁面 有効挟み幅(mm)W240~320×H170~219×D5~30 付属品厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm)各1枚、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1 組立時間20分 組立人数1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライ収納保管庫
10台のタブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有 付属品検索キー×1個、バックパネル用鍵×2個(1種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター、ネームプレート用カード×10枚傷防止用PPシート×10枚 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー/手袋 キャスターあり 対応機種chromebook等14インチ程度までの機器 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部) 収納数10台 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 150種類バックパネル用鍵 総耐荷重(kg)20 アジャスターあり
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

サンワサプライVESA変換ブラケット
モニターアームやスタンドのVESA規格を変更できるVESA変換金具です。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー/スパナ/手袋 組立時間20分 組立人数1 対応VESA規格100×200/100×400/200×100/200×200/200×400/400×100/400×200/400×400
1台
699 税込769
3日以内出荷

9.7~13インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂 質量(kg)0.9 ブラック 使用工具手袋 アーム長さ(mm)328 組立時間20分 総耐荷重(kg)1.5
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワサプライスタンド
9~13インチまでのタブレットを取付け可能なホルダー付きです。ホルダーは盗難防止の鍵付きです。ホルダーは90度ずつ360度回転できます。先端はフレキシブルに動くアーム付きで角度の微調整ができます。高さ調整機能付き支柱を採用しています。ストッパー付き大型キャスター(約Φ75mm)を採用しています。
耐荷重(kg)1 材質ABS樹脂、アルミニウム 使用工具手袋 取付方式据置き 有効挟み幅(mm)170~219、240~320 付属品鍵×2個(1種類 組立時間30 組立人数1 寸法(mm)幅320×奥行360×高さ1060~1460 色(フレーム)ホワイト 仕様■六角レンチのサイズ:4mm
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サンワサプライCPUスタンド
幅は200~260mmまで調整可能で、さまざまなサイズのPCに対応できます。スチール製の頑丈な構造で、最大50kgまでの重量に耐えられます。キャスター付きで移動がスムーズ。清掃やレイアウト変更時にも便利です。大型のゲーミングPCにも対応し、高性能なマシンもしっかり支えます。安定感のある設計で、デスク下やオフィス環境でも安心して使用できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、必要工具:スパナ,手袋、マンセル値:該当なし、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターあり フレーム色ブラック キャスター径(Φmm)40 組立時間20分 有効寸法(奥行)(mm)500+100程度 組立人数1 有効内寸法・幅(mm)198~258
1台
6,198 税込6,818
欠品中

サンワダイレクト高耐荷重水平アーム
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 大型モニタや医療用モニタなど重量のあるものに対応したアームです。 耐荷重は20kg。 VESA規格の取付に対応しています。(75×75mm、100×100mm) 各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)32インチ 仕様【画面数】1 付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) グレー 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)443mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)50.8 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/60°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/15° 六角レンチ(mm)6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトフロアスタンド
タブレットの設置に最適な自立型フロアスタンドです。 高さ角度が変えられるので目線での視聴や手元での作業などに最適です。 リビングでの使用やベッドサイドでの使用と幅広くお使いいただけます。 角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。 チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。
仕様【必要工具】手袋 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 有効内寸(mm)(タブレットホルダー)130~220、32×15 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 取付け方法据置き 組立時間20分 総耐荷重(kg)約1 組立人数1
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトモニター台
モニタ下にスペースを作ることでキーボードやマウスの収納空間をつくれデスク上の空間を有効利用できます。 モニタの高さを上げることで目線を高くして作業時の姿勢の改善が得られます。 スッキリした丸脚タイプで圧迫感がありません。
仕様【必要工具】手袋 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法t(mm)(天板)16 寸法D(mm)(天板)200 寸法W(mm)(天板)900 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)10 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

サンワサプライ高耐荷重水平アーム
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 大型ディスプレイや医療用ディスプレイなど重量のあるものに対応したアームです。 耐荷重は20kgです。 ※デスクなどへの設置の際はディスプレイの重量、アームの重量に耐えることのできる箇所へ取り付けてください。 VESA規格の取り付けに対応しています。(75×75mm、100×100mm) ※75mmの場合、取り付け箇所に凹みがあると取り付けができません。 各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アームのケーブル受けへ通すことができます。
アームの可動方向水平 耐荷重(kg)20 付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×10・4本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップ、ルーターなどが綺麗に収納ができます。タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。上面の板は2分割しており、フラットな設定も可能です。濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。全面パネルはマグネットで開閉が可能です。タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー, 手袋 総耐荷重(kg)10
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。 オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 スリムな縦型コーナー設置タイプなので電話置き台としても使えて便利です。 全面は開閉式扉仕様なので内部の機器メンテナンスに便利です。 スマートフォン、タブレット充電台としても使えます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)10 組立人数1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライフロアスタンド
角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。iPad・タブレットを挟んだあと、置くだけで使用できます。7~12.9インチ程度のタブレットに対応しています。※対応は挟み込みサイズをご確認下さい。Φ320mmの台座でしっかり自立できます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約6.1 使用工具手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1365 取付け方法据置き 組立時間20分 支柱径(Φmm)下部分:38×30、上部分:36×16 有効挟み幅(mm)タブレットホルダー:130~220 適合厚さ(mm)タブレットホルダー:15まで 総耐荷重(kg)約1 組立人数1
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。チルト機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの調整が可能なのでデスクサイドの使用ソファーでの使用と幅広くお使いいただけます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
仕様●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり●ディスプレイ耐荷重:2~10●六角レンチのサイズ:37716●対応VESA:75×75, 100×100●対応ディスプレイサイズ_最大:17~32●対応ディスプレイサイズ_最小:13インチ●対応モニタサイズ_最大:32インチ●ノックダウン組立式 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム 直径(Φmm)支柱:35mm 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ホワイト 取付け方法据置き 組立時間20分 液晶モニター1台 適合モニターサイズ最大32インチ 総耐荷重(kg)10 組立人数2
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×2本、アンカー×4本 材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン) 使用工具プラスドライバー,手袋 ベルト長さ(mm)約480~1270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く) 対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など 形態ノックダウン組立式 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。2本のベルトでしっかりと固定できます。。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×37)×4本、アンカー×4本 材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン) 使用工具プラスドライバー,手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く) 対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など 形態ノックダウン組立式 色(フレーム)ブラック 取扱説明書日本語取扱説明書あり ベルト長さ(cm)約10~120
1セット(2個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。42型までの対応の壁掛用金具です。VESA200までのディスプレイに対応します。厚み12mmの超薄型です。※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 付属品アンカー×4、ボルト×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×12)×4、(M4×25)×4、(M6×12)×4、(M6×25)×4、(M8×12)×4、(M8×25)×4、スペーサー12mm×4、ワッシャー×4 使用工具プラスドライバー/手袋 組立人数2人 組立時間30分 取付け方法壁面 画面仕様画面数:1台 適合サイズ最大42インチ(モニター) 質量(kg)最大30(対応モニタ) 総耐荷重(kg)30 VESAマウント(mm)75×75/100×100/100×200/200×100/200×200 寸法(mm)12(付属スペーサー)
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。2本のベルトでしっかりと固定できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×4本、アンカー×4本 材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン) 使用工具プラスドライバー,手袋 ベルト長さ(mm)約100-1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く) 対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など 形態ノックダウン組立式 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。 水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。 奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 クランプはスリムクランプを再用意しています。 デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。 ディスプレイも360度回転させることができます。 【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。 VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。 2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。 接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m) 材質ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)(対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T) 電源バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。 コネクタ形状USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) 梱包数1 アーム長さ(mm)495 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換) 形態(出荷)ノックダウン組立式 取付け方法クランプ、 グロメット 組立時間20分 動作温度、湿度範囲0℃~40℃、5%~90%RH 適合モニターサイズ32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 供給電流(mA)USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在) 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps ポート(構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 アクセス方式CSMA/CD 総耐荷重(kg)10 対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VESA対応75×75、100×100 六角レンチ(mm)3.6 組立人数1 可動範囲(°)液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サンワサプライ補強プレート
クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための 補強プレートです。モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。天板表面に触れる部分を傷から保護し、滑りを防止する天板保護シート付きです。
セット内容プレート大、プレート小、天板保護シート、取扱説明書 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト補強プレート
クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための補強プレートです。 モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。 スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。
仕様マンセル値:該当なし【必要工具】手袋 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 梱包数1 色(フレーム)ホワイト 組立人数1
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サンワサプライロッカー
コワーキングスペースに必要な個人用ロッカー。 カバン、ノートパソコン、小物一式を収納できます。 個人宛の書類や郵便物を投函できるポスト穴付き 背面にはケーブル口がありノートパソコンを充電するための電源を外部からとることができます。 ロッカー内部に2個口のタップ(別途ご購入)などを設置して下さい。 鍵管理のいらないダイヤル錠付き※ダイヤル錠は固定式と変換式の設定が可能。 初期設定は変換式(使用者が暗証番号を設定する)になっています。
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否 付属品アジャスター、番号検索工具×1本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト 使用工具手袋 耐荷重(kg)200 キャスターなし フレーム色ホワイト 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) アジャスターあり
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

サンワダイレクトプロジェクター台
カメラ固定ネジタイプのプロジェクタースタンドです。 カメラ固定ネジ対応のプロジェクター、カメラ、ビデオカメラなどを取り付けることができます。 取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。 丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。 リモコン等を置くためのトレイ付きです。 ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
仕様マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 形状スタンドタイプ キャスターなし 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

モニタ下のデッドスペースを収納に出来るトレイです。クランプ止めでしっかりと固定できます。モニターアームを取り付けての設置も可能なデザインです。トレイはスライドさせて位置決めができます。高さは3段階の変更ができます。組み方を変えれば、デスクしたのタップうけとしても使用できます。
仕様●トレイスライド量:30mm●トレイ有効内寸:W547×D97クランプ●挟み込みサイズ:10~35mm●ノックダウン組立式 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 取付方式クランプ式 使用工具手袋 組立時間30分 総耐荷重(kg)約2 組立人数1
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります