パソコン/周辺機器 :「樹脂ケース」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
付属品3P→2P変換アダプタ
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチなし
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
機能マグネット付
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
質量(g)585
スイッチなし
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状3P
機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付
アース端子○
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。
アース接続できるアース端子付きです。
2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。
プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
ピッチ(mm)差込口間/40
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
アース端子○
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
規格PSE適合
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フック
使用地区日本国内
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース
材質PS
厚さ(mm)5
サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5
RoHS指令(10物質対応)対応
多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。
ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。
どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。
ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。
HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ
表面処理ノングレア
視野角170°(上下/左右)
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケース。
旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心。
収納枚数8枚
適合SD/MicroSDカード用
エスコ品番EA759Z-18B
材質本体:PP、トレイ:EVA
色ホワイト
質量(g)約30
外寸法(mm)90(W)×22(D)×66(H)
SDカード8
microSDカード8
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。
仕様セキュリティキーボックス(4桁ダイヤル錠)
セット内容セキュリティキーボックス, 補助パーツ
材質本体:亜鉛合金、U字フック:PVC・鉄
色ブラック
質量(g)本体:約593、ハンドル用樹脂パーツ:約16
サイズ(mm)セキュリティキーボックス:約W76×D40×H180(ツル幅 約40、ツル経約10)、ハンドル用樹脂パーツ:(ツル幅 約27×厚み約16.8)
アズワン品番64-7705-96
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
色ホワイト
タイプノーマル
ピッチ(mm)差込口間/40
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり
シャッターあり
ケーブル外径(Φmm)約8.5
アース端子○
適合地域日本国内のみ
マグネット○
プラグ形状スイング(アースコード付)
導体サイズ(mm2)VCTF1.8×2芯、0.75×1芯(アース)
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル径(Φmm)約8.5
耐トラッキング○
デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケースです。旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心です。裏面にお手持ちのストラップが取り付けられます。
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。背面には高硬度の特殊樹脂を採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。2種の素材を特殊成形し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。端末のカラーをいかせるクリアタイプです。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。画面及び背面カメラ周りを覆い、傷つきを防ぐガード設計です。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。本製品にストラップは付属していません。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
タイプケース型
対応機種AQUOS wish3(SH-53D)
特性衝撃吸収、軽量、背面クリア
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
アース接続できるアース端子付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂
色グレー
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付
アース端子あり
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)822
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×132
抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。
スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。
便利な一括集中スイッチ付きです。
プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。
アース接続ができる、アース端子付きです。
壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。
差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品3P→2P変換アダプタ
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40
機能マグネット付
アース端子あり
アズワン品番64-0855-27
マグネットあり
プラグ形状3P
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
質量(g)585
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状3P
機能耐熱性、アースコード付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付
アース端子○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキング○
本製品はキズに強いハードケースです。
素材はポリカーボネート樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
傷に強いハードコート加工が施されています。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.2mm。
軽さにこだわった軽量設計です。
ケースを装着したままカメラ機能やイヤホン・充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ワイヤレス充電に対応。
対応機種iPhoneSE第3世代
特性ストラップホール付
タイプケース型
色クリア
質量(g)15
1個
¥891
税込¥980
当日出荷
端末のカラーがそのまま活きる背面クリアパネルに、衝撃吸収構造を兼ね備えたZEROSHOCKフレームケースです。
用途端末のカラーがそのまま活きる背面クリアパネルに、衝撃吸収構造を兼ね備えたZEROSHOCKフレームケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。端末のカラーが活きるクリアタイプです。 。凸型に設計されたベゼルガードが画面の傷やダメージを防ぎます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。衝撃を緩和し、画面を傷や汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。 。フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。※衝撃吸収フィルムは画面への衝撃を和らげるものであり、画面および端末が破損または故障しないことを保証するものではありません。 。※衝撃吸収フィルムの特性上、画面に貼り付けた状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1、メタルステッカー×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)、メタルステッカー:鉄
色ブラック
対応機種iPhone 16e
対応ワイヤレス充電器
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
便利な一括集中スイッチ付きです。
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)585
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状3P
機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付
アース端子あり
プラグ形状2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
2.5インチHDDを6枚、3.5インチHDDを6枚、M.2 SSDを3枚収納します。外はアルミニウム合金で、ケース内はEVA樹脂、ABS樹脂にてHDD、SSDを保護します。鍵付きです。
材質アルミニウム合金、ABS、EVA
質量(g)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×236×200
収納数保護スペース:3.5インチHDD×6、2.5インチHDD×6、M.2 SSD×3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ブルーレイディスクを1枚収納できるケースです。(DVDおよびCDでも御使用頂けます)
軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製です。
ケース外側にはジャケットカードを収納するための透明フィルム付きです。
材質PP樹脂
色ブルー
質量(g)1枚あたり約52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×12.5×172
対応メディアBlu-ray、 DVD、 CD
収納枚数(枚)ブルーレイ1
取扱説明書なし
1セット(25枚)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
一般的な音楽用CDケースと同じ厚さ10mmのプラケースです。 。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。ジャケットの収納もできます。
仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:標準タイプ■プラケースタイプ:ハードケース
材質PS
厚さ(mm)10
サイズ(mm)W142×D10×H124.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品はしなやかなTPU素材の背面ケースです。
「滑りにくい+衝撃吸収」滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。
素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
保護性能と装着感を追求した厚さ1.2mmの厚めのデザイン。
ケース本体にストラップホールが付いています。
ケースにストラップを取り付ける事が可能です。
ケースを装着したままで、カメラ機能やイヤホン・充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
セット内容ケース×1
質量(g)21
1個
¥1,073
税込¥1,180
当日出荷
電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。
雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。
過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示)
一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です。
スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。
アース接続ができる、アース端子付きです。
壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。
差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品3P→2P変換アダプタ
色ホワイト
ピッチ(mm)40
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40
機能ノイズフィルター、雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性
アース端子あり
ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)
アズワン品番64-0855-33
マグネットあり
プラグ形状3P
最大サージ電圧(V)12500
雷ガードあり
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。
小物ポケットやペン差し、USBメモリ入れが付いています。
ショルダーベルト付きです。
ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付きベルトを採用しています。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
特性耐衝撃、2WAY、鍵付
材質ABS樹脂
質量(g)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン収納部/380×60×260、外寸/410×98×290
対応機種14インチワイドまでのノートパソコン
アズワン品番64-0892-14
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。
雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。
過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示)
スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。
アース接続ができる、アース端子付きです。
壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。
差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
コンセント形状3P抜け止め
機能雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性、ノイズフィルター
付属品3P→2P変換アダプタ
ピッチ(mm)40
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40
アース端子あり
ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)
アズワン品番64-0855-32
マグネットあり
プラグ形状3P
最大サージ電圧(V)12500
雷ガードあり
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
全周に配置した独自設計のエアクッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度の特殊樹脂を採用したiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用TOUGH SLIM LITEケース。
対応機種iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7
特性耐衝撃
タイプケース型
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金
本製品はしなやかなTPU素材の背面ケースです。
「滑りにくい+衝撃吸収」滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。
(メーカーハードケースと比較した場合)
素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.2mmの厚めのデザイン。
ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
ワイヤレス充電に対応。
質量(g)17
1個
¥1,073
税込¥1,180
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書
適合電気用品安全法:PSE適合
材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約390
スイッチ無し
定格125V 15A 1500W
コンセント形状2P
コード長さ(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※コード部分及びプラグ部分を除く
機能耐熱性、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、180度スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、雷ガード機能
差込口(本体)10個口
ノイズフィルター無し
マグネット無し
プラグ形状180度スイング
差込口形状(本体)2ピン
使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
雷ガードあり
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質(本体)ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
本体質量(g)563
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×140×132
外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付ベルトを採用しています。鍵付きでセキュリティ面も安心です。ショルダーベルト付きです。made in Japanです。
セット内容バッグ本体、ショルダーベルト、仕切り×1、鍵×2
材質表装:ABS
色ブラック
質量(g)約1500
規格キャリーサポーター:なし
対応機種17型ワイドまでのノートパソコン
鍵種類:キータイプ
気室数1気室
拡張性マチ拡張:なし
撥水加工なし
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
端末のカラーがそのまま活きる背面クリアパネルに、衝撃吸収構造を兼ね備えたZEROSHOCKフレームケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。端末のカラーが活きるクリアタイプです。 。凸型に設計されたベゼルガードが画面の傷やダメージを防ぎます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。衝撃吸収の画面保護フィルムが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)
色ブラック
タイプケース型
対応機種iPhone 16
特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付/ワイヤレス充電対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度の特殊樹脂を採用した落下防止リング付きのTOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。ケース背面に、持ちやすく、端末の落下を防止するリングが付いています。 。端末を片手で持っていても、リングに指を通すことでしっかりと持つことができます。 。リングは360度回転するので手の大きさに合わせて快適に保持できます。 。リングを立てておくことでスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、リング:亜鉛合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
色ブラック
対応機種Galaxy A25 5G(SC-53F)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
外部からの衝撃に強いPP(ポリプロピレン)樹脂製の丈夫なハードケースです。
精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。
サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
気密性を保持する密閉ダイヤル付きです。
特性耐衝撃、ダイヤル錠付
付属品ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚(内1枚は蓋用)、ダイヤル錠×1
材質PP樹脂
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、薄く、軽く、衝撃に強いiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用タフスリムライトフラップケース です。背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。本体のカラーをいかせるクリアタイプです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約257×180×14
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書
適合電気用品安全法:PSE適合
材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)約530
スイッチ無し
定格125V 15A 1500W
コンセント形状2P
コード長さ(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※コード部分及びプラグ部分を除く
機能耐熱性、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、180度スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、雷ガード機能
差込口(本体)10個口
ノイズフィルター無し
マグネット無し
プラグ形状180度スイング
差込口形状(本体)2ピン
使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
雷ガードあり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。
コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。
雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。
USB-C1ポート最大出力20W。
USB-A2ポート合計最大3.4A。
接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。
ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2
ケーブル長(m)約2
質量(g)約380
定格AC100V 14A 合計 1400W
差込口AC:6(2ピン)
材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他
出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
色ホワイト
コンセント形状2P
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
極限まで薄さにこだわった軽量スリムなiPad mini 第6世代(2021年モデル)用マグネット吸着フラップケースです。本体装着時の薄さは約13.5mm、ケース単体の重さは約158gで、本体のスリムなフォルムを損ねずにしっかり保護します。本体に内蔵されたマグネットを利用して、本体背面にしっかり吸着します。本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。ケースに収納した状態で、Apple Pencil(第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencil(第2世代)を収納したままフラップを固定できます。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・キーボード入力に最適な2通りの角度でご使用いただけます。ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。また、カメラレンズより厚みのあるケース設計で、カメラを下に向けて置いても安心です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、コネクターへの接続が可能です。本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。約50000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。ケースには難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:対応、通電確認LED:なし
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)5(合計)
定格出力電流(A)1
機能絶縁キャップ:あり
定格出力電圧(V)DC5
出力端子USB A
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100V 50/60Hz
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SDカードあるいはmicroSDカード合計12枚をまとめて収納!
インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。
付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×11枚
材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙
色ブラック
収納枚数SDメモリーカード12枚、またはmicroSDメモリーカード11枚+SDメモリーカード1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×12×81
アズワン品番64-7714-56
SDカード12
microSDカード11
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。