パソコン/周辺機器 :「法 面 安全 帯」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
プライバシーシャッターとマイクミュート機能搭載でビジネスユースで使いやすい。SDメモリーカードリーダーやType-A/Type-C形状 のUSB端子などの豊富なインターフェースを備えており、様々な外部メディアを読み込むことが可能。電波干渉の受けにくい6GHz帯に対応することで、これまで以上に安定した最大2.4Gbps無線通信が可能
仕様●グラフィックコントローラ:インテル 統合グラフィックス●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●エネルギー消費効率:12区分 / 23.4 / (AAA)●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●メモリカードスロット:あり 6in1マルチカードリーダー●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●その他インターフェース:なし●PCリサイクル:対応●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●対応SIMサイズ:なし●国際エネルギースター:登録●バッテリ:リチウムイオン(バッテリー着脱式)●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●ディスプレイサイズ:15.6型●WiMAX:なし●CPU詳細:Corei5-1235U プロセッサー ( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.40GHz / 12MB )●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:500GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):24.5×361×103mm●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:あり 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア●VRAM容量:メインメモリからシェア●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●プロセッサーテクノロジー:Corei5-1235U●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1●スリープ時消費電力:1.03W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:5.83W
付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ、バッテリー
本体質量(g)2100
最大消費電力(W)45
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
使用CPUCorei5-1235U プロセッサー ( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.40GHz / 12MB )●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:500GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):24.5×361×103mm●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:あり 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア●VRAM容量:メインメモリからシェア●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●プロセッサーテクノロジー:Corei5-1235U●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1●スリープ時消費電力:1.03W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:5.83W
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)
OSWindows 11 Pro
キーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:100万画素( プライバシーシャッター付き )
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD500GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ ( DVD±R DL 読み書き対応 )
有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )
USBUSB2.0 ×1 (右側面 Type-A×1)、USB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1(左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥134,800
税込¥148,280
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。