パソコン/周辺機器 :「滑り止め スプレー 金属用」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kg
セット内容本体、滑り止めシート
材質ABS樹脂
寸法(mm)直径230×H15
色ホワイト
質量(g)400
梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大17.3インチまでのモバイルディスプレイ(別売り)を取付けられるディスプレイアームです。ディスプレイを縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面でお使いいただけます。iPad、iPadPro、Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。クランプタイプのため、常時設置する環境におススメです。
仕様関節部:調節可能、可動軸5か所
付属品アーム×1、クランプ×1、5mm六角レンチ×1、滑り止めシート×1、取扱説明書
材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
色ブラック
質量(g)715
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ
耐荷重(kg)1
適合サイズ7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅: 175mm~260mm、厚さ:15mmまで)
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~95%(結露なきこと)
液晶モニター1台
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×64×680(最大展開時)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
取付可能板厚(mm)10~55
VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ)
可動範囲(°)垂直:+210~-60、水平:+38~-38、回転:+180~-180
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
最大18.5インチまでのモバイルディスプレイを取り付けできる、ポールタイプのディスプレイスタンドです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用でき、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。ディスプレイを縦向きに固定すれば、テキスト編集に最適な縦長の画面でお使い頂けます。iPad/iPad Pro/Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。
モバイルディスプレイを取り付けて、設置型ディスプレイのように使用可能です。外出先で使用するモバイルディスプレイと、オフィス内で使用するディスプレイを共用できフリーアドレスのオフィスに最適です。 最大 18.5インチ/1.3kg と重いモバイルディスプレイでもしっかり固定でき、ポールの長さ(ディスプレイの高さ)は無段階で調整が可能です。
モバイルディスプレイを縦向きに固定して、縦長の画面で快適にテキスト編集を行うことができます。
最大18.5インチまで対応し大きな iPad Proでも机上の自由な場所に設置できます。充電用のケーブル穴があるため、充電しながら使用できます。
仕様関節部の固さ:調整可能、VESA穴による固定:非対応(挟み込んで固定のみ)
付属品クランプ×1(A)、ポール×1(B)、ベース×1(C)、M6×22mm ネジ×1(D)、4mm六角レンチ×1(E)、滑り止めシート ×1(F)、取扱説明書×1
材質スタンド部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
色ブラック
高さ(mm)最小320~最大490(ディスプレイ中央部の高さ)
耐荷重1.3kg
本体質量(g)約990
対応機種モバイル液晶ディスプレイ 7~18.5(ディスプレイ取付部の幅 175mm~260mm、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×180×632(最大展開時)
ディスプレイ可動範囲:垂直方向:+70°~ -5°、水平方向:+180°~ -180°、回転:+180°~ -180°、(推奨液晶)LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、LCD-YC171DX
軸数(可動)1
保守管理6ヶ月
環境(動作保証)0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
GP-SSVMS/B は、液晶ディスプレイのVESAにスピーカーを取付できるスタンドです。スピーカーをスタンドに設置することにより、机上のスペースを有効活用できます。多種のネジ・スペーサーを同梱しており凹んだVESAにも取り付け可能。(凹み最大10mmまで対応)
仕様●VESA穴規格:75×75mm、100×100mm※平面と凹み10mmまで対応●推奨スピーカー:Creative社製・GW-T20II-R2・GW-T40II-R2・IN-T10-R3・SP-MVPLシリーズ・SP-PBLPL-BK ※ウーハー除く・SP-PBLV2-BK・SP-T100-BK
セット内容商品本体(VESA固定金具×1、バー×2、プレート×2、M4×8mm(×4)、M5×8mm(×4)、金属ワッシャ(×4))、VESA固定用(M4×12mm(×4)、M4×10mm(×2)、スペーサー2mm(×2))、凹んだVESA固定用(M4×16mm(×2)、M4×20mm(×2)、M4×25mm(×2)、ワッシャ(×4)、スペーサー5mm(×8))、滑り止めシート×2、ケーブルホルダー×2、取扱説明書
質量(kg)約1.4
色ブラック
耐荷重(kg)4(スピーカー左右の合計値)
動作環境0~40℃、湿度~95%(結露なきこと)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×150×90(最大展開時)、770×150×90(最小展開時)
RoHS指令(10物質対応)対応
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)110×145
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
最大17.3インチまでのモバイルディスプレイを取付出来るディスプレイアームです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用出来、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面になります。iPad/iPadPro/Androidタブレットにも対応。
色ブラック
材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
軸数可動:4(間接部固さ調節可能)
可動範囲(°)ディスプレイ:垂直:210~-60、垂直:38~-38、回転:180~-180
ディスプレイ7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅175~260mm、厚さ15mmまで)
耐荷重(kg)1
適合液晶ディスプレイ:LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、および他社製品/iPadPro、iPadPro、Androidタブレットなど
VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ)
付属品クランプ、アーム、ベース、プレート、M5×mmネジ×2、3mm六角レンチ、1.5mm六角レンチ、取扱説明書、すべり止めシート
保証期間6ヶ月
特性縦置き・横置き対応、角度調節
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。