パソコン/周辺機器 :「爪 保護」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 材質(シース)PVC 芯数8芯 プラグ金メッキ ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 PoE対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様PoE 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)500
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。 カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 仕様PoE 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10G BASE-Tに対応し、薄さ約2.3mmで設置場所を選ばないフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 材質(シース)PVC 芯数8芯 プラグ金メッキ シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)7×2.3 ケーブルタイプフラット
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10G BASE-Tに対応し、直径わずか4.3mmで狭い場所などでの配線に最適なスリムタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 材質(シース)PVC 芯数8芯 プラグ金メッキ ケーブルスリム シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様PoE 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスリム シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)500
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。 カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 仕様PoE 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスリム シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハート電機サービスLANケーブルCAT6A ハード
エコ商品
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルは心材補強を行い、断線の原因となるケーブルの曲がりから守り被覆部は通信線を守るハードタイプの素材で被覆し通信線を保護しています。 爪折れ防止カバー搭載でコネクタの爪折れトラブルを防ぎます。
ブルー 規格CAT6準拠 コネクタあり RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプイーサネット デバイステレビ・ルーター・プリンターなど
1台
409 税込450
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避。設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかり固定。安心して使用できる全使用期間保証。綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続。イーサネット ネットワークデバイスの接続距離を30.4m延長 仕様ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル 質量(kg)1 コネクタ形状RJ45コネクタ 保証期間ライフタイム ワイヤーゲージ:24 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 LANカテゴリCat5e - 350MHz 導体数4 pair UTP
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

プラグ部にはツメ折れ防止の新素材を採用し、さらにはプロテクターで保護した安心設計のUL規格対応カテゴリー6A対応LANケーブルです。取り回しの容易なより線タイプのため、可動部の配線に最適です。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ 材質(シース)PVC 対応PoE 芯数8芯 インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大10※理論値 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約6.4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラグのツメを保護する保護カバー付き。高速規格であるカテゴリー6に対応。
用途PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能 プラグ形状8極8芯、RJ-45プラグ 適合伝送帯域1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。 薄さ2.2mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。 また、ケーブル内部をモールド加工しているので、踏んだ際にもケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。 錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 プラグ先端部分を外部損傷やホコリから守るプラグ保護キャップ付きで安心です。 ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しており、難燃材料だから安心です。 RoHS指令に対応した製品です。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
付属品プラグ保護キャップ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 特性難燃 ケーブル径(Φmm)2.2×7.2 伝送速度(Gbps)10 ケーブルタイプフラット
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
規格CAT6A シールド2重シールドツイストペアケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 導体サイズ(AWG[mm2])27 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証純銅ケーブル:このETL検証済みで個別にテストされたツメ折れ防止LANケーブルは、100%純銅製イーサネットワイヤで、低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータ通信、および、安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
高さ(mm)7.8 ケーブルスタンダード 特性難燃 導体数4 pair U/UTP
1個
779 税込857
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ(10Gbps)対応LANケーブル。 安定したデータ転送を実現するスタンダードタイプ。 実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。 将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 カテゴリー6の2倍である500MHzの伝送帯域に対応。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になり、データエラーを防止します。 ケーブル内には十字介材を使用。 内部の芯線同士の信号干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 プラグのツメを保護するツメ折れ防止カバー付き。 隣接するコネクタ同士がぶつからないスリムコネクタ採用。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。 RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ45スリムコネクタ シールドUTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1本
689 税込758
6日以内出荷

高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。仕様:10GbE | ケーブル長: 1m | 色: ブルー | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続 コネクタ形状RJ45コネクタ 保証期間ライフタイム ワイヤーゲージ:26 AWG銅線 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 材質(被膜)PVC 伝送速度(Gbps)10
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:ブルー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B セット内容Cat6ケーブル 幅(mm)12 高さ(mm)7.8 質量(g)82 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状RJ45コネクタ 保存温度(℃)0~80 難燃性規格:LSZH 動作温度(℃)0~80 ワイヤーゲージ:24 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 コネクタA1 - RJ-45 コネクタB1 - RJ-45 結線ANSI/TIA-568-B 材質(被膜)EVA、Al(OH)3 給電方式PoE対応 LANカテゴリCat6 - 650MHz 導体数4 pair U/UTP
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた10mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:10m | 色:ブラック | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証 | 保証:ライフタイム
質量(g)368 コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス) 保証期間ライフタイム 周波数(MHz)650(定格) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 被覆材EVA、Al(OH)3
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:グレー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B セット内容Cat6ケーブル 幅(mm)12 高さ(mm)7.8 質量(g)82 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状RJ45コネクタ 保存温度(℃)0~80 難燃性LSZH コネクタRJ45 動作温度(℃)0~80 ワイヤーゲージ:24 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 結線ANSI/TIA-568-B 材質(被膜)EVA、Al(OH)3 給電方式PoE対応 LANカテゴリCat6 - 650MHz 導体数4 pair U/UTP
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります