パソコン/周辺機器 :「縦置き」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K UHD(3840×2160pixel)解像度に対応した大画面43型ワイド液晶ディスプレイです。 24時間連続稼働に対応しており、4Kの大画面で高輝度500cd/m2のため商業施設や小売店舗でのデジタルサイネージに最適です。 さらに縦置きが可能で、表示させたいコンテンツにあわせて設置が可能です。
仕様パワーマネジメント・プラグ&プレイ::VESA DPM互換・VESA DDC2B 付属品電源コード(3m、PSE適合品)、HDMIケーブル(3m)、RS-232Cケーブル(3m)、リモコン、単4電池(動作確認用、2本)、取扱説明書 質量(kg)約11 規格4K/UHD 表面処理ハーフグレア 定格消費電力(W)AC100V50/60HZ/最大105、通常(オンモード)56.8、待機時0.3、年間消費電力量175.4kWh 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)973×64×561(※突起部含まず) コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 表示範囲(mm)941.184(H)×529.416(V) 視野角上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:15.8~135.0kHz、アナログRGB:31.1~75.0kHz 走査周波数(垂直)HDMI:24.0~60.3Hz、アナログRGB:56.3~75.0Hz 応答速度5ms[GTG] VESAマウント(mm)200×200 端子RS-232C:D-subピン(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートダウンストリーム=USB Type-A:USB×1(メンテナンス用) グリーン購入法適合 音声入力音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5、スピーカー:10W+10W 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2451×0.2451 音声出力音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)500 モニターサイズTFT42.5型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色10臆7374万(HDMI)※10bit入力時、1677万(アナログRGB) リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60 グリーンマーク認定 入力ポート映像:HDMI1(160Hz、HDMI2、HDMI3(4K60Hz、HDCP2.2)、アナログRGB
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク
エコ商品
本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源内蔵 対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13 コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 フォーマット形式NTFS 定格電圧 AC V100 (50/60Hz) ファンファン付 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き 湿度範囲(%)20~80(結露無き事) グリーンマーク認定
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:200W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン11.0。
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×2 質量(kg)21.7 (梱包時) 規格4K/UHD 消費電力(W)通常:130.0/スタンバイ:0.5 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)808×1350×142(梱包時) 表面処理アンチグレア、ヘイズ 1% 本体質量(kg)17.2 連続使用時間(時間)18 機能Android OS搭載、D-image、FailOver、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1 液晶パネルIPS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315 解像度3840×2160 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB3.0 Type-A 走査周波数(水平)15.7~135 kHz 走査周波数(垂直)30~75 Hz 内部メモリー16GB(内10GB使用可能) 応答速度9ms 設置方法縦置き可能 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM6) スピーカー10W×2 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 色(本体)ブラック 言語表示12語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.0×2、USB3.0×2 バックライトD-LED 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1241×713×64 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×2 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ54.6インチ 輝度(cd/m2)400 グリーンマーク対応
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

4K/ファンレス/VESA400×400 M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2 質量(kg)26.6 (梱包時) 規格4K/UHD 消費電力(W)通常:150.0/スタンバイ:0.5 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)860×1350×160(梱包時) 表面処理アンチグレア、ヘイズ 25% 本体質量(kg)20.7 連続使用時間(時間)24 機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) コントラスト比5000:1、SmartContrast:500000:1 液晶パネルVA 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315 解像度3840×2160 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A 走査周波数(水平)31.5~135 kHz 走査周波数(垂直)30~75 Hz 内部メモリー無し 応答速度8ms 設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM6) スピーカー10W×2 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 色(本体)ブラック 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.0×1 バックライトD-LED 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1242×713×64(本体のみ)、1242×713×77(ハンドル込) 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ54.6インチ 輝度(cd/m2)700 グリーンマーク対応
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

本商品はI ・O DATA社製NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」及び「LAN DISK A」のバックアップ用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼NAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。1TBから最大16TB(※16TBは受注生産)の大容量モデルをラインアップしているため、お使いの「LAN DISK」の容量にあわせてお選びいただけます。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇をおさえ、故障リスクを軽減します。内蔵電源タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもスッキリ配線可能です。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源内蔵 対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022 コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 外寸(mm)W45×D216×H155(突起部含まず) 対応機種I ・O DATA製NAS「LAN DISK」、Windowsパソコン、Chromebook インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 フォーマット形式ext4 定格電圧 AC V100 (50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き 湿度範囲(%)20~80(結露無き事) グリーンマーク認定
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本商品はUSB5Gbps(USB3.2Gen1)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。メーカー製NASサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適。大容量モデルを豊富にラインアップしお使いのNAS・サーバーの容量にあわせてお選びいただけます。もちろん24時間連続稼働にも対応しています。独自ヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するためハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。電源内蔵タイプでコンセント周りもスッキリです。
仕様対応機種・動作環境:WindowsPC、Mac、ChromeBook USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 セット内容USBケーブル(A-B USB5Gbps 約1m)×1、ラバーフット 質量(kg)1.7 ブラック 消費電力(W)約10 電源電源内蔵(電源コード長1.5m) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コネクタ形状USB-Bコネクター×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155 使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80% フォーマット形式NTFS ファン搭載 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)24 設置条件縦置き/横置き グリーンマーク認定
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)カートリッジ式リムーバブルHDDアダプター
エコ商品
本商品は、専用のHDDカートリッジ(別売)を挿入するだけで、すぐに外付けHDDとして使えるUSB接続アダプターです。カートリッジを日替わりや週替わりで入れ替えることで、シンプルかつ確実なローテーションバックアップ運用が可能です。取り外したHDDはオフラインで保管できるため、ランサムウェア対策や災害時のデータ保護(エアギャップ)にも役立ちます。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)、ACアダプター、ゴム足、取扱説明書 寸法(mm)幅51×奥行205×高さ160(ゴム足含む・突起物含まず) 質量(g)約710 消費電力(W)10(Typ)、30(max) 電源添付ACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC10050/60Hz 対応OSWindows10,Windows10(Sモード),Windows11,Windows11(Sモード),Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2025 ※日本語OSのみ対応※ARM版Windows及びSモード時、添付ソフトウェアは全て非対応 対応機種WindowsPC、アイ・オー・データ社製NAS[LAN DISK] ※Windows環境で本製品をご利用いただく際はHDD省電力を無効にしてご使用ください インターフェースUSB5Gbps 使用環境温度(℃):5~40、湿度(%):20~80(結露無き事) 動作環境USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0StandardAポートを装備した機種 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き グリーンマーク認定
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

4K/ファンレス/VESA400×400 M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2 質量(kg)34.4 (梱包時) 規格4K/UHD 消費電力(W)通常:155.0/スタンバイ:0.5 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)998×1616×187(梱包時) 表面処理アンチグレア、ヘイズ 25% 本体質量(kg)34.4 連続使用時間(時間)24 機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1 液晶パネルADS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372 解像度3840×2160 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A 走査周波数(水平)31.5~135 kHz 走査周波数(垂直)30~75 Hz 内部メモリー無し 応答速度8ms 設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM8) スピーカー10W×2 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 色(本体)ブラック 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.0×1 バックライトD-LED 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1462×837×69(本体のみ)、1462×837×90.0(ハンドル込) 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ64.5インチ 輝度(cd/m2)700 グリーンマーク対応
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

4K/ファンレス/VESA200×200 M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など 解像度3840×2160 表面処理アンチグレア、ヘイズ 25% アスペクト比16:9 コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1 色(本体)ブラック 応答速度8ms 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1 映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A 内部メモリー無し 機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール 消費電力(W)通常:80.0/スタンバイ:0.5 スピーカー10W×2 本体質量(kg)13.9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)973×561×64(本体のみ)、973×561×77(ハンドル込) 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り) 連続使用時間(時間)24 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2 質量(kg)17.1 (梱包時) 規格4K/UHD 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×1070×141(梱包時) インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 液晶パネルADS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 走査周波数(水平)31.5~135 kHz 走査周波数(垂直)30~75 Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)200×200(ネジM6) 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.0×1 バックライトD-LED 動作温度範囲(℃)0~40 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ42.5インチ 輝度(cd/m2)700 グリーンマーク対応
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります