パソコン/周辺機器 :「蔵衛門御用達2020」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】
『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。
【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】
黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。
【『蔵衛門御用達2021』新機能】
『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。
<新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる>
『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。
<新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応>
『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。
<新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応>
『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません)
プリンターカラープリンタ推奨
メモリー4.0GB以上推奨
ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの
使用CPUIntel Core i3以上推奨
OSWindows11/ Windows10 / Windows 8.1
対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
デジカメやタブレットで撮影した工事写真をかんたんに取込み、パソコンで管理するソフトです。今バージョンでは、大幅にプログラムを改良し、さらに使い易く機能豊富にリニューアル。デジカメやメモリーカード、スマホやタブレット、スキャナーからかんたんに写真取込ができ、取込時に一括縮小や、一括補正を行うことができます。取込写真は階層ごとに仕分けをして現場写真を細かく管理でき、写真を撮影日での絞り込みも可能。日付やコメントを入れたL判印刷ができる他、複数写真の一覧印刷もできます。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上にデータ保存の為の空き容量が必要
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
最新OS Windows11対応(NEW)
2つの作成モードから工事写真台帳をかんたん作成
1ページに3枚の写真と文字情報を入れられます。
付属ソフト「工事デジカメ写真管理2」と連動して台帳作成可能
工事写真モード
かんたんな操作で工事写真台帳を作成します。
工事用の黒板素材を収録(NEW)
自動バックアップ(※5個まで)機能搭載(NEW)
電子納品モード
電子納品が可能な工事写真台帳を国土交通省の基準に対応した納品要領・基準から選択して作成します。
用途PCソフト
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1( 64bit・32bit )
対応機種WIN[MS26]
対応メディアCD-ROM[1A]
付属品スタートアップマニュアル(兼簡易説明書、シリアルナンバーシール貼付)、CD-ROM
対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン
使用CPU各OSが推奨する環境以上
メモリー各OSが推奨する環境以上
ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
HDD1GB以上の空き容量(インストール時)
プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応
2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
質量(g)784
温度(℃)-20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
メモリー4GB
ディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3
保証期間18ヶ月
防塵防水性能IP68
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)9000
プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 )
関連資料(1.31MB)
グリーン購入法適合
カメラ仕様16MP広角+13MP超広角
ストレージ64GB
落下耐久(m)1.2
1台
¥139,900
税込¥153,890
8日以内出荷
写真・黒板・図面を持ち歩ける小型タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
画面サイズ8インチ
容量(GB)128
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
過酷な現場で持ち歩ける頑丈スマホ。通常より8倍明るい大光量LEDライト「くらくらビーム」搭載で暗所撮影時も鮮明に撮影可能。電子小黒板利用だけでなく図面共有やチャット、通話や他アプリの利用もできる端末です。
国土交通省の「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携して利用ください。
技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
仕様SIM:nanoSIM、音声通信キャリア:ドコモ/au/softbank/楽天モバイル
質量(g)405
温度(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×174.8×18.3
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
ディスプレイ6.58インチ
保証期間12ヶ月
防塵防水性能IP68/IP69K
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)10000
OSAndroid13
プロセッサーMediaTek Helio P90(8コア)
関連資料(1.31MB)
グリーン購入法適合
カメラ仕様48MP+16MP
ストレージ256GB
落下耐久(m)1.5
SDカードmicroSD
1台
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×220
トラスコ品番116-2116
材質塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP)
質量(g)424
タイプ画板
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
片手で撮影できる軽量スマホ。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。電子小黒板利用だけでなく通話や他アプリの利用もできるスマホモデル。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
メモリー容量8GB
ディスプレイ6.52型
OSAndroid 13
SSD256GB
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
黒板・写真・図面が見やすく文字も書き込みやすい大画面10インチの現場用タブレット。 電子小黒板利用可能 「蔵衛門クラウド」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品
ディスプレイ10.36型
関連資料(1.31MB)
容量(GB)256
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌日出荷
タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。
4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。
11インチまでのタブレットに対応しています。
ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
材質ポリエステル
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。
防塵・防水規格「IP47」を取得しています。
タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。
お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。
タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。
背面に持ちやすいハンドベルト付きです。
肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。
ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト
材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン
質量(g)275
対応機種10.1型までのタブレット
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)
防水仕様IP47
大画面・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載、フラグシップモデルの現場用タブレット。「蔵衛門プレミアム」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製
仕様●写真枚数:320000枚●御用達連携:ver2021、DX
付属品専用スタンド ストラップ、ハンドベルト、金具、ネジ、ドライバー、USB ACアダプターセット
使用温度範囲(℃)-40~70
保護等級IP68/IP69K
メモリー12GB
ディスプレイ10.1インチ Gorilla Glass 5
解像度1920×1200
検知方式信憑性確認検定を合格
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)32000
OSAndroid 13
プロセッサーMediaTek Dimensity 720(8コア)
関連資料(1.31MB)
カメラ仕様48MP(広角)+20MP(暗視)+2MP(マクロ)
容量(GB)256
ストレージ256GB
落下高さ(cm)耐落下150
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
PhotoshopのPSD形式にも対応した本格的な画像編集ソフトです。デジカメ写真をプロ並み補正できます。今バージョンでは、不要なものを簡単に消せるマジックイレイザーや、傾いた写真をきれいに補正できる機能などを強化。300以上のサンプルを搭載したロゴ作成機能も搭載しています。
対応OSWindows 7/8.1/10 (32ビット/64ビット)
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク200MB以上
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。